センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズLumberg Automation7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 アングルメスに対応しています。ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 230 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:10m●シース材質:PUR●外被色:黒●定格電圧:250 V●導体材質:銅アズワン品番65-7442-59
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
FEPリール未来工業税込¥175,780¥159,800
スポットライトPanasonic(パナソニック)税込¥9,348~¥8,498~