エアーカーテン

エアーカーテン - 三菱電機
質量(kg)
13.5(50Hz)
電圧(V)
200
消費電力(W)
131(50Hz)、148(60Hz)
電源
三相
騒音値(dB)
<SPL> 65(50Hz)、65(60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×600×238
風量(m3/h)
1450(50Hz)、1450(60Hz)
内容量
1台
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72338650MK-3506TA4
¥110,000
¥66,980
¥73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72338659MK-3575TA4
¥119,000
¥72,980
¥80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72338668MK-3509TA4
¥130,000
¥78,980
¥86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72338677MK-3510TA4
¥134,000
¥81,980
¥90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72338686MK-3512TA4
¥153,000
¥92,980
¥102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72338695MK-5010TA4
¥170,000
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72338711MK-5012TA4
¥210,000
¥129,800
¥142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする