絞り込み
ブランド
  • FTDI Chip
  • モノタロウ(113)
  • Panasonic(パナソニック)(13,852)
  • SAMTEC(4,981)
  • エスコ(3,746)
  • RS PRO(2,754)
  • 未来工業(2,507)
  • 三菱電機(2,457)
  • ネグロス電工(2,152)
  • ODELIC(オーデリック)(2,071)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,956)
  • 東芝ライテック(1,663)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,549)
  • 神保電器(1,519)
  • コイズミ(小泉成器)(1,442)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,432)
  • イチネンTASCO(1,401)
  • ENDO(遠藤照明)(1,394)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,089)
  • DAIKO(大光電機)(956)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(895)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS485-WE-1800-BT FTDI ChipFTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS485-WE-1800-BTFTDI Chip
5,898税込6,488
1個
当日出荷
仕様FCC、CE、RoHS適合. FTDI Chip USB-RS485 コンバータケーブル. USB-UARTコンバータケーブルは RS485のUART信号を使用して、RS485インターフェースにUSBを簡単に接続できます。USB 接続には、内蔵の小型回路があり、あらゆる USB 信号及びプロトコルに対応する FT323RQ UART インターフェース IC を搭載しています。また、 2 つの LED により、送受信されるトラフィックフローを視覚化します。ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線の接続なので、必要に応じてカスタマイズできます。ケーブルの長さはさまざまで、USB基準に準拠し、USB電源供給機能を持ちます。UARTデータ転送速度は3 Mbaud です。. 特長:. USB-UART ケーブル RS485 UART 信号 USB 接続回路内蔵 FT232RQ UARTインターフェースICの処理。 2 つの LEDでトラフィックを表示 ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線 USB電源 USB 準拠 UART データ転送速度: 3 Mbaud USB帯域の消費量を低減 動作温度: -40 → +85 ℃ RoHS 対応 CE認定 FCC 認定. 主な用途:. USB-シリアル RS485 レベルコンバータ 従来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART / I/O-USB USB インターフェイス: FPGA / PLD USB PC インターフェイス USB産業用制御 USBによるパスワードで保護されたファイルの転送. コンバータケーブルの種類. RS品番 ; 6877834 6877834 、部品USB-RS485-WE-1800-BT、黒色、ケーブル長1.8 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. RS品番 ; 7300164 7300164 、部品USB-RS485-WE-5000-BT、黒色、ケーブル長5 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. コンバーター対応製品. このケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ( Windows / Mac / Linux 用)に対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB AコネクタBケーブル端コネクタAジェンダーオスバス仕様RS485USB規格USB 2.0
FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS422-WE-1800-BT FTDI ChipFTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS422-WE-1800-BTFTDI Chip
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
仕様FCC、CE、RoHS適合. FTDI Chip USB-RS-422 変換ケーブル LED付き. USB-UART変換ケーブルはRS485のUART信号を使用して、RS485インターフェースにUSBを簡単に接続できます。USB 接続には、内蔵の小型回路があり、あらゆる USB 信号及びプロトコルに対応する FT323RQ UART インターフェース IC を搭載しています。また、 2 つの LED により、送受信されるトラフィックフローを視覚化します。ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線の接続なので、必要に応じてカスタマイズできます。ケーブルの長さはさまざまで、USB基準に準拠し、USB電源供給機能を持ちます。UARTデータ転送速度は3 Mbaud です。. 特長:. USB-UART 変換ケーブル USB-RS-422 シリアルインターフェイス ケーブル内の回路で管理されるUSBプロトコル EIA/TIA-422 通信インターフェイス 低電力要件 7 ビット / 8 ビット( 1 ストップビット / 2 ストップビット)のUARTインターフェイスをサポート トラフィック監視用の内蔵 LED USBコネクタは透明 データ転送速度: 300 baud → 3 Mbaud USB帯域の消費量を低減 UHCI / OHCI / EHCIホストコントローラに対応 USB 2.0最高速互換 ESD保護 様々なケーブル長を用意 色: 黒. 主な用途:. USB-シリアル RS232 レベルコンバータ 従来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART / I/O-USB USB インターフェイス: FPGA / PLD USB PCインターフェイス USB産業用制御 USBによるパスワードで保護されたファイルの転送. 変換ケーブルの種類. 品番 ; 6877831: 6877831: 部品USB-RS422-WE-1800-BT、黒色、ケーブル長1.8 m、9 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm. 品番 ; 7300161: 7300161: 部品USB-RS422-WE-5000-BT、黒色、ケーブル長5 m、9 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm. コンバーター対応製品. このコンバータは、Windows、Apple Mac、Linux用のMicrosoft WHQL認定VCP(Virtual Com Port)ドライバに対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB AコネクタBケーブル端コネクタAジェンダーメスバス仕様RS422USB規格USB 2.0
FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS485-WE-5000-BT FTDI ChipFTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS485-WE-5000-BTFTDI Chip
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
仕様FCC、CE、RoHS適合. FTDI Chip USB-RS485 コンバータケーブル. USB-UARTコンバータケーブルは RS485のUART信号を使用して、RS485インターフェースにUSBを簡単に接続できます。USB 接続には、内蔵の小型回路があり、あらゆる USB 信号及びプロトコルに対応する FT323RQ UART インターフェース IC を搭載しています。また、 2 つの LED により、送受信されるトラフィックフローを視覚化します。ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線の接続なので、必要に応じてカスタマイズできます。ケーブルの長さはさまざまで、USB基準に準拠し、USB電源供給機能を持ちます。UARTデータ転送速度は3 Mbaud です。. 特長:. USB-UART ケーブル RS485 UART 信号 USB 接続回路内蔵 FT232RQ UARTインターフェースICの処理。 2 つの LEDでトラフィックを表示 ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線 USB電源 USB 準拠 UART データ転送速度: 3 Mbaud USB帯域の消費量を低減 動作温度: -40 → +85 ℃ RoHS 対応 CE認定 FCC 認定. 主な用途:. USB-シリアル RS485 レベルコンバータ 従来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART / I/O-USB USB インターフェイス: FPGA / PLD USB PC インターフェイス USB産業用制御 USBによるパスワードで保護されたファイルの転送. コンバータケーブルの種類. RS品番 ; 6877834 6877834 、部品USB-RS485-WE-1800-BT、黒色、ケーブル長1.8 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. RS品番 ; 7300164 7300164 、部品USB-RS485-WE-5000-BT、黒色、ケーブル長5 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. コンバーター対応製品. このケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ( Windows / Mac / Linux 用)に対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB AコネクタBケーブル端コネクタAジェンダーオスバス仕様RS485USB規格USB 2.0
FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:DB-9 CHIPI-X10 FTDI ChipFTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:DB-9 CHIPI-X10FTDI Chip
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
仕様RoHS 対応. CE、FCC. FTDI Chip エンクロージャ付きコンバータケーブル. Chipi-X10コンバータケーブルは、ESB-RS-232レベルのフルハンドシェイクUARTケーブルで、FT231XSチップの評価ツールとしても使用できます。このケーブルには、オスの DB9 ( DE9 )と USB-A プラグ( 10 cm ケーブルで接続)が付属します。ユニット一式で、 USB 通信接続が可能です。コンバータは RoHS 準拠で、鉛フリーです。. 特長:. ChiPi-X10 コンバータケーブル ESB-RS-232フルハンドシェイクUARTケーブル FT231XSチップの評価ツール オス DB9 / USB-Aプラグ USB電源 UARTは7/8ビットのデータ長(1/2ストップビット)をサポート データ転送速度: 300 baud → 250 kilo baud ( RS232 電圧レベル) 512 バイト(受信バッファ) 512 バイト(送信バッファ) ESD保護 動作時とサスペンド時の消費電流を低減 USB帯域の消費量を低減 USB 2.0最高速互換 ラッチアップフリー ケーブル長: 10 cm ( 100 mm ) 密閉型 動作温度: -40 → +85 ℃. 用途:. オーディオ 通信 家庭用電化製品 イメージング 産業用 ネットワーク 携帯機器 計測 ビデオ ワイヤレス. コンバーター対応製品. このコンバータは、Windows、Apple Mac、Linux用のMicrosoft WHQL認定VCP(Virtual Com Port)ドライバに対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB AコネクタBDB-9コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオスバス仕様RS232USB規格USB 2.0
FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS422-WE-5000-BT FTDI ChipFTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS422-WE-5000-BTFTDI Chip
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様FCC、CE、RoHS適合. FTDI Chip USB-RS-422 変換ケーブル LED付き. USB-UART変換ケーブルはRS485のUART信号を使用して、RS485インターフェースにUSBを簡単に接続できます。USB 接続には、内蔵の小型回路があり、あらゆる USB 信号及びプロトコルに対応する FT323RQ UART インターフェース IC を搭載しています。また、 2 つの LED により、送受信されるトラフィックフローを視覚化します。ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線の接続なので、必要に応じてカスタマイズできます。ケーブルの長さはさまざまで、USB基準に準拠し、USB電源供給機能を持ちます。UARTデータ転送速度は3 Mbaud です。. 特長:. USB-UART 変換ケーブル USB-RS-422 シリアルインターフェイス ケーブル内の回路で管理されるUSBプロトコル EIA/TIA-422 通信インターフェイス 低電力要件 7 ビット / 8 ビット( 1 ストップビット / 2 ストップビット)のUARTインターフェイスをサポート トラフィック監視用の内蔵 LED USBコネクタは透明 データ転送速度: 300 baud → 3 Mbaud USB帯域の消費量を低減 UHCI / OHCI / EHCIホストコントローラに対応 USB 2.0最高速互換 ESD保護 様々なケーブル長を用意 色: 黒. 主な用途:. USB-シリアル RS232 レベルコンバータ 従来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART / I/O-USB USB インターフェイス: FPGA / PLD USB PCインターフェイス USB産業用制御 USBによるパスワードで保護されたファイルの転送. 変換ケーブルの種類. 品番 ; 6877831: 6877831: 部品USB-RS422-WE-1800-BT、黒色、ケーブル長1.8 m、9 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm. 品番 ; 7300161: 7300161: 部品USB-RS422-WE-5000-BT、黒色、ケーブル長5 m、9 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm. コンバーター対応製品. このコンバータは、Windows、Apple Mac、Linux用のMicrosoft WHQL認定VCP(Virtual Com Port)ドライバに対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB AコネクタBケーブル端コネクタAジェンダーメスバス仕様RS422USB規格USB 2.0
FTDI Chip インターフェイス開発キット FTDI ChipFTDI Chip インターフェイス開発キットFTDI Chip
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様FCC、CE. USB-RS-232コンバータケーブル、FTDI Chip. これらのケーブルにより、シリアルRS-232信号をUSBにすばやく簡単に変換することができます。USBコネクタには、あらゆるUSB信号及びプロトコルを処理するFTDI FT232RQシリアルUARTインターフェイスICを搭載した小型基板が組み込まれています。データの送受信を示す2つのLEDが付いています。最大信号速度は1 Mbaudです。これらのコンバータは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。これらはすべて使用料無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 ケーブルの反対側の末端は、スズめっきの裸線になっており、必要に応じてさまざまなコネクタを装着することができます。これらのケーブルには2種類の長さがあり、+3.3 V dcと+5 V dcの電源出力オプションが用意されています。. 電圧出力なし FTDI Chip USB-RS232-WE-1800-BT_0.0 - (RS < 687-7828') 687-7828 、ケーブル長1.8 m FTDI Chip USB-RS232-WE-5000-BT_0.0 - (RS < 687-7815') 687-7815 、ケーブル長5 m +3.3 V電圧出力(オプション) FTDI Chip USB-RS232-WE-1800-BT_3.3 - (RS < 730-0158') 730-0158 、ケーブル長1.8 m FTDI Chip USB-RS232-WE-5000-BT_3.3 - (RS < 730-0152') 730-0152 、ケーブル長5 m +5 V電圧出力(オプション) FTDI Chip USB-RS232-WE-1800-BT_5.0 - (RS < 687-7821') 687-7821 、ケーブル長1.8 m FTDI Chip USB-RS232-WE-5000-BT_5.0 - (RS < 687-7819') 687-7819 、ケーブル長5 mRoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip インターフェイスコンバータケーブル FTDI ChipFTDI Chip インターフェイスコンバータケーブルFTDI Chip
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
仕様FCC、CE. USB-RS-232コンバータケーブル、FTDI Chip. これらのケーブルにより、シリアルRS-232信号をUSBにすばやく簡単に変換することができます。USBコネクタには、あらゆるUSB信号及びプロトコルを処理するFTDI FT232RQシリアルUARTインターフェイスICを搭載した小型基板が組み込まれています。データの送受信を示す2つのLEDが付いています。最大信号速度は1 Mbaudです。これらのコンバータは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。これらはすべて使用料無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 ケーブルの反対側の末端は、スズめっきの裸線になっており、必要に応じてさまざまなコネクタを装着することができます。これらのケーブルには2種類の長さがあり、+3.3 V dcと+5 V dcの電源出力オプションが用意されています。. 電圧出力なし FTDI Chip USB-RS232-WE-1800-BT_0.0 - (RS < 687-7828') 687-7828 、ケーブル長1.8 m FTDI Chip USB-RS232-WE-5000-BT_0.0 - (RS < 687-7815') 687-7815 、ケーブル長5 m +3.3 V電圧出力(オプション) FTDI Chip USB-RS232-WE-1800-BT_3.3 - (RS < 730-0158') 730-0158 、ケーブル長1.8 m FTDI Chip USB-RS232-WE-5000-BT_3.3 - (RS < 730-0152') 730-0152 、ケーブル長5 m +5 V電圧出力(オプション) FTDI Chip USB-RS232-WE-1800-BT_5.0 - (RS < 687-7821') 687-7821 、ケーブル長1.8 m FTDI Chip USB-RS232-WE-5000-BT_5.0 - (RS < 687-7819') 687-7819 、ケーブル長5 mRoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip USBケーブル 1m USB 3.0 オスUSB A → オスマイクロUSB B FTDI ChipFTDI Chip USBケーブル 1m USB 3.0 オスUSB A → オスマイクロUSB BFTDI Chip
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様●長さ:1m●USBタイプ:USB 3.0●コネクタ A:オスUSB A●コネクタ B:オスマイクロUSB BRoHS指令(10物質対応)対応