絞り込み
ブランド
- SONIC(ソニック)[文具]
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(18,173)
- 三菱電機(10,109)
- SAMTEC(4,679)
- エスコ(3,376)
- RS PRO(2,467)
- 未来工業(2,453)
- ネグロス電工(2,229)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- ODELIC(オーデリック)(1,920)
- 東芝ライテック(1,669)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,513)
- コイズミ照明(1,451)
- 岩崎電気(1,449)
- オーム電機(1,435)
- イチネンTASCO(1,414)
- 神保電器(1,355)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
- ELPA(1,256)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,146)
- ブランドをもっと見る
特価
![スリムLEDデスクライト USB充電式 リビガク SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82678856-220622-02.jpg)
スリムLEDデスクライト USB充電式 リビガク
SONIC(ソニック)[文具]¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷コンセントがない場所でも使えるUSB充電式。コードレスだから、お掃除スムーズ&足ひっかける心配なし!コンパクトだから、サッと持ち運べる&収納時もすっきり省スペース!スイッチひとつで無段階調光!長押しするだけでお好みの明るさに調整できます。頭の影対策!ぐねぐね曲がるフレキシブルアームで光の角度も自由自在に調整。太陽光に近い昼白色は、目にやさしい&集中力もアップ!手元に足りない光、サッとちょい足し!用途ライト材質ABS質量(g)280ケーブル長(m)専用USB:約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×235×295光源LED20個照度(Lx)最大約750(直下25cm)光源寿命約30000時間充電時間(時間)約3~4(使用環境により異なります/専用USBケーブル付)アームフレキシブル電球の種類LED連続点灯時間(時間)約5.5(MAX点灯時)エコロジー商品省エネ![リビガク LEDデスクライト 調光機能付 目にやさしい面発光 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53377145-200317-02.jpg)
リビガク LEDデスクライト 調光機能付 目にやさしい面発光
SONIC(ソニック)[文具]¥3,498税込¥3,8481個当日出荷円形のライトが全体を面でふわりと照らすのでギラつかず、昼白色で目が疲れにくい。 スイッチひとつでオン・オフ&調光可能。複雑なボタンなくシンプルに使えます。 無段階調光で、お好みの明るさにスイッチ長押しで調整できます。 ぐねぐね曲がるフレキシブルアームは角度も位置も自由自在。 衝撃に強くこわれにくい。用途リビングに足りてない光を「面」でプラスして目にやさしい!! 円形の面発光でやさしくライトアップ。カンタン操作&調光。 フレキシブルアームで角度自在&こわれにくい。 卓上スタンド照度JIS規格A型相当の学習に適したスペック。付属品専用ACアダプター色ホワイト主要材質ABS照度(Lx)最大:約1130(直下40cm点灯時)光源寿命約30000時間JIS照度JIS規格A型相当サイズ(mm)150×360×290mmアズワン品番64-8822-50




![スリムLEDデスクライト USB充電式 リビガク SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82678856-220622-02.jpg)
![リビガク LEDデスクライト 調光機能付 目にやさしい面発光 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53377145-200317-02.jpg)