電気材料 (16) ブランド: Cablofil Internationalすべて解除
ケーブルトレイ & バスケット 1袋 4個入 Cablofil International 7日以内出荷
Cablofil International スチールワイヤケーブルトレイは、過酷な環境で優れた性能を発揮し、ISO9223 の基準に適合します。 過酷な環境では、金属製ケーブルトレイの品質が最も重要です。長期にわたる耐性 腐食性のある環境での持続可能性
仕様 ●トレイ / バスケットタイプ:ワイヤメッシュケーブルトレイ●長さ:3m●幅:150 mm●深さ:54mm●材質:スチール●コード番号:204-7323 アズワン品番 65-7406-48
ケーブルトレイ & バスケット 1袋 2個入 Cablofil International 7日以内出荷
Cablofils FCFA54 シリーズスチール製ワイヤケーブルトレイは、壁、天井、床面取り付けの支持に広く使用されています。迅速に固定できるブラケットと固定キットが付属しているので、設置時間を短縮できます。さまざまな設置要件に従って、さまざまな仕上げの製品が用意されています。Cablofil の「スロット & タブ」のボルトレスシステムで、ナットやボルトの必要性を解消します Rapid Connection 用のカプラが取り付けられているストレート長が利用可能 自然換気により、ケーブル効率が向上します
仕様 ●トレイ / バスケットタイプ:ワイヤトレイ●長さ:3m●幅:300 mm●深さ:54mm●材質:スチール●コード番号:194-7665 アズワン品番 65-7462-61
ケーブルトレイ & バスケット 1袋 4個入 Cablofil International 7日以内出荷
Cablofil International スチールワイヤケーブルトレイは、過酷な環境で優れた性能を発揮し、ISO9223 の基準に適合します。 過酷な環境では、金属製ケーブルトレイの品質が最も重要です。長期にわたる耐性 腐食性のある環境での持続可能性
スタンドオフ 316 Cablofil International 7日以内出荷
仕様 アクセサリタイプ:ワイヤバスケット●材質:316 ステンレス鋼●幅:50 mm●ステンレススチール304 / 316アクセサリ. ステンレススチール304 / 316ケーブルバスケットトレイ用アクセサリです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
ケーブルランウェイ,高速カプラ 電気めっきスチール Cablofil International 7日以内出荷
仕様 アクセサリタイプ:ワイヤバスケット●材質:電気めっきスチール●Fast Coupler. The fast coupler is a snap-fit coupler for joining straight lengths together - use two per join
ケーブルランウェイ,固定プレート 電気めっきスチール Cablofil International 7日以内出荷
仕様 アクセサリタイプ:固定プレート●材質:電気めっきスチール●Fixing Plate. The fixing plate should be used where a degree of adjustment - for bends and turns - is required. Use two per connection
ケーブルランウェイ,クランプアセンブリ 電気めっきスチール Cablofil International 翌々日出荷
仕様 アクセサリタイプ:ワイヤバスケットクランプアセンブリ●材質:電気めっきスチール●Clamp Assembly. The clamp assembly is a simpler cost-effective alternative to the fast coupler - use two or three sets for 150mm or 300mm respectively
ケーブルランウェイ プレめっきスチール Cablofil International 7日以内出荷
仕様 アクセサリタイプ:サスペンションブラケット●材質:プレめっきスチール●Suspension Bracket. The suspension bracket hooks under the tray edge and will accept a threaded rod - see stock no. < 530-321') 530-321/
クランプアセンブリ 316 ステンレス鋼 Cablofil International 7日以内出荷
仕様 アクセサリタイプ:ワイヤバスケット●材質:316 ステンレス鋼●ステンレススチール304 / 316アクセサリ. ステンレススチール304 / 316ケーブルバスケットトレイ用アクセサリです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
ユニバーサルマウントプレート プレめっきスチール Cablofil International 7日以内出荷
仕様 アクセサリタイプ:ワイヤバスケット●材質:プレめっきスチール●RSワイヤトレイ用汎用取り付けプレート. 汎用取り付けプレート(小)、RS < 808-4306') 808-4306/を参照 汎用取り付けプレート(大)、RS < 808-4315') 808-4315/を参照
ブラケット 316 ステンレス鋼 Cablofil International 7日以内出荷
仕様 アクセサリタイプ:ワイヤバスケット●材質:316 ステンレス鋼●ステンレススチール304 / 316アクセサリ. ステンレススチール304 / 316ケーブルバスケットトレイ用アクセサリです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
チャネル支柱クリップ Geomet処理スチール Cablofil International 7日以内出荷
仕様 アクセサリタイプ:ワイヤバスケット●材質:Geomet処理スチール●RSワイヤトレイ用FASTRUTチャンネルストラットクリップ. ボルト、ナット、又は工具を使用せずに、スナップイン式のFastrutコネクタで、エッジが丸みを帯びたストラット / チャンネルにRSワイヤケーブルトレイを固定します。 このクリップは、任意の奥行のRSワイヤケーブルトレイに対応します。
空調・電設資材/電気材料 の新着商品 ページ: 1/ 3
有圧換気扇 Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 18,678 ~ ¥ 16,980 ~