絞り込み
ブランド
  • ITPROTECH
  • モノタロウ(143)
  • Panasonic(パナソニック)(18,170)
  • 三菱電機(10,102)
  • SAMTEC(4,679)
  • エスコ(3,376)
  • 未来工業(2,452)
  • RS PRO(2,428)
  • ネグロス電工(2,232)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,946)
  • ODELIC(オーデリック)(1,908)
  • 東芝ライテック(1,670)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,479)
  • コイズミ照明(1,450)
  • オーム電機(1,435)
  • 岩崎電気(1,429)
  • イチネンTASCO(1,415)
  • 神保電器(1,353)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,298)
  • ELPA(1,256)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,146)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モニター掛け式LEDライト ワイヤレスコントローラー付き ITPROTECH

    モニター掛け式LEDライト ワイヤレスコントローラー付き

    ITPROTECH
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    【手元を照らす良質な光で明るさ不足を解決!】 本製品は、ブルーライトが軽減された目に優しい光で卓上の手元を照らします。 付属のワイヤレスコントローラーで3種類の色温度を選択でき、それぞれで無段階の明るさ調節が可能です。 また、画面に反射しない構造になっており、設置にはモニターを選ばず挟むだけ。 USB給電のみですぐにご利用いただけます。 【設定記憶できる 選べる3種類の色温度と明るさ調整】 本製品は、お好みの色温度を設定できます。 暖かい色光ではリラックスでき、冷たい色光では集中して作業を向上させます。 明るさは無段階で自由に調整ができますのでお部屋の環境に合わせてご利用いただけます。 また、設定記憶仕様となっておりますので再度電源ONにした時は最終利用の状態が保たれています。 【便利なワイヤレスコントローラー】 本製品は、付属のワイヤレスコントローラーを使って点灯/消灯、発光色の切替、明るさの調整を離れた場所からでも容易に操作することができます。 また、底面には固定用の粘着シートがセットされておりますので、卓上で指定の位置に設置することができます。 本体操作のみの従来商品のように、立ち上がっての設定や設置後取り外して設定をする必要がありません。 【画面反射・映り込みしない】 本製品は、暗い部屋で使用しても光が画面へ反射したり、映り込みしたりすることを防げる構造になっています。 通常のLEDスタンドからの光では眩しく反射するグレアパネルの液晶でも鮮明に視ることができます。 【簡単に設置できる 電源要らず&スペース要らず】 本製品は、モニターの種類を選ばずに使用できます。 厚さ0.3cm~4cmのフラットスクリーンから曲面スクリーンまで設置することができます。 また、USB給電になっておりますので別途ACアダプタを接続する必要がありません。 【2台使用にも対応できるファームウェア2台使用にも対応できるファームウェア】 本製品は、2台使用にも対応できるファームウェアとなっており、デュアルディスプレイ環境下での使用に最適です。 2台の本体に対して、1台のコントローラーでも2台のコントローラーでも制御可能でお好みで選択することができます。
    仕様●演色性:Ra≧80●照度:約400Lux(直下40cmで点灯時)●設置可能ディスプレイ厚:0.3~4cm●コントローラー電波周波数:2.4GHz帯●コントローラー電波到達距離:最大10m●コントローラー使用電池:CR2450●消費電力:5V 0.7A(3.5W)●サイズ:W420×D90×H32mm●梱包内容:本体、USB ケーブル、コントローラー、マニュアル●保証期間:ご購入から6ヵ月間質量(g)約340電源USBバスパワー発光色電球色/白色/昼光色色温度(K)2800、4200、6000LED60灯LED寿命(時間)30000RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)120エコロジー商品省エネ