絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • イチネンTASCO(95)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(35)
  • アサダ(26)
  • BBKテクノロジーズ(13)
  • 因幡電工(4)
  • TSC(旧多久販売)(4)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • JTC(2)
  • TRACERLINE(2)
  • プロステップ(2)
  • AGC(1)
  • ELPA(1)
  • ハネウェル(1)
  • デンゲン(1)
  • ロビネア(ROBINAIR)(1)
  • 鷺宮製作所(1)
  • メキシケム(1)
  • イエロー ジャケット(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(19)
  • 10,000-50,000円(14)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材/電気材料 :「R404A」の検索結果

関連キーワード
  • r404aフロンガス
  • r404a
  • r404a ガス
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[R404A・R407C] ゲージマニホールド エスコ[R404A・R407C] ゲージマニホールドエスコ
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
エスコ品番EA101LR-2S
[R404A・R407C] ゲージマニホールドキット エスコ[R404A・R407C] ゲージマニホールドキットエスコ
31,200税込34,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA101LR-2B
[R404A・R407C] チャージ便利キット エスコ[R404A・R407C] チャージ便利キットエスコ
50,500税込55,550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA110A-20
[R407C・R404A] 1/4" ミニコントロールバルブ エスコ[R407C・R404A] 1/4" ミニコントロールバルブエスコ
4,880税込5,368
1個
当日出荷
対応冷媒種別R407C・R404Aエスコ品番EA104AD-27A
[R404A・R407C] ボールバルブ式ゲージマニホールド エスコ[R404A・R407C] ボールバルブ式ゲージマニホールドエスコ
21,300税込23,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA101LR-5
[R407C・R404A] 1/4" ミニコントロールバルブ エスコ[R407C・R404A] 1/4" ミニコントロールバルブエスコ
4,330税込4,763
1個
当日出荷
対応冷媒種別R407C・R404Aエスコ品番EA104AD-22
ボールバルブ式ゲージマニホールド (R404A・R407C) エスコボールバルブ式ゲージマニホールド (R404A・R407C)エスコ
20,900税込22,990
1個
翌日出荷
サイトグラス付き。ゼロ調整ねじ付き。ボールバルブ仕様により、流量が大きくガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉が可能。
接続ポート径UNF7/16-20 (1/4”フレア)ゲージ径(Φmm)Φ68圧力範囲(MPa)連成計:-0.1~2.5 / 圧力計:-0.1~3.5
[R404A・R407C・R134a] Φ68mm 圧 力 計 エスコ[R404A・R407C・R134a] Φ68mm 圧 力 計エスコ
2,990税込3,289
1個
当日出荷
エスコ品番EA105A-2
[R404A・R407C・R134a] Φ68mm 連 成 計 エスコ[R404A・R407C・R134a] Φ68mm 連 成 計エスコ
2,990税込3,289
1個
当日出荷
エスコ品番EA106A-2
[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定) エスコ[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定)エスコ
79,000税込86,900
1セット
8日以内出荷
セット内容:デジタルマニホールド、チャージングホース(3本組)、ミニコントロールバルブ、デジタルマニホールド。付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)。Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。
全長(mm)57~62電源単3電池×4本(付属)使用圧力(MPa)チャージングホース(3本組):5.17、ミニコントロールバルブ:3.0精度フルスケールの±0.5% ±1℃(-20~+85℃)温度測定範囲(℃)表面:-40~125全長(cm)100(赤・青・黄)冷媒適用:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)、適用:R407C・R404A【ミニコントロールバルブ】適用:R407C・R404Aサイズ(mm)210×121×60(H)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)ねじサイズUNF7/16-20(1/4”フレア)接続径ミニコントロールバルブ:UNF7/16-20×UNF7/16-20設定圧力分解能(MPa)0.001圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5MPa)
ヒートポンプドライヤー (ロウ付き) エスコヒートポンプドライヤー (ロウ付き)エスコ
8,070税込8,877
1個
翌日出荷
両方向でご使用になれます。R12・R22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A用。ヒートポンプエアコン用。ロウ付タイプ。内部構造は冷媒の逆流に適応。UL listed。アスベストは使用されていません。
全長(mm)134適合サイズ【銅管】3/8”×3/8”適正使用圧力(MPa)4.8
ガスリークディテクター (充電式) エスコガスリークディテクター (充電式)エスコ
99,800税込109,780
1台
翌日出荷
自動ゼロ調整機能付き。ケース付き。人間工学に基づいた持ちやすいデザインです。バックグラウンドでの自動調整(ゼロ点調整)により、冷媒の付着を自動で相殺させます。LED点灯レベルにより、リークサイズが分かります。バッテリー電力が低下すると、電源インジゲーターが点滅します。耐水性フィルターが、湿気や汚染物質からセンサーを保護します。ボタンひとつで簡単に操作できます。【検知方式による特長】吸引式: 周囲のエアーを吸込むことで微小なリークや風でガスが流されていてもセンサに吸込むため、リークに対して早くより正確に発見ができます。拡散式: プローブの先端にセンサが装着されており、容易に交換できますが、リークしたガスが直接センサに当たらないと反応しません。赤外線式:新旧冷媒ともに高感度で誤反応が少ないセンサだが、センサが高額で、他の可燃性ガスとの共用検知が難しい。検知能力:4g/年。検知ガス:R22・R134a・R404A・R410A・R463・R507、R32、HFO1234yfとすべてのCFC、HCFC、HFC、HFO。検知方式:半導体加熱ダイオードセンサー。検知表示:ブザー、黄色LED。
寸法(mm)57×88×215質量(g)522使用温度範囲(℃)-20~50電源ニッケル水素電池バッテリー温度範囲(℃)【充電】0~40電池寿命(時間)5.5高度(m)2000プローブ長(mm)380保管温度範囲(℃)-20~55湿度(%)85RH
フルオロカーボン回収機 エスコフルオロカーボン回収機エスコ
220,000税込242,000
1台
翌日出荷
適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。 ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ寸法(mm)370×260×300質量(kg)11.3使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100消費電力(W)500真空到達度-0.09Mpa
1/4インチ チャージングホース用 ムシ押し エスコ1/4インチ チャージングホース用 ムシ押しエスコ
655税込721
1個
当日出荷
スプリング機構の板状になっていますのでホースの金具の内面をしっかり押さえます。頭の部分が平面状でしかもムシ当たり部がクボミ加工してあるので、ムシを確実に押えます。スリムでムダのないつくりのため、真空引き・ガスチャージ時に抵抗がありません。チャージホースをバルブコア内蔵のサービスポートにねじ込む事で虫押しがサービスポート内部にあるバルブコアのピンを押して、流体を通します。
適合R12、R22、R410A、R404A、R407C(1/4inchホース用)エスコ品番EA104Q-6
[R410a.134a]真空ポンプアダプター エスコ[R410a.134a]真空ポンプアダプターエスコ
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷
想定できる操作ミスにも対応し、より逆流防止の安全性を高めました。開口面積が広く真空ポンプの排気能力を十分に引き出せます。超小型の省電力ソレノイドにより真空ポンプに負担がかかりません。ソレノイドのニードル径による流量制限を受けません。真空ポンプ側は真空を解除するためポンプの起動が常にスムーズです。超小型ソレノイドの採用により発熱量も最小限に抑えられます。
用途電磁弁のついていない真空ポンプに。適合R134a・R404A・R407C・R410A仕様逆流防止方式(自動シャット式)エスコ品番EA112X-10寸法(mm)80(W)×45(D)×55(H)接続口径ポンプ接続口:UNF7/16-20(1/4inch)メス吸入口:UNF7/16-20(1/4inch)オス変換アダプター:M10(P1.5)、UNF1/2-20(5/16inch)タイプ真空保持タイプ(コンパクトタイプ)電源(V)100
[R410A~R12] フルオロカーボン回収容器 エスコ[R410A~R12] フルオロカーボン回収容器エスコ
62,700税込68,970
1個
当日出荷
フロートセンサーは85%充填で作動します。
仕様●適用冷媒FC-3:R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R32・R23・R22・R12・R1234yf・R1234ze等●適合メーカー:ブラッドハリソン社用●適用回収装置メーカー:ロビネア、ロテックス、Fuso等●容量:24L●サイズ:Φ311×580mm●重量:15.7kgアズワン品番65-2315-73
[R407C用] 手締チャージグチ エスコ[R407C用] 手締チャージグチエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。
冷媒R404A、R407C用エスコ品番EA107HC接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
[R407c]用[ボールバルブ]マニホールドキット エスコ[R407c]用[ボールバルブ]マニホールドキットエスコ
39,900税込43,890
1個
翌日出荷
90度開閉でバルブ操作が行えます。フッキング安定性を向上させたスクエアフックポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ冷媒の状態が確認できるサイトグラスほこり・スラッジの付着防止ホースフック冷媒回収・充填に便利なサービスポート
対応冷媒種別R407C/R404A用付属品サイトグラス付チャージホース1/4inch×100cm:3本コントロールバルブ2個ケース付適合R407C/R404A用エスコ品番EA101LR-1接続口径UNF7/16-20 (1/4inchフレア)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~3.5(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~2.5(0点調整付)
[R407c]用 ホースパッキン エスコ[R407c]用 ホースパッキンエスコ
800税込880
1袋(6個)
翌日出荷
フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
適合1/4inchホース冷媒R407C、R404Aエスコ品番EA104PA-12使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。寸法・サイズ(mm)外径約9.1×内径約5.0×高さ約7.0
150cm[R407c] チャージングホース[赤] エスコ150cm[R407c] チャージングホース[赤]エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
適合R407C、R404A用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)150エスコ品番EA104LP-1使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
[R407c] セーフティーチャージ エスコ[R407c] セーフティーチャージエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。
冷媒R407C、R404A、R507A等エスコ品番EA101SA-1材質アルミ製接続口径UNF7/16-20(1/4inch)寸法・サイズ(mm)Φ30×135
チャージグチ [R407c用] エスコチャージグチ [R407c用]エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
冷媒R407C、404A等エスコ品番EA107L接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
250cm[R407c] チャージングホース[青] エスコ250cm[R407c] チャージングホース[青]エスコ
7,650税込8,415
1個
翌日出荷
適合R407C、R404A用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)250エスコ品番EA104LR-2使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
[R407c]120cmボールバルブ付ホース[赤] エスコ[R407c]120cmボールバルブ付ホース[赤]エスコ
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
残留ガス放出防止用ボールバルブ付
適合R407C、R404A用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)120エスコ品番EA104LF-11使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
250cm[R407c] チャージングホース[黄] エスコ250cm[R407c] チャージングホース[黄]エスコ
7,650税込8,415
1個
翌日出荷
適合R407C、R404A用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)250エスコ品番EA104LR-3使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
150cm[R407c] チャージングホース[青] エスコ150cm[R407c] チャージングホース[青]エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
適合R407C、R404A用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)150エスコ品番EA104LP-2使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
150cm[R407c] チャージングホース[黄] エスコ150cm[R407c] チャージングホース[黄]エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
適合R407C、R404A用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)150エスコ品番EA104LP-3使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
[R407c]120cmボールバルブ付ホース[青] エスコ[R407c]120cmボールバルブ付ホース[青]エスコ
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
残留ガス放出防止用ボールバルブ付
適合R407C、R404A用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)120エスコ品番EA104LF-12使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
パックレスバルブ エスコパックレスバルブエスコ
25,900税込28,490
1個(1個)
翌日出荷
3つの隔壁が完璧な密閉性と耐久性を保ちます。摩擦を最小限に、流れを最大限にするため、充分なサイズの穴があります。矢印の方向に流れる時の最大圧は35kg/cm、逆の場合は24kg/cm。
全長(mm)88質量(g)480使用温度範囲(℃)-40~149耐圧(MPa)3.5冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C接続径5/8”×5/8”(フレアー)
100cm[R407c] チャージングホース[赤] エスコ100cm[R407c] チャージングホース[赤]エスコ
3,980税込4,378
1個
翌日出荷
適合R407C、R404A用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)100エスコ品番EA104LM-1使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69ホース内径(Φmm)6
新冷媒用 冷凍機オイル(エステル) エスコ新冷媒用 冷凍機オイル(エステル)エスコ
13,900税込15,290
1個(500cc)
翌日出荷
冷媒R404A、R707C、R410A、HFC134a用※HFC134a用は車輌用は除きます引火点(℃)210粘度68(40℃)密度0.894(15℃)流動点(℃)-40℃アズワン品番64-7818-96粘度指数60
[R407c]120cmボールバルブ付ホース[黄] エスコ[R407c]120cmボールバルブ付ホース[黄]エスコ
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
残留ガス放出防止用ボールバルブ付
適合R407C、R404A用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)120エスコ品番EA104LF-13使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
100cm[R407c] チャージングホース[青] エスコ100cm[R407c] チャージングホース[青]エスコ
3,980税込4,378
1個
翌日出荷
適合R407C、R404A用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)100エスコ品番EA104LM-2使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69ホース内径(Φmm)6
250cm[R407c] チャージングホース[赤] エスコ250cm[R407c] チャージングホース[赤]エスコ
7,650税込8,415
1個
翌日出荷
適合R407C、R404A用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)250エスコ品番EA104LR-1使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
パックレスバルブ エスコパックレスバルブエスコ
20,400税込22,440
1個(1個)
翌日出荷
ロウ付型。
使用温度範囲(℃)-40~149耐圧(MPa)3.5冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C
150cm[R407c] チャージングホースセット エスコ150cm[R407c] チャージングホースセットエスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
適合R407C、R404A用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)150赤・青・黄エスコ品番EA104LPセット内容3本セット(EA104LP-1、EA104LP-2、EA104LP-3)使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
100cm[R407c] チャージングホース[黄] エスコ100cm[R407c] チャージングホース[黄]エスコ
3,980税込4,378
1個
翌日出荷
適合R407C、R404A用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)100エスコ品番EA104LM-3使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69ホース内径(Φmm)6
100cm[R407c] チャージングホースセット エスコ100cm[R407c] チャージングホースセットエスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
適合R407C、R404A用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)100赤・青・黄エスコ品番EA104LMセット内容3本セット(EA104LM-1、EA104LM-2、EA104LM-3)使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69ホース内径(Φmm)6
[フロンガス] ガスリークディテクター エスコ[フロンガス] ガスリークディテクターエスコ
60,000税込66,000
1台
翌日出荷
自動ゼロ調整機能 ケース付 単1乾電池2本ですぐに使用可能。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検知ガス:R11・R12・R22・R123・R134a・R404A・R410A・R32・HF01234yf●検知能力:5g/年●検知表示:信号音、LED●電源:単1アルカリ電池×2本(付属)●サイズ:270×65×70mm●重量:580g(電池含)●探知方式:半導体加熱ダイオードセンサー●プローブ長:約430mmアズワン品番65-2167-02
[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)エスコ
66,000税込72,600
1セット
翌日出荷
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現 市場最小のデジタルマニホールド 軽量コンパクト&堅牢ボディ 蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能 testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能 防水・防塵(保護等級 IP54) R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)アズワン品番65-2105-68
冷媒 r404a特集
おすすめ人気ランキング