4mmセーフティソケットストーブリ / マルチコンタクト¥1,598~税込¥1,758~
1セット(10個)
当日出荷から48日以内出荷
4mmケーブルラグアダプターストーブリ / マルチコンタクト当日出荷から47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au品名B4-I/KA定格1000 V, CAT II, 20 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmセーフティソケットストーブリ / マルチコンタクト¥1,798~税込¥1,978~
1セット(10個)
当日出荷から47日以内出荷
適合プラグ4mm適合安全規格IEC61010材質(導体メッキ)Ni
4mmクリップオンセーフティプラグストーブリ / マルチコンタクト当日出荷
材質(導体メッキ)Ni品名SKLS4定格600 V, CAT II, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
絶縁BNCコネクタストーブリ / マルチコンタクト当日出荷から47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au; Ni品名XBS-58定格1000 V, CAT II適合安全規格IEC61010関連資料(0.2MB)
4mmケーブルラグアダプターストーブリ / マルチコンタクト当日出荷
材質(導体メッキ)Au品名B4-I/K定格1000 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
1mmソケットストーブリ / マルチコンタクト当日出荷から47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au品名EB1定格30 VAC, 20 A / 60 VDC, 20 A適合プラグ1mm関連資料(1.0MB)
4mmターミナル端子ストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni品名PK4-T定格30 VAC, 35 A / 60 VDC, 35 A適合プラグ4mm
4mmセーフティソケットストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni品名XUB-G定格1000 V, CAT II, 20 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm関連資料(0.2MB)
4mmプラグストーブリ / マルチコンタクト当日出荷から47日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni品名X-GL-438定格600 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm関連資料(0.2MB)
4mm格納式スリーブテストリードストーブリ / マルチコンタクト¥15,980~税込¥17,578~
1セット(10個)
47日以内出荷
材質(リード絶縁)SIL品名XZG425/SIL規格CE適合定格600 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmテストリードストーブリ / マルチコンタクト¥13,980~税込¥15,378~
1セット(10個)
47日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni、(リード絶縁)PVC品名XZG425規格CE適合定格600 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
2mmジャンパコネクタストーブリ / マルチコンタクト¥4,998~税込¥5,498~
1セット(10個)
当日出荷から47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ2mm
4mm/2mm変換アダプターストーブリ / マルチコンタクト当日出荷から47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au品名R4/2-A定格30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A適合プラグ4mm/2mm
4mmケーブルラグアダプターストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷から48日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni品名B4-I/KS定格1000 V, CAT II, 20 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmプラグストーブリ / マルチコンタクト当日出荷
材質(導体メッキ)Ni品名LS410-I定格30 VAC, 30 A / 60 VDC, 30 A適合プラグ4mm
2mmプラグストーブリ / マルチコンタクト¥1,798~税込¥1,978~
1セット(10個)
当日出荷から47日以内出荷
定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ2mm材質(導体メッキ)Au
4mm絶縁ソケットストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au品名XHB-5000定格1000 V, CAT IV, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmスタック接続プラグストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷
関連資料(0.2MB)品名XZGL-425定格600 V, CAT II, 32 A適合プラグ4mm適合安全規格IEC61010材質(導体メッキ)Ni
4mmセーフティソケットストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷
適合プラグ4mm適合安全規格IEC61010材質(導体メッキ)Ni
4mmセーフティアングルソケットストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au品名XELW-4定格1000 V, CAT III, 24 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm関連資料(0.2MB)
2mmソケットストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷
品名SLB2-R定格600 V, CAT III, 10 A / 1000 V, CAT II, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ2mm関連資料(0.3MB)
2mmスタック接続プラグストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au品名SL205-K定格600 V, CAT II, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ2mm関連資料(0.2MB)
2mm絶縁ソケットストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au品名SEB2-F2,8定格600 V, CAT III, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ2mm関連資料(0.2MB)
2mmソケットストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au品名SLB2-F2,8定格600 V, CAT III, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ2mm関連資料(0.3MB)
4mmジャンパコネクタストーブリ / マルチコンタクト4日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni色黒品名KS4-11L/1A/N定格30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A適合プラグ4mm
2mmテストリードストーブリ / マルチコンタクト¥5,898~税込¥6,488~
1セット(10個)
47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au、(リード絶縁)PVC定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ2mm
4mmターミナルブロックアダプターストーブリ / マルチコンタクト48日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni色黒品名A-SLK4-R規格CE適合定格1000 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmソケットアダプターストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au品名A-SLK4定格1000 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm関連資料(0.5MB)
4mmプラグアダプターストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni色赤品名A4/4-Z規格CE適合定格30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A適合プラグ4mm
4mmソケットストーブリ / マルチコンタクト¥1,398~税込¥1,538~
1セット(10個)
47日以内出荷
2mmソケットストーブリ / マルチコンタクト¥1,398~税込¥1,538~
1セット(10個)
当日出荷から47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ2mm関連資料(1.0MB)
2mmソケットストーブリ / マルチコンタクト¥2,398~税込¥2,638~
1セット(10個)
47日以内出荷
定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ2mm
4mmクリップオンプラグストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni品名KLS4定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ4mm
4mmジャンパコネクタストーブリ / マルチコンタクト¥5,798~税込¥6,378~
1セット(10個)
47日以内出荷
色黒定格30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A適合プラグ4mm
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
細径MAケーブルPROTERIAL(プロテリアル)税込¥9,898~¥8,998~
MAケーブルPROTERIAL(プロテリアル)税込¥3,298~¥2,998~