絞り込み
ブランド
- 東亜安全施設
- モノタロウ(150)
- ELPA(1,286)
- ODELIC(オーデリック)(1,968)
- Panasonic(パナソニック)(17,928)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,154)
- RS PRO(2,425)
- SAMTEC(4,728)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,265)
- WURTH ELEKTRONIK(1,887)
- イチネンTASCO(1,392)
- エスコ(3,345)
- オーム電機(1,432)
- コイズミ照明(1,423)
- ネグロス電工(2,225)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,511)
- 三菱電機(10,656)
- 岩崎電気(1,490)
- 未来工業(2,454)
- 東芝ライテック(1,664)
- 神保電器(1,350)
- ブランドをもっと見る

LEDバルーンライト三脚セット 屋外防雨型 TDLB-10012
東亜安全施設¥219,800税込¥241,7801台16日以内出荷地球環境に優しい、瞬時に点灯、長寿命のLED タイプのバルーンライトです。瞬時再点灯が可能な為、緊急災害時や防犯・防災に威力を発揮します。建築・土木などの現場工事や防災・イベント照明に最適です。LED152W(12.7W × 12 灯)で全光束約21000lm の優れた発光効率により環境に優しいです。360°全方向照射で省エネ&エコロジーです。用途現場工事やイベント会場、または緊急時の防災に。寸法(mm)バルーン:600電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH)(mm)三脚/展開時:980×1200~2000コード長さ(m)5(スイッチ付電源コード)定格電流(A)1.8定格消費電力(W)180全光束(Lm)約21000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)137.7使用場所屋外LED寿命(時間)約40000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命