絞り込み
ブランド
  • icotek
  • モノタロウ(113)
  • Panasonic(パナソニック)(14,717)
  • SAMTEC(4,978)
  • エスコ(3,258)
  • 三菱電機(2,655)
  • RS PRO(2,571)
  • 未来工業(2,510)
  • ネグロス電工(2,148)
  • ODELIC(オーデリック)(2,071)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,955)
  • 東芝ライテック(1,660)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,542)
  • 神保電器(1,513)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,413)
  • イチネンTASCO(1,400)
  • ENDO(遠藤照明)(1,391)
  • コイズミ(小泉成器)(1,367)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,094)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • 三桂製作所(898)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形分割式ケーブルグランド 丸形 icotek丸形分割式ケーブルグランド 丸形icotek
1,498税込1,648
1個
欠品中
コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを組み込めます。 EN62444による非常に高いストレンリリーフです。 端末処理済ケーブルの保証を維持します。 改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。
用途制御盤用。 パネル貫通穴用。 保護等級最大IP68用。材質/仕上本体:ポリプロプレン、一体型ガスケット:エラストマ
分割式ケーブルエントリーフレーム10個用 icotek分割式ケーブルエントリーフレーム10個用icotek(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを最大10本組込めます。 迅速かつ簡単なアセンブリです。 端末処理済ケーブルの保証を維持します。 改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。
用途制御盤用、パネル貫通穴用、ケーブル・流体ホースを一つの貫通角穴へ10本集約用トラスコ品番246-0968材質本体:ポリアミド長さ(mm)147質量(g)124
分割式ケーブルエントリーフレーム icotek分割式ケーブルエントリーフレームicotek
2,898税込3,188
1個
当日出荷
コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを組込めます。 迅速かつ簡単なアセンブリです。 端末処理済ケーブルの保証を維持します。 改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。
用途制御盤用。 パネル貫通穴用。 ケーブル・流体ホースを一つの貫通角穴へ集約用。トラスコ品番207-9366長さ(mm)98.3材質/仕上本体:ポリアミド質量(g)104長さ(m)0.0983奥行(mm)17縦(mm)58横(mm)98.3グロメットタイプ6個用
膜付きワンタッチグロメット icotek膜付きワンタッチグロメットicotek
729税込802
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
1個の膜付きグロメットで多種類の外径を保持できます。
用途動力線やキャプタイヤケーブル用材質本体:エラストマグレー穴数1個縦(mm)11H(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応適合板厚1.5-4.0mm
角形ケーブルエントリープレート icotek角形ケーブルエントリープレートicotek
4,298税込4,728
1個
当日出荷
切りっぱなしケーブルや流体ホースを膜を押し破り直接押し込めます。 3.2~12.5mmを最大21本組込めます。 スナップ式またはねじ式の取り付けが可能です。 高い強度と安定性があります。
用途最大21本のケーブルや流体ホースの集約に。 スナップ固定またはネジ固定の取付けが可能に。 高い保護等級とストレインリリーフ用。トラスコ品番207-9510材質/仕上フレーム:ポリプロピレン、シールプレート:エラストマグレー質量(g)112奥行(mm)14クランプ範囲(mm)3.2~12.5縦(mm)58横(mm)147
膜付きワンタッチグロメット icotek膜付きワンタッチグロメットicotek
529税込582
1個
翌々日出荷
1個の膜付きグロメットで多種類の外径を保持できます。外径5~16mmの配線が可能、貫通穴25mmに押し込み施工です。
用途動力線やキャプタイヤケーブル用トラスコ品番368-7416材質本体:エラストマグレータイプグロメット寸法H(mm)11適合板厚(mm)1.5-4.0外径(Φmm)32穴数1取付ねじ25mmねじ寸法(mm)M25×1.5適合ケーブル外径(Φmm)最大16縦(mm)11適合電線径(Φmm)5~16RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)25.3
封止栓(HDA準拠・金属センサー感知可能) icotek封止栓(HDA準拠・金属センサー感知可能)icotek
199税込219
1個
9日以内出荷
ケーブルエントリープレートの不要穴の封止栓です。金属検出可能です。
用途KEL-DPZ-HD製品の貫通膜封止用材質本体:ポリプロピレン(PP)ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
集約丸形ケーブルエントリープレート(FDA準拠) icotek集約丸形ケーブルエントリープレート(FDA準拠)icotek
449税込494特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途食品製造加工装置、医製薬製造装置の制御盤に。配線孔数の削減用
丸形ケーブルエントリープレート icotek丸形ケーブルエントリープレートicotek(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
切りっぱなしケーブルや流体ホースを膜を押し破り直接押し込めます。 工具なしで迅速で簡単な組み立てができます。 高いケーブル密度です。
用途丸穴一つで最大4本の異なる外径の集約に。材質/仕上フレーム:ポリアミド、シールプレート:エラストマグレー質量(g)94