絞り込み
ブランド
  • T.SIN(テイシン電機)
  • モノタロウ(113)
  • Panasonic(パナソニック)(14,985)
  • SAMTEC(4,978)
  • エスコ(3,242)
  • 三菱電機(2,656)
  • RS PRO(2,573)
  • 未来工業(2,509)
  • ネグロス電工(2,147)
  • ODELIC(オーデリック)(2,070)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,955)
  • 東芝ライテック(1,622)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,543)
  • 神保電器(1,515)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,406)
  • イチネンTASCO(1,399)
  • コイズミ(小泉成器)(1,367)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,061)
  • ENDO(遠藤照明)(960)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • 三桂製作所(898)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テストリード T.SIN(テイシン電機)テストリードT.SIN(テイシン電機)(29件のレビュー)
599税込659特価
1セット
当日出荷から7日以内出荷
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
ICテストリード T.SIN(テイシン電機)ICテストリードT.SIN(テイシン電機)(13件のレビュー)
949税込1,044
1セット
当日出荷
ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー付テストリード T.SIN(テイシン電機)ヒューズホルダー付テストリードT.SIN(テイシン電機)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1セットほか
当日出荷
中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
用途過電流から機器・回路を防護したい時使用絶縁耐圧AC2000V 1分以上RoHS指令(10物質対応)対応
シールドクリップL 両端 ヒューズホルダー付き T.SIN(テイシン電機)シールドクリップL 両端 ヒューズホルダー付きT.SIN(テイシン電機)
1,898税込2,088
1袋
当日出荷
中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
用途過電流から機器・回路を防護したい時使用全長(mm)1000タイプシールドクリップL両端ヒューズホルダー付リード線KIV1.25スケアーRoHS指令(10物質対応)対応全長(mm/本)1000
ワニ口クリップ付テストリード T.SIN(テイシン電機)ワニ口クリップ付テストリードT.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
859税込945
1セット
当日出荷
ワニグチクリップL両端付き
用途ワニグチタイプなので電源・信号取り出し口に挟みやすいセット内容赤・黒各色1本 計2本RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)バッテリークリップT.SIN(テイシン電機)(15件のレビュー)
569税込626
1セット
当日出荷
バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。セット内容赤・黒各1材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
モールドグリップテストリード T.SIN(テイシン電機)モールドグリップテストリードT.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
949税込1,044特価
1セットほか
当日出荷
モールドクリップS両端付
用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)同軸テストリードT.SIN(テイシン電機)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
BNCプラグからクリップ変換分岐用。
用途BNCの信号取り出し用。ファンクションジェネレータの接続用。ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
ヒッポークリップ T.SIN(テイシン電機)ヒッポークリップT.SIN(テイシン電機)(6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
バッテリークリップ。半田付け
用途簡単なハンダ付け。 小型充電器、計測器、アースなどの使用に最適です。材質(本体)材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧AC2000V 1分以上メッキニッケル絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
両端バナナプラグ付きケーブル(計測器、測定用) T.SIN(テイシン電機)両端バナナプラグ付きケーブル(計測器、測定用)T.SIN(テイシン電機)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
バナナプラグ両端付き、2m長尺用ケーブル。
用途バナナプラグ同士で長くつなぐ時に使用セット内容赤・黒各1本タイプバナナプラグ両端付リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.3全長(mm/本)2000
バナナプラグ T.SIN(テイシン電機)バナナプラグT.SIN(テイシン電機)
599税込659
1セット
当日出荷
圧着式。識別を容易にするための汎用性が高い、赤色と黒色をパッケージにしています。
材質本体:黄銅+リン青銅、メッキ:ニッケル、カバー:ABS
ステンレスバッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)ステンレスバッテリークリップT.SIN(テイシン電機)(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2本)
当日出荷
バッテリークリップの赤黒セットです。 ステンレスなのでさびないです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに定格電流(A)30トラスコ品番788-5351セット内容赤・黒各1材質本体:ステンレス、カバー:PVC、メッキ:脱脂全長(mm)85質量(g)50最大開口(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)絶縁耐圧AC2000V 1分以上推奨適合工具ホーザンP-706RoHS指令(10物質対応)対応
シールドクリップS両端 T.SIN(テイシン電機)シールドクリップS両端T.SIN(テイシン電機)(2件のレビュー)
779税込857
1セット
当日出荷
圧着式。通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適です。
仕様使用ケーブル:0.1スケアーセット内容赤、黒、緑、黄、白 各1本ずつ長さ(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)バッテリークリップT.SIN(テイシン電機)(7件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
バッテリークリップ。M3.5ネジ止め
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。ネジ止め(M3.5用圧着端子)材質(本体)材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧AC2000V 1分以上メッキニッケル絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンパーテストリード T.SIN(テイシン電機)ジャンパーテストリードT.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
859税込945
1セット
当日出荷
基板のスルーホール(Φ0.8)へチェックピンを直接入れるチェック用ケーブル。
用途基板の状態で直接チェックできる全長(mm)250絶縁耐圧AC2000V 1分以上リード線0.1スケアーRoHS指令(10物質対応)対応
モールドクリップ T.SIN(テイシン電機)モールドクリップT.SIN(テイシン電機)
1,298税込1,428
1箱
当日出荷
圧着タイプのモールドクリップです。
用途計測器などに。定格(A)1セット内容赤・黒各3材質本体:鉄、カバー:ABS全長(mm)36質量(g)9.3定格1A絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
50Ω同軸テストリード(圧着式) T.SIN(テイシン電機)50Ω同軸テストリード(圧着式)T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から13日以内出荷
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器・無線機等の接続・伝送用ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
テスター棒 クリップケーブル(計測器、測定用) T.SIN(テイシン電機)テスター棒 クリップケーブル(計測器、測定用)T.SIN(テイシン電機)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
テスター棒⇔クリップ変換用テストリード。
用途テスター・クランプメーターに使用セット内容赤・黒各色1本 計2本全長(mm)1000タイプテスター棒L⇔シールドクリップリード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.3全長(mm/本)1000
端子付きテストリード T.SIN(テイシン電機)端子付きテストリードT.SIN(テイシン電機)
1,398税込1,538
1セット
3日以内出荷から9日以内出荷
丸端子→クリップ電源・信号取り出し用ケーブル
用途ターミナル等からの電源・信号取り出し用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
金メッキバナナプラグ 黒 T.SIN(テイシン電機)金メッキバナナプラグ 黒T.SIN(テイシン電機)
259税込285
1個
5日以内出荷
質量(g)4コネクタ形状プラグ適合ケーブルVSF単芯ビニル線 0.3SQメッキRoHS指令(10物質対応)対応
金メッキバナナプラグ 赤 T.SIN(テイシン電機)金メッキバナナプラグ 赤T.SIN(テイシン電機)
259税込285
1個
5日以内出荷
質量(g)4コネクタ形状プラグ適合ケーブルVSF単芯ビニル線 0.3SQメッキRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリークリップヒッポークリップ T.SIN(テイシン電機)バッテリークリップヒッポークリップT.SIN(テイシン電機)
869税込956
1セット(2個)
当日出荷
開口が大きいため、バッテリーターミナルなどの接続の際に挟みやすいです。
用途簡単なはんだ付け。小型充電器、計測器、アースなどの使用に。セット内容赤・黒各1材質クリップ本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
75Ω同軸テストリード(圧着式) T.SIN(テイシン電機)75Ω同軸テストリード(圧着式)T.SIN(テイシン電機)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から7日以内出荷
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利ケーブル3C-2V 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリークリップリード線 T.SIN(テイシン電機)バッテリークリップリード線T.SIN(テイシン電機)
779税込857
1セット
当日出荷
アースケーブル補修用
用途ドラムコードのアース配線補修用です。RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
圧着式 バナナプラグ 黒 T.SIN(テイシン電機)圧着式 バナナプラグ 黒T.SIN(テイシン電機)
269税込296
1個
5日以内出荷
ワイヤー接続部が圧着式のバナナプラグです。
両端BNC50Ω同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)両端BNC50Ω同軸テストリードT.SIN(テイシン電機)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。ケーブルは安心のフジクラ製を使用。
用途計測器・無線機等の接続・伝送用仕様BNCプラグ両端付き寸法L(mm)1000ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
圧着式 バナナプラグ 赤 T.SIN(テイシン電機)圧着式 バナナプラグ 赤T.SIN(テイシン電機)
269税込296
1個
5日以内出荷
プラグニッケルメッキ
圧着式 バナナプラグ(赤・金メッキ) T.SIN(テイシン電機)圧着式 バナナプラグ(赤・金メッキ)T.SIN(テイシン電機)
459税込505
1個
5日以内出荷
キャップ部が赤色のバナナプラグです
仕様RoHS対応質量(g)4キャップ色赤色材質(プラグ)金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
テスターリード T.SIN(テイシン電機)テスターリードT.SIN(テイシン電機)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モールドグリップテストリード T.SIN(テイシン電機)モールドグリップテストリードT.SIN(テイシン電機)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
モールドクリップS⇔バナナプラグ変換用
用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用
ワニグチクリップ(大)赤 T.SIN(テイシン電機)ワニグチクリップ(大)赤T.SIN(テイシン電機)
139税込153
1個
8日以内出荷
材質定格100V 3A加工はんだ付け最大開口(mm)13キャップABSメッキニッケル
テスター棒 黒 ロング T.SIN(テイシン電機)テスター棒 黒 ロングT.SIN(テイシン電機)
269税込296
1個
5日以内出荷
テスター棒のピンタイプ(ロング)です。
寸法(mm)テスター部:Φ2×22.5、Φ10.5×101.5全長(mm)128.5RoHS指令(10物質対応)対応
圧着式 バナナプラグ(黒・金メッキ) T.SIN(テイシン電機)圧着式 バナナプラグ(黒・金メッキ)T.SIN(テイシン電機)
459税込505
1個
5日以内出荷
仕様RoHS対応質量(g)4メッキRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)バッテリークリップT.SIN(テイシン電機)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
バッテリークリップ(鉄) ゴムカバー品
材質カバーエラストマー定格30V/50A加工M5用丸型圧着端子最大開口(mm)23メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)#14(被覆外径7.6mm以下)
両端シールドクリップ付きケーブル 1000mmタイプ (電設・通電作業用ケーブル) T.SIN(テイシン電機)両端シールドクリップ付きケーブル 1000mmタイプ (電設・通電作業用ケーブル)T.SIN(テイシン電機)
1,998税込2,198
1セット
8日以内出荷
ケーブルに先の方に収縮チューブを施しておりますので、お好みの位置までケーブルを割いていただいて、熱をかけ割け止めとしてください。
用途仮配線・導通検査用セット内容赤・黒平行線全長(mm)1000タイプシールドクリップL両端付平行線リード線2スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)2全長(mm/本)1000
同軸ケーブル CCAシリーズ T.SIN(テイシン電機)同軸ケーブル CCAシリーズT.SIN(テイシン電機)
3,500税込3,850
1個
17日以内出荷から48日以内出荷
BNCプラグからICクリップ変換分岐用。
用途BNCの信号取り出し用。ファンクションジェネレータの接続用。ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
シールドクリップ T.SIN(テイシン電機)シールドクリップT.SIN(テイシン電機)
3,798税込4,178
1パック(50個)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な接続器として電機製品、通信機、教材等、多方面に使用されています。 リード線接続はハンダ付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒッポークリップ 黒 鉄 定格30A はんだ付け T.SIN(テイシン電機)ヒッポークリップ 黒 鉄 定格30A はんだ付けT.SIN(テイシン電機)
639税込703
1個
5日以内出荷
材質カバーPVC定格30A加工芯線部をブリッジ部ではんだ最大開口(mm)22メッキニッケル
テスター棒 赤 ロング T.SIN(テイシン電機)テスター棒 赤 ロングT.SIN(テイシン電機)
269税込296
1個
5日以内出荷
テスター棒のピンタイプ(ロング)です。
寸法(mm)テスター部:Φ2×22.5、Φ10.5×101.5全長(mm)128.5RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックケース T.SIN(テイシン電機)プラスチックケースT.SIN(テイシン電機)
769税込846
1個
9日以内出荷
汎用タイプのモールドケースです。
用途汎用ケース材質本体:ポリスチレン、シャーシ:アルミ