絞り込み
ブランド
  • 平河ヒューテック
  • モノタロウ(116)
  • Panasonic(パナソニック)(13,514)
  • SAMTEC(4,984)
  • エスコ(3,748)
  • RS PRO(2,759)
  • 未来工業(2,507)
  • 三菱電機(2,456)
  • ネグロス電工(2,152)
  • ODELIC(オーデリック)(2,072)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,954)
  • 東芝ライテック(1,746)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,550)
  • 神保電器(1,517)
  • コイズミ(小泉成器)(1,442)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,434)
  • イチネンTASCO(1,402)
  • ENDO(遠藤照明)(1,394)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,095)
  • DAIKO(大光電機)(956)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(895)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱収縮チューブ 平河ヒューテック熱収縮チューブ平河ヒューテック
4,998税込5,498
1袋(10本)ほか
5日以内出荷
難燃性ポリオレフィンに電子照射して架橋させ、耐熱性と形状記憶効果を持たせた熱収縮チューブ。ダイオキシンの発生原因とされる多臭化ビフェニル類や多臭化ジフェニルエーテル類を非含有。
用途電子部品や電装品の絶縁用。電子加工の端末処理・接続部の機械的特性保護ブラック適合規格UL224、CSA C22.2 No.198.1:難燃グレードVW-1 電気用品安全法:機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録定格温度(℃)(UL、CSA)125RoHS指令(10物質対応)対応
コンピューター用伝送ケーブル 平河ヒューテックコンピューター用伝送ケーブル平河ヒューテック
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
用途コンピューター、電子機器などの内部配線用材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋PE芯数3対(6芯)色(絶縁体)赤白/黒白/緑白導体構成(本/mm)7/0.2導体外径(Φmm)0.6シース外径(Φmm)6.1(MAX 6.4)RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.2絶縁体外径(Φmm)1.06
カメラリンクケーブル 平河ヒューテックカメラリンクケーブル平河ヒューテック
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
カメラリンク規格に準拠したBase/Medium Configurationに対応しています。ケーブルはPoCLに対応した高摺動・高屈曲となります。信号線は、半導体製造装置用高速伝送ケーブルで培った製造技術により、高い外径精度と比誘電率精度を有しています。ケーブルはUL規格に適合し、難燃性はVW-4をクリアしています。
用途ミニカメラリンクインタフェイスを使用したデジタルビデオカメラとフレームグラバー間の接続用仕様コネクタ種:SDR/SDR長さ(m)7RoHS指令(10物質対応)対応
カメラリンクケーブル 平河ヒューテックカメラリンクケーブル平河ヒューテック
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷
カメラリンク規格に準拠したBase/Medium Configurationに対応しています。ケーブルはPoCLに対応した高摺動・高屈曲となります。信号線は、半導体製造装置用高速伝送ケーブルで培った製造技術により、高い外径精度と比誘電率精度を有しています。ケーブルはUL規格に適合し、難燃性はVW-5をクリアしています。
用途ミニカメラリンクインタフェイスを使用したデジタルビデオカメラとフレームグラバー間の接続用仕様コネクタ種:SDR/SDR長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
カメラリンクケーブル 平河ヒューテックカメラリンクケーブル平河ヒューテック
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷
カメラリンク規格に準拠しており、Medium/Full Configuration(2本使用時)に対応しています。ケーブルはPoCLに対応した高摺動・高屈曲となります。信号線は、半導体製造装置用高速伝送ケーブルで培った製造技術により、高い外径精度と比誘電率精度を有しています。ケーブルはUL規格に適合し、難燃性はVW-1をクリアしています。
用途ミニカメラリンクインタフェイスを使用したデジタルビデオカメラとフレームグラバー間の接続用仕様コネクタ種:SDR/SDRRoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁電線 平河ヒューテックビニル絶縁電線平河ヒューテック
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
UL、CSA共用です。300V、80℃以下の一般電気・電子機器に使用できます。
用途各種電気・電子機器の内部配線緑地に黄色のスパイラルライン入り長さ(m)304RoHS指令(10物質対応)対応