絞り込み
ブランド
  • ウシオ
  • モノタロウ(143)
  • Panasonic(パナソニック)(18,170)
  • 三菱電機(10,102)
  • SAMTEC(4,679)
  • エスコ(3,376)
  • 未来工業(2,452)
  • RS PRO(2,428)
  • ネグロス電工(2,232)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,946)
  • ODELIC(オーデリック)(1,908)
  • 東芝ライテック(1,670)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,479)
  • コイズミ照明(1,450)
  • オーム電機(1,435)
  • 岩崎電気(1,429)
  • イチネンTASCO(1,415)
  • 神保電器(1,353)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,298)
  • ELPA(1,256)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,146)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲンランプ スーパーライン(JR) ウシオ

    ハロゲンランプ スーパーライン(JR)

    ウシオ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すため熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合わせて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    寸法(mm)外寸:Φ50×60、ミラー径:Φ50電圧(V)12消費電力(W)35口金EZ10、GU5.3全光束(Lm)650色温度(K)3100寿命4000h光色電球色周波数(GHz)50/60演色指数(Ra)100
  • ダイクロハロゲン(JDR) ウシオ

    ダイクロハロゲン(JDR)

    ウシオ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    100V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すダイクロイックミラーにより熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に併せて適切な配光を選ぶことができ照明設計を容易にします。
    寸法(mm)外寸:Φ70×78、ミラー径:Φ70質量(g)105電圧(V)110消費電力(W)57口金E11全光束(Lm)900寿命3000h光色電球色演色指数(Ra)100
  • J標準タイプ300W ウシオ

    J標準タイプ300W

    ウシオ
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)外径:Φ9.4 × 119.6電圧(V)110口金R7S(RX7S)全光束(Lm)500定格寿命(時間)2000周波数50/60Hz最大消費電力(W)300色温度(K)3000設置場所屋内光色電球色間隔(mm)極間:114.2演色指数(Ra)100
  • ハロゲンランプ ウシオ

    ハロゲンランプ

    ウシオ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    商業施設用として使用されているハロゲンランプです。コンパクトな方口金形
    寸法(mm)全長52口金G5.3全光束(Lm)750色温度(K)2800寿命2000hワット数60W