絞り込み
ブランド
  • BBKテクノロジーズ
  • モノタロウ(113)
  • Panasonic(パナソニック)(14,985)
  • SAMTEC(4,978)
  • エスコ(3,242)
  • 三菱電機(2,656)
  • RS PRO(2,573)
  • 未来工業(2,509)
  • ネグロス電工(2,147)
  • ODELIC(オーデリック)(2,070)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,955)
  • 東芝ライテック(1,622)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,543)
  • 神保電器(1,515)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,406)
  • イチネンTASCO(1,399)
  • コイズミ(小泉成器)(1,367)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,061)
  • ENDO(遠藤照明)(960)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • 三桂製作所(898)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンパル BBKテクノロジーズエアコンパルBBKテクノロジーズ(42件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(180mL)
当日出荷
新冷媒、従来冷媒対応。 冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。 ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。
仕様スプレーノズル付トラスコ品番494-8254
ラインタップバルブ BBKテクノロジーズラインタップバルブBBKテクノロジーズ(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
サービスポートのないウィンドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自販機、小型製氷機等の配管に取付サービスポートとして使用します。
R410A/R32 アダプター BBKテクノロジーズR410A/R32 アダプターBBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
Oリング付
用途R410A/R32対応冷媒種別R410A/R32質量(g)25
アクセスバルブ (溶接チューブ) BBKテクノロジーズアクセスバルブ (溶接チューブ)BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1パック(5個)
当日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)47接続口径1/4オスフレア
R134a アダプター BBKテクノロジーズR134a アダプターBBKテクノロジーズ(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
Oリング付
用途R134a質量(g)25対応冷媒種別R134a
フィンブラシ BBKテクノロジーズフィンブラシBBKテクノロジーズ
839税込923
1個
当日出荷
かためのプラスチックブラシでフィンの目詰まりをきれいに取ります。
トラスコ品番157-7305
ボールバルブ BBKテクノロジーズボールバルブBBKテクノロジーズ(5件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドルを開け閉めすることによりホース内の冷媒を漏らさず作業することができます。
質量(g)70最高使用圧力(MPa)5.5材質(ハンドル)プラスチック材質(継手)真鍮
フレアキャップ BBKテクノロジーズフレアキャップBBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(10個)ほか
当日出荷
材質真鍮
フィンコーム BBKテクノロジーズフィンコームBBKテクノロジーズ
4,298税込4,728
1セット(4個)
当日出荷
仕様インチ当りのフィン数:黄(9、15)、青(11、13)、緑(6、7、12、14)、黄緑(16、17)トラスコ品番494-8459セット内容黄(P-9)、青(P-11)、緑(P-12)、黄緑(P-17)質量(g)30
コアディプレッサー調整器 BBKテクノロジーズコアディプレッサー調整器BBKテクノロジーズ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
アクセスバルブフィティングやチャージングホース等のコアディプレッサー(ムシ押し)やバルブコア(ムシ)の取り付け、取り外し、調整に使用します。
トラスコ品番494-8190質量(g)30
コントロールバルブ BBKテクノロジーズコントロールバルブBBKテクノロジーズ(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
サービスポート脱着時のホース、機器両方からの冷媒の噴き出しをハンドルを回すことによって防止できます。
全長(mm)64(CLODE時)質量(g)100
ESKルームエアコン取付専用キット BBKテクノロジーズESKルームエアコン取付専用キットBBKテクノロジーズ
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
ルームエアコンの新設ならこれでOK(※R-410A/R-32ルームエアコンに限ります。)
セット内容真空ポンプ(BB-210A)、R410Aホース(203-MRY)、チューブカッター(TC-320T)、フレアツール(700-FN)、リーマ(211-F)、トルクレンチセット(ATQS-2)、コントロールバルブ(A44000S)、ガス漏れ検知剤(GP)、エアコンパル(AP-180)質量(kg)10.5
フレアナット BBKテクノロジーズフレアナットBBKテクノロジーズ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質真鍮
R410A チャージ口金具 5/16オスフレアX3/4 BBKテクノロジーズR410A チャージ口金具 5/16オスフレアX3/4BBKテクノロジーズ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
R410A/R32ボンベ用です。ボンベとホースを接続する際に使用します。
対応冷媒種別R410A/R32質量(g)70口径5/16オスフレアX3/4
デジタルマニホールド(スリムミニタイプ) BBKテクノロジーズデジタルマニホールド(スリムミニタイプ)BBKテクノロジーズ
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。デジタル式の為、正圧(ガス圧)負圧(真空圧)両方の計測が可能です。
用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。トラスコ品番253-9632接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)ゲージ径(Φmm)60圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
ECOバルブチャージングホースセット BBKテクノロジーズECOバルブチャージングホースセットBBKテクノロジーズ
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
コントロールバルブ(ムシ押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイディア。 サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作ができます。
用途エアコン取り付け時のガスチャージ、真空引き用青、赤、黄(3本セット)長さ(cm)90トラスコ品番162-1767セット内容ECOバルブチャージングホース(青):EV-HB、ECOバルブチャージングホース(赤):EV-HR、標準チャージングホース(黄):203-MRY質量(g)575常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5継手口径5/16フレア
ラチェットレンチ BBKテクノロジーズラチェットレンチBBKテクノロジーズ
5,798税込6,378
1個
当日出荷
エアコン、冷凍機のバルブ開閉に使用できます。
KWIK(クイックカプラ)アダプター エルボ BBKテクノロジーズKWIK(クイックカプラ)アダプター エルボBBKテクノロジーズ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様エルボ
R22/12/502 チャージングホース BBKテクノロジーズR22/12/502 チャージングホースBBKテクノロジーズ
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
口径1/4フレア(7/16-20UNF)対応冷媒種別R22/12/502常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
ポータブルチャージングスケール BBKテクノロジーズポータブルチャージングスケールBBKテクノロジーズ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
バックライト付き軽量のみに特化したエントリーモデルソフトケース型キャリングケース付属
用途エアコン取付時のフロンガス封入量の測定フロンガス回収時のガス回収量の測定付属品キャリングケース、ショルダーベルト、テスト用電池トラスコ品番684-7566幅(mm)271高さ(mm)74奥行(mm)271電源(V)単4アルカリ電池×5本測定単位5g
サイトグラス付ミニマニホールドセット BBKテクノロジーズサイトグラス付ミニマニホールドセットBBKテクノロジーズ
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷
ストラップはフックとマグネット付で室外機に容易に固定できます。開閉状態が一目でわかるボールバルブ式。寸法140×130mmのミニサイズマニホールド(ストラップ除く)。サイトグラス付の為、冷媒の流れが目視で確認できます。コントロールバルブが一体化したECOバルブチャージホース付。専用ケース付。
用途エアコン取付時の真空、ガス圧の測定トラスコ品番628-3501セット内容ミニマニホールド:SGM、ECOバルブチャージホースセット:EV-HS、専用ケース:AL-ET接続口径5/16フレア品番付属ケース:AL-ET高圧圧力計(MPa)0~5.3対応冷媒種別R-32 R-410Aゲージ径(Φmm)50低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
ECOバルブチャージホース BBKテクノロジーズECOバルブチャージホースBBKテクノロジーズ
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
コントロールバルブ(虫押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイデア商品です。 サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作が可能です。
用途エアコン取付工事時の真空引き用、ガスチャージ用常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
ECOバルブチャージングホース BBKテクノロジーズECOバルブチャージングホースBBKテクノロジーズ
7,798税込8,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
コントロールバルブ(ムシ押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイディア。 サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作ができます。
用途エアコン取り付け時のガスチャージ、真空引き作業用長さ(cm)90質量(g)210常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5継手口径5/16フレア
支持金具固定プラ BBKテクノロジーズ支持金具固定プラBBKテクノロジーズ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
エアコン洗浄機器 支持金具 BBKテクノロジーズエアコン洗浄機器 支持金具BBKテクノロジーズ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
コントロールバルブパッキン BBKテクノロジーズコントロールバルブパッキンBBKテクノロジーズ
969税込1,066
1セット(10個)
当日出荷
適合A44000S/A33000S/A55000S用質量(g)10
赤水防止剤 ミズクリンL-401 BBKテクノロジーズ赤水防止剤 ミズクリンL-401BBKテクノロジーズ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
給水用防錆剤品質規格適合品です。少量の添加で赤水防止に効果を発揮します。液体薬品のため、取り扱いが簡単
用途給湯、給水系の赤水防止質量(kg)10
水処理剤 ニュークリサワーパック30マルチ BBKテクノロジーズ水処理剤 ニュークリサワーパック30マルチBBKテクノロジーズ
97,980税込107,778
1セット(10個)
3日以内出荷
用途空調冷却水系のスケール、スライム、腐食防止および微生物障害の防止質量(kg)3.8交換目安約300時間使用毎冷媒水分、溶剤等を吸収し、オイルが劣化した場合
水処理剤 スーパー浄素 BBKテクノロジーズ水処理剤 スーパー浄素BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1箱(6個)
3日以内出荷
レジオネラ属菌に対して効果があります。スケール、腐食、スライムを一剤で防止します。
用途小型クーリングタワー用複合水処理剤全長(mm)340質量(kg)3火口50、70、100、140、200
フロン回収ツール BBKテクノロジーズフロン回収ツールBBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
チューブのサイズによる調整は必要ありません。
用途家庭用冷蔵庫、ショーケース等密閉式のサービスポートがないシステムからの冷媒回収作業用としてご使用ください。質量(g)255適合チューブ外径1/4~1/2適合配管1/2 0.D.迄
デジタルバキュームゲージ BBKテクノロジーズデジタルバキュームゲージBBKテクノロジーズ
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
デジタル表示で真空度を知らせます。真空度はMicrons(ミクロン)、in/hg、mbar(ミリバール)の3種類を表示できます。
質量(g)430電源9Vアルカリ電池連続使用時間(時間)20
ゲージアダプター BBKテクノロジーズゲージアダプターBBKテクノロジーズ
3,500税込3,850
1個
欠品中
このゲージアダプターに真空ゲージを取り付けて使用すれば、より詳しい真空引き作業が行えます。
接続口径1/8NPTメス×1/4メスフレアスイブル質量(g)55
KWIK(クイックカプラ)アダプター ストレート BBKテクノロジーズKWIK(クイックカプラ)アダプター ストレートBBKテクノロジーズ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
強力アルミフィン洗浄剤 ビービークリーン BBKテクノロジーズ強力アルミフィン洗浄剤 ビービークリーンBBKテクノロジーズ
8,998税込9,898
1箱(10kg)
翌々日出荷
液性アルカリ性使用方法スプレー洗浄してください。5~10倍に希釈して使用してください。水洗いを十分行い、洗浄廃液は中和処理してください。タイプアルミフィン、フィルター洗浄剤
エアコン洗浄機 BBKテクノロジーズエアコン洗浄機BBKテクノロジーズ
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
エバポレーター、室外機用の高圧洗浄ポンプです。自吸式で洗浄剤を入れるケース付です。
仕様プランジャー1個寸法(mm)240×230×210質量(kg)8.8出力(W)200電源(V)AC100ホース長さ(m)(逆水ホース)10最大吐出量(L/min)(50/60Hz)3/3.5最大圧力(MPa)3.5
アルミフィン洗浄剤(中和不要) エボクリーン・エコ ニュートラ BBKテクノロジーズアルミフィン洗浄剤(中和不要) エボクリーン・エコ ニュートラBBKテクノロジーズ
16,980税込18,678
1缶(10kg)
3日以内出荷
中和不要の洗浄剤です。弱アルカリ性で環境への影響が少ない。むせないので作業が楽。洗浄後は水洗いのみ。リンを含有しない。
アクセスバルブ (オスパイプネジ) BBKテクノロジーズアクセスバルブ (オスパイプネジ)BBKテクノロジーズ
1,498税込1,648特価
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
接続口径1/4オスフレア
Tアダプター BBKテクノロジーズTアダプターBBKテクノロジーズ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
質量(g)70
R410A/R32 チャージ口金具用パッキン BBKテクノロジーズR410A/R32 チャージ口金具用パッキンBBKテクノロジーズ
959税込1,055
1袋(6個)
10日以内出荷
R410A チャージングホース BBKテクノロジーズR410A チャージングホースBBKテクノロジーズ
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
R410A/R32用チャージングホースです。溝の深いローレット刻みにより、指で容易にホースが接続出来ます。
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32