R410A BVマニホールドBBKテクノロジーズ3日以内出荷
機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R410A/R32用のマニホールドです。90度ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。
対応冷媒種別R-12、R-22、R-502、R-134a、R-404A、R-407C、R-410A、R-507A、R32質量(kg)13.7高さ(mm)490回収容量(L)6.5幅(Φmm)225
R410A用コアリムーバーツールBBKテクノロジーズ翌々日出荷
システム内のフロンガスを漏らすことなく、バルブコアの交換ができます。バルブコア(ムシ)を外して、抵抗をなくし、回収、充填作業が出来、時間短縮になります。
R410A/R32 高圧圧力計BBKテクノロジーズ翌日出荷から3日以内出荷
大型で見やすいゲージです。
冷媒の種類R410A/R32表示圧力範囲(MPa)0~5.3取付ねじ1/8NPT
R410A/R32 クイックチャージBBKテクノロジーズ3日以内出荷
冷媒容器から取り出した液冷媒をミスト状にします。ミスト状にすることにより、コンプレッサに負担をかけず、安全に出来ます。
質量(g)285口径5/16オスF×5/16メスF
R410A チャージングホースBBKテクノロジーズ翌々日出荷から4日以内出荷
R410A/R32用チャージングホースです。溝の深いローレット刻みにより、指で容易にホースが接続出来ます。
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32
R410A/R32 MCJ410G用ハンドルBBKテクノロジーズ翌々日出荷
厚みのある握りやすいハンドルです。
仕様(フロートセフティコード)AMPタイプ寸法(mm)340×400×100質量(kg)3.9電源9Vアルカリ電池2個最小単位(計量)10g測定範囲(kg)0~50
R410A/R32 チャージングホースセットBBKテクノロジーズ¥9,998~税込¥10,998~
1セット(3本)
翌々日出荷から4日以内出荷
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32色青・赤・黄
R410A/R32 低圧連成計BBKテクノロジーズ3日以内出荷から4日以内出荷
大型で見やすいゲージです。
冷媒の種類R410A/R32表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ねじ1/8NPT
R410A/R32 バルブ付ショートホースセットBBKテクノロジーズ翌々日出荷
ボールバルブによってホース内の残留ガスの噴き出しを防止します。
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32長さ(cm)15色青・赤・黄質量(g)375
R410A/R32 バルブ付ショートホースBBKテクノロジーズ4日以内出荷
ボールバルブによってホース内の残留ガスの噴き出しを防止します。
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32長さ(cm)15質量(g)125
R-410A/R-32 ピンクレディマニホールドBBKテクノロジーズ当日出荷
3つのOリングを使用したユニークなシール性の高いバルブを採用し、薄型で大変コンパクトに設計されています。
ニードル式
冷媒の種類R-410A、R-32セット内容(高圧圧力計)RGBH68、(低圧連成計)RBGL68質量(g)700圧力計(MPa)0~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)68
ESKルームエアコン取付専用キットBBKテクノロジーズ3日以内出荷
ルームエアコンの新設ならこれでOK(※R-410A/R-32ルームエアコンに限ります。)
セット内容真空ポンプ(BB-210A)、R410Aホース(203-MRY)、チューブカッター(TC-320T)、フレアツール(700-FN)、リーマ(211-F)、トルクレンチセット(ATQS-2)、コントロールバルブ(A44000S)、ガス漏れ検知剤(GP)、エアコンパル(AP-180)質量(kg)10.5
1410-CMB用ハンドルBBKテクノロジーズ翌々日出荷
ボールバルブマニホールド、ピンクレディマニホールド以外の全てのR-410Aマニホールドに対応しております。
ピンクレディマニホールドキットBBKテクノロジーズ当日出荷
3つのOリングからなるシール性の高いピストンバルブを採用した信頼性の高いR-410A専用のマニホールドです。ハンドルも大きく握りやすく大変扱いやすくなっています。
冷媒の種類R410A/R32付属品5/16チャージングホース90cm×3本、ケーストラスコ品番288-2515接続口径5/16フレア質量(kg)2.305常用圧力(MPa)(チャージングホース)5.5破裂圧力(MPa)(チャージングホース)27.5高圧圧力計(MPa)-0.1~5.3ゲージ径(Φmm)68低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
SKY-BLUEマニホールドBBKテクノロジーズ4日以内出荷
機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R-32/R-410A兼用のマニホールドです。
90°ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。
R-32のカラーをモチーフにしました
セット内容低圧連成計(青):RGBL68、高圧圧力計(赤):RGBH68質量(g)900
オイルレスフルオロカーボン回収装置BBKテクノロジーズ当日出荷
極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。
用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルトトラスコ品番363-0817幅(mm)370高さ(mm)300使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)260電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)500/475冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452Aコンプレッサー750W回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
サイトグラス付ミニマニホールドセットBBKテクノロジーズ3日以内出荷
ストラップはフックとマグネット付で室外機に容易に固定できます。開閉状態が一目でわかるボールバルブ式。寸法140×130mmのミニサイズマニホールド(ストラップ除く)。サイトグラス付の為、冷媒の流れが目視で確認できます。コントロールバルブが一体化したECOバルブチャージホース付。専用ケース付。
用途エアコン取付時の真空、ガス圧の測定トラスコ品番628-3501セット内容ミニマニホールド:SGM、ECOバルブチャージホースセット:EV-HS、専用ケース:AL-ET接続口径5/16フレア品番付属ケース:AL-ET高圧圧力計(MPa)0~5.3対応冷媒種別R-32 R-410Aゲージ径(Φmm)50低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
ガス漏れ検知器BBKテクノロジーズ3日以内出荷
8LEDタコメーターディスプレイ採用。極微量な漏れもピンポイントで検知します。
質量(g)500電源単2アルカリ×3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×59×51検知方式半導体センサー換気方式(ガス)自動吸引式
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
有圧換気扇Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~