絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(1,550)
  • エコリカ(5)
  • アイリスオーヤマ(32)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(2)
  • 三菱電機(543)
  • 東京メタル(16)
  • ODELIC(オーデリック)(593)
  • 東芝ライテック(251)
  • コイズミ(小泉成器)(196)
  • DAIKO(大光電機)(191)
  • 岩崎電気(182)
  • ENDO(遠藤照明)(161)
  • 山田照明(56)
  • HotaluX(ホタルクス)(32)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(23)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(18)
  • 東芝(17)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材/電気材料 :「40W LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
  • 40w led
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機LEDベースライト 逆富士型 40形オーム電機(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
100-242V電圧対応省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-W オーム電機逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-Wオーム電機(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.7寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74器具・セット器具関連資料寸法図
反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W オーム電機反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-Wオーム電機(8件のレビュー)
5,098税込5,608
1台
当日出荷
付属品ランプご挿入防止治具本体/白消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約1500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
トラフ1灯型器具 LED40形直管専用 LT-FT14-T-W オーム電機トラフ1灯型器具 LED40形直管専用 LT-FT14-T-Wオーム電機(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
付属品ランプご挿入防止治具消費電力(W)適用光源/20定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約900適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50色(本体)
縦型LEDシーリングライト オーム電機縦型LEDシーリングライトオーム電機
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
縦型のLEDシーリングライト左右各45°回転可能で、設置後の位置を調整できます4段階調光で明るさを調整できますリモコンと壁スイッチで調光設定が可能LEDで省エネ、長寿命30分・60分 タイマー機能付6~8畳用調光リモコン付
消費電力(W)100%点灯時…40、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5付属品アダプター、リモコン、リモコンケース、リモコン取り付け用ネジ、単4形乾電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付)幅(mm)900質量(kg)約0.9高さ(mm)131奥行(mm)85電圧(V)AC100V50/60Hz全光束(Lm)100%点灯時…約3800光源チップ型LED(交換不可)エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約95使用場所室内用6~8畳LED寿命(時間)40000
LED和風ペンダントライト 昼光色 オーム電機LED和風ペンダントライト 昼光色オーム電機
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
乳白色セードに木目調の枠組みを施した和風デザインプルスイッチで全灯/50%点灯/常夜灯/消灯の切り替えができます定格寿命40000時間の長寿命LED使用カバーに影がなく、均一に発光します低UV仕様で紫外線が少ないので、色褪せしにくく、虫も寄り付きにくいですチラツキが少なく目にやさしいですLED5年保証対象商品
付属品保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)縦450×横450×高さ128定格電圧(V)100 50/60Hz本体質量(kg)約2.2定格寿命(時間)約40000光源LEDチップ(交換不可)光源色昼光色
LED洋風ペンダントライト 昼光色 オーム電機LED洋風ペンダントライト 昼光色オーム電機
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
セードの縁にクローム飾りが付いていますプルスイッチで全灯/50%点灯/常夜灯/消灯の切り替えができます定格寿命40000時間の長寿命LED使用カバーに影がなく、均一に発光します低UV仕様で紫外線が少ないので、色褪せしにくく、虫も寄り付きにくいですチラツキが少なく目にやさしいですLED5年保証対象商品
付属品保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)直径456×高さ116定格電圧(V)100 50/60Hz定格寿命(時間)約40000光源色昼光色
LEDシーリングライト 8畳用 調光 昼光色 オーム電機LEDシーリングライト 8畳用 調光 昼光色オーム電機
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
リビングルーム・勉強部屋などに 直径45cmのシーリングライト リモコンで6段階に明るさ調節 壁スイッチで3段階に明るさ調節 取り付け簡単 明るさ最大4100ルーメン 適用畳数は~8畳 光源色は昼光色 LED5年保証対象商品 ※セード・リモコンを除く
付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書質量(kg)本体…約1.03、リモコン…約0.039(乾電池を除く)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)34(100%点灯時)、17(50%点灯時)、0.1(常夜灯使用時)本体寸法(mm)本体…(約)Φ450×高さ83(プラグ・スポンジ除く)、リモコン…(約)幅35×高さ142×奥行17全光束(Lm)4100(100%点灯時)、2100(50%点灯時)、0.8(常夜灯使用時)平均演色評価数Ra80光源LED×76灯使用(交換不可)/昼光色寿命リモコン:約2年(マンガン乾電池で1日10回使用の場合)保証期間5年間(お買い上げの日から)(LED器具の点灯装置)、1年間(セード・リモコン)エネルギー消費効率(Lm/W)120.5(100%点灯時)使用範囲(m)リモコン:約5取扱説明書(2.36MB)調光範囲リモコン調光…100%ー75%ー50%ー25%ー10%・常夜灯、壁スイッチ調光…100%ー50%・常夜灯
ファン付きLEDシーリングライト 12畳用 調光調色 DCモーター オーム電機ファン付きLEDシーリングライト 12畳用 調光調色 DCモーターオーム電機
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
照明と送風を1台でまかなえる、ファン付きLEDシーリングライトです。正回転・逆回転の切替により、季節を問わず快適に使用できます。調光5段階・調色5段階に加え、3つの照明モードを搭載しています。DCモーター採用で、静音性と省エネ性に配慮しています。リモコン操作で照明とファンをそれぞれ個別に制御できます。
用途リビングや寝室など、12畳までの居室用照明として使用します。消費電力(W)49全光束(Lm)5000モーターDCモーター風量調整6段階リモコンあり調光の可否可(5段階)適用畳数12畳調色の可否可(5段階)