真空ポンプ1.8CFM Ecoアサダ(2件のレビュー)当日出荷
対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系付属品真空ポンプオイル(0.35L)トラスコ品番404-2549質量(kg)5.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×105×200排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター100V 200Wオイル量(mL)150ポート(吸入)1/4、5/16(フレアオス)真空度(Pa)3.0(25ミクロン)ポンプスピード(min-1)2880(50Hz)/3440(60Hz)
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
直線ダクトネグロス電工税込¥37,378~¥33,980~
有圧換気扇Panasonic(パナソニック)税込¥21,978~¥19,980~
プラフレキCD古河電工(古河電気工業)税込¥3,188~¥2,898~
溶存酸素計A-Gas Japan(旧:FUSO)税込¥40,678~¥36,980~