絞り込み
ブランド
- HKクリエーション
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(18,179)
- 三菱電機(10,104)
- SAMTEC(4,678)
- エスコ(3,372)
- 未来工業(2,454)
- RS PRO(2,446)
- ネグロス電工(2,228)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- ODELIC(オーデリック)(1,941)
- 東芝ライテック(1,669)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,506)
- 岩崎電気(1,454)
- コイズミ照明(1,453)
- オーム電機(1,428)
- イチネンTASCO(1,415)
- 神保電器(1,354)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
- ELPA(1,256)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
- ブランドをもっと見る
特価

パラストレス水銀灯型対応 高天井用LED
HKクリエーション¥28,980~税込¥31,878~1個ほか6日以内出荷バラストレス水銀灯500W以上の明るさ消費電力(W)50口金E39全光束(Lm)7800入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz色温度(K)5000光源寿命50000時間防水保護等級IP65(口金部分除く)演色指数(Ra)Ra80以上
パラストレス水銀灯型対応 高天井用LED
HKクリエーション¥43,980~税込¥48,378~1個ほか50日以内出荷口金E39入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000 ±10%光源寿命50000時間防水保護等級IP65(口金部分除く)演色指数(Ra)Ra70
LED投光器
HKクリエーション¥17,980~税込¥19,778~1台ほか50日以内出荷入力電圧(V)DC12~24色温度5000K光源寿命50000h防水保護等級IP66演色指数(Ra)Ra80照射角度(°)90エコロジー商品省エネ
高天井用LED
HKクリエーション¥18,980~税込¥20,878~1個ほか50日以内出荷口金E39入力電圧(V)AC100~240(電源外付け必要)色温度(K)5000光源寿命40000時間耐衝撃性IK08防水保護等級IP65(口金部分除く)演色指数(Ra)Ra80照射角度(°)300゜(乳白カバー)
水銀灯用安定器対応 高天井用LED
HKクリエーション¥36,980~税込¥40,678~1個ほか6日以内出荷水銀ランプ200~250形相当。反射傘撤去のみで使用可能。工事不要で設置完了消費電力(W)40口金E39入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000 ±10%光源寿命50000時間防水保護等級IP65(口金部分除く)演色指数(Ra)Ra70
水銀灯用安定器対応 高天井用LED
HKクリエーション¥65,980~税込¥72,578~1個ほか6日以内出荷進化した高天井用LED。水銀灯用安定器はそのままで工事無しで設置可能。70Wの低消費電力でも10400lmの明るさ。継承された5種類のレンズによる優れた配光。消費電力(W)70口金E39全光束(Lm)10400(各レンズにより変動)入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000 ±10%光源寿命50000時間防水保護等級なし演色指数(Ra)Ra70エコロジー商品省エネ