絞り込み
ブランド
  • PROMATE
  • モノタロウ(116)
  • Panasonic(パナソニック)(13,514)
  • SAMTEC(4,984)
  • エスコ(3,743)
  • RS PRO(2,759)
  • 未来工業(2,507)
  • 三菱電機(2,451)
  • ネグロス電工(2,152)
  • ODELIC(オーデリック)(2,072)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,953)
  • 東芝ライテック(1,745)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,552)
  • 神保電器(1,515)
  • コイズミ(小泉成器)(1,442)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,432)
  • イチネンTASCO(1,402)
  • ENDO(遠藤照明)(1,394)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,096)
  • DAIKO(大光電機)(956)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(895)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルキャッチャー PROMATEケーブルキャッチャーPROMATE(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に! 【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。 【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。 【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。 【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。 ライト部は高輝度白色LEDを採用、非常に明るく長寿命、低消費電力。
仕様照明ライト付(白色LED)LEDライト部寿命10万時間連続使用電池寿命15時間(電池/LR44×3個使用)
miniカーボンキャッチャー PROMATEminiカーボンキャッチャーPROMATE(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
携帯に便利なポケットサイズ
最大径(Φmm)竿:23.5
ケーブルキャッチャー ライト無し PROMATEケーブルキャッチャー ライト無しPROMATE(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に! 【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。 【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライト(別売)を装着すると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。 【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。 【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。
仕様スタンダードタイプ(ライトなし)
Vターンテーブル PROMATEVターンテーブルPROMATE(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
シュリンク包装のまま載せるだけ。支柱がスライド式で内径調節可能。電線をガイド口に通すと巻束の「内」「外」どちらからでも引き出し可能。からまない、ねじれない。折りたためばコンパクトに。
miniカーボンキャッチャー4.4m PROMATEminiカーボンキャッチャー4.4mPROMATE(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ポケットサイズのカーボンキャッチャー、4.4mタイプ登場!
伸長時寸法(m)4.4質量(g)240収納時寸法(mm)460
スーパーイエロー(リール付) PROMATEスーパーイエロー(リール付)PROMATE(6件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
抜群の弾力性、優れた耐久性、高い絶縁性、薬品に侵されにくい、コンパクトで持ち運びが簡単。 FRPロッドで強く、軽く、伸びない。 使用温度範囲が-20℃~+60℃と広範囲。 グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもけがをする危険性が少ない。
用途電力、通信ケーブルの地中化工事に
ケーブルキャッチャー用1番竿 PROMATEケーブルキャッチャー用1番竿PROMATE(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途フィッシャー1番竿の交換用
電動ウインチ用ロープ テトロンクロス(8本打ち) PROMATE電動ウインチ用ロープ テトロンクロス(8本打ち)PROMATE(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から3日以内出荷
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。 両端アイ加工。
カーボンキャッチャー PROMATEカーボンキャッチャーPROMATE(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
電動ウインチ用ロープ テトロンクロス(12本打ち) PROMATE電動ウインチ用ロープ テトロンクロス(12本打ち)PROMATE
19,980税込21,978
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。
電動ウインチ用ロープ ナイロン PROMATE電動ウインチ用ロープ ナイロンPROMATE(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から3日以内出荷
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ(三ッ打ち)
ケーブルキャッチャー用ホルダーセット PROMATEケーブルキャッチャー用ホルダーセットPROMATE
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合本体E-4836L
ドラムローラー PROMATEドラムローラーPROMATE(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
ドラムが軽く回転できて、作業が迅速。 先端にセット用のロープ付。
軸径(Φmm)42.7高さ(mm)250
ジョイントライン ワイヤーヘッド PROMATEジョイントライン ワイヤーヘッドPROMATE(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ジョイントラインの付属のリードヘッドをワイヤーヘッドに付け替えられます。
ジョイントライン(5本組) PROMATEジョイントライン(5本組)PROMATE(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(5本)
当日出荷から5日以内出荷
継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。ちょっとした隙間があれば収納できます。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に
スルーラインジョイント PROMATEスルーラインジョイントPROMATE(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(5本)
当日出荷
摩擦抵抗を最小限に抑えた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。蛍光色なので暗い場所でもよく識別でき、安心して作業ができます。キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。ワイヤーヘッド付。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に長さ(m)1.5ねじ径M4 P0.7線径(Φmm)4.5引張荷重(N)(リードヘッド部)686
LANケーブルテスター PROMATELANケーブルテスターPROMATE(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
予約販売
LANケーブルの接続を簡単チェック! LANケーブルの接続・断線・ショート・誤配線が一目でわかる。 遠くのパッチパネルやウォールプレートのケーブルもリモコン操作でテストできます。 自動/手動スキャン付
用途接続・断線・ショート・誤配線等の確認テストに付属品ソフトタイプ専用ポーチ(布製)セット内容本体、リモートターミネーター、電池(9V)、RJ45ケーブル、BNCアダプターケーブル×2、BNCアダプター質量(g)(本体)146、(リモートターミネーター)40、(専用ポーチ)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)120×65×32、(リモートターミネーター)100×30×28、(専用ポーチ)165×120×50適合ケーブル10BASE-T、10BASE-2、10~100BASE.TX、RJ45/RJ11、モジュラケーブル、258A.TIA-568A/568B、Token Ring
ハンガーけん引ロープ PROMATEハンガーけん引ロープPROMATE
49,980税込54,978
1巻
3日以内出荷
低摩擦のポリエチレン被覆で、スムーズな作業を実現。 両端アイ加工。
全長(m)100
パケットランナー PROMATEパケットランナーPROMATE
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
バケット車及び地上での作業に使用可能。 敷設作業の効率が大幅にアップ。
用途電力・通信ケーブルの配線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フレーム)670×280×710ロッド径(Φmm)6.5リール外径(mm)Φ650
SHランナー ハンガー誘導金具 PROMATESHランナー ハンガー誘導金具PROMATE
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
SHランナー「E-4195RS」に付属している先端パーツ交換用の部品。 Φ60~75に対応。
長さ(mm)1030その他Φ60~75対応質量(g)340ねじ径M10
ジョイントライン スネーク PROMATEジョイントライン スネークPROMATE
8,598税込9,458
1セット(3本)
当日出荷から8日以内出荷
継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。ちょっとした隙間があれば収納できます。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に曲げ半径(mm)150以上で使用
ケーブルキャッチャー用4番竿 PROMATEケーブルキャッチャー用4番竿PROMATE
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
適合本体E-4836(L)、E-4837(L)、E-4838(L)
ロープリール PROMATEロープリールPROMATE
91,980税込101,178
1台
3日以内出荷
ドラムの回転がなめらかで、ロープの引き出しがスムーズにできます。 上部のフレームが伸び、車輪もついていますので、持運びに大変便利です。
用途ロープの収納、持運びに
ハンガー誘導具 PROMATEハンガー誘導具PROMATE
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
E-4197R、E-4198R、E-4121Rに使用。 誘導体が回転するので、抵抗がすくなく、よく通ります。
長さ(mm)1100材質FRP + ABS樹脂質量(g)210
スーパースネーク PROMATEスーパースネークPROMATE
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
細くて腰が強いFRP採用で直進性抜群。 すべりのいいPE(ポリエチレン)被覆でスムーズな入線。 リールは回転を減速するコントローラー付ですばらしい作業性を実現。
用途電力、通信ケーブルの地中化工事に長さ(m)50付属品リール質量(kg)3.5線径(Φmm)4曲げ半径(mm)150以上で使用引張荷重(N)(リードヘッド部引張安全荷重)686リール外径(mm)Φ480
ジョイントラインDX PROMATEジョイントラインDXPROMATE
35,980税込39,578
1セット(5本)ほか
3日以内出荷
継ぎ足しタイプなので、現場には必要な長さだけ持っていくことができ、手軽で便利です。 一ヵ所接続が5秒でOK(接続部を回すだけで、ロッド全体を回す必要はありません)。 AAS樹脂被覆。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業長さ(m)2
ジョイントライン PROMATEジョイントラインPROMATE(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット(5本)
3日以内出荷
Φ4.5mmとΦ6.5mmの太さの異なるロッドを簡単に接続。 先端はΦ4.5で曲がりになめらか対応、手元はΦ6.5でしっかり押す。 さまざまな作業現場に柔軟対応。 AAS樹脂被覆。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業長さ(m)1.5線径(Φmm)4.5、6.5組数Φ4.5×2本 Φ6.5×3本
スーパーけん引ロープ PROMATEスーパーけん引ロープPROMATE
379,800税込417,780
1巻
30日以内出荷
アラミド繊維ロープ優れた耐久性と高強度、摩耗、引張り疲労にも強く電気絶縁性にも優れている。
仕様両端アイ加工
ゴールドカーボンキャッチャー PROMATEゴールドカーボンキャッチャーPROMATE
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
軽い・細い・強い クロス編み製法により強度UP! 尻栓にアルミを採用して強度UP! 軽くてたわみが少ない スリムでコンパクト設計により、作業性がよい 先端さお以外はゴールド色で、明るくて暗い場所でも見やすい
材質カーボン、FRP、アルミ、シリコンゴム仕上先端蛍光色収納時寸法(cm)53
スーパーけん引ロープ PROMATEスーパーけん引ロープPROMATE
209,800税込230,780
1巻
3日以内出荷
ワイヤーロープと同等で、ナイロンロープの約2.5倍の高強度。 ワイヤーロープの約1/4の軽さに、ブレード構造でロープの回転はありません。 摩耗、引張り疲労に強い。 耐候性、耐食性、耐薬品性がよい。 電気絶縁性がよい。 片側のみアイ加工
用途ケーブルの布設用
ケーブルローラー PROMATEケーブルローラーPROMATE
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
高い安定性の延線ローラー。 E-6101、E-6102は保管時、積み重ねができます。
CD管リール PROMATECD管リールPROMATE
40,980税込45,078
1台
3日以内出荷
大きく使って、折りたたんで小さく収納。 4方向の回転部を引き出すことにより、外径の調節ができます。
用途シュリンクパックのCD管、PF管、さや管の繰出し
OAフラットライン PROMATEOAフラットラインPROMATE
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
回転式3段ローラーヘッドで、OA配線や通線ケーブル等を難なく乗り越えて進みます。 (電線:最大Φ11.5mmまで) 直進力抜群のフラットタイプ採用で配線作業の効率をアップ。 絶縁性が高く、強くて軽いグラスファイバー製。 E-4117RMは、3~17m間に1m置きの目盛付で、電線以外の障害物によって進まなくなった場合、場所の特定が容易にできます。
用途OAフロアーの通信、電気、コンピューター等の配線に長さ(m)20質量(kg)3.6収納寸法(mm)(リール径)550線径(mm)5×8
SHランナー ロープ用フック PROMATESHランナー ロープ用フックPROMATE
6,798税込7,478
1個
8日以内出荷
SHランナー「E-4195RS」専用の部品(E-4195RSには付属していません)。 Φ8mmロープまで対応。
その他Φ8mmロープまで対応ねじ径M10サイズ(mm)Φ18×43
SHランナー PROMATESHランナーPROMATE
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
抜群の挿通性を実現。 らせんハンガー内を自在に前進・後退。 FRP角ロッド(5×8mm)採用、丈夫なAAS樹脂被覆。 減速ゴム付 ハンガー誘導金具(P-4192)付
用途電力、通信ケーブルのらせんハンガー通線長さ(m)70質量(kg)9線径(mm)5×8
ジョイントラインDX (フラットタイプ) PROMATEジョイントラインDX (フラットタイプ)PROMATE
28,980税込31,878
1セット(5本)
3日以内出荷
継ぎ足しタイプのフラット面採用ロッドで、方向性抜群。 OAフロアーの通信、電気、コンピューター等の配線に最適。 一ヵ所接続が5秒でOK(接続部を回すだけで、ロッド全体を回す必要はありません)。 AAS樹脂被覆。フラットタイプ
用途OAフロアーの通信、電気、コンピューター等の配線作業長さ(m)2ねじ径(M×P)7×1.0線径(mm)5×8
CD管&ケーブルリール PROMATECD管&ケーブルリールPROMATE
51,980税込57,178
1台
予約販売
CD管、PF管と電線ケーブルの両方に対応。 折りたたみ式でコンパクトに収納。
質量(kg)7高さ(mm)(巻き)270以内適合内径(Φmm)160~330適合外径(Φmm)430~605
ケーブルリール PROMATEケーブルリールPROMATE
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
シュリンク包装、箱入りに対応。電線をガイド口に通すと巻束の「内」「外」どちらからでも引き出し可能。からまない、ねじれない。
電線リール PROMATE電線リールPROMATE
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
くい込まない、ねじれない、もつれない。積み重ね可能。
ジョイントライン 部品 PROMATEジョイントライン 部品PROMATE
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷