伸縮型サイドベース(耐久型)マスプロ電工(2件のレビュー)当日出荷
軒先に合わせて伸縮できるサイドベースです。
直径25~32mm、長さ1.82m以下のマスト用です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS、パソコン接続種別UHFアンテナ+BS・CSアンテナ設置用質量(kg)約2.6適合マスト径(Φmm)25~32RoHS指令(10物質対応)対応
UHFアンテナ用軒先ベースマスプロ電工(1件のレビュー)当日出荷
小型の地上デジタル放送用アンテナを、軒先や天井から吊り下げて設置するための取付金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合FM・VHF通過、UHF増幅質量(kg)約0.3RoHS指令(10物質対応)対応
BS・CSアンテナ用 マスト外付け金具マスプロ電工(3件のレビュー)当日出荷
UHFアンテナと同じマストに、BS・CSアンテナを取りつけるための金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ45)適合(アンテナ)BSC100RG、BC100K、CSBSA-100、CSA-100、CSK100種別BS・CSアンテナ100cm用質量(kg)約1.1
マスト支線止め金具(耐久型)マスプロ電工(2件のレビュー)当日出荷
マストに支線を取付けるための金具です。
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS仕様リング:アルミダイカスト、金具:溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
マスト用取付金具マスプロ電工(2件のレビュー)当日出荷
住宅用鋼管引込小柱用。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く)全長(mm)500質量(kg)約2.9RoHS指令(10物質対応)対応
マストマスプロ電工4日以内出荷から12日以内出荷
サイドベースマスプロ電工4日以内出荷
適合22~32mm材質溶融亜鉛メッキ(HDZ35)質量(kg)約0.8RoHS指令(10物質対応)対応
マストベースマスプロ電工4日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ(HDZ40)、マスト固定ボルト(SUS304)長さ(m)1.3呼称40A
マストマスプロ電工4日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ(HDZ35)質量(kg)約12長さ(m)3外径(Φmm)48.6呼称40A
自立マストマスプロ電工4日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ(HDZ35)質量(kg)約21長さ(m)2.5段数2外径(Φmm)48.6/60.5呼称40/50
BS・CSアンテナ用取付金具マスプロ電工8日以内出荷
住宅用鋼管引込小柱用。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合BS・CSアンテナ:50cm以下質量(kg)約2
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
有圧換気扇Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~