絞り込み
ブランド
- 永興電機工業
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(18,170)
- 三菱電機(10,103)
- SAMTEC(4,679)
- エスコ(3,386)
- RS PRO(2,462)
- 未来工業(2,452)
- ネグロス電工(2,232)
- WURTH ELEKTRONIK(1,947)
- ODELIC(オーデリック)(1,909)
- 東芝ライテック(1,670)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,517)
- コイズミ照明(1,449)
- オーム電機(1,435)
- 岩崎電気(1,427)
- イチネンTASCO(1,416)
- 神保電器(1,354)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
- ELPA(1,256)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,146)
- ブランドをもっと見る

LEDバルーンライトシャインボール
永興電機工業¥159,800税込¥175,7801台当日出荷製品の組立が容易で、組立後は瞬時にLEDランプが点灯いたします。アメリカCREE社製LEDを採用し、50000時間の長寿命を実現しています。軽量コンパクトに設計されており、灯具ユニット、三脚スタンド共に折りたたんで持ち運びが可能です。防塵、防水規格はIP55で、雨天でもご使用いただけます。標準セット品の灯具カバー、三脚カバーを使用すれば、持ち運びに便利です。バルーンカバーには有償で名入れすることができます。用途災害、消防、企業BCP対策向け、お祭りイベント等に。市町村、幼稚園・小中学校、消防署、消防団、検察庁、警察署、道路公団、建設工事業者、マンション管理組合向け、イベントレンタル等に。付属品灯具カバー、三脚カバートラスコ品番229-3960幅(mm)910直径(Φmm)バルーン:600高さ(mm)2485タイプ全灯固定奥行(mm)800電圧(V)100~240消費電力(W)110コード長さ(m)5.35最高高さ(mm)バルーン:450定格寿命(時間)50000保護等級IP55寿命球:50000時間電源タイプAC100~240防水仕様IP55アズワン品番64-9305-89直径(mm)600明るさ(Lm)14000エコロジー商品省エネ・長寿命
シャインボール
永興電機工業¥189,800税込¥208,7801台当日出荷製品の組立が容易で、組立後は瞬時にLEDランプが点灯いたします。 アメリカCREE社製LEDを採用し、50000時間の長寿命を実現しています。 軽量コンパクトに設計されており、灯具ユニット、三脚スタンド共に折りたたんで持ち運びが可能です。 防塵、防水規格はIP55で、雨天でもご使用いただけます。 標準セット品の灯具カバー、三脚カバーを使用すれば、持ち運びに便利です。 バルーンカバーには有償で名入れすることができます。用途災害・消防・企業BCP対策向け・お祭りイベント等に、市町村・幼稚園・小中学校・消防署・消防団・検察庁・警察署・道路公団・建設工事業者・マンション管理組合向け・イベントレンタル等にトラスコ品番229-3956セット内容灯具カバー、三脚カバー幅(mm)910質量(kg)8直径(Φmm)600(バルーン)高さ(mm)2485、最大450(バルーン)タイプ全灯固定奥行(mm)800電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)210コード長さ(m)5.35定格寿命(時間)50000電源コード(m)5.35保護等級IP55アズワン品番64-9305-90LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)28000エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDバルーンライト”シャインボール”
永興電機工業¥238,800税込¥262,6801台5日以内出荷製品の組立が容易で、組立後は瞬時にLEDランプが点灯いたします。アメリカCREE社製LEDを採用し、50000時間の長寿命を実現しています。防塵、防水規格はIP55で、雨天でもご使用いただけます。標準セット品の灯具カバー、三脚カバーを使用すれば、持ち運びに便利です。用途災害、消防、企業BCP対策向け、お祭りイベント等に。市町村、幼稚園・小中学校、消防署、消防団、検察庁、警察署、道路公団、建設工事業者、マンション管理組合向け、イベントレンタル等に。付属品灯具カバー、三脚カバートラスコ品番671-8207タイプ全灯固定電源(V)AC100~240消費電力(W)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)(バルーン)600×450コード長さ(m)4.65保護等級IP55明るさ(Lm)28000エコロジー商品省エネ・長寿命