絞り込み
ブランド
  • 二宮電線工業
  • モノタロウ(116)
  • Panasonic(パナソニック)(13,515)
  • SAMTEC(4,984)
  • エスコ(3,743)
  • RS PRO(2,759)
  • 三菱電機(2,664)
  • 未来工業(2,507)
  • ネグロス電工(2,152)
  • ODELIC(オーデリック)(2,072)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,953)
  • 東芝ライテック(1,745)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,552)
  • 神保電器(1,515)
  • コイズミ(小泉成器)(1,442)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,433)
  • イチネンTASCO(1,402)
  • ENDO(遠藤照明)(1,394)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,096)
  • DAIKO(大光電機)(956)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(895)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンゴム絶縁電線 SR 二宮電線工業シリコーンゴム絶縁電線 SR二宮電線工業
2,198税込2,418
1本(10m)ほか
5日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐水性、耐候性に優れています。
用途180℃以下の一般高温部分の配線、口出し線及び柔軟性が要求される配線。使用温度範囲(℃)-55~180定格電圧(V)600材質(絶縁体)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線
ニッケル導体シリカガラス編組電線 二宮電線工業ニッケル導体シリカガラス編組電線二宮電線工業
17,980税込19,778
1本(10m)ほか
5日以内出荷
耐熱性、耐食性に優れたニッケル導体にガラス・マイカ・ポリイミド複合テープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した耐熱電線です。絶縁体には絶縁特性に優れているポリイミド塗料(茶褐色)を塗布しています。
用途特に高い耐熱性や耐食性が要求される電熱器などの口出し線や高温機器の配線などに使用されます。使用温度範囲(℃)0~400材質(絶縁体)テープ:ガラス・マイカ・ポリイミド複合テープRoHS指令(10物質対応)対応編組絶縁体:シリカガラス編組材質(導体)ニッケル線関連資料カタログ(0.17MB)
ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線 二宮電線工業ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線二宮電線工業
16,980税込18,678
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
耐熱性、耐食性に優れたニッケル覆銅導体にガラス・マイカテープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した最高使用温度500℃・定格電圧600Vの耐熱電線です。絶縁体には絶縁特性に優れている高機能塗料(淡黄色)を塗布しています。
淡黄に黒スパイラル芯数1RoHS指令(10物質対応)対応
耐屈曲K熱電対用補償導線 二宮電線工業耐屈曲K熱電対用補償導線二宮電線工業
58,980税込64,878
1巻(100m)
6日以内出荷
JIS C 1610に準拠したK熱電対用のリード線として使用されるVX(KCB)補償導線です。耐屈曲、耐捻回性など柔軟性に非常に優れます。
用途射出成形機やロボット等の可動部の配線に。長さ(m)100芯数2導体断面積(mm2)0.5仕上外径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応