絞り込み
ブランド
  • イワブチ
  • モノタロウ(113)
  • Panasonic(パナソニック)(14,717)
  • SAMTEC(4,978)
  • エスコ(3,258)
  • 三菱電機(2,655)
  • RS PRO(2,572)
  • 未来工業(2,510)
  • ネグロス電工(2,148)
  • ODELIC(オーデリック)(2,071)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,955)
  • 東芝ライテック(1,660)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,543)
  • 神保電器(1,509)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,411)
  • イチネンTASCO(1,399)
  • ENDO(遠藤照明)(1,391)
  • コイズミ(小泉成器)(1,367)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,094)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • 三桂製作所(898)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セフター SUS304 イワブチセフター SUS304イワブチ(75件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
締付金具 イワブチ締付金具イワブチ(18件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ(17件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
フック金物 イワブチフック金物イワブチ(8件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。規格九州電力規格品
セフティベルト SUS304 イワブチセフティベルト SUS304イワブチ(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1巻(50m)
当日出荷
ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
材質SUS304寸法t(mm)0.2
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12×50
セフティベルト SUS430 イワブチセフティベルト SUS430イワブチ(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(50m)
当日出荷
ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
材質SUS430寸法t(mm)0.2
バンド支持金物 イワブチバンド支持金物イワブチ(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
機器類の取付にして使用します。
規格JR標準仕様品寸法d(mm)M12×38寸法t(mm)3.2
引込線引留具 イワブチ引込線引留具イワブチ(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
引き込みケーブル用支持線の引き留めに使用します
セフター SUS430 イワブチセフター SUS430イワブチ(13件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
低圧用ラック イワブチ低圧用ラックイワブチ(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
用途架空低圧配電線の引留がいしの支持に使用します。
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。規格JR標準仕様品
ステンレスバンド用締付金具 イワブチステンレスバンド用締付金具イワブチ
2,198税込2,418
1セット(10本)
当日出荷
JR標準仕様品。特許登録。適用ベルト幅10mm。R形。丸形。
用途銅線用。材質SUS304
コンセント箱取付金具 イワブチコンセント箱取付金具イワブチ(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
用途コンセント箱類の取付用として使用します。 IBT-30(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。規格JR標準仕様品板厚(mm)3.2
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに。規格北海道電力、東北電力、中部電力、中国電力規格品、JR標準仕様品
リングサドル イワブチリングサドルイワブチ(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(50個)
当日出荷
用途SFT(B-158)と組み合わせてご使用ください。材質SUS304
保安器取付板 イワブチ保安器取付板イワブチ(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
全てのメーカー品に適合可能な構造として開発したものです。
用途保安器の取付けに。材質軟質ポリエチレン
作業足場 イワブチ作業足場イワブチ(2件のレビュー)
708税込779
1個
当日出荷
用途作業用または昇降用の足場として使用します。IBT-40タイプで取付けて下さい。板厚(mm)2.3
サドル イワブチサドルイワブチ
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル、ケーブル保護間の取付用として使用します。 IBT-30タイプと組み合わせてご使用ください。
材質ステンレス鋼規格JR標準仕様品
小径バンド イワブチ小径バンドイワブチ
999税込1,099
1個
欠品中
用途支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに。適合径(Φmm)114.3厚さ(mm)2.3規格NHK適合品寸法b(mm)38ボルト径d1(mm)M12×25ボルト径d2(mm)M12×90
自在バンド 3BD イワブチ自在バンド 3BDイワブチ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに使用します。道路標識共架金具SID、SIRの取付けにもご使用下さい。適合径範囲Φ300~410寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12X50
街路灯取付金物 イワブチ街路灯取付金物イワブチ(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
仕様ガイロトウトリツケカナモノ
柱間引込線留金物 イワブチ柱間引込線留金物イワブチ(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)SCHと組み合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
直付吊架金具 イワブチ直付吊架金具イワブチ
529税込582
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付ボルトの太さによりお使い分けください。
用途メッセンジャーワイヤの吊架に。規格東京電力・中部電力規格品
変圧器支持金具 イワブチ変圧器支持金具イワブチ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌日出荷
用途変圧器の取付け、その他機器類の取付けに使用します。 3BD-HD(B-162)と組合わせてご使用ください。規格JR標準仕様品
ケーブル被覆保護カバー イワブチケーブル被覆保護カバーイワブチ
2,298税込2,528
1箱(50個)
当日出荷
用途ステンレスベルトと組合わせて使用し、ケーブル被覆の損傷を防ぎます。材質PVC寸法l(mm)200寸法b(mm)21
槍出金具用アーム 芯付用 イワブチ槍出金具用アーム 芯付用イワブチ
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌日出荷
垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。 看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。 専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。 添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
避雷突針支柱取付金物 イワブチ避雷突針支柱取付金物イワブチ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
用途避雷突針支柱(Φ25mm~Φ61mm)の取付けに。 3BDと組み合わせてご使用ください。規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
槍出金具用アーム イワブチ槍出金具用アームイワブチ
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
用途ケーブルを共架柱から離隔して吊架する場合に使用します。3BD-HD-23、30と組み合わせてご使用下さい。但し、3BD-HD-17も適用径範囲(Φ230~Φ260)でご使用可能です。
機器アーム イワブチ機器アームイワブチ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
用途開閉器類およびケーブル端末等を取り付ける場合に使用します。適合径(Φmm)170~250
つり線ストラップ イワブチつり線ストラップイワブチ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途メッセンジャーワイヤの引留・両引留に使用します。
レフックスホーン取付金具 イワブチレフックスホーン取付金具イワブチ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
欠品中
柱径の大小にかかわらず安定した取付ができます。
用途レフレックスホーン(口径510mm以下)の取付けに使用します。規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
終端クランプ イワブチ終端クランプイワブチ
299税込329
1個
当日出荷
梱包数100本適合径範囲18mm2~90mm2
スパイラルハンガー イワブチスパイラルハンガーイワブチ
179税込197
1個
翌日出荷から翌々日出荷
芯径(mm)3.2
ケーブル支持金具 イワブチケーブル支持金具イワブチ
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
用途ケーブル、電線管を電柱に立上げ支持する場合に使用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい。寸法b(mm)50
柱間分岐金具 イワブチ柱間分岐金具イワブチ(2件のレビュー)
899税込989
1個
欠品中
用途メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の柱間分岐および柱間引留に。適合メッセン用規格東京電力、中国電力、九州電力規格品、東京電力CATV標準仕様品寸法b1(mm)Φ42寸法b2(mm)15寸法l1(mm)50ボルト径dM10寸法l2(mm)85
槍出金具用芯付バンド イワブチ槍出金具用芯付バンドイワブチ
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌日出荷
用途槍出装柱におけるアーム(DCA)取付専用バンド(芯付用)に。ボルト径d1(mm)M12×50ボルト径d2(mm)M12×90ボルト径d3(mm)M16×110
小径バンド イワブチ小径バンドイワブチ
879税込967
1個
当日出荷
ケーブル支持金具 バンド用 イワブチケーブル支持金具 バンド用イワブチ
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
用途ケーブルを電柱から離隔して装柱する場合にCS-Aと併用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい
高圧計器取付金具 イワブチ高圧計器取付金具イワブチ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途計器箱類の取付用として使用します。 IBT-20(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。規格九州電力規格品板厚(mm)3.2