絞り込み
ブランド
  • エスジー工業
  • モノタロウ(113)
  • Panasonic(パナソニック)(13,851)
  • SAMTEC(4,980)
  • エスコ(3,746)
  • RS PRO(2,738)
  • 未来工業(2,507)
  • 三菱電機(2,457)
  • ネグロス電工(2,152)
  • ODELIC(オーデリック)(2,071)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,956)
  • 東芝ライテック(1,663)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,547)
  • 神保電器(1,518)
  • コイズミ(小泉成器)(1,442)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,426)
  • イチネンTASCO(1,401)
  • ENDO(遠藤照明)(1,397)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,090)
  • DAIKO(大光電機)(955)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(894)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンド スタンダードタイ エスジー工業結束バンド スタンダードタイエスジー工業(2件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)ほか
当日出荷
独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
材質ポリアミド樹脂
タイベース エスジー工業タイベースエスジー工業
2,498税込2,748
1袋(100本)
当日出荷
ケーブルタイを使用して、束線をパネル等の任意の位置に、固定できるケーブルタイ用固定具です。 タイベースの縦横どちらからでも、ケーブルタイを挿入できます。(BS-50は一方向のみ) 取付場所に合わせて粘着テープ止め、ビス止めが選べます。
特性耐熱性良好
マーキングタイ エスジー工業マーキングタイエスジー工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100個)
当日出荷
電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
全長(mm)100材質ナイロン
リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱) エスジー工業リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱)エスジー工業
1,898税込2,088
1袋(100本)
当日出荷
屋外でもご使用いただけます。繰り返し使用可能です。日本製商品です。ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰返し使用する場合に適しています。取り外し可能ですので配線の仮止めにも便利です。
用途仮止め用。材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)幅(mm)7.4厚さ(mm)1.2使用温度範囲(℃)-40~105寸法F(mm)16.2寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2引張強度N(kgf)ループ:294(30.0)引張強度(N)294最小結束径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候・耐熱
タイベース エスジー工業タイベースエスジー工業
2,798税込3,078
1袋(100個)
当日出荷
両面テープによりパネルなどに取付可能な配線固定金具。 タイベースの縦横どちらからでも、ケーブルタイを挿入できます。(BS-50は一方向のみ)
用途ケーブル、コルゲートチューブ等結束バンドで固定し本体は粘着テープまたはビスで取付可能テープ厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
フックリピートタイ (耐候・耐熱タイプ) エスジー工業フックリピートタイ (耐候・耐熱タイプ)エスジー工業
1,598税込1,758
1セット(100本)
当日出荷
タイを結束し、余った部分を折り返して止めるフックを設けたタイプです。繰り返し使用でき、脱着も容易なので経済性がアップします。ちり、埃などを嫌う商品を守る包装袋などの口止めに適しています。
用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0940
スタンダードタイ 標準 エスジー工業スタンダードタイ 標準エスジー工業
2,198税込2,418
1袋(100本)ほか
当日出荷
国内製造品です。屋内使用に適しています。1度しめるとはずれません。
用途屋内用。材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)乳白タイプ標準RoHS指令(10物質対応)対応
フリータイ (耐候・耐熱タイプ) エスジー工業フリータイ (耐候・耐熱タイプ)エスジー工業
2,698税込2,968
1セット(100本)
当日出荷
建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0940
リピートタイ (耐薬品タイプ) エスジー工業リピートタイ (耐薬品タイプ)エスジー工業
2,898税込3,188
1セット(100本)
当日出荷
薬品を使用される環境に適しております。繰り返し使用可能です。
用途結束・固定などに。材質ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ3 0928
ヘビーリピートタイ (標準タイプ) エスジー工業ヘビーリピートタイ (標準タイプ)エスジー工業
3,198税込3,518
1セット(50本)ほか
当日出荷
建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0925
マーキングタイ 標準 エスジー工業マーキングタイ 標準エスジー工業
1,998税込2,198
1袋(100本)
当日出荷
回路の識別・産地表示などに便利な表示タイプです。電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。ロゴ等の印字加工も可能です。
仕様ループ引張強度N(kgf):78.4(8.0)トラスコ品番379-8074材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1.1乳白タイプ標準寸法E(mm)8最大結束径(Φmm)22結束径(Φmm)6.0~22(Min~Max)引張強度(N)78.4最小結束径(Φmm)6
スタンダードタイ(耐候・耐熱タイプ)SG-H360W(50本入り)黒 エスジー工業スタンダードタイ(耐候・耐熱タイプ)SG-H360W(50本入り)黒エスジー工業
2,598税込2,858
1袋(50本)
当日出荷
国内製造品です。屋外でもご使用いただけます。1度しめるとはずれません。
用途屋外用。トラスコ品番379-6572材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)長さ(mm)364幅(mm)7.8厚さ(mm)2最大結束径(Φmm)105引張強度(N)666.4最小結束径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候・耐熱
ヘビーリピートタイ (耐候・耐熱タイプ) エスジー工業ヘビーリピートタイ (耐候・耐熱タイプ)エスジー工業
3,998税込4,398
1セット(50本)ほか
当日出荷
建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0940
スタンダードタイ(耐候・耐熱タイプ)SG-S275W(100本入り)黒 エスジー工業スタンダードタイ(耐候・耐熱タイプ)SG-S275W(100本入り)黒エスジー工業
2,698税込2,968
1袋(100本)
当日出荷
細いながらも力強い結束を可能にする、スタンダードタイのスリムタイプです。スタンダードタイの幅をより狭くし、使用頻度の高い商品をそろえました。スタンダードタイと同様に独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐え得るケーブルタイです。ハイグレードのポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
トラスコ品番379-6557材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)長さ(mm)275幅(mm)3.4厚さ(mm)1.2寸法F(mm)4.8寸法E(mm)5.8最大結束径(Φmm)75寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)(Min)2.5~(Max)75寸法G(mm)6.1引張強度N(kgf)ループ:176.4(18.0)引張強度(N)176.4最小結束径(Φmm)2.5特性耐候・耐熱
SGケーブルタイシリーズ フリーカットタイ 標準 エスジー工業SGケーブルタイシリーズ フリーカットタイ 標準エスジー工業
7,998税込8,798
1本
当日出荷
自由な長さにカット可能です。耐候性に優れ屋外結束に有効です。柔軟性に優れた設計、ケーブルにフィットし易く縦幹線の横滑防止に有効です。
用途電線の結束などあらゆる結束に。材質ポリアセタール樹脂、特殊銅合金関連資料寸法情報はこちら(0.54MB)2018年トラスコ掲載ページ3 0943
SGケーブルタイシリーズ フリーカットタイ スリム エスジー工業SGケーブルタイシリーズ フリーカットタイ スリムエスジー工業
2,498税込2,748
1セット(25個)
当日出荷
自由な長さにカット可能です。耐候性に優れ屋外結束に有効です。柔軟性に優れた設計、ケーブルにフィットし易く縦幹線の横滑防止に有効です。
用途電線の結束などあらゆる結束に。材質ポリアセタール樹脂、特殊銅合金関連資料寸法情報はこちら(0.54MB)2018年トラスコ掲載ページ3 0943
オープンタイ (耐候・耐熱タイプ) エスジー工業オープンタイ (耐候・耐熱タイプ)エスジー工業
859税込945
1セット(100本)
当日出荷
頭部のスリット状の開口部に、球状の先端を引っ掛け、手軽に結束できます。暗闇や手元の見えにくい場所での結束に適しています。
用途手元の見えにくい所などの結束作業に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0940
フリータイ (標準タイプ) エスジー工業フリータイ (標準タイプ)エスジー工業
2,298税込2,528
1セット(100本)
当日出荷
建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0925
フックリピートタイ (標準タイプ) エスジー工業フックリピートタイ (標準タイプ)エスジー工業
1,298税込1,428
1セット(100本)
当日出荷
タイを結束し、余った部分を折り返して止めるフックを設けたタイプです。繰り返し使用でき、脱着も容易なので経済性がアップします。ちり、埃などを嫌う商品を守る包装袋などの口止めに適しています。
用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0925
オープンタイ (標準タイプ) エスジー工業オープンタイ (標準タイプ)エスジー工業
629税込692
1セット(100本)
当日出荷
頭部のスリット状の開口部に、球状の先端を引っ掛け、手軽に結束できます。暗闇や手元の見えにくい場所での結束に適しています。
用途手元の見え辛い所などの結束作業に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0925