角化粧プレート SW神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷
※公共住宅標準詳細設計図集 E-406 機構(公団)住宅標準詳細設計図集 jE-206/AE-505
仕様角型化粧プレート材質ABS樹脂色シルバーホワイト寸法H(mm)80寸法D(mm)3寸法W(mm)49穴寸法(Φmm)10
ドレインパイプ(後付型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
ホース止めクリップで、エアコン等のホースを固定するタイプです。
仕様後付型材質本体:アルミ押出型材、止め金具:ステンレスSUS304色シルバー寸法a(mm)5.8寸法b(mm)65仕上アルマイト処理
ドレインパイプ(埋込型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
コンクリート打設後に、モルタルで固定するタイプです。-2UNは2本取り用穴付です。(1400mm以下で2本使用可)
仕様埋込型材質本体:アルミ押出型材、キャップ:合成ゴム色シルバー寸法L(mm)2800寸法a(mm)22寸法b(mm)40仕上アルマイト処理
ドレインパイプ(埋込型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
コンクリート打設後に、モルタルで固定するタイプです。
仕様埋込型材質本体:アルミ押出型材、キャップ:合成ゴム色シルバー寸法L(mm)1700寸法a(mm)22寸法b(mm)40仕上アルマイト処理
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
有圧換気扇Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~