絞り込み
ブランド
  • 大和電業
  • モノタロウ(113)
  • Panasonic(パナソニック)(14,985)
  • SAMTEC(4,978)
  • エスコ(3,242)
  • 三菱電機(2,656)
  • RS PRO(2,573)
  • 未来工業(2,509)
  • ネグロス電工(2,147)
  • ODELIC(オーデリック)(2,070)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,955)
  • 東芝ライテック(1,622)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,543)
  • 神保電器(1,515)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,406)
  • イチネンTASCO(1,399)
  • コイズミ(小泉成器)(1,367)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,061)
  • ENDO(遠藤照明)(960)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • 三桂製作所(898)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートコネクタ 大和電業ストレートコネクタ大和電業
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
ガイドカラー 大和電業ガイドカラー大和電業
189税込208
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質磨綱板、黄銅
90°アングルコネクタ 大和電業90°アングルコネクタ大和電業
659税込725
1個
当日出荷から7日以内出荷
防油型キャブタイヤ用コネクタ 大和電業防油型キャブタイヤ用コネクタ大和電業
429税込472
1個
当日出荷から7日以内出荷
ケーブル・パイプ用サドル 大和電業ケーブル・パイプ用サドル大和電業
1,180税込1,298
1箱(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質磨綱板
防油型 コネクタ (樹脂製) 大和電業防油型 コネクタ (樹脂製)大和電業
149税込164
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質カバーナット、本体:ポリアミド(PA66)
絶縁ブッシング 大和電業絶縁ブッシング大和電業
27税込30
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ポリカーボネート
波形ビニール被覆フレキ 大和電業波形ビニール被覆フレキ大和電業
799税込879特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
ロックナット 大和電業ロックナット大和電業
33税込36
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質磨綱板
フレキ用片サドル 大和電業フレキ用片サドル大和電業
249税込274特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質磨綱板
Pgネジストレートコネクタ 大和電業Pgネジストレートコネクタ大和電業
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体:黄銅棒
キャノンプラグ接続用コネクタ 大和電業キャノンプラグ接続用コネクタ大和電業
899税込989
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質本体:黄銅棒
アルミ分岐ボックス (防水) 大和電業アルミ分岐ボックス (防水)大和電業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
被覆無し標準ケーシングフレキ 大和電業被覆無し標準ケーシングフレキ大和電業
6,998税込7,698
1箱(50m)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
材質ケーシング:亜鉛引鉄板
ストレート内ネジコネクタ 大和電業ストレート内ネジコネクタ大和電業
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質本体:黄銅棒、黒心可鍛鋳鉄
45°アングルコネクタ 大和電業45°アングルコネクタ大和電業
829税込912
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
被覆無しセミインターフレキ 大和電業被覆無しセミインターフレキ大和電業(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(30m)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
材質ケーシング:亜鉛引鉄線
超耐油密着ビニール被覆フレキ 大和電業超耐油密着ビニール被覆フレキ大和電業
17,980税込19,778
1箱(30m)ほか
15日以内出荷
材質ケーシング:亜鉛引鉄線、被覆:硬質塩化ビニル(超耐油)、パッキン:PP
キャノンプラグ防油型コネクタ 大和電業キャノンプラグ防油型コネクタ大和電業
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
フレキ用2本3本止メ両サドル 大和電業フレキ用2本3本止メ両サドル大和電業
759税込835
1個ほか
7日以内出荷
材質磨綱板
回転式アダプター 大和電業回転式アダプター大和電業
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
材質本体:黄銅棒
被覆無しセミインターフレキ 大和電業被覆無しセミインターフレキ大和電業
27,980税込30,778
1箱(10m)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
ブレード被覆フレキ 大和電業ブレード被覆フレキ大和電業
25,980税込28,578
1箱(30m)ほか
翌々日出荷から26日以内出荷
シールワッシャー 大和電業シールワッシャー大和電業
19税込21
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質ポリエステルタイプ丸穴
フレキ用片サドル 大和電業フレキ用片サドル大和電業
3,998税込4,398
1箱(100個)
4日以内出荷
小形サーボモーター用コネクタ 大和電業小形サーボモーター用コネクタ大和電業
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
フレキ用両サドル 大和電業フレキ用両サドル大和電業
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
呼称70と82のフレキ外径に合せた鋼板製の両サドルです。管類やケーブル類の固定にも使用できます。呼称54以下のフレキにはFCDをご使用ください。
材質磨鋼板寸法D(mm)8.2表面処理ユニクロめっき寸法B(mm)40寸法T(mm)1.4
ケーブル・パイプ用サドル 大和電業ケーブル・パイプ用サドル大和電業
4,998税込5,498
1袋(100個)ほか
4日以内出荷
Φ4~Φ30のケーブル類やパイプ類を固定できる鋼板製サドルです。最小販売単位は袋単位です。
材質磨鋼板寸法d(mm)6.2表面処理ユニクロめっき本数パイプ:1
ストレートハイフコンネ 大和電業ストレートハイフコンネ大和電業
309税込340
1個
4日以内出荷
制御盤類とハイフレックスPTを接続するストレートボックスコネです。PSGに比べてコンパクトで、小さな取付穴で使用できます。
材質亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄、亜鉛合金鋳物形状ストレート表面処理ユニクロめっき
コードコンネ 大和電業コードコンネ大和電業
839税込923
1個
4日以内出荷
取付スペースを取らない小型のコンネです。
材質黄銅棒形状ストレート表面処理ニッケルめっき
耐溶剤被覆セミインターフレキ 大和電業耐溶剤被覆セミインターフレキ大和電業
149,800税込164,780
1巻
4日以内出荷
亜鉛めっき帯鋼をセミインターロック構造に噛み合わせたケーシングに、耐溶剤性のビニルを密着被覆したフレキです。切削油等が頻繁にかかる場所での使用に適しています。油づけの場所や、溶剤系の雰囲気での使用に適しています。引張り及び捻れ強度の必要な箇所や、可動部に使用可能です。フレキ用コンネと接続することにより、防液性(IP67相当)を確保できます。耐溶剤コンネと組み合わせての使用を推奨します。
材質ケーシング/亜鉛引鉄板、被覆/軟質塩化ビニル(耐溶剤)保護構造耐油・耐溶剤・耐衝撃・高張力温度範囲(℃)-20~+60保護等級IP67
ストロングプロテクター 大和電業ストロングプロテクター大和電業
109,800税込120,780
1巻
5日以内出荷
溶接時に所構わず飛散、飛来する磁気帯の高温なスパッターから電線やケーブル等を保護する耐熱性650℃の繊維PBO(ポリパラフェニレン・ベンゾビス・オキサゾール)を、必要な寸法に裁断して生地の長手方向(長さ10m)の表・裏の端部に強力な綿ファスナーを全長に渡って生地と同材の縫糸で密着縫製しました。ロボットアームの耐熱カバー高温スパッタリングからのケーブル&電線保護溶接時の火花受けカバー【耐熱シート】標準長さ10m/1本から必要な長さに裁断出来るよう、一定の間隔(P=100ミリ)で裁断箇所を設けました。
回転式アダプタ 大和電業回転式アダプタ大和電業
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
回転機構のないコンネ端末に取り付け、回転コンネにするためのアダプタです。回転運動によるフレキのねじれを吸収し、破損を防ぐ効果があります。取付穴径の変更は必要ありません。電線保護のため、360°以上は回転しません。パネル取付時・フレキ接続時には、ストッパーピンに負荷が加わらないようにご注意ください。
材質黄銅棒質量(g)392寸法L(mm)24ねじ厚鋼A/B:G1 1/4寸法D(mm)60寸法E(mm)21表面処理ニッケルめっき寸法C(mm)18寸法D1(mm)66取付穴径(mm)推奨:42
ガイドカラー 大和電業ガイドカラー大和電業
1,488税込1,637
1個
7日以内出荷
材質磨鋼板、黄銅
スプリング付防油型コネクタ 大和電業スプリング付防油型コネクタ大和電業
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
材質本体:亜鉛合金ダイカスト
防油型回転式90°コネクタ 大和電業防油型回転式90°コネクタ大和電業
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
材質本体:黒心可鍛鋳鉄
超耐油密着ビニール被覆フレキ 大和電業超耐油密着ビニール被覆フレキ大和電業
31,980税込35,178
1箱(30m)ほか
15日以内出荷
材質ケーシング:亜鉛引鉄線、被覆:硬質塩化ビニル(超耐油)
耐熱密着型ビニール被覆フレキ 大和電業耐熱密着型ビニール被覆フレキ大和電業
31,980税込35,178
1箱(50m)ほか
15日以内出荷
材質ケーシング:亜鉛引鉄板、被覆:硬質塩化ビニル(耐熱)、パッキン:PP
超耐油波形ビニール被覆フレキ 大和電業超耐油波形ビニール被覆フレキ大和電業
18,980税込20,878
1箱(50m)ほか
15日以内出荷
材質ケーシング:亜鉛引鉄板、被覆:軟質塩化ビニル(超耐油)
波形ビニール被覆フレキ 大和電業波形ビニール被覆フレキ大和電業
9,398税込10,338
1箱(30m)ほか
9日以内出荷
材質ケーシング:亜鉛引鉄板、被覆:軟質塩化ビニル