絞り込み
ブランド
  • オーム電機[配線パーツ]
  • モノタロウ(113)
  • Panasonic(パナソニック)(14,717)
  • SAMTEC(4,978)
  • エスコ(3,255)
  • 三菱電機(2,655)
  • RS PRO(2,579)
  • 未来工業(2,510)
  • ネグロス電工(2,148)
  • ODELIC(オーデリック)(2,071)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,955)
  • 東芝ライテック(1,660)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,543)
  • 神保電器(1,514)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,408)
  • イチネンTASCO(1,399)
  • ENDO(遠藤照明)(1,391)
  • コイズミ(小泉成器)(1,367)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,094)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • 三桂製作所(898)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャプコン オーム電機[配線パーツ]キャプコンオーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)
179税込197特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ]汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズオーム電機[配線パーツ](23件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-25~70
丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QM) オーム電機[配線パーツ]丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QM)オーム電機[配線パーツ](11件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(50個)ほか
当日出荷
テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理が可能。 テープ巻きに比べ、作業時間が約1/10に短縮。 接続変更が簡単です。
用途モーター端子、バルブ端子など圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に定格電圧(V)AC/DC600材質(本体)ポリプロピレン材質(スリーブ)ポリプロピレン材質(端子)端子ねじ・ばね座金・六角ナット/鉄(クロメートメッキ)使用温度範囲(℃)-20~70
防水キャプコン オーム電機[配線パーツ]防水キャプコンオーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
4,098税込4,508特価
1箱(10個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
保護等級IP67
丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップオーム電機[配線パーツ](3件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(10個)ほか
当日出荷
固定ができ、中継ボックスの役目を果たします。 テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ません。 配線処理がスッキリします。
用途各種機械・検査装置のモーター線・センサ線などの中継接続、絶縁処理に定格電圧(V)AC/DC600材質(本体)ナイロン66材質(ケース)ナイロン66材質(端子)端子ねじ/鉄(クロメートメッキ)、インサートナット/真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~80
ジョイボックス オーム電機[配線パーツ]ジョイボックスオーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
1,590税込1,749
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
屋内配線用E型スリーブ絶縁キャップ(トーメーキャップ) オーム電機[配線パーツ]屋内配線用E型スリーブ絶縁キャップ(トーメーキャップ)オーム電機[配線パーツ](18件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(100個)
当日出荷
テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。 楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。 接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。 絶縁処理後に検電ができ、大変便利。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。定格電圧(V)AC/DC600材質ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)使用温度範囲(℃)-20~80 ※氷結なき事。質量(g)200
OA-1シリーズ オーム電機[配線パーツ]OA-1シリーズオーム電機[配線パーツ]
239税込263
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ロボット用ケーブルホルダー オーム電機[配線パーツ]ロボット用ケーブルホルダーオーム電機[配線パーツ]
2,998税込3,298
1袋(5個)ほか
当日出荷
結束バンド
用途ホルダー部使用周囲温度(℃)マイナス25~80色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]OA-Wシリーズ(標準タイプ )オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
5,498税込6,048
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(キャップ)ナイロン66材質(ブッシュ)EPDMタイプ耐候性使用周囲温度(℃)-25~+80
CCホルダー専用固定バンド オーム電機[配線パーツ]CCホルダー専用固定バンドオーム電機[配線パーツ]
1,598税込1,758
1箱(5本)
当日出荷
幅(mm)20使用周囲温度(℃)マイナス10~80色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐候性タイプ オーム電機[配線パーツ]キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐候性タイプオーム電機[配線パーツ]
3,898税込4,288
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
取付穴径(Φmm)21取付ねじCTG16(G1/2)材質(本体)ゴムタイプ耐油性適合板厚(mm)4以下
絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]絶縁キャップオーム電機[配線パーツ]
499税込549
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ロボット用ケーブルホルダー CCホルダー オーム電機[配線パーツ]ロボット用ケーブルホルダー CCホルダーオーム電機[配線パーツ]
3,198税込3,518
1箱(5個)
当日出荷
通線本数やフレキのサイズにより保持部の径を可変可能ホルダーがフレキシブルに可動ホルダー内の凸によりフレキを固定締付キャップが回転し、ホルダーの可動・固定が可能ケーブル・エアホース等の固定ができる専用ゴムブッシュ位置ずれを防止する取付面の滑り止めパッキンアームに部品を直接固定できるマルチプレート
取付方式結束バンド使用周囲温度(℃)-25~80色(本体)
キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐油性タイプ オーム電機[配線パーツ]キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐油性タイプオーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
4,498税込4,948
1袋(20個)
当日出荷から翌々日出荷
取付穴径(Φmm)21取付ねじCTG16(G1/2)材質(本体)ゴムタイプ耐油性適合板厚(mm)4以下
防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプ オーム電機[配線パーツ]防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプオーム電機[配線パーツ]
3,698税込4,068
1袋(20個)ほか
当日出荷から84日以内出荷
絶縁キャップオプション オーム電機[配線パーツ]絶縁キャップオプションオーム電機[配線パーツ]
2,998税込3,298
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
使用温度範囲(℃)-25~60材質(ケース)ポリプロピレン(難燃グレード UL94V-0)材質(パッキン)ウレタン(難燃グレード UL94HBF)色(本体)
丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QCM) オーム電機[配線パーツ]丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QCM)オーム電機[配線パーツ]
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷
テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理。温度変化や油気の多い場所でも絶縁性は変わりません。
用途モーター端子など、圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に定格電圧(V)AC/DC600材質ロック部/ナイロン66(難燃グレードUL94 V-2)材質(カバー)ポリプロピレン(難燃グレードUL94 V-0)使用温度範囲(℃)-20~70
ゴムブッシュ オーム電機[配線パーツ]ゴムブッシュオーム電機[配線パーツ]
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷
ニップル・締付キャップを分割。 コネクタ付ケーブル通線後に防水・防塵処理が可能。
用途コネクタ付ケーブル(D-sub、キャノンプラグ、USB、3Pソケット等)のクランプ、防水処理に保護等級IP67適合電線径(Φmm)4~6本体質量(g)約1
差込みコネクター(OKコン) オーム電機[配線パーツ]差込みコネクター(OKコン)オーム電機[配線パーツ](14件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
差し込みが見える・見やすい・はっきり見える!!差し込むだけで、確実にジョイント。 圧着作業一切不要。銅線を差込むだけで接続完了。 電線の取り外しができ、接続変更も簡単。 個人差の出ない安定した接続作業。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20規格JIS C 2813 屋内配線用電線コネクタ適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載住宅・都市整備公団工事共通仕様書記載内線規定記載工法電気用品安全法許可品(社)全関東電気工事協会優良機材推奨認定品全日電工連推奨品第55号材質本体ケース/ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)圧接スプリング/ステンレス鋼(熱処理)導線部/銅(すずメッキ)適合電線径(Φmm)(銅単線)1.2、1.6、2.0
ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ) オーム電機[配線パーツ]ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ)オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
狭い個所からのケーブル引出部に 従来のスリムタイプに比べ、格段にラインナップが充実!適合電線径Φ2~10mmの全てをカバーしています。 一機種での電線径範囲がΦ0.5mm(従来タイプ)⇒Φ1.5mm(新タイプ)へ拡大 ロックナットをオプション化しました。従来品と異なり、めねじ取付でのご使用時に廃棄物がでず、コストダウンも出来ます。 電線にフィットした形状で、とてもスマート!! 狭いスペースでの電線引出部に使用可能。 使用環境に応じてご選択ください。 油のかかる場所には耐油性タイプ、屋外での使用には耐候性タイプ。(屋内でも油のかからない場所には耐候性タイプをお薦めします。) 保護構造IP67適合
用途小型モータ、センサ、検出ヘッドの電線引出部 計測器などの電線引出部 その他、狭いスペースでの電線引出部など、各種用途材質(キャップ)真ちゅう(ニッケルメッキ)使用周囲温度(℃)-25~+100材質(ブーツ)PBT(難燃グレードUL94HB)材質(ブッシュ)EPDMニップル真ちゅう(ニッケルメッキ)
OA-Wシリーズ(マルチタイプ) オーム電機[配線パーツ]OA-Wシリーズ(マルチタイプ)オーム電機[配線パーツ]
7,890税込8,679特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
スリムタイプ オプション オーム電機[配線パーツ]スリムタイプ オプションオーム電機[配線パーツ]
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質真ちゅう(ニッケルメッキ)
防水型ケーブルクランプ オーム電機[配線パーツ]防水型ケーブルクランプオーム電機[配線パーツ]
3,698税込4,068
1セット(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ロボット用ケーブルホルダー オーム電機[配線パーツ]ロボット用ケーブルホルダーオーム電機[配線パーツ]
2,998税込3,298
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
結束バンドまたはM6ネジ
用途ホルダー部使用周囲温度(℃)マイナス25~80色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
クイックキャップセパレート オーム電機[配線パーツ]クイックキャップセパレートオーム電機[配線パーツ]
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体・締付キャップを分割。 各種中継コネクタやリンクコネクタ施工後の防水・防塵処理に。
用途リンクコネクタ・LANケーブル・各種中継コネクタなどの防水・防塵処理に保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~70
OA-QWシリーズ オーム電機[配線パーツ]OA-QWシリーズオーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
中継ボックスが取り付かない箇所での中継、防水絶縁処理に。
JB-WLQ135 オーム電機[配線パーツ]JB-WLQ135オーム電機[配線パーツ]
3,698税込4,068
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)付属品M4×8 タッピングねじ(2個)材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)材質(パッキン)発泡ウレタン
ロボット用ケーブルホルダー オーム電機[配線パーツ]ロボット用ケーブルホルダーオーム電機[配線パーツ]
3,398税込3,738
1個(5個)
当日出荷
結束バンドまたはM6ネジ
用途ホルダー部本体質量(g)19使用周囲温度(℃)マイナス25~80色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]多連式絶縁キャップオーム電機[配線パーツ]
4,298税込4,728
1箱(5個)
当日出荷
電源・動力(モータ)の分岐配線に。 端子金具を取り外すことにより4~8Pに対応します。
用途電源回路の分岐・並列同期運転の配線に定格電圧(V)AC/DC600定格電流(A)30極数4~8P(端子台)端子ねじM4×10、フリータンシねじ適合電線径(Φmm)7×2本/端子ねじ使用温度範囲(℃)-20~80本体質量(g)約75
キャプコン OA-1ウス オーム電機[配線パーツ]キャプコン OA-1ウスオーム電機[配線パーツ](3件のレビュー)
299税込329
1個
欠品中
適合電線径(Φmm)(1段目)4~5.5、(2段目)5.5~8、(3段目)8~10、(4段目)10~12取付ねじCTC19グレートラスコ品番441-6244材質ねじ、プレスナット:鉄(三価クロメートメッキ)材質(本体)軟質塩化ビニール質量(g)約12材質(ねじ部)ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-2)使用周囲温度(℃)-25~+70
OA-Wシリーズ(ロングタイプ ) オーム電機[配線パーツ]OA-Wシリーズ(ロングタイプ )オーム電機[配線パーツ]
5,498税込6,048
1袋(20個)
当日出荷から11日以内出荷
取付穴径(Φmm)21取付ねじCTG16(G1/2)材質(シール)ポリプロピレン適合板厚(mm)8以下材質(キャップ)ナイロン66使用周囲温度(℃)-25~+80材質(ロックナット)鉄(ユニクロメッキ)ニップルナイロン66
ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]ねじ止め用多連式絶縁キャップオーム電機[配線パーツ]
4,998税込5,498
1袋(20個)ほか
当日出荷
JB-WLQ220 オーム電機[配線パーツ]JB-WLQ220オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)付属品M4×8 タッピングねじ(2個)材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)材質(パッキン)発泡ウレタン
ロボット用ケーブルホルダー オーム電機[配線パーツ]ロボット用ケーブルホルダーオーム電機[配線パーツ]
2,998税込3,298
1個(5個)
当日出荷から5日以内出荷
結束バンドまたはM6ネジ
用途ホルダー部使用周囲温度(℃)マイナス25~80色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
防水キャプコン 耐侯性 オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン 耐侯性オーム電機[配線パーツ]
4,898税込5,388
1箱(20個)ほか
7日以内出荷から16日以内出荷
耐候性IP67
防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ マルチタイプ オーム電機[配線パーツ]防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ マルチタイプオーム電機[配線パーツ]
7,398税込8,138
1袋(10個)ほか
7日以内出荷から84日以内出荷
防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ スリットタイプ オーム電機[配線パーツ]防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ スリットタイプオーム電機[配線パーツ]
12,980税込14,278
1袋(10個)
翌日出荷から13日以内出荷
オームバンド オーム電機[配線パーツ]オームバンドオーム電機[配線パーツ]
4,598税込5,058
1個
当日出荷
材質(本体)熱可塑性ポリウレタンエラストマー結束径(Φmm)3~100質量(g)約2使用周囲温度(℃)-20~+70
CCホルダー専用ゴムブッシュ オーム電機[配線パーツ]CCホルダー専用ゴムブッシュオーム電機[配線パーツ]
1,198税込1,318
1個(5個)
5日以内出荷
Φ3~4(2穴)Φ5~6(2穴)
用途適合型式材質シリコンゴム本体質量(g)5色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応