絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
  • モノタロウ(113)
  • Panasonic(パナソニック)(14,985)
  • SAMTEC(4,978)
  • エスコ(3,242)
  • 三菱電機(2,656)
  • RS PRO(2,573)
  • 未来工業(2,509)
  • ネグロス電工(2,147)
  • ODELIC(オーデリック)(2,070)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,955)
  • 東芝ライテック(1,622)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,543)
  • 神保電器(1,515)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,406)
  • イチネンTASCO(1,399)
  • コイズミ(小泉成器)(1,367)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,061)
  • ENDO(遠藤照明)(960)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • 三桂製作所(898)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱収縮チューブ ST-DG 一般 信越化学工業熱収縮チューブ ST-DG 一般信越化学工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1箱(4本)ほか
当日出荷から33日以内出荷
加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
熱収縮ゴムチューブ 1M 信越化学工業熱収縮ゴムチューブ 1M信越化学工業
999税込1,099
1本
当日出荷
-50~200℃という幅広い温度範囲で使用できます。 電気特性に優れています。 適度な柔らかさを保ちます。 機密性の高い被覆ができます。
用途コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などグレー長さ(m)1特性電気特性仕様80℃以上の加熱により、内径が約1/2に収縮主成分シリコーン
熱収縮ゴムチューブ 1M STシリーズ 信越化学工業熱収縮ゴムチューブ 1M STシリーズ信越化学工業
999税込1,099
1本
当日出荷から16日以内出荷
電気特性に優れています。適度な柔らかさを保ちます。機密性の高い被覆ができます。コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などに。
材質シリコーングレー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~200温度範囲(℃)【収縮】80~250収縮率(%)50耐電圧(V)20000
シリコーン熱収縮ゴムチューブ 信越化学工業シリコーン熱収縮ゴムチューブ信越化学工業
24,980税込27,478
1パック(20本)ほか
当日出荷から68日以内出荷
シリコーン熱収縮ゴムチューブは、加熱することにより内径が約1/2に収縮する絶縁、保護、被覆用のシリコーンゴムチューブです。過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。 耐熱性、耐寒性、耐侯性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性(UL規格認定品)などに優れ、-50℃~+200℃の広い温度範囲にわたって使用できます。 ゴム弾性体で収縮しますので、気密性に優れた被覆ができます。 収縮後もチューブの長さはほとんど変化しません。 加熱収縮後も、シリコーンゴムの持つしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。
用途各種ハーネスの端末絶縁 ブスバーの絶縁、モーター、トランスの口出線の絶縁 各種センサーの絶縁 各種ヒーターの端末絶縁 電力、通信ケーブルの絶縁材質シリコンゴム長さ(m)1グレー使用温度範囲(℃)-50~200定格電圧(V)600伸び(%)350絶縁破壊電圧(kV)25難燃性UL224 VW-1引張強度(MPa)6収縮温度(開始)80℃(完了)250℃収縮率(%)約50(径方向)比率約2:1UL規格E49996定格温度(℃)200特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性
熱収縮ゴムチューブ ST-80DG 1.5mm 1M 信越化学工業熱収縮ゴムチューブ ST-80DG 1.5mm 1M信越化学工業
3,598税込3,958
1本
8日以内出荷
電気特性に優れています。適度な柔らかさを保ちます。機密性の高い被覆ができます。コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などに。
材質シリコーングレー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~200温度範囲(℃)【収縮】80~250収縮前内径(Φmm)15.0~18.5コード177-2878収縮温度80℃~収縮率(%)50アズワン品番64-5051-89収縮後内径(Φmm)7.3~9.0耐電圧(V)20000収縮後肉厚(mm)1.2~1.8