絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ
  • モノタロウ(148)
  • ELPA(1,289)
  • ODELIC(オーデリック)(2,008)
  • Panasonic(パナソニック)(18,040)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,144)
  • RS PRO(2,748)
  • SAMTEC(4,577)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,184)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,845)
  • イチネンTASCO(1,399)
  • エスコ(3,307)
  • オーム電機(1,435)
  • コイズミ照明(1,440)
  • ネグロス電工(2,219)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,581)
  • 三菱電機(10,550)
  • 岩崎電気(1,498)
  • 未来工業(2,454)
  • 東芝ライテック(1,663)
  • 神保電器(1,356)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDハイブリッド投光機 新ダイワ

    LEDハイブリッド投光機

    新ダイワ
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    現場作業から緊急時照明まで幅広く使えるLEDハイブリッド投光機です。現場作業から緊急時の照明まで幅広く使用できます。
    付属品収納ケーストラスコ品番369-2225セット内容ランプ本体と三脚幅(mm)350全長(mm)27高さ(mm)870~2100奥行(mm)710電源(V)AC/DC兼用(AC/DCアダプタ)消費電力(W)27、100V:27最大口開き(mm)7.5定格寿命(時間)14保護等級IP44本体寸法(mm)奥行710本体寸法(mm)高さ200電線仕様AC:0.5(mm2)/DC:0.2(mm2)光源色白色本体寸法(mm)幅350明るさ(Lm)3450エコロジー商品省エネ
  • LEDハイブリッド投光機 新ダイワ

    LEDハイブリッド投光機

    新ダイワ
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    3日以内出荷
    ソーラーでもコンセントでも充電できるハイブリッド充電システム。 灯具が分割できる「独立バッテリー」を採用。 場所を選ばず手軽に持ち運べます。 住宅街の夜間工事や屋内・トンネル内工事の照明に最適。 3WAY三脚を採用。「ハイポスト」使用なら最大2.1mで使用可能。 そのほかにも、設置場所に困らない「コンパクト」や「安定感重視」 でも使用できます。 付属の収納ケースに収納可能。総質量8kgと軽量なので持ち運びも便利です。
    付属品収納ケース仕様灯具形式:フラットタイプ材質アルミニウム電源(V)充電:AC100 or DC12 or ソーラー充電段数三脚:3段消費電力(W)ランプ:9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×350×200 ※収納時保護等級IP44乾燥質量(kg)5.7バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)15ランプの種類LED(高輝度白色)ランプ全光束(Lm)3450充電時間(時間)AC/DC:約7.5 ※充電時間は、AC100VもしくはDC12V電源における満充電までの時間です。ソーラー:約24 ※ソーラー充電は「光の入射角度」や「日差しの強さ」により充電時間は変動します。電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000×3個使用場所屋内外兼用灯数3作業高さ(mm)870~2100 ※ハイポスト仕様(max2100mm)は風速4m以下でご使用ください。電球の種類LED連続点灯時間(時間)最大照度:約2(最小照度:約14)エコロジー商品省エネ