絞り込み
ブランド
  • 東芝キヤリア
  • モノタロウ(113)
  • Panasonic(パナソニック)(14,717)
  • SAMTEC(4,978)
  • エスコ(3,256)
  • 三菱電機(2,655)
  • RS PRO(2,579)
  • 未来工業(2,510)
  • ネグロス電工(2,148)
  • ODELIC(オーデリック)(2,071)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,955)
  • 東芝ライテック(1,660)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,542)
  • 神保電器(1,512)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,410)
  • イチネンTASCO(1,399)
  • ENDO(遠藤照明)(1,391)
  • コイズミ(小泉成器)(1,367)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,094)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • 三桂製作所(898)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
401件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般換気扇(スタンダードタイプ) 東芝キヤリア一般換気扇(スタンダードタイプ)東芝キヤリア(14件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
用途一般換気扇電源電圧(V)単相100色調シルキーホワイト
換気扇フィルター 東芝キヤリア換気扇フィルター東芝キヤリア(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(3枚)
当日出荷
一般換気扇(スタンダード格子タイプ) 東芝キヤリア一般換気扇(スタンダード格子タイプ)東芝キヤリア(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
用途一般換気扇電源電圧(V)単相100色調シルキーホワイト
交換用フィルター 東芝キヤリア交換用フィルター東芝キヤリア(5件のレビュー)
599税込659
1枚ほか
当日出荷から12日以内出荷
ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇中間取付タイプ東芝キヤリア(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板質量(kg)2.9定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機 E種適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続色調(外枠)マンセルN-1
有圧形換気扇 東芝キヤリア有圧形換気扇東芝キヤリア(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から12日以内出荷
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50使用周囲湿度RH90%以下色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から9日以内出荷
羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
窓用換気扇 東芝キヤリア窓用換気扇東芝キヤリア(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
薄型設計 窓閉め可能
用途窓用換気扇
産業用換気扇用ウェザーカバー(ステンレス製) 東芝キヤリア産業用換気扇用ウェザーカバー(ステンレス製)東芝キヤリア(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
ダクト換気扇用スタンダード格子 東芝キヤリアダクト換気扇用スタンダード格子東芝キヤリア
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
表面処理(本体カバー)艶あり色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
ダクト換気扇用フラットパネル 東芝キヤリアダクト換気扇用フラットパネル東芝キヤリア
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス、(ブッシュ)POM樹脂表面処理(本体カバー)艶あり色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇中間取付タイプ東芝キヤリア
12,980税込14,278
1台
当日出荷
材質亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板質量(kg)1.6定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/39.5風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
パイプ用ファン用ガラリアタッチメント 東芝キヤリアパイプ用ファン用ガラリアタッチメント東芝キヤリア
2,298税込2,528
1個
欠品中
付属品取付ねじ SUS(Φ4.2×25L) 4本材質(アタッチメント)亜鉛樹脂、(断熱材)発泡ポリエチレン表面処理(アタッチメント)メラミン塗装色調(アタッチメント)マンセル1Y9.3/0.5
浴室用換気扇(低騒音セレクトファンタイプ) 東芝キヤリア浴室用換気扇(低騒音セレクトファンタイプ)東芝キヤリア(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から8日以内出荷
用途浴室羽根(Φmm)130適合(木枠)10BKA質量(kg)1.2適合場所浴室消費電力(W)(50/60Hz)6/6.5電源電圧(V)単相100埋め込み寸法(mm)155×205騒音値(dB)(50/60Hz)28/28.5風量(m3/h)(50/60Hz)115/118
低騒音14CMプラスチックルーバー 東芝キヤリア低騒音14CMプラスチックルーバー東芝キヤリア
1,798税込1,978
1台
当日出荷
材質本体カバー:ABS樹脂厚さ(mm)13.5寸法(mm)293×293質量(kg)0.32表面処理本体カバー:艶なし適合場所浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所材質(ブッシュ)POM樹脂色調マンセル2.5GY9.0/0.5材質(バネ)ステンレス開口面積(cm2)228
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から9日以内出荷
モーター2極コンデンサー誘導電動機方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60質量(kg)0.7
一般換気扇不燃形 東芝キヤリア一般換気扇不燃形東芝キヤリア
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から4日以内出荷
電源コード7A 125V定格電圧(V)100
東芝 一般換気扇 東芝キヤリア東芝 一般換気扇東芝キヤリア
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
産業用換気扇用風圧式シャッター 東芝キヤリア産業用換気扇用風圧式シャッター東芝キヤリア(3件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(コネクチングレバー)軟鋼板方式風圧式表面処理(外枠)粉体塗装、(コネクチングレバー)亜鉛メッキ色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
一般換気扇インテリア格子タイプ 東芝キヤリア一般換気扇インテリア格子タイプ東芝キヤリア(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電源コード7A 125V定格電圧(V)100
ダクト用換気扇フラットパネルタイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇フラットパネルタイプ東芝キヤリア
10,980税込12,078
1個
当日出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)1.5周波数(Hz)50、60電流(A)0.102、0.116消費電力(W)10.1、11.6定格電圧(V)100方式天井用モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)26.5、26.5端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵アズワン品番64-1107-87色調(本体枠)マンセルN1風量(m3/h)【 0Pa】89、89
ダクト用換気扇メタルルーバータイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇メタルルーバータイプ東芝キヤリア(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機方式天井用定格電圧(V)100
片落管 東芝キヤリア片落管東芝キヤリア(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格電圧(V)100方式天井用端子(SL)AC300V 7A
消音ダクト 東芝キヤリア消音ダクト東芝キヤリア
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
材質(外カバー)ポリエチレンテレフタレート、(断熱材)グラスウールt25、(芯線)亜鉛帯鋼、(不織布)ポリエステル色調(外カバー)グレー付属品取付バンド 2個
一般換気扇用ウェザーカバー(樹脂製) 東芝キヤリア一般換気扇用ウェザーカバー(樹脂製)東芝キヤリア
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から10日以内出荷
換気扇(交換式フィルタータイプ) 東芝キヤリア換気扇(交換式フィルタータイプ)東芝キヤリア
10,980税込12,078
1台
当日出荷から9日以内出荷
使用周囲温度(℃)0~40色調(羽根・本体カバー)シルキーホワイト(マンセル5Y8.9/1)
トイレ用換気扇先端形 東芝キヤリアトイレ用換気扇先端形東芝キヤリア
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌日出荷
適合場所トイレ材質(笠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体)PP樹脂、(リング)冷間圧延鋼板2.6t、(取付ねじ)軟鋼線材定格電圧(V)100方式先端形定格周波数(Hz)50、60表面処理(笠)-、(リング)亜鉛メッキ、(取付ねじ)亜鉛メッキモーター2極コンデンサー誘導電動機電源コードビニルキャプタイヤコード(2芯)125V 7A色調(笠)マンセルN2.5
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板色調(パネル)マンセル5Y8.9/1モーター2極コンデンサー誘導電動機方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60消費電力(W)3.6、3.9電流(A)0.038、0.041質量(kg)1
一般換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア一般換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
定格電圧(V)100電源コード7A 125V
産業用換気扇用保護ガード 東芝キヤリア産業用換気扇用保護ガード東芝キヤリア(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
材質(ガード)軟鋼線付属品引掛金具 亜鉛メッキ 4個、押え板 亜鉛メッキ 4個、蝶ナット 亜鉛メッキ 4個、バネワッシャ 亜鉛メッキ 4個表面処理(ガード)粉体塗装色調(ガード)マンセル10YR9/1
ダクト用換気扇 東芝キヤリアダクト用換気扇東芝キヤリア
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
モーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100
トータル換気システム用給排気グリル(風量調節形) 東芝キヤリアトータル換気システム用給排気グリル(風量調節形)東芝キヤリア(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から10日以内出荷
色調(取付枠)マンセルN-1付属品クッションt3(VP管用) 1本、t12(VU管用) 1本、タッピンネジ 4本
一般換気扇用防虫網(ステンレス製) 東芝キヤリア一般換気扇用防虫網(ステンレス製)東芝キヤリア
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(防鳥網)ステンレス鋼板、(枠A)ステンレス鋼板、(枠B)ステンレス鋼板、(枠)ステンレス鋼板付属品M4×L8(4本)(ステンレス製)
換気扇(ダクト用換気扇)スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア換気扇(ダクト用換気扇)スタンダード格子タイプ東芝キヤリア
13,980税込15,378
1台
翌日出荷から6日以内出荷
適合場所トイレ、洗面所、浴室埋め込み寸法(mm)225角材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック電圧(V)単相100適合ダクトΦ100mm色調(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機
一般換気扇スタンダードタイプ 東芝キヤリア一般換気扇スタンダードタイプ東芝キヤリア
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から11日以内出荷
電源コード7A 125V方式連動式定格電圧(V)100
吊下金具(鋼板製) 東芝キヤリア吊下金具(鋼板製)東芝キヤリア
499税込549
1個
8日以内出荷
材質(吊下金具)亜鉛鉄板
防火ダンパー付丸形パイプフード(アルミ製) 東芝キヤリア防火ダンパー付丸形パイプフード(アルミ製)東芝キヤリア
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
付属品コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本表面処理(本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(ガラリ)アルマイト処理、(防虫網)平織10メッシュ
産業用換気扇用防虫網(ステンレス製) 東芝キヤリア産業用換気扇用防虫網(ステンレス製)東芝キヤリア(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質(枠)SUS304、(金網)SUS304付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本寸法H(mm)15寸法G(mm)15