UL1015耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(4件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
UL耐熱ビニル絶縁電線 /UL1015協和ハーモネット当日出荷から翌日出荷
UL WL-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
色黒白赤緑黄青茶定格600V全長(m)2芯数1RoHS指令(10物質対応)対応
UL耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(12件のレビュー)当日出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等種類電力ケーブル耐電圧(V/min)AC2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
特殊コネクタ大和電業税込¥2,198¥1,998