絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(113)
  • Panasonic(パナソニック)(14,350)
  • SAMTEC(4,979)
  • エスコ(3,710)
  • 三菱電機(2,658)
  • RS PRO(2,590)
  • 未来工業(2,510)
  • ネグロス電工(2,151)
  • ODELIC(オーデリック)(2,071)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,956)
  • 東芝ライテック(1,661)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,548)
  • 神保電器(1,515)
  • コイズミ(小泉成器)(1,444)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,419)
  • イチネンTASCO(1,400)
  • ENDO(遠藤照明)(1,392)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,095)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • 三桂製作所(900)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックヤーンスリーブ 10m TGK(東京硝子器械)セラミックヤーンスリーブ 10mTGK(東京硝子器械)
21,980税込24,178
1巻
当日出荷から11日以内出荷
超高温用アルミナ長繊維を筒状に編みあげた、超高温用スリーブです。 構造上先端がほつれやすい為、結束糸の使用をお勧めします。 炉回りなどでの熱電対やヒーターの絶縁や保護用として、火花から電線やホースの保護用としてお使い頂けます。 加熱後も強度・柔軟性を維持します。 酸・塩化物は含んでおりませんので化学的に安定で、たとえ100%近い高湿度下においてもヒートエレメントやその他の金属をおかしません。(例外として溶融銅および溶融錫とは反応します)
タイプ超耐熱チューブ長さ(m)10常用温度(℃)1000使用限界温度(℃)1200
電熱線コイル 鉄クロム TGK(東京硝子器械)電熱線コイル 鉄クロムTGK(東京硝子器械)
399税込439
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
コイル状に加工した電熱線(発熱体)です。 鋼種No.1(NCHW-1)ニッケルクロム、No.4(FCHW-2)鉄クロムをお選び下さい。 ご使用の際は、密着状態から2~3倍を目安に伸ばしてお使い下さい。伸ばさずに使用すると、ショートや著しい寿命の低下を引き起こします。 絶縁被覆処理は施されておりませんので、十分注意の上ご使用ください。
電圧(V)100
ニクロム線 NCHW-1 NO.1 20m TGK(東京硝子器械)ニクロム線 NCHW-1 NO.1 20mTGK(東京硝子器械)
6,990税込7,689
1個
7日以内出荷
線径(Φmm)0.8導体抵抗2.1500±6%仕様ボビンサイズ:DIN100全長(m)20
ステアタイト製R型絶縁碍子 100g入 TGK(東京硝子器械)ステアタイト製R型絶縁碍子 100g入TGK(東京硝子器械)
1,930税込2,123
1袋
4日以内出荷から12日以内出荷
電熱ヒーターや電熱線コイルのリード線部分の絶縁保護用として使用します。 リード線へ数珠繋き状に通して使用します。 前端が丸みがかっており、底部がくぼんでおりますので隙間が空きにくく安全です。 安全使用温度が1000℃と高く、高温下での使用に適しております。 ステアタイト製(セラミックの一種)ですので絶縁性にも優れております。 吸湿性にある品物になりますので、季節により0.1kg当たりの個数に若干の前後が生じます。
ヘララップ 標準 25m TGK(東京硝子器械)ヘララップ 標準 25mTGK(東京硝子器械)
5,590税込6,149
1巻
9日以内出荷から10日以内出荷
巻きつける必要がなく、簡単に取り付けができる配線結束・保護用チューブです。 優れた柔軟性で湾曲した配線箇所や振動部、可動部でもしっかりと装着できます。 豊富なラインアップで、幅広い結束径に対応しています。 各サイズとも専用工具HATが1個/巻に同梱されていますので、開封後すぐにお使いいただけます。
乳白材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)-40~85その他RoHS適合、ハロゲンフリー長さ(m)25
ノンスピルカップリングインサート TGK(東京硝子器械)ノンスピルカップリングインサートTGK(東京硝子器械)
2,390税込2,629
1個
6日以内出荷
外したときに液ダレを防ぐノンスピルタイプです。 流路への空気の混入もきわめてわずかです。 最小のノンスピルカップリングで3.2mmからマイクロチューブまで対応します。 回転機能がありチューブねじれを解消します。 接続と脱離を繰り返す用途に最適です。 シンプルで使いやすいだけでなく安全で確実な接続が可能です。
仕様耐圧:真空から1.0bar(0.1MPa)耐熱温度:0~49℃材質: 主要部分&弁:ガラスファイバー入ポリプロピレン、PEEK、ポリプロピレン プッシュボタン:PEEK バネ:316ステンレス Oリング:EPDM
電熱線コイル ニッケルクロム TGK(東京硝子器械)電熱線コイル ニッケルクロムTGK(東京硝子器械)
559税込615
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
コイル状に加工した電熱線(発熱体)です。 鋼種No.1(NCHW-1)ニッケルクロム、No.4(FCHW-2)鉄クロムをお選び下さい。 ご使用の際は、密着状態から2~3倍を目安に伸ばしてお使い下さい。伸ばさずに使用すると、ショートや著しい寿命の低下を引き起こします。 絶縁被覆処理は施されておりませんので、十分注意の上ご使用ください。
電圧(V)100
ニクロム線 NCHW-1 NO.1 40m TGK(東京硝子器械)ニクロム線 NCHW-1 NO.1 40mTGK(東京硝子器械)
7,990税込8,789
1個
6日以内出荷
線径(Φmm)0.6導体抵抗3.8200±6%仕様ボビンサイズ:DIN100全長(m)40
ニクロム線 NCHW-1 NO.1 50m TGK(東京硝子器械)ニクロム線 NCHW-1 NO.1 50mTGK(東京硝子器械)
5,790税込6,369
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
仕様ボビンサイズ:DIN100全長(m)50
UNDO-TIE PFA耐熱結束バンド TGK(東京硝子器械)UNDO-TIE PFA耐熱結束バンドTGK(東京硝子器械)
3,590税込3,949
1袋(10本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
繰り返し使用可能です。ロック部のツメを押し戻すとロックが外されます。 過酷な温度環境下において使用できます。 ソフトで作業性良好、耐候・耐薬品性に優れます。
最大結束径(Φmm)20長さ(mm)82幅(mm)2.5材質PFAクリア使用温度範囲(℃)-200~250特性耐候・耐薬品性
ソフトプロテクタ 5m TGK(東京硝子器械)ソフトプロテクタ 5mTGK(東京硝子器械)
11,400税込12,540
1巻
8日以内出荷
特殊軟質材を使用しているため、耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性にすぐれ、屋内、屋外(寒冷地)に使用できます。 底面にスリットがあり、簡単に広げることができるので電線を容易に挿入することができます。 ゆるやかな山型成形のため、つまずきにくくなっています。また、幅広のため、テープで固定しなくても安定した設置ができます。
材質軟質PVC長さ(m)5耐荷重(kg)150適合電線電話線、通信線、ビニール平型コードVVF2.0×3C
マーキングタイ ML100 500本入 TGK(東京硝子器械)マーキングタイ ML100 500本入TGK(東京硝子器械)
11,000税込12,100
1袋
3日以内出荷
電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。 表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。 MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
結束径(Φmm)2.0~22
パーツトレイベースマウント TGK(東京硝子器械)パーツトレイベースマウントTGK(東京硝子器械)
9,990税込10,989
1台
6日以内出荷
小型部品や工具の収納用に6個のみぞ付き。傷をつけないすべり止めのネオプレン製ベースパッド付き。 300型標準型ベースまたは305型低背型ベース用です。外縁部にアクセサリー取付け用に3組のネジ孔付き。
材質鋳造アルミ製TGK品番0990-55-01-02型式312型質量(kg)0.8直径(Φmm)216
テストリード TGK(東京硝子器械)テストリードTGK(東京硝子器械)
9,998税込10,998
1台
10日以内出荷
使用温度範囲(℃)- 20~55使用湿度範囲(%RH)0~95(0℃~35℃)最大電流(A)10ケーブル長(mm)1.5プラグ4mmバナナプラグ全長(m)1.5
スパスリットチューブ TGK(東京硝子器械)スパスリットチューブTGK(東京硝子器械)
8,101税込8,911
1巻(50m)ほか
17日以内出荷
カット部分を手で押し広げるだけでコード類の収納が可能です。 複数のスリットを設けることにより、曲げやすく応力を分散し破断しにくい構造になっています。
材質ポリエチレン
ニクロム線 NCHW-1 NO.1 30m TGK(東京硝子器械)ニクロム線 NCHW-1 NO.1 30mTGK(東京硝子器械)
7,790税込8,569
1個
9日以内出荷
線径(Φmm)0.7導体抵抗2.8100±6%仕様ボビンサイズ:DIN100全長(m)30
ニクロム線 NCHW-1 No.1 小巻 50g TGK(東京硝子器械)ニクロム線 NCHW-1 No.1 小巻 50gTGK(東京硝子器械)
6,890税込7,579
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
本体質量(g)50
防カビ抗菌インシュロック 100本入 TGK(東京硝子器械)防カビ抗菌インシュロック 100本入TGK(東京硝子器械)
599税込659
1袋
5日以内出荷から11日以内出荷
優れた抗菌・防カビ・ウィルス不活性化・防苔藻の効果を発揮する結束バンドです。 大陽菌・黄色ブドウ球菌にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。 一般的な生活環境において、検出頻度の高い2,000種類以上ものウィルスや細菌(バクテリア)、藻に抗菌作用があります。 細菌だけでなく71種類のカビにも効果を発揮します。これまで難しいとされてきた真菌(カビ、酵母)にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。 使用されている抗菌・防カビ剤は、様々な毒性試験により対人に対する高い安全性が実証されており、安心してお使いいただけます。
仕様環境負荷物質管理情報:RoHS適合、ハロゲンフリー材質66ナイロン防カビ・抗菌水色規格標準グレード(屋内使用)温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2相当特性難燃
導電性インシュロック 100本入 TGK(東京硝子器械)導電性インシュロック 100本入TGK(東京硝子器械)
4,590税込5,049
1袋
10日以内出荷から15日以内出荷
静電気の帯電を押えるインシュロックタイです。 ESD135Mは流体ホースを結束し、タイの先端同士をつなぐことで、静電気を導通させることができます。また、タイの先端をネジ止めして接地(アース)させ、静電気を除去することも可能です。
材質ポリプロピレン(導電性)仕様環境負荷物質管理情報:RoHS適合、ハロゲンフリー温度範囲(℃)-40~85使用場所屋内
ヘララップ 耐熱耐薬 25m TGK(東京硝子器械)ヘララップ 耐熱耐薬 25mTGK(東京硝子器械)
12,400税込13,640
1巻
10日以内出荷から11日以内出荷
巻きつける必要がなく、簡単に取り付けができる配線結束・保護用チューブです。 優れた柔軟性で湾曲した配線箇所や振動部、可動部でもしっかりと装着できます。 豊富なラインアップで、幅広い結束径に対応しています。 各サイズとも専用工具HATが1個/巻に同梱されていますので、開封後すぐにお使いいただけます。
材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-40~110その他RoHS適合、ハロゲンフリー長さ(m)25
ヘララップ 耐候 25m TGK(東京硝子器械)ヘララップ 耐候 25mTGK(東京硝子器械)
6,490税込7,139
1巻
9日以内出荷から12日以内出荷
巻きつける必要がなく、簡単に取り付けができる配線結束・保護用チューブです。 優れた柔軟性で湾曲した配線箇所や振動部、可動部でもしっかりと装着できます。 豊富なラインアップで、幅広い結束径に対応しています。 各サイズとも専用工具HATが1個/巻に同梱されていますので、開封後すぐにお使いいただけます。
材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)-40~85長さ(m)25
ブッシング TGK(東京硝子器械)ブッシングTGK(東京硝子器械)
129税込142
1個
8日以内出荷
導電性フォーツリーマウントFT3-NC 100本入 TGK(東京硝子器械)導電性フォーツリーマウントFT3-NC 100本入TGK(東京硝子器械)
11,300税込12,430
1袋
10日以内出荷
導電性インシュロックタイと併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。 アンカーマウントはビス止めタイプのため、強固に固定することができます。 ファーツリーマウントは簡単に差し込むことができ、ビス止めができない筐体への配線固定に最適です。
適合ねじメネジM3パネル厚(mm)1.5~3.0
導電性アンカーマウントCTAM1-NC 100本入 TGK(東京硝子器械)導電性アンカーマウントCTAM1-NC 100本入TGK(東京硝子器械)
11,100税込12,210
1袋
10日以内出荷
導電性インシュロックタイと併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。 アンカーマウントはビス止めタイプのため、強固に固定することができます。 ファーツリーマウントは簡単に差し込むことができ、ビス止めができない筐体への配線固定に最適です。
適合ねじM4穴径(Φmm)4.4
導電性クリップ AB-3N-NC 100本入 TGK(東京硝子器械)導電性クリップ AB-3N-NC 100本入TGK(東京硝子器械)
5,990税込6,589
1袋
12日以内出荷
結束バンドを使用せず、ビスで確実・強固な固定が、素早く簡単に行えます。パネルシャーシに固定して導電性インシュロックタイと同様、ESD対策、静電気の帯電防止に効果的です。
結束径(Φmm)4.5仕様運用ビス:M4