40ワット用東芝ライテック翌々日出荷
P21口金 フック包装仕様
全長(mm)39質量(g)8口金P21使用電圧(V)200ランプ1個形態ブリスターパック動作回数60000以上平均点灯所要時間(秒)0.6直径(mm)21適合ランプ蛍光ランプ:FL40SS/37、FL40S、FL40、FCL40/38、FCL40、FL35SS、GL30、FML36、FPL36
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
有圧換気扇Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~