絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • エスコ(137)
  • RS PRO(129)
  • 未来工業(78)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(52)
  • ELPA(44)
  • PANDUIT(パンドウイット)(44)
  • T.SIN(テイシン電機)(38)
  • ネグロス電工(37)
  • ミヤマ電器(24)
  • GB[制御機器](14)
  • サトーパーツ(13)
  • Luci(ルーチ)(13)
  • LINKMAN(13)
  • ユーボン(10)
  • オーム電機(9)
  • 中発販売(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材/電気材料 :「kurippu」の検索結果

関連キーワード
  • クリップ
  • クリップライト
  • クリップナット
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルクリップ TRUSCOケーブルクリップTRUSCO(11件のレビュー)
579税込637
1袋(100個)
当日出荷
壁などにねじで配線を固定します。
使用ねじM4材質ナイロン66
ケーブルクリップ 噛込防止型 TRUSCOケーブルクリップ 噛込防止型TRUSCO
109税込120
1袋(10個)
当日出荷
真円形状により線材を線をはさむことなくしっかり固定できます。自己消火性UL94 V-0規格を取得しているため、極めて燃えにくいです。エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけず、衝撃に強く線材を変形・断線から守ります。
用途配線固定用。材質66ナイロン(UL94V-0)横(mm)9.5使用ねじM4ねじ穴(Φmm)4.3
ギュッとコンパクトケーブルクリップ TRUSCOギュッとコンパクトケーブルクリップTRUSCO(2件のレビュー)
639税込703
1セット(100個)
当日出荷
各種電子、電気機器等の配線やケーブル用の結束具です。コンパクトに収納可能で内バネにより電線などをシッカリ押さえ保護します。外観にも響きにくくスッキリ見せます。RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線等をしっかり押さえます。配線の結束、取り外しが簡単に出来ます。
用途配線やケーブル用の結束。ケーブルなどの結束に。屋内使用材質ナイロン6、UL94V-0使用温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0956
ケーブル固定クリップ TRUSCOケーブル固定クリップTRUSCO
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
省スペース用のため非常に背の低いクリップです。粘着テープ止めで、剥離紙は剥がしやすいドライエッジ加工が施されております。
用途各種配線の固定に。縦(mm)10高さ(mm)4.6固定方法粘着テープ
スナップクリップ TRUSCOスナップクリップTRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100個)
当日出荷
歯をかみ合わせ、片手でつまみに力をいれるだけで簡単・強力に結束できます。かみ合わせ部分を横にずらせば、簡単に取り外すこともできます。
用途各種電線、コードの結束。屋内使用。材質ナイロン66線径(Φmm)1.8規格品UL規格品(94V-2)
kurippu特集
おすすめ人気ランキング