LEDユニットODELIC(オーデリック)3日以内出荷
種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
LEDユニットODELIC(オーデリック)3日以内出荷から90日以内出荷
種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LEDダウンライト Φ50ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)4日以内出荷
”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光高演色のR15にバージョンアップを果たしました
質量(kg)0.2消費電力(W)5.4構造高気密SB定格寿命(時間)40000レンズ材樹脂(透明)ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)6(100V)明るさ白熱灯器具60W相当調光方式位相制御演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)50調光率(%)5~100枠アルミダイカスト調光の可否可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
高演色LED エクステリア フットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
エクステリア フットライトコンパクトならが足元の安全をしっかりとサポートするフットライト
適合別売専用埋込ボックス:OA075264(※専用ボックスは施工時に必ず必要です。)種別エクステリア フットライト幅(mm)□115寸法(mm)(出)7質量(kg)0.5明るさ(W)白熱灯器具40相当構造防雨型定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(透明)ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)32.4光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)6(100V)入数1台光色電球色定格光束(Lm)162調光の可否不可
ランプNo.293A LEDダウンライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具100W相当LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293A取付可能天井厚5-25mm11VA(100V)
材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色昼白色再生紙使用マーク適合
ランプNo.293B LEDダウンライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具100W相当LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293B取付可能天井厚5-25mm11VA(100V)
材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色電球色再生紙使用マーク適合
ランプNo.293C LEDダウンライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具100W相当LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293C取付可能天井厚5-25mm11VA(100V)
材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色温白色再生紙使用マーク適合
高演色LED 地中埋込 グラウンドアップライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
GROUND UP LIGHT(グラウンドアップライト)壁や植栽のライトアップに最適。ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります。
種別エクステリア グラウンドアップライト材質ガラス固定枠:ステンレス(ヘアライン)幅(mm)Φ114質量(kg)3.5構造防雨型定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)94ガラス部前面:強化ガラス(透明)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)295ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)58.4光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)6(100V)入数1台光色電球色定格光束(Lm)292調光の可否不可
オーデリック 高演色LED ペンダントライト クリスタルガラスODELIC(オーデリック)4日以内出荷
大粒なクリスタルガラスの贅沢なきらめき
華やかなダイニングの演出に最高の選択です
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質飾り:クリスタルガラスランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
オーデリック 高演色LED クリスタルガラス飾 ブラケットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質鋼(クロームメッキ)、飾り:クリスタルガラス幅(mm)98質量(kg)0.6高さ(mm)112奥行(mm)98ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)490調光率(%)連続100-5、調色
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風木調ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)長さ(mm)340幅(mm)125質量(kg)1構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト ロートアイアン調ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
鎚痕の質感まで忠実に再現した重厚なロートアイアン調のフレーム意匠
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)長さ(mm)338幅(mm)125質量(kg)1材質(本体)樹脂(鉄色ラスティ)構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)240調光の可否不可
高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 地中埋込形ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)超小型ボディが提供する上質な光建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様調光器:不可種別ミニマルエクステリアスポットライト長さ(mm)100幅(mm)Φ53質量(kg)0.8材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型定格消費電力(W)5首振105°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)6(100V)キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)入数1台明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当回転角度(°)360配光タイプワイド配光(42°)
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 シンプルデザインODELIC(オーデリック)4日以内出荷
超薄型の縦長フォルムが現代的なポーチライト
選べる3通りの演出イメージ。壁面の縦方向と横方向、天井面に取り付けができます。それぞれ異なる印象が得られ、エントランスのデザインや広さに合わせてお選びいただけます
建築と同化する超薄型設計
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)54構造防雨・防湿型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)6(100V)明るさ白熱灯器具60W相当別売品番【人検知カメラ(壁面横向き取付専用)】OA253478(ベース型 人検知カメラモード切替型)対応、【センサー(壁面横向き取付専用)】OA253038(ベース型 人感センサーモード切替型)対応演色指数(Ra)94取付面位置壁面、天井面、傾斜面取付可能調光の可否不可
直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光ODELIC(オーデリック)3日以内出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプトラフ型本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×53色(本体)白再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光ODELIC(オーデリック)5日以内出荷から92日以内出荷
プルスイッチ付LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト10形 トラフ型1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
仕様調光器:不可質量(kg)0.8取付直付型/トラフ型1灯用タイプ400lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)3本体鋼ランプ直管形LED3W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×382×84色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.6皮相電力(VA)7/4/6(100V/200V/242V)色(本体)白光束(Lm)410LED寿命(時間)40000明るさFL10W相当演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト20形 下面開放型150 非調光ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型20形タイプ下面開放型本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)幅(mm)170長さ(mm)636埋込穴(Φmm)617×150質量(kg)1.8LED寿命(時間)40000調光の可否否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001色(本体)白再生紙使用マーク適合
ベースライトODELIC(オーデリック)5日以内出荷から92日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)0.3取付レール取付専用材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)5.4全高(mm)87首振角度(°)90ランプ高演色LDE幅(Φmm)45材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)取付面位置天井面取付専用調光の可否調光:不可、調光器:不可
ミニマム-エス スポットライトODELIC(オーデリック)当日出荷から4日以内出荷
高演色R15にバージョンアップミニマムサイズに隠された驚きの実力
種別器具:LED一体型長さ(mm)87質量(kg)0.4材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)5.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)45材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売傾斜天井取付角度(°)90迄
フレキシブルラインODELIC(オーデリック)翌々日出荷
リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライトドットレスの美しいライン光、IP67の安心構造
仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)□25取付屋内外兼用材質(本体)樹脂タイプドットレス・トップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24構造防雨型保護等級IP67使用周囲温度(℃)-40~55ランプの種類LED光源色RGBカラー光源寿命50000時間調光率(%)連続調光100-1・RGB調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
ブラケットライトODELIC(オーデリック)3日以内出荷
仕様調光器:別売材質飾:クリスタルガラス幅(mm)113寸法(mm)出:115質量(kg)0.9高さ(mm)265材質(本体)鋼(クロームメッキ)種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)109.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94定格光束(Lm)655調光率(%)連続調光100-5・位相制御
シーリングライトODELIC(オーデリック)3日以内出荷
仕様調光器:別売種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
ブラケットライトODELIC(オーデリック)3日以内出荷
レトロなフォルムとクリア電球を思わせる陰影がどこか懐かしさを感じる情緒豊かなデザインです。
仕様調光器:別売材質グローブ:ガラス(アンバー色・ヒビ模様入)幅(mm)124寸法(mm)出:198質量(kg)1高さ(mm)259材質(本体)鋼(黒色チヂミ)種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)440調光率(%)連続調光100-5・位相制御
ペンダントライトODELIC(オーデリック)3日以内出荷
仕様調光器:別売種別コード収納フレンジ付材質グローブ:ステンドグラス(波模様入)幅(mm)□114質量(kg)0.7高さ(mm)127種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)464調光率(%)連続調光100-5・位相制御
ペンダントライトODELIC(オーデリック)3日以内出荷
格子状のパターンで綾をなす2重の糸玉。ほどよい抜け感とやさしいきらめきが空間を彩ります。
仕様調光器:別売質量(kg)0.4種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
ブラケットライトODELIC(オーデリック)3日以内出荷
仕様調光器:別売材質グローブ:ガラス(透明)幅(mm)104寸法(mm)出:187質量(kg)0.7高さ(mm)252材質(本体)鋼(黒色チヂミ)種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94定格光束(Lm)514調光率(%)連続調光100-5・位相制御
ペンダントライトODELIC(オーデリック)3日以内出荷
仕様調光器:別売材質グローブ:アクリル(乳白・透明)質量(kg)0.4高さ(mm)92種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)118ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)115光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94定格光束(Lm)690調光率(%)連続調光100-5・位相制御傾斜天井取付角度(°)可能:55迄
非常用照明器具ODELIC(オーデリック)3日以内出荷から90日以内出荷
取付直付型種類器具:LED一体型電圧(V)100/200/242色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70取付面位置天井面取付専用
ペンダントライトODELIC(オーデリック)3日以内出荷
ガラスをバーナーワークで加工したユニークなシルエット。反射による美しい光だまりがオブジェのように空間を彩ります。ガラスのくびれに光がたまる華やかな意匠。
仕様調光器:別売種別コード収納フレンジ付材質グローブ:ガラス(透明)質量(kg)0.6高さ(mm)328材質(本体)アルミ(黒色)種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)5.4色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式幅(Φmm)80ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94定格光束(Lm)512調光率(%)連続調光100-5・位相制御
非常用照明器具ODELIC(オーデリック)3日以内出荷から90日以内出荷
取付埋込型種類器具:LED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70
ミニマム-エス スポットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
高演色R15にバージョンアップミニマムサイズに隠された驚きの実力
種別器具:LED一体型長さ(mm)87質量(kg)0.3取付レール取付専用材質(本体)アルミタイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)5.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)45材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売
シーリングライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト空間や目的に合わせてお選びいただけます
用途キッチン種別器具:LED一体型電圧(V)100ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
ブラケットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
ハンドメイドによる鉄錆調のエイジング仕上げを施した金属の古びた風合いが魅力のあかりです
種別器具:LED一体型材質グローブ:鋼(鉄錆風)幅(mm)100寸法(mm)出:75質量(kg)0.5取付グローブ:化粧ネジ式高さ(mm)100電圧(V)100消費電力(W)5.4ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)28.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6演色指数(Ra)94定格光束(Lm)155調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
ペンダントライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
氷の塊のような無垢な透明感ときらめき空間に浮遊する幻想的なあかりのオブジェといった趣です
種別器具:LED一体型材質グローブ:ガラス(透明)取付レール取付専用電圧(V)100消費電力(W)5.4ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
ペンダントライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)0.5色鉄錆風取付レール取付専用高さ(mm)114材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)5.4全高(mm)652-1252ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)150光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)104光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)562調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
ペンダントライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
直下への光と、やわらかな間接光とをつくる小型ペンダント特徴あるシルエットと光の印影が空間を引き立てます
種別器具:LED一体型材質セード:樹脂質量(kg)0.6取付直付専用高さ(mm)173材質(本体)アルミ・鋼電圧(V)100消費電力(W)5.4全高(mm)706~1206ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)160光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93定格光束(Lm)529調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売傾斜天井取付角度(°)55
ホワイトギア スポットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
対象を美しく引き立てる光高演色R15のホワイトギア・ミニ
種別器具:LED一体型長さ(mm)108質量(kg)0.5材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)5.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)50材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄
ペンダントライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
古くから建材として日本人に親しまれてきた大谷石素朴で温かみのある風合いを生かしてモダンなあかりとして、空間を上品に彩りますスリットから漏れる光が天然石のやわらかく温かみある風合いを一層引き立てます
種別器具:LED一体型質量(kg)0.9取付レール取付専用高さ(mm)160材質(本体)大谷石電圧(V)100消費電力(W)5.4全高(mm)770~1370ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)70光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)87.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)472調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
卓越した職人技から生み出される、歪みのない形状と輝きが美しいペンダント
種別器具:LED一体型材質グローブ:真鍮質量(kg)0.6取付レール取付専用高さ(mm)113電圧(V)100消費電力(W)5.4全高(mm)651-1251ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)120光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93定格光束(Lm)527調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:不可
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3