絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • 坂詰製作所(1)
  • ELPA(16)
  • Panasonic(パナソニック)(402)
  • コイズミ(小泉成器)(19)
  • DNライティング(17)
  • ハーフェレ(16)
  • Lumberg Automation(13)
  • DAIKO(大光電機)(10)
  • JTT(7)
  • マスプロ電工(6)
  • エスコ(5)
  • 東芝ライテック(4)
  • ルートアール(4)
  • ルーファース(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • サンワダイレクト(3)
  • TOKISTAR(3)
  • オーム電機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(10)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(27)
  • 10,000-50,000円(55)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材/電気材料 :「LED 5V」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
透明吹きガラスに施したレトロな仕上げ。趣ある可愛いあかりです。
仕様コード収納フレンジ付、調光器:不可種別ペンダントライト幅(mm)Φ115質量(kg)0.7高さ(mm)147電圧(V)100定格消費電力(W)3色温度(K)2700ランプの種類LED電球ミニマム形 3W(E11) No.272A光源寿命40000時間皮相電力(VA)5(100V)材質(ホルダー)鋼(真鍮ブロンズメッキ)入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×
LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
天然のパーム素材で編み込まれたペンダントライトセードの隙間から漏れる光がやさしく心地よい陰影を生み出します。
仕様コード収納フレンジ付適合調光器:(別売)LC211・212P1・214・216・217・223・224・702・613・615種別ペンダントライト幅(mm)400質量(kg)1.7取付引掛シールング高さ(mm)398電圧(V)100全高(mm)1207-2007定格消費電力(W)4.2色温度(K)2700ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271G光源寿命20000時間皮相電力(VA)5(100V)入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当調光方式連続調光100-5%・位相制御演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否×
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
仕様調光器可能(別売)材質セード:鋼(真鍮古味)質量(kg)0.6直径(Φmm)120高さ(mm)205タイプLED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)取付方式クイック、グローブ:グローブ回転消費電力(W)4.2色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3皮相電力(VA)5(100V)光束(Lm)350LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具30W相当調光方式・位相制御演色指数(Ra)80調光率(%)5~100取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
6,798税込7,478
1台
4日以内出荷
仕様調光器可能(別売)材質セード:鋼(真鍮古味)質量(kg)0.2直径(Φmm)95高さ(mm)152タイプLED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)取付方式レール取付専用消費電力(W)4.2色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3皮相電力(VA)5(100V)光束(Lm)350LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具30W相当調光方式・位相制御演色指数(Ra)80調光率(%)5~100取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用再生紙使用マーク適合
LED エクステリアポーチライト ODELIC(オーデリック)LED エクステリアポーチライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
簡素な佇まいとフィラメント形ランプの素朴な光が魅力のブラケットライト多様なファサードに合う定番のあかりです。
種別エクステリア ポーチライト材質ステンレス幅(mm)110寸法(mm)出:200質量(kg)0.7高さ(mm)225電圧(V)100定格消費電力(W)4.2機能防水パッキンレス型/二重絶縁構造/防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271Gエネルギー消費効率(Lm/W)(固有)115.4光源寿命20000時間皮相電力(VA)5(100V)光束(Lm)485入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)80調光の可否×
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
仕様調光器可能(別売)消費電力(W)4.2色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3皮相電力(VA)5(100V)光束(Lm)350LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具30W相当調光方式・位相制御演色指数(Ra)80調光率(%)5~100取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合
LED エクステリアポーチライト ODELIC(オーデリック)LED エクステリアポーチライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
フィラメント形ランプと反射笠を組み合わせたノスタルジックなあかり。素朴で無骨な佇まいとあたたかな光は、時やスタイルを超えて魅力を発揮します。
種別エクステリア ポーチライト質量(kg)0.8電圧(V)100定格消費電力(W)4.2機能防水パッキンレス型/二重絶縁構造/防雨型光源寿命20000時間皮相電力(VA)5(100V)入数1台光色電球色演色指数(Ra)80調光の可否×
高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
スモークグレーガラスが醸し出す上品なきらめき水面の様なゆらめきから、くつろぎ感溢れる光がひろがります。
種別ペンダントライト材質セード:ガラス(スモークグレー色)幅(mm)Φ130質量(kg)0.8高さ(mm)227電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2光束(Lm)312入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94調色の可否×
高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ブラケットライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
スモークグレーガラスが醸し出す上品なきらめき水面のようなゆらめきが、洗練された空間を華やかに演出します。
種別ブラケットライト材質グローブ:ガラス(スモークグレー色)幅(mm)Φ130寸法(mm)(出)115質量(kg)0.7取付グローブ:バネ式構造密閉型平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当調光方式連続調光 100-5%・調色定格光束(Lm)246
ランプNo.293E LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)ランプNo.293E LEDダウンライトODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具60W相当LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293E取付可能天井厚5-25mm9VA(100V)
材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色電球色再生紙使用マーク適合
ランプNo.293A LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)ランプNo.293A LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具100W相当LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293A取付可能天井厚5-25mm11VA(100V)
材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色昼白色再生紙使用マーク適合
ランプNo.293D LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)ランプNo.293D LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
3,298税込3,628
1台
4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具60W相当LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293D取付可能天井厚5-25mm9VA(100V)
材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色昼白色再生紙使用マーク適合
ランプNo.293F LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)ランプNo.293F LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具60W相当LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293F取付可能天井厚5-25mm9VA(100V)
材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色温白色再生紙使用マーク適合
小型LEDベースダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック)小型LEDベースダウンライトΦ75ODELIC(オーデリック)
3,398税込3,738
1台
4日以内出荷
他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.2消費電力(W)2.5構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)5(100V)配光角度(°)96明るさ白熱灯器具40Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75アルミ調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ランプNo.293B LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)ランプNo.293B LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具100W相当LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293B取付可能天井厚5-25mm11VA(100V)
材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色電球色再生紙使用マーク適合
ランプNo.293C LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)ランプNo.293C LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具100W相当LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293C取付可能天井厚5-25mm11VA(100V)
材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色温白色再生紙使用マーク適合
高演色LED エクステリアポーチライト ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアポーチライトODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
ヒビ模様入りガラスと凝った塗装仕上げ。ファサードを暖かな光で満たし、ドアを開けたくなる雰囲気を作ります。
種別エクステリア ポーチライト幅(mm)144寸法(mm)(出)363質量(kg)1.2高さ(mm)176構造防水パッキンレス型、二重絶縁構造、防雨型定格消費電力(W)4.3平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)5(100V)入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当
高演色LED エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
水面のようなガラスが醸し出す上品なきらめき幻想的な光がファサードに程よいあたたかみを演出します。
種別エクステリア ポーチライト幅(mm)130寸法(mm)(出)228質量(kg)0.9高さ(mm)192構造防水パッキンレス型、二重絶縁構造、防雨型定格消費電力(W)4.3平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)5(100V)入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当
オーデリック LED エクステリア ポーチライト 欧風スタイル ODELIC(オーデリック)オーデリック LED エクステリア ポーチライト 欧風スタイルODELIC(オーデリック)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
伝統の香りを漂わせる欧風スタイルのあかり 趣あるクラシカルデザインはエントランスを格調高く演出します ノルタルジー溢れるフィラメントのあかり。白熱電球のフォルムと発行感を再現したLED電球を使用しています
種別LED電球フィラメント形4.2W(E26)No.271Gカバー面取りガラス(透明)材質(本体)アルミダイカスト(黒色)構造防雨型色温度(K)2700固定方法アンカーボルト固定式ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:84.7光源寿命20000時間演色指数(Ra)80調光率(%)100-5調光可能
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
伝統の香りを漂わせる欧風スタイルのあかり趣あるクラシカルデザインはエントランスを格調高く演出します
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)材質グロ-ブ:面取りガラス(透明)幅(mm)206寸法(mm)出:216質量(kg)1.6取付化粧ネジ式材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)4.2構造防雨型ランプLED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)80
フレキシブルライン ODELIC(オーデリック)フレキシブルラインODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライトドットレスの美しいライン光、IP67の安心構造
仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)□25取付屋内外兼用材質(本体)樹脂タイプドットレス・トップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24構造防雨型保護等級IP67使用周囲温度(℃)-40~55ランプの種類LED光源色RGBカラー光源寿命50000時間調光率(%)連続調光100-1・RGB調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
仕様絶縁台(別売):PF226B材質グローブ:モザイクガラス幅(mm)110寸法(mm)出:161質量(kg)1.3高さ(mm)272種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
間接照明 ODELIC(オーデリック)間接照明ODELIC(オーデリック)
7,598税込8,358
1台
3日以内出荷
電源内蔵型で驚きの細さ100V仕様の調光型スリムタイプ
仕様電源内蔵型、電源ケーブル/延長ケーブル:別売、調光器:別売幅(mm)32取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)28材質(本体)アルミ(アルマイト)タイプスリムタイプ種類器具:LED一体型電圧(V)100材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・位相制御
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
8,498税込9,348
1台
3日以内出荷
仕様調光器:別売電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
9,498税込10,448
1台
3日以内出荷
たゆたう水面ときらめきの表情。光と影の心地よさが空間に広がります。
仕様調光器:別売寸法(mm)出:115質量(kg)0.7材質(本体)ガラス(透明)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造密閉型色温度(K)2700グローブ種別脱着:バネ式幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)372調光率(%)連続調光100-5・位相制御
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
吹き込みガラスによる独特のフォルムとアイアンワーク。ヴェネチアングラス伝統の技法がエントランスを幻想的に照らします。
仕様絶縁台(別売):PF217B幅(mm)140寸法(mm)出:243質量(kg)1.4高さ(mm)295種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
ヨーロピアンカントリーの趣が漂うポーチライト。ガラスグローブから漏れる光の表情がエントランスを印象的に演出します。
仕様絶縁台(別売):PF216B材質グローブ:ガラス(透明・模様入)幅(mm)138寸法(mm)出:189質量(kg)1.4高さ(mm)272材質(本体)真鍮、アルミ(鉄色ラスティ)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)56光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)241
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
オーナメント等を入れてオリジナルの演出が可能です。(重量物は不可)
仕様絶縁台(別売):PF226B幅(mm)153寸法(mm)出:233質量(kg)1.2高さ(mm)292材質(本体)ステンレス(鉄錆色)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.5材質(枠)鋼線:開閉可能光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)368
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
仕様調光器:別売材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)幅(mm)252寸法(mm)出:340質量(kg)2.1高さ(mm)470材質(本体)鋼(黒鉄イブシ)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)333調光率(%)連続調光100-5・位相制御
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
アンティークなランタンがモチーフ。古びた雑貨や道具のような味わいのシャビーシックなあかりです。オーナメント等を入れてオリジナルの演出が可能です。(重量物は不可)
仕様鉄鋳物飾付、絶縁台(別売):PF216B幅(mm)158寸法(mm)出:215質量(kg)1高さ(mm)274材質(本体)ステンレス、鋼線(鉄錆色)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.3材質(枠)鋼線:開閉可能光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)380
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様調光器:別売種別コード収納フレンジ付材質グローブ:ガラス(透明)質量(kg)0.8高さ(mm)227種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)89.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)385調光率(%)連続調光100-5・位相制御
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
光と影が華やかに広がるセピアガラスタイプ。
仕様絶縁台(別売):PF216B材質グローブ:ガラス(セピア色)幅(mm)140寸法(mm)出:268質量(kg)1.3高さ(mm)300材質(本体)ステンレス(鉄錆色)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)285
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
仕様絶縁台(別売):PF216B材質(本体)鋼(鉄色ラスティ)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
ちょっとノッポで手作り感溢れるポーチライト。あたたかい光がこだわりのファサードによく似合います。
仕様絶縁台(別売):PF228B材質グローブ:ガラス(透明・泡入)幅(mm)125寸法(mm)出:215質量(kg)2.1高さ(mm)320材質(本体)アルミダイカスト(鉄錆色)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)62.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)268
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
仕様調光器:別売材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)質量(kg)1.4取付引掛シーリング高さ(mm)376材質(本体)鋼(銅ブロンズメッキ)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)563~1876色温度(K)2700幅(Φmm)240ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)36.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)156調光率(%)連続調光100-5・位相制御傾斜天井取付角度(°)パーツ付:50迄
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
仕様調光器:別売電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
かんたん間接簡単なリフォームや造作工事ができない時に、あとから手軽に建築化照明のような環境を実現できるあかりです。薄さにこだわったスリムだデザイン2つの照明手法に対応豊富なラインナップで空間に合わせた連結が可能
仕様連結パーツ:別売、調光器:別売、電源ケーブル:別売寸法(mm)出:100取付壁面・天井面取付兼用高さ(mm)37材質(本体)アルミ(オフホワイト色)タイプ連続調光タイプ種類器具:LED一体型電圧(V)100ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間材質(エンドキャップ)樹脂(オフホワイト色)グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・位相制御
非常用照明器具 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
取付直付型種類器具:LED一体型電圧(V)100/200/242色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70取付面位置天井面取付専用