絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
77,272件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズ ユーボン耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズユーボン(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷
ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
材質耐候性66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3
舶用電線貫通金物 ネオフレックス舶用電線貫通金物ネオフレックス(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
マウントベース 耐熱性黒 粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット)マウントベース 耐熱性黒 粘着テープ付PANDUIT(パンドウイット)(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(100個)ほか
当日出荷
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。適合バンド幅(mm)2.3~3.6仕様RoHS対応材質耐候性ナイロン66規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94HB
埋込アースターミナル付ダブルコンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック)埋込アースターミナル付ダブルコンセント(フラット型)Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2266ミルキーホワイトコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
露出用丸形ボックス(Gタイプ) 1方出~4方出 未来工業露出用丸形ボックス(Gタイプ) 1方出~4方出未来工業(6件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法D1(Φmm)87
パチップル 品川商工パチップル品川商工(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。横(mm)19.6テープ積水#535材質ナイロン6RoHS指令(10物質対応)対応
GB型 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクトGB型 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子)フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷
通常品より大きい絶縁スリーブ部が主にAWG電線などの被覆の厚い電線に適した棒端子です。
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ全長(mm)16端子形状棒端子寸法l2(mm)10寸法S1(mm)0.15寸法S2(mm)0.3
スコッチロック Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用) コーニングスコッチロック Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用)コーニング(8件のレビュー)
6,298税込6,928
1パック(100個)
当日出荷
心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐種類差込形電線コネクタ差込み線数(本)2定格電流(A)0.1適合工具E9J
フルカラー新金属プレート2型 標準プレート Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属プレート2型 標準プレートPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途標準プレート材質耐食アルミニウム合金表面処理フルコート加工プレート標準プレート(取付枠なし)
露出スイッチボックス 1ヶ用 未来工業露出スイッチボックス 1ヶ用未来工業(13件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602付属品スリーブ×1規格JIS C8435適合規格(PS)E
ケーブルカッシャー(I形鋼用100型) 未来工業ケーブルカッシャー(I形鋼用100型)未来工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源・電源トロッコ、台車の電源・電動ホイスト、天井走行クレーンの電源用。適合I形鋼75・100mm用タイプ100型
ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工ネットワークカメラ取付金具ネグロス電工
929税込1,022
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質高耐食性めっき鋼板
電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・露出埋込両用 Panasonic(パナソニック)電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・露出埋込両用Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC 100定格電流(A)3消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)使用周囲温度(℃)-10~40点灯開始照度(Lux)5~300消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
防水パッキン (2号コネクタ用) 未来工業防水パッキン (2号コネクタ用)未来工業(4件のレビュー)
399税込439
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
肉厚(mm)2材質クロロプレンゴム(耐油性)
マジックバンド ELPAマジックバンドELPA(1件のレビュー)
312税込343
1パック(5個)
当日出荷
マジックテープ素材になっているので、コードの仮止めなどに最適です。
全長(mm)150幅(mm)13材質(フック部)ポリプロピレン、(ループ部)ナイロン
R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ イチネンTASCOR410A/R32 耐圧兼用チャージバルブイチネンTASCO(11件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
対応冷媒種別R410A、R32接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス全長(mm)56
S形アース棒 日動電工S形アース棒日動電工(28件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。
リード線長さ(mm)200表面処理銅めっき工法単独リード線太さ(mm2)5.5
バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)バッテリークリップT.SIN(テイシン電機)(15件のレビュー)
569税込626
1セット
当日出荷
バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。セット内容赤・黒各1材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトVCTF 倉茂電工ソフトVCTF倉茂電工(9件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.8材質(シース)柔軟性ビニル混合物耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上定格電圧(V)300適合規格<PS>E
ねじなしTC露出スイッチボックス 薄鋼用 外山電気ねじなしTC露出スイッチボックス 薄鋼用外山電気(5件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質鋼板製適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛メッキ
吊りフック Panasonic(パナソニック)吊りフックPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
用途100VダクトからディスプレイPOPなどを吊り下げる場合に使用します。全長(mm)50.2吊下荷重N(kgf)50(5)
モール用入りズミ 2個入 オーム電機モール用入りズミ 2個入オーム電機
189税込208
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
内曲がりの仕上げに使います モールの上からワンタッチで取り付け モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
材質ABS
普通結束バンド(黒) デンカエレクトロン普通結束バンド(黒)デンカエレクトロン
76税込84
1袋(100本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94 V-2関連資料DK結束バンドカタログ.pdf(0.16MB) DK結束バンド梱包仕様.pdf(0.05MB)
小型シーリングライト 人感センサー付【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ小型シーリングライト 人感センサー付【電球色 昼白色 昼光色】アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間)40000点灯時間90スイッチ種類センサースイッチ
セフティベルト SUS304 イワブチセフティベルト SUS304イワブチ(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1巻(50m)
当日出荷
ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
材質SUS304寸法t(mm)0.2
デカ太延長コード 正和電工デカ太延長コード正和電工(7件のレビュー)
779税込857
1個ほか
当日出荷
マルチタップ部分が2重構造になっており、熱に強く耐久性に優れています。 極太電線2.0mm2を使用しておりますので、電圧ドロップ現象を抑えます。(1.25mm2サイズ比較) 電線部分は、VCT2c×2.0mm2ですので電線許容Aが20Aとなり、安全にご使用いただけます。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。 高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
特性耐トラッキング
リファインシリーズ スイッチ Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ スイッチPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
回路方式片切質量(g)85タイプB(片切)使用温度範囲(℃)-10~40定格10A 100V温度上昇開閉接触子:65℃以上、端子部:45℃以上耐熱性100℃±3℃ 1時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)5以上適合電線Φ1.6、Φ2結線方式押締端子式開閉10A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合 20回/分 連続10000回、15A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合6~10回/分 連続100回、10A 100V~105V 白熱灯負荷2秒間点灯20秒間以上消灯 連続100回耐久性アンモニアガス/24時間強度【ねじ端子部】トルク強度:1.2N・m、電線保持力:50N(1分間)耐電圧(V)1600(1分間)
フルカラー埋込トリプルコンセント Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込トリプルコンセントPanasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2240ミルキーホワイトコンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V
まごの手式フットスイッチ Panasonic(パナソニック)まごの手式フットスイッチPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様2.5mコード付/フット式リモートスイッチ定格10A 125V 1000W
2コ用スイッチボックス Panasonic(パナソニック)2コ用スイッチボックスPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種類A型B型共用適合規格(PS)E付属品器具取付ねじ長さL(mm)120幅W(mm)124規格2コ用
UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 UL3265 協和ハーモネットUL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 UL3265協和ハーモネット
799税込879
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
絶縁体に電子線照射架橋を使用しているため、はんだ耐熱性にすぐれています。仕上外径が細く、配線スペースを取りません。
用途◯電子機器・通信機器等の内部配線◯精密機器の配線等定格電圧(V)150定格温度(℃)125
ライティングレール用プラグ TRUSCOライティングレール用プラグTRUSCO
519税込571
1個
当日出荷
一般屋内ライティングダクトレール専用天井直付器具です。
材質ポリカーボネート(PC)全長(mm)52.9電源(V)100耐荷重3kgf
スナップキャップ Panasonic(パナソニック)スナップキャップPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット(10個)
当日出荷
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用ホワイト定格電流(A)15定格電圧(V)125コンセント定格2P 15A 125V
ステンレスバンド ELPAステンレスバンドELPA(2件のレビュー)
408税込449
1パック(5本)
当日出荷
ステンレスタイプ がっちり固定して屋外で使える
材質ステンレス幅(mm)7.96使用温度範囲(℃)-80~500引張強度(kg)114
中間タップ付延長コード10m ノーブランド中間タップ付延長コード10mノーブランド(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
先端タップ4コンセント口と5mの中間にも3コンセント口がついた便利な中間タップ付延長コード。作業場をスッキリ!使いやすいソフトタイプ。
長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電流容量(A)15
配管穴埋めパテ 家庭化学配管穴埋めパテ家庭化学
529税込582
1袋(1kg)ほか
当日出荷から8日以内出荷
そのまま使えるペースト状です。粘着性に優れる非硬化パテ。無収縮タイプ
用途エアコン等配管部のスキ間用パテ。
天井引き出しアダプタ Panasonic(パナソニック)天井引き出しアダプタPanasonic(パナソニック)
559税込615
1個
当日出荷から3日以内出荷
見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途ケーブルを天井から引き出し、メタルモールに接続する部分に使用します。形状天井引き出しアダプタ
中型四角ブランクカバー Panasonic(パナソニック)中型四角ブランクカバーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。材質鋼板製電気亜鉛めっき質量(kg)0.14外形寸法(mm)106×106板厚(mm)1.6
絶縁被覆付先開型圧着端子(V型) 冨士端子工業絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子特性難燃定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
LEDキッチンライト ODELIC(オーデリック)LEDキッチンライトODELIC(オーデリック)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。
仕様調光器の使用不可材質ポリカーボネート(白色、乳白)消費電力(W)9.2全光束(Lm)725色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否