絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
76,139件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊ボルト・丸鋼用 ネグロス電工吊ボルト・丸鋼用ネグロス電工(1件のレビュー)
669税込736
1袋(5個)ほか
当日出荷
アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
用途吊りボルトや丸鋼にアウトレットボックスを支持します。適合吊りボルトW1/4、W3/8、W1/2丸鋼Φ6、Φ9、Φ12表面処理電気亜鉛めっき付属品(ナベM5×25)2本
サドル 外山電気サドル外山電気(11件のレビュー)
30税込33
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質鋼板製表面処理電気亜鉛メッキ
VE両サドル(VE管・TLフレキ用) 未来工業VE両サドル(VE管・TLフレキ用)未来工業(2件のレビュー)
30税込33
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
プラモール付属品 エンド 未来工業プラモール付属品 エンド未来工業(2件のレビュー)
91税込100
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
速結コネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック)速結コネクタ PF管用Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
T形コネクタ 分岐接続用 ニチフT形コネクタ 分岐接続用ニチフ
149税込164
1袋(1個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
RoHS10コネクタ内面に接続信頼性を高めるため、ディンプル又はセレーションを施しています。電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用種類T形コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド 100MM ELPA結束バンド 100MMELPA
82税込90
1個
当日出荷
使い方いろいろ、簡単結束に便利
用途使い方いろいろ、簡単結束に便利仕様●100本入材質66ナイロン幅(mm)2.5全長(mm)100ホワイト使用温度範囲(℃)-35~+85引張強度(kg)8最大結束内径(Φmm)22
コードリール15m ハタヤリミテッドコードリール15mハタヤリミテッド(3件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
コンパクトなボディで場所をとらない屋内用コードリール。 軽量で女性や年配の方でも持ち運びが楽です。 コンセント防塵シャッター付き。
用途軽作業や手狭な現場用長さ(m)15電線仕様VCT1.25平方mm×2心質量(kg)3定格電流(A)5限度電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×15×27.8差込口4個口使用場所屋内特性防塵
ビリビリガードプラス(地絡保護専用) テンパール工業ビリビリガードプラス(地絡保護専用)テンパール工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
わずかな漏電を感知して、恐ろしい漏電からあなたをガード コンセントにワンタッチで取付。工事不要 安全性:接地極対応&アースピン自動復帰 汎用性:アースターミナル標準装備 視認性 :接地極対応モード 色表示 接続性:2口接地極付コンセント デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A)フレーム:15AF/15A質量(g)0.17使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100コンセント個数2保護機能地絡保護専用動作時間0.1秒以内(高速形)定格感度電流(mA)15極数・素子数2P0E(OCなし)外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(25本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。材質耐候性ナイロン66特性耐候、耐紫外線幅(mm)12.7使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)1112使用場所屋内外
キッチンライト Panasonic(パナソニック)キッチンライトPanasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷から92日以内出荷
高さ(mm)65定格電圧(V)AC100光源LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)64演色指数(Ra)83
防水引込みカバー 未来工業防水引込みカバー未来工業(10件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。 WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
フルカラー埋込接地ダブルコンセント(モダンプレート付) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込接地ダブルコンセント(モダンプレート付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2258長さ(mm)約120幅(mm)約70ミルキーホワイトコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
ロッキングヘッド(細幅タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ロッキングヘッド(細幅タイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(25個)
当日出荷
ヘッドが小型のため、作業性が抜群です。
材質ポリアセタールトラスコ品番433-7506タイプ細幅使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB引張強度N(kgf)ループ(最小値):780(79.54)適合工具MK15
スマート接地防水コンセント(2コロ) Panasonic(パナソニック)スマート接地防水コンセント(2コロ)Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
極数接地2P種類防水コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプタイプ抜け止め式・アースターミナル付コンセント個数2個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
キャピラリーチューブ イチネンTASCOキャピラリーチューブイチネンTASCO(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様1/4Fナット付寸法(mm)Φ3×1.8
耐熱200℃収縮チューブ デンカエレクトロン耐熱200℃収縮チューブデンカエレクトロン(5件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
超耐熱200℃の熱収縮チューブです。収縮後も柔軟性を保ち、シリコンのように肉厚が厚くなりません。 高温や低温の状態でも亀裂しにくく柔軟です。耐化学薬品性にも優れています。 この熱収縮チューブは、航空機産業、自動車産業用として広く使用されています。
材質フッ化エラストマー全長(mm)500使用温度範囲(℃)-55~200収縮開始温度(℃)150収縮完了温度(℃)175特性超耐熱、柔軟性、耐化学薬品性関連資料VLチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(VLチューブ).pdf(0.12MB) VL非含有証明書.pdf(0.06MB) VLチューブ梱包仕様.pdf(0.27MB)収縮率2:01
木造吊足金具 アカギ木造吊足金具アカギ(8件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
用途木材などから、吊ボルトをおろすための金具サイズW3/8表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
シールド編組チューブ デンカエレクトロンシールド編組チューブデンカエレクトロン(13件のレビュー)
749税込824
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150
ミラレックスF 未来工業ミラレックスF未来工業(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(30m)ほか
当日出荷
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
FVラック ネグロス電工FVラックネグロス電工(7件のレビュー)
61税込67
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。 LF4D、LF5Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
用途一般形鋼にVVFケーブル1本を支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装
計装用ケーブル FKEV-SB 富士電線工業計装用ケーブル FKEV-SB富士電線工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
エスシーロック 汎用タイプ 星和電機(SEIWA)エスシーロック 汎用タイプ星和電機(SEIWA)(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。
材質本体・キャップ・ロックナット:ABS樹脂ゴムスリーブ・ゴムパッキン:EPTゴム使用温度範囲(℃)-30~60ねじ管用平行ねじ:G1/2厚鋼電線管:CTG16取付穴径(Φmm)22取付板厚(mm)最大4ゴム厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチカバー 東芝ライテックスイッチカバー東芝ライテック
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
パワークリップ C-100シリーズ サトーパーツパワークリップ C-100シリーズサトーパーツ
279税込307
1個
当日出荷
定格300V 5ARoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) ニチフ環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)ニチフ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100個)
当日出荷
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5寸法L(mm)15JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応
ランプアダプタ口金E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ランプアダプタ口金E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
口金がソケットに届かない場合に、取付寸法を長くすることができます。
材質本体部:PBT樹脂、口金部:銅色(本体)ブラック寸法(Φ×高さH)(mm)約37×61本体質量(g)約21定格容量(W)合計100まで口金E26
ブレード端子 ニチフブレード端子ニチフ
1,098税込1,208
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状ブレード形(BT形)
コンセントカバー LAMP(スガツネ工業)コンセントカバーLAMP(スガツネ工業)
989税込1,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
金属カバータイプが新しく加わりました。水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが樹脂タイプは7 mm、金属カバータイプは7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質PBT樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ファクトライン20用 リーラーコンセントプラグ 2個用 Panasonic(パナソニック)ファクトライン20用 リーラーコンセントプラグ 2個用Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)
用途ファクトライン20用全長(mm)800~1800プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト定格接地2P15A125V
STPコネクタ サンワサプライSTPコネクタサンワサプライ
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷
自作用STP(RJ-45シールド付き)コネクタです。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合適合工具(かしめ)HT-500R、HT-568R、LAN-TL8
THB387・387E・391・392用 ゴムブッシュ タカチ電機工業THB387・387E・391・392用 ゴムブッシュタカチ電機工業(1件のレビュー)
869税込956
1袋(10個)
当日出荷
THB387・387E・391・392シリーズ専用のゴムブッシュです。
用途対応線径を変更したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用下さい。 6000347LAはΦ7.0mm以下の線を使用する際、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。 必要に応じてご利用下RoHS指令(10物質対応)対応
ワニ口クリップL ELPAワニ口クリップLELPA(4件のレビュー)
332税込365
1組
当日出荷
サイズ:大 全長:約54mm 結線テスト用 入数:各1個 カラー:レッド、ブラック クリップ部分材質:鉄 定格:100V 3A
用途結線テスト用赤・黒仕様赤黒各1個全長(mm)約67質量(g)13寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×10定格電流(A)3
フルカラー薄型金属ガードプレート Panasonic(パナソニック)フルカラー薄型金属ガードプレートPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
プレート薄型金属ガードプレート開き角度(度)150耐熱性80℃±3℃付属品専用キー2個
金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン) PANDUIT(パンドウイット)金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン)PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(100本)ほか
当日出荷
金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
用途電線、ケーブル固定、結束。仕様屋内用材質ポリプロピレン(PP)ダークブルー使用温度範囲(℃)-60~115規格UL規格品
異径フレアユニオン イチネンTASCO異径フレアユニオンイチネンTASCO(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(3個)ほか
当日出荷
配管のサイズ変更時に使用します。 新冷媒2種対応ナット(※ただし5/16"は除く)
仕様異径タイプ
カップリング(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック)カップリング(厚鋼電線管Z用)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
電線管相互の接続に使用します。
材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)JIS規格JIS C8330
熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック) PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック)PANDUIT(パンドウイット)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋
当日出荷
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン長さ(m)0.152耐電圧600V特性柔軟性、難燃性収縮率50%(120℃加熱時)