絞り込み
規格
  • CAT6A
  • CAT3(1)
  • CAT5(4)
  • CAT5e(32)
  • CAT6(23)
  • CAT7(1)
ブランド
  • エレコム(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • 日本テレガートナー(5)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • マーベル(1)
  • JAPPY(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・照明・電設資材/電気材料 :「RJ45」の検索結果

関連キーワード
  • rj45 コネクター
  • rj45コネクタかしめ工具
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJ45 コネクタ Cat6A Cat6 LANケーブル用 10個入り ガイドパーツ付き 単線ヨリ線両対応 エレコムRJ45 コネクタ Cat6A Cat6 LANケーブル用 10個入り ガイドパーツ付き 単線ヨリ線両対応エレコム
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ガイドパーツ付きで成端ミスを減らす、Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。ロードバー・ディバイダー付きで配線の挿し込みミス・芯線の解きすぎを防ぎ、スムーズな作業が可能に。LANケーブルの自作に便利です。
用途LANケーブルの自作に。Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。 Cat6A/Cat6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 ロードバー付きで芯線の挿し込みが簡単になり、配線ミスを防ぎます。 ロードバーにオルタネート(2アップ6ダウン)方式を採用。段違いの配線により、配線規格で問題となるNEXT(近端漏話減衰量)を抑えます。 芯線の撚りの解きを最小限に抑え、ノイズを防ぐディバイダー付きです。 サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2(別売品)です。 適合するCat6Aケーブルは、LD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH100RS、LD-GPAL/WH300RS(別売品)です。 適合するCat6ケーブルは、LD-CT6/BU100/RS、LD-CT6/BU300/RS、LD-CT6/LG100/RS、LD-CT6/LG300/RS(別売品)です。 適合するCat5eケーブルは、LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YR(別売品)です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、【アーチバー】×規格Cat6A/Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)インターフェースRJ45入数(個)10ケーブル太さ(mm)6.2パッケージPP袋+ステッカー絶縁体外径(Φmm)1.1
RJ45 コネクタ Cat6A Cat6 LANケーブル用 100個入り ガイドパーツ付き 単線ヨリ線両対応 エレコムRJ45 コネクタ Cat6A Cat6 LANケーブル用 100個入り ガイドパーツ付き 単線ヨリ線両対応エレコム
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ガイドパーツ付きで成端ミスを減らす、Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター100個入りです。ロードバー・ディバイダー付きで配線の挿し込みミス・芯線の解きすぎを防ぎ、スムーズな作業が可能に。LANケーブルの自作に便利です。
用途LANケーブルの自作に。Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター100個入りです。 Cat6A/Cat6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 ロードバー付きで芯線の挿し込みが簡単になり、配線ミスを防ぎます。 ロードバーにオルタネート(2アップ6ダウン)方式を採用。段違いの配線により、配線規格で問題となるNEXT(近端漏話減衰量)を抑えます。 芯線の撚りの解きを最小限に抑え、ノイズを防ぐディバイダー付きです。 サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2(別売品)です。 適合するCat6Aケーブルは、LD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH100RS、LD-GPAL/WH300RS(別売品)です。 適合するCat6ケーブルは、LD-CT6/BU100/RS、LD-CT6/BU300/RS、LD-CT6/LG100/RS、LD-CT6/LG300/RS(別売品)です。 適合するCat5eケーブルは、LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YR(別売品)です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、【アーチバー】×規格Cat6A/Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)インターフェースRJ45入数(個)100ケーブル太さ(mm)6.2パッケージPP袋+ステッカー絶縁体外径(Φmm)1.1
MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568B AWG22 日本テレガートナーMFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568B AWG22日本テレガートナー
3,398税込3,738
1個
欠品中
Cat.6A対応RJ45シールドプラグツールフリータイプCat.6A対応の現場加工用RJ4シールドプラグ 簡単加工で均一的な性能を現場で実現可能 ケーブル外径9mmまで取付可能 T568B結線
規格Cat.6A
MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568B AWG24 日本テレガートナーMFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568B AWG24日本テレガートナー
3,398税込3,738
1個
当日出荷
Cat.6A対応RJ45シールドプラグツールフリータイプCat.6A対応の現場加工用RJ4シールドプラグ 簡単加工で均一的な性能を現場で実現可能 ケーブル外径9mmまで取付可能 T568B結線
規格Cat.6A
RJ45シールドプラグ AWG24-27 日本テレガートナーRJ45シールドプラグ AWG24-27日本テレガートナー
29,980税込32,978
1袋(100個)
6日以内出荷
Cat.6A対応RJ45シールドプラグCat.6A対応RJ45シールドプラグ。 多彩なバリエーションのブーツを装着可能。 ケーブル外径7.3mmまで対応した産業用イーサネットに適したコネクタ。 高いコストパフォーマンスを実現。
規格Cat.6A
MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568A AWG24 日本テレガートナーMFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568A AWG24日本テレガートナー
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
Cat.6A対応RJ45シールドプラグツールフリータイプCat.6A対応の現場加工用RJ4シールドプラグ 簡単加工で均一的な性能を現場で実現可能 ケーブル外径9mmまで取付可能 T568A結線
規格Cat.6A
MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568A AWG22 日本テレガートナーMFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568A AWG22日本テレガートナー
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
Cat.6A対応RJ45シールドプラグツールフリータイプCat.6A対応の現場加工用RJ4シールドプラグ 簡単加工で均一的な性能を現場で実現可能 ケーブル外径9mmまで取付可能 T568A結線
規格Cat.6A
CAT6A シールド付きRJ45JJ中継アダプタ PANDUIT(パンドウイット)CAT6A シールド付きRJ45JJ中継アダプタPANDUIT(パンドウイット)
5,298税込5,828
1式
13日以内出荷
CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。 RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。 カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。 パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。 使用温度範囲:-10~75℃
規格CAT6A
カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,698税込6,268
1袋(25個)
当日出荷
芯線の種類により使い分ける必要がない、単線・より線共用タイプ10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品適切な配線順序を簡単に確認できる8芯丸断面のケーブルに使用RJ45準拠1ピースタイプ50μ(1.27um)の金メッキ貫通タイプ 貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC、LMJ-8TC-M
用途細径ケーブル用 モジュラープラグ質量(g)1.3規格CAT6A本体寸法(mm)11.7×22.4×8適合ケーブル外径:Φ5.7~6.5mm・芯線:Φ0.7mm・芯線導体径:AWG26材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)りん青銅(金メッキ仕上げ)プラグタイプ8P8C
貫通式モジュラープラグ マーベル貫通式モジュラープラグマーベル
5,998税込6,598
1パック(25個)
当日出荷
貫通式モジュラープラグ シールド付 (RJ-45 8P8C) 単線、より線共用 金メッキ層を持ち耐久性抜群 貫通式により圧着加工作業が簡単! ケーブルの長さ調整不要 配線の確認がしやすい
規格CAT6Aケーブル外径(Φmm)5.8~6.3アズワン品番65-2054-14プラグタイプ8P8C(RJ-45)導体径(mm)1.10~1.20 (AWG 23 対応)金メッキ(μm)50(≧1.27μm)
カテゴリー6A用マウントボックス(1P/シールドジャック付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6A用マウントボックス(1P/シールドジャック付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
カテゴリー6A対応 T568A/T568B(RJ-45タイプ) 1Pタイプ シールドケーブル対応キーストンジャック1個付
付属品マウントボックス(1P/シールドケーブル対応キーストンジャック付)×1、タッピングネジ M3.5×20mm × 2、両面テープ × 1、ジャックカバー × 1、ケーブルタイ×1材質ジャックカバー : ABS寸法(mm)67×46×31規格CAT6A適合ケーブルケーブル外径:~Φ7.2mm/ 芯線導体径:AWG26~22
CAT6A モジュラープラグ 貫通タイプ JAPPYCAT6A モジュラープラグ 貫通タイプJAPPY
7,198税込7,918
1箱(25個)
翌日出荷
単線・より線共用タイプのCAT6Aモジュラープラグ専用工具で成端作業が短縮できる貫通タイプ単線・より線共用専用工具で成端作業が短縮できる貫通タイプ電気ノイズに強いシールド付ひっぱり・曲げに強いケーブルクリップ付
用途LAN接続用コネクタとしてご使用いただけます仕様シールド付き・クリップ付き規格CAT6A適合ケーブル外径(Φmm)Φ6.5~7.7材質(ボディ)ポリカーボネート材質(シールド)真鍮ニッケルメッキプラグ形状RJ45(貫通タイプ)