内蔵HDD (8) 内蔵型光学式ドライブ (1) 拡張インターフェース (2) ブランド: I ・O DATA(アイ・オー・データ)すべて解除
LAN DISK Aシリーズ専用交換用ハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷 から 8日以内出荷
信頼性の高いWD社製のハードディスクを採用した3.5インチ内蔵型ハードディスクです。
IOデータNAS「LAN DISK A」シリーズの内蔵用ハードディスクとしてご利用いただけます。
万が一のハードディスク故障時や容量の拡張時の交換用にご利用ください。
サイズ 3.5インチ 使用湿度範囲 20~85% 保証期間 1年
HDL-Zシリーズ専用交換用ハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
HDLZ-OPBシリーズは、HDL-Z専用の交換用HDDカートリッジです。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。対応する指定容量の交換ハードディスクカートリッジをお買い求めください。詳細はNAS交換ハードディスク対応表をご覧ください。本商品は、WD Red以外のHDDを採用する場合もございますが、WD Red採用商品の交換用カートリッジとしてご使用いただけます。
寸法(mm) 幅104×奥行164×高さ27 使用温度範囲 本体の環境条件に準ずる 使用湿度範囲 本体の環境条件に準ずる 保証期間 3年 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS-232C拡張インターフェイスボード 4ポート I ・O DATA(アイ・オー・データ) 当日出荷
「RSA-EXP2」シリーズは、PCI Expressバスに対応したRS-232C拡張インターフェイスボードです。RS-232Cポートを標準で搭載していないパソコンや、RS-232C機器を複数接続して利用する際に、本商品を接続することでRS-232Cポートを増設することができます。標準でRS-232Cポートを搭載していないパソコンでも、PCI ExpressバスがあればRS-232Cポートを増設することができます。2ポートモデルの「RSA-EXP2P2」なら最大2枚・計4ポート、4ポートモデルの「RSA-EXP2P4」なら最大2枚・計8ポートの同時使用が可能です。「信頼」と「高品質」そして「使いやすさ」をお客様にお届けするために、開発から製造まで一貫した国内生産を行なっております。
PCIバス専用 RS-232C拡張インターフェイスボード I ・O DATA(アイ・オー・データ) 当日出荷 から 6日以内出荷
「RSA-PCI4」シリーズは、PCIバスに対応したRS-232C拡張インターフェイスボードです。RS-232Cポートを標準で搭載していないパソコンや、RS-232C機器を複数接続して利用する際に、本商品を接続することでRS-232Cポートを増設することができます。標準でRS-232Cポートを搭載していないパソコンでも、PCIバスがあればRS-232Cポートを増設することができます。2ポートモデルの「RSA-PCI4P2」なら最大3枚・計6ポート、4ポートモデルの「RSA-PCI4P4」なら最大2枚・計8ポートの同時使用が可能です。RS-232C機器を複数接続する際に最適です。「信頼」と「高品質」そして「使いやすさ」をお客様にお届けするために、開発から製造まで一貫した国内生産を行なっております。
HDU-UTシリーズ用交換ハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ) 3日以内出荷
万が一の故障の際に入れ替えられるHDU-UTシリーズ用交換用ハードディスク。
ハードディスク故障時には本商品を使って故障したハードディスクと入れ替えることができます。
RAID1をしようしていた場合、大切なデータが失われることを防ぐこともできます。
使用温度範囲(℃) 0~40 使用湿度範囲 20~80%(結露無きこと) 保証期間 3年
HDS2-UTXシリーズ用交換ハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ) 3日以内出荷
HDUOPXシリーズは2ドライブ搭載の外付けハードディスク「HDS2-UTXシリーズ」の交換用ハードディスクです。
万が一のハードディスク故障時に、本商品を使って「HDS2-UTXシリーズ」のハードディスクを入れ替えることが可能です。
質量(g) 約700 使用温度範囲(℃) 5~35 適合規格 RoHS指令準拠 使用湿度範囲 20~80%(結露なきこと) 保証期間 1年保証 インターフェイス SATA
HDW-UTシリーズ用交換ハードディスク 24TB I ・O DATA(アイ・オー・データ) 5日以内出荷
HDW-UTシリーズ交換用HDDです。HDD故障時に本商品を使って故障したHDDと入れ替えることができます。RAID 1を利用していた場合、大切なデータが失われることを防ぐこともできます。※交換用のHDDは、お使いのHDW-UTシリーズの容量にあったものをご購入ください。
HD4-UTNシリーズ専用 交換用ハードディスク 24TB I ・O DATA(アイ・オー・データ) 5日以内出荷
4ドライブ搭載ハードディスク「HD4-UTNシリーズ」専用の交換用ハードディスクです。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。HD4-UTNシリーズ専用の交換用HDDカートリッジです。ロックを解除しフロント側に引き出すことで、簡単に交換ができます。
HDL-Zシリーズ専用交換用ハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ) 4日以内出荷
HDL-Z専用の交換用HDDカートリッジです。省電性と耐振動性に優れ、長期3年保証を実現しています。ロックを解除しフロント側に引き出すことで、簡単に交換ができます。※出荷時に搭載されているHDDと同容量のカートリッジをご利用ください。※対応する指定容量の交換HDDカートリッジをお買い求めください。※オプション品のカートリッジにはRAIDシステムは入っていません
付属品 インデックスラベル、必ずお読みください 使用温度範囲 本体の環境条件に準じる 外寸(mm) 幅104×奥行164.2×高さ26.9(突起部含む) 使用湿度範囲 本体の環境条件に準じる 対応商品 I ・O DATAホームーページよりNAS交換ハードディスク対応表をご確認ください RoHS指令(10物質対応) 対応
LAN DISK Hシリーズ専用交換用ハードディスク 20TB I ・O DATA(アイ・オー・データ) 3日以内出荷
HDLH-OPAシリーズは、LAN DISK Hシリーズ専用の交換用HDDカートリッジです。省電性と耐振動性に優れ長期3年保証を実現しています。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。※対応する指定容量の交換ハードディスクカートリッジをお買い求めください。※オプション品のカートリッジにはRAIDシステムは入っていません。
質量(g) 830 使用温度範囲 本体の環境条件に準じる 外寸(mm) 幅104×奥行164×高さ27(突起部含まず) 使用湿度範囲 本体の環境条件に準じる 対応商品 I ・O DATAホームーページよりNAS交換ハードディスク対応表をご確認ください RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 グリーンマーク 認定
JIS Z 6017完全準拠 デジタルエラー検査専用 長期保存用BDドライブ BDX-PR1MCシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌々日出荷
受注生産JIS Z 6017 で定められるバーストエラーとRSERを分離した測定が可能。高価なディスク検査装置同等の高精度測定により、確実なアーカイブディスク管理ができます。ディスク記録には対応しておりません。付属アプリにより、JISZ6017に準拠したディスク品質検査(初期/定期)を容易に行うことができます。測定データや検査結果の保存機能も備え、ディスク品質の解析や、アーカイブディスク納品時の提出資料の作成にもご活用頂けます。ダストシールド構造によりドライブ内部への塵埃の流入を防ぎ、従来品に比べて3倍の高い塵埃耐久性を実現。また、トレイ機構部品の設計及び摺動部の潤滑を見直すことで、ローディング耐久性を大幅に向上しています。
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります 高性能グリス ARCTIC 税込 ¥ 1,077 ¥ 979 バスケットへ
高性能グリス ARCTIC 税込 ¥ 1,428 ¥ 1,298 バスケットへ