絞り込み
ブランド
  • IN WIN(インウィン)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(367)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(304)
  • StarTech.com(205)
  • アイネックス(191)
  • ASUS(エイスース)(80)
  • LIAN LI(79)
  • be quiet!(72)
  • COOLER MASTER(67)
  • DEEPCOOL(65)
  • CONTEC(コンテック)(56)
  • RS PRO(53)
  • 長尾製作所(53)
  • COUGAR(47)
  • 変換名人(45)
  • AMD(44)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(43)
  • NEC三菱(37)
  • 親和産業(34)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IN WIN 高い互換性を備えたPCケース「DLITE」 IN WIN(インウィン)IN WIN 高い互換性を備えたPCケース「DLITE」IN WIN(インウィン)
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
・「DUBILI」のデザインアイデアを継承し、そこに軽量コンセプトを統合したPCケース「DLITE」・メインストリーム、およびハイエンド構成に対応する互換性・なめらかな波状パターンのメッシュフロントパネル・背面コネクタマザーボード対応・InWin「XM120」ファンをフロントに3基、リアに1基標準搭載・最大12基のケースファン搭載可能・360mmラジエーター対応・I/OパネルにLEDコントロールスイッチ搭載・マグネット式ダストフィルター装備(トップ・ボトム)・取り外し可能なPSUブラケット・最長380mmのグラフィックカード搭載可能・製品寸法:441×245×528mm
寸法(mm)441×245×528質量(kg)9.25サイズMid Tower対応【CPUクーラー】165 mm【グラフィックカード(mm)】380【ケースファン(mm)】フロント : 3×120 ※「XM120」3基標準搭載、トップ : 3×120 / 2×140 、リア : 1×120 / 140 ※「XM120」1基標準搭載、ボトム : 2×120 、サイド : 3×120【ラジエーター(mm)】フロント : 1×360 、トップ : 1×280 / 360 、リア : 120【電源ユニット】PSII : ATX12V 、- 奥行き最大 200 mm素材SPCC, Tempered Glass, Aluminium, ABSRoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート1 x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C2 x USB 3.2 Gen 1HD Audio (CTIA - SPK/MIC)LED コントロールスイッチ電源ボタン対応マザーボードATX, Micro-ATX, Mini-ITX背面コネクタMB対応(ATXまで)拡張スロット数8ドライブベイ2×3.5 / 2×2.5
<Lynx LN120>Type-C連結、タービンブレード設計を採用 高い静音性を実現する120mm ARGBケースファン IN WIN(インウィン)<Lynx>Type-C連結、タービンブレード設計を採用 高い静音性を実現する120mm ARGBケースファンIN WIN(インウィン)
6,345税込6,980
1個
9日以内出荷
ケースファン。ブラック。120mmのファン同士は側面のType-Cコネクターにて接続。ブレードとフレームを一体成型する「タービンブレード設計」。エアフロー最適化とともに高い静音性を実現。ARGB LED搭載で各社マザーボードに対応。ケーブルはどちらからでも接続できるリバーシブル仕様、先端にロゴ搭載。3個パック
<Lynx LN120P>Type-C連結、タービンブレード設計を採用 高い静音性を実現する120mm ARGBケースファン IN WIN(インウィン)<Lynx>Type-C連結、タービンブレード設計を採用 高い静音性を実現する120mm ARGBケースファンIN WIN(インウィン)
6,345税込6,980
1個
9日以内出荷
ケースファン。ホワイト。120mmのファン同士は側面のType-Cコネクターにて接続。ブレードとフレームを一体成型する「タービンブレード設計」。エアフロー最適化とともに高い静音性を実現。ARGB LED搭載で各社マザーボードに対応。ケーブルはどちらからでも接続できるリバーシブル仕様、先端にロゴ搭載。3個パック
<Neptune AN120 PURE>ARGB LED搭載/静音と静圧のバランスがとれた120mmファン/少し角度をつけたファンブレードによる効率的なエアフロー/3個パック IN WIN(インウィン)<Neptune>ARGB LED搭載/静音と静圧のバランスがとれた120mmファン/少し角度をつけたファンブレードによる効率的なエアフロー/3個パックIN WIN(インウィン)
4,527税込4,980
1個
9日以内出荷
ケースファン。ホワイト。最大風量60.1CFM、静圧2.27mm。H2Oのパフォーマンスを発揮。少し角度をつけたファンブレードとフレームを一体成型することにより、効率的なエアフローと、通常時20.5dB(A)の静音性を実現。ARGBライティングに対応、ASUSやMSIなど対応マザーボードとの同期が可能。ARGB延長ケーブル、PWMファン延長ケーブルを同梱
<P105II ATX3.1>80PLUS PLATINUM認証・フルモジュラー式1050W電源ユニット/135mm流体軸受けファン採用/セミファンレス「Zeroファン」スイッチ搭載 IN WIN(インウィン)<P105II>80PLUS PLATINUM認証・フルモジュラー式1050W電源ユニット/135mm流体軸受けファン採用/セミファンレス「Zeroファン」スイッチ搭載IN WIN(インウィン)
27,255税込29,981
1個
9日以内出荷
1050W電源ユニット。12V-2x6コネクター搭載。80PLUS PLATINUM認証・フルモジュラー式1050W電源ユニット。PCIe 5.0対応。12V-2x6コネクター搭載。135mm流体軸受けファン採用。セミファンレス「Zeroファン」スイッチ搭載で電源負荷が20%を下回ると回転が自動で停止し、ノイズを発しなくなります。安定した電圧を供給するDC-DCコンバーター。日本メーカー製電解コンデンサー採用。OCP、OVP、UVP、SCP、OPP、OTP保護回路搭載によりシステム全体へのダメージを最小限に
<F3 White>MicroATX/120mmファンを一基搭載/強化ガラス/背面コネクターMicroATXマザーボードに対応/原木合板採用 IN WIN(インウィン)<F3>MicroATX/120mmファンを一基搭載/強化ガラス/背面コネクターMicroATXマザーボードに対応/原木合板採用IN WIN(インウィン)
17,255税込18,981
1個
9日以内出荷
パソコンケース。・背面コネクターMicroATXマザーボードに対応。グラフィックカードは長さ340mmまで対応。120mmのケースファンが最大6基搭載可能。120mm ARGBファンを1基標準搭載、最大7基搭載可能
<D5>メッシュ加工のフロントパネル/収納式のヘッドホンハンガーを装備/背面マザーボード対応のミドルタワーケース/可動式PCIeスロット/120mm ARGBファンを1基標準搭載 IN WIN(インウィン)<D5>メッシュ加工のフロントパネル/収納式のヘッドホンハンガーを装備/背面マザーボード対応のミドルタワーケース/可動式PCIeスロット/120mm ARGBファンを1基標準搭載IN WIN(インウィン)
16,982税込18,680
1個
9日以内出荷
パソコンケース。背面コネクターマザーボード対応。可動式PCIeスロットを採用し、グラフィックカードを垂直にも水平にも設置することが可能です。120mmARGBファンを1基標準搭載し、最大7基まで搭載可能。フロント部分に収納式のヘッドホンハンガーを装備
<F3 Black>MicroATX/120mmファンを一基搭載/背面コネクターMicroATXマザーボードに対応/強化ガラス採用 IN WIN(インウィン)<F3>MicroATX/120mmファンを一基搭載/背面コネクターMicroATXマザーボードに対応/強化ガラス採用IN WIN(インウィン)
16,364税込18,000
1個
9日以内出荷
パソコンケース。・背面コネクターMicroATXマザーボードに対応。グラフィックカードは長さ340mmまで対応。120mmのケースファンが最大6基搭載可能。120mm ARGBファンを1基標準搭載、最大6基搭載可能
IN WIN ツールフリー設計と最新I/Oで構成されたスリムPCケース IN WIN(インウィン)IN WIN ツールフリー設計と最新I/Oで構成されたスリムPCケースIN WIN(インウィン)
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
・MicroATX/Mini-ITXマザーボード対応のスリムPCケース・容量11.9Lのコンパクトサイズ・80PLUS GOLD認証取得の300W TFX電源を標準搭載・フロントパネル内部に90mmファン標準搭載・サイドパネルや内部ドライブベイはツールフリー設計採用でメンテナンスが容易・5.25インチ オープンドライブベイを搭載し、光学ドライブ搭載可能・フロントI/OにUSB 3.2 Gen2x2 Type-C (20Gbps)搭載・製品寸法:334×96×370mm、334×97×402mm(フロントパネルを含む)・製品重量:4.77kg
その他製品名:CE685/300G/C寸法(mm)334×96×370334×97×402(フロントパネルを含む)質量(kg)4.77ブラックサイズS.F.F. Slim Chassis容量(L)11.9型番IW-CE685/300G/C対応CPUクーラー:最大47mm、グラフィックカード:長さ:187mm幅:80mmスロット拡張:4(Low Profile)ファン(搭載)フロント:90mm×1素材ABS, SECCRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.0 × 2 + USB 2.0 × 2HD AudioUSB 3.2 Gen 2×2 Type-C × 1対応マザーボードMicroATX、Mini-ITXドライブベイ5インチベイ:13.5インチベイ:オープン×1(92mmまで) / 内部×12.5インチベイ:1電源ユニット搭載電源:TFX 300W電源(80PLUS GOLD認証)
IN WIN 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット IN WIN(インウィン)IN WIN 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニットIN WIN(インウィン)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
・「PFII」シリーズ電源ユニット・ケーブル直付け式・ATX 3.1準拠、PCIe 5.1対応・高品質16 AWGフラットケーブルが付属したPCI-E 12V-2x6コネクタ搭載(最大450W)・80PLUS GOLD認証取得・シングル +12V レール / 5Vおよび3.3V DC - DC設計・熱を自動的に検知し、ファン動作を制御するスマートな温度制御ファン設計・フラットケーブル採用・過電流、過電圧および低電圧、短絡、過熱、過電力に対する保護機能・5年保証・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80 PLUS Gold (Up to 90%)【PFC】Active PFC (> 0.95)寸法(mm)140×150×86電源ATX12V V3.1ベアリング【ファン】Sleeve Bearing入力電圧(V)100-240 AC騒音値(dB)【ファン】< 25 (50% Loading)保証期間5年保護回路OCP/ OVP/ UVP/ SCP/ OTP/ OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタ24ピン マザーボード:1 / 8(4+4)ピン CPU:2 / 8(6+2)ピン PCI-E:4 / PCI-E 12V-2×6:1(450W) / 4ピン ペリフェラル:3 / SATA:6 / Floppy:1動作温度(℃)0~40サイズ(mm)【ファン】120RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【安全認証】cTUVus / TUV / CB / BSMI / CE / FCC / EAC / RCM / UACKMTBF(時間)> 100,000
IN WIN スリム型PCケース CJ712B Rev.2 IN WIN(インウィン)IN WIN スリム型PCケース CJ712B Rev.2IN WIN(インウィン)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
MicroATX、Mini-ITX対応スリムケース・容量8Lのコンパクトサイズ・80PLUS BRONZE認証を取得した265W電源ユニット標準搭載・フロントパネル内部に80mmファンを標準で搭載・光学ドライブなどを搭載可能な厚さ9.5mmのドライブベイ装備・ドライブベイやトップカバーは取り外しが簡単・ケースは縦置き・横置きに両対応・拡張スロット:ロープロファイルスロット×4・ドライブベイ:光学ドライブ用9.5mm slim×1、 シャドウベイ:3.5インチ/2.5インチ×1、2.5インチ×1・フロントポート:USB 3.0×2、USB 2.0×2、HD オーディオ※旧モデルからカードリーダーがなくなったマイナーチェンジモデルになります
付属品ACケーブル/インチネジ/ミリネジ/フットパッド/スリムODD固定金具材質ABS, SECC寸法(mm)305×95×276/307×95×290(突起物を含む)サイズS.F.F. Slim Chassis (Ultra Small Form Factor)対応CPUクーラー:最大47 mm、グラフィックカード:最大251 mm(長さ) / 60.9 mm(幅)、ケースファン:80×80×15mm (2500rpm) ファン内蔵、マザーボード:MicroATX,Mini-ITX、搭載電源ユニット:Flex ATX 265W電源(80PLUS BRONZE認証)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB 2.0×2、HD オーディオ拡張スロット数Low Profile Slot ×4ドライブベイ9.5mm slim×1,3.5/2.5×1,2.5×1
IN WIN 1300W 80PLUS Platinum ATX3.1 電源ユニット IN WIN(インウィン)IN WIN 1300W 80PLUS Platinum ATX3.1 電源ユニットIN WIN(インウィン)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
「PII」シリーズ1300W電源ユニット80PLUS Platinum認証取得最新のATX 3.1準拠最大600Wの給電に対応したPCI-E 12V-2x6 コネクターを2基搭載完全にモジュラー化された柔軟なフラットケーブル135mm FDB冷却ファン搭載自動でファン動作を制御するインテリジェントファンコントロールシステム負荷が20%を下回るとファン動作を停止する「ゼロRPMモード」搭載日本製アルミ電解コンデンサを採用し安定性を向上させ、長寿命を実現各種保護機能搭載(過電流、過電圧、低電圧、短絡、過熱、過電力)10年保証
仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Platinum (Up to 92%)●PFC:Active PFC (> 0.95)●安全認証:cTUVus、TUV、BSMI、RCM、CE、FCC、UKCA、CB寸法(mm)150×150×86質量(kg)2.8規格ATX12V V3.0電源(規格)ATX12V V3.1最大出力(W)1300ベアリングファン:FDB型番IW-PS-PII1300W入力電圧(V)100-240ac騒音値(dB)ファン:< 25(A) (50% 負荷)保証期間10年保護回路OCP / OVP / UVP / SCP / OTP / OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタ24 Pin Motherboard:1、8 (4+4) Pin CPU:2、8 (6+2) Pin PCI-E:6、PCI-E 12V-2×6:2(600W)、4 Pin Peripheral:3、SATA (90 Degree) :9、FDD:1入力電流(A)15-8動作温度(℃)0 - 50サイズ(mm)ファン:135RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS PLATINUMMTBF(時間)> 100000
ケースファン IW-FN-AN120-3PK IN WIN(インウィン)ケースファン IW-FN-AN120-3PKIN WIN(インウィン)
4,198税込4,618
1台
7日以内出荷
バランス性能を追求して生まれた静音静圧型「Neptune」シリーズ120mm ARGBケースファン3個パック
仕様ファン静圧:0.36 - 2.27mmH2O材質PBT、PC質量(g)541品名Neptune AN120消費電力(W)1.4定格電圧(V)DC 12ベアリングファン:スリーブベアリング定格電流(A)0.17定格出力(W)1.92騒音値(dB)ファン:20.5(A) (Normal)風量ファン:23.87 - 60.1 CFMLEDAddressable RGBコネクタLED:3-Pin (5V、ARGB)、ファン接続:4-Pin (12V、PWM)、Non-Modular Cables口径(mm)ファン:120×120×25RoHS指令(10物質対応)対応ファン速度(rpm)PWM 900 - 2200 +/- 10%MTBF(時間)>36000LED定格電圧(V)DC 5LED定格電流(A)0.28
ケースファン IW-FN-DN-1PK IN WIN(インウィン)ケースファン IW-FN-DN-1PKIN WIN(インウィン)
990税込1,089
1台
12日以内出荷
バランス性能を追求して生まれた静音静圧型「Neptune」シリーズケースファン1個パック
材質PBT、PC定格電圧(V)DC 12ベアリングファン:スリーブベアリングコネクタファン接続:4-Pin (12V、 PWM)、Non-Modular CablesRoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)>36,000
ケースファン IW-FN-DN120PRO-1PK IN WIN(インウィン)ケースファン IW-FN-DN120PRO-1PKIN WIN(インウィン)
2,598税込2,858
1台
7日以内出荷
バランス性能を追求して生まれた静音静圧型プログレードモデル「Neptune」シリーズ120mmケースファン1個パック
材質PBT、Silicon質量(g)251品名Neptune DN120 PRO定格電圧(V)DC 12口径(Φmm)ファン:120×120×25ベアリングファン:FDB定格電流(A)0.13定格出力(W)1.44騒音値(dB)ファン:20.3 (A) (Normal)コネクタファン接続:4-Pin (12V、 PWM)ファン静圧:0.45 - 2.83mmH2O、風量:24.15 - 60.56 CFMRoHS指令(10物質対応)対応ファン速度(rpm)PWM 900 - 2200 +/- 10%MTBF(時間)>60,000
PCケースファン 3個パック FN-ASP120-3PK IN WIN(インウィン)PCケースファン 3個パック FN-ASP120-3PKIN WIN(インウィン)
5,098税込5,608
1台
6日以内出荷
Sirius Loopのホワイトモデル!3個パック Sirius Pureが登場!FAN/ARGBケーブルも白色になってます。
仕様アドレサブルRGBコントローラー(SATA電源)付属品ネジ ×12 / アドレス指定可能RGBコントローラー ×1 / 3pinヘッダー ×3種別ロングライフスリーブベアリング 30000 hrsタイプエアーフロー:50CFM回転数(min-1[r.p.m])FAN 500-1600保証期間2年騒音レベル(dB(A))最大27コネクタ4pinケーブル長(cm)FAN 4pinケーブル 55 +10 (分岐あり) 、アドレサブルRGBケーブル58 + 20 (分岐あり)RoHS指令(10物質対応)対応最大風圧(mmH2O)1.67
PCケースファン 3個パック ASL120FAN-3PK IN WIN(インウィン)PCケースファン 3個パック ASL120FAN-3PKIN WIN(インウィン)
4,498税込4,948
1台
欠品中
お得な3個パック!SiriusLOOP ASL120FANが3つとアドレサブルRGBピンがないマザーでも光らせるコントローラーが付属してきます! 両面に円のアドレサブルRGBを使ったライティングが可能。耐震性ゴムスタンドで振動を防ぎPWMに対応し最適な回転数で冷却できます。
仕様アドレサブルRGBコントローラー(SATA電源)付属品ネジ ×12 / アドレス指定可能RGBコントローラー ×1 / 3pinヘッダー ×3種別ロングライフスリーブベアリング 30000 hrsタイプエアーフロー:50CFM回転数(min-1[r.p.m])FAN 500-1600保証期間2年騒音レベル(dB(A))最大27コネクタ4pinケーブル長(cm)FAN 4pinケーブル 55 +10 (分岐あり) 、アドレサブルRGBケーブル58 + 20 (分岐あり)RoHS指令(10物質対応)対応最大風圧(mmH2O)1.67
PCケース IW-BL057B/300B IN WIN(インウィン)PCケース IW-BL057B/300BIN WIN(インウィン)
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
スリムタイプで300W電源内蔵のPCケース ブラックモデル。 ビジネス用途に最適です。
仕様拡張: PCI Low Profile×4 / フロントIO Audio×2 USB3.0×2 USB 2.0×2材質SECCスチール スリムタイプケース、80PLUS BRONZE 300W電源内蔵寸法(mm)330×96×416(スタンド含まず)保証期間1年使用CPUCPUクーラー:70mm高まで対応 拡張カード約200mmまでRoHS指令(10物質対応)対応ストレージ5.25"×1、3.5"×3(2つはシャドウベイ)対応マザーボードMicro-ATX /Mini-ITX
PCケース IW-BL634B/300B2 IN WIN(インウィン)PCケース IW-BL634B/300B2IN WIN(インウィン)
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
スリムタイプで300W電源内蔵のPCケース ブラックモデル。 ビジネス用途に最適です。
仕様拡張: PCI Low Profile×4 / フロントIO Audio×2 USB3.0×2 USB 2.0×2材質SECCスチール スリムタイプケース、80PLUS BRONZE 300W電源内蔵寸法(mm)330×96×416(スタンド含まず)保証期間1年使用CPUCPUクーラー:70mm高まで対応 拡張カード約200mmまでRoHS指令(10物質対応)対応ストレージ5.25"×1、3.5"×3(2つはシャドウベイ)対応マザーボードMicro-ATX /Mini-ITX
PCケース IW-BL634W/300B2 IN WIN(インウィン)PCケース IW-BL634W/300B2IN WIN(インウィン)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
スリムタイプで300W電源内蔵のPCケース ホワイトモデル。 ビジネス用途に最適です。
仕様拡張: PCI Low Profile×4 / フロントIO Audio×2 USB3.0×2 USB 2.0×2材質SECCスチール スリムタイプケース、80PLUS BRONZE 300W電源内蔵寸法(mm)330×96×416(スタンド含まず)保証期間1年使用CPUCPUクーラー:70mm高まで対応 拡張カード約200mmまでRoHS指令(10物質対応)対応ストレージ5.25"×1、3.5"×3(2つはシャドウベイ)対応マザーボードMicro-ATX /Mini-ITX
PCケース IW-CS-B1-PURE IN WIN(インウィン)PCケース IW-CS-B1-PUREIN WIN(インウィン)
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
コンパクトでデザイン性に優れたB1にホワイトが登場!天板には高品質の合板を採用。表面にはInWinのロゴが刻印しています。縦置き、横置きどちらにも対応し、80PLUS GOLD 200W電源を搭載、
種別シャドウベイ 2.5”x2|、フロントIO Audio(CITA-SPK/Mic)×1 USB3.0×1材質原木合板/ABS寸法(mm)238×302mm x 108質量(kg)1.65ホワイト電源200W 80PLUS GOLD電源内蔵(3年保証)使用CPUCPUクーラー:60高まで対応ファンFAN取り付け:1×80mm (サイドFAN)RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードMini-ITX拡張スロット数なし
PCケース A1 Prime WHITE IN WIN(インウィン)PCケース A1 Prime WHITEIN WIN(インウィン)
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
コンパクトでありながらハイエンドGPUに対応できるA1PRIME ホワイトモデル! 電源は750W GOLDを搭載!冷却FANもARGBに対応したSirius Pureを2個インストール済み CPUクーラーも120mmAIOクーラーか160mmまでの高さのAIRクーラーに対応
仕様水冷ラジエター:リア120mm 取り付け可能種別シャドウベイ 2.5”×2 |フロントIO Audio ×2 USB3.0 ×2材質スチール・強化ガラス長さ(mm)320厚さ(mm)55まで寸法(mm)27.3×224×357(突起物さ含む)質量(kg)6.14ホワイト使用CPUCPUクーラー:160mm高まで対応電源容量(W)750 80PLUS GOLD内蔵(3年保証)ファンFAN取り付け:サイド1×120mm/リア1×120mm(SiriusLOOP2個装着済み)/ボトム2×120mm取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードMini-ITX拡張スロット数PCI-ESlot×2
PCケース A1 Prime BLACK IN WIN(インウィン)PCケース A1 Prime BLACKIN WIN(インウィン)
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
コンパクトでありながらハイエンドGPUに対応できるA1PRIME 電源は750W GOLDを搭載!冷却FANもARGBに対応したSirius Loopを2個インストール済み CPUクーラーも120mmAIOクーラーか160mmまでの高さのAIRクーラーに対応
仕様水冷ラジエター:リア120mm 取り付け可能種別シャドウベイ 2.5”×2 |フロントIO Audio ×2 USB3.0 ×2材質スチール・強化ガラス長さ(mm)320厚さ(mm)55まで寸法(mm)27.3×224×357(突起物さ含む)質量(kg)6.14ブラック使用CPUCPUクーラー:160mm高まで対応電源容量(W)750 80PLUS GOLD内蔵(3年保証)ファンFAN取り付け:サイド1×120mm/リア1×120mm(SiriusLOOP2個装着済み)、ボトム2×120mm取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードMini-ITX拡張スロット数PCI-ESlot×2
PCケース IW-CS-A3BLK-1AM120S IN WIN(インウィン)PCケース IW-CS-A3BLK-1AM120SIN WIN(インウィン)
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
コンパクトでシンプルなデザインを採用、高さを抑えつつ240mmラジエターと340mmまでのGPUに対応しつつ、最新のUSB3.2Gen 2x2フロントType Cにも大応しています。また薄型で高性能なMercury AM120S 1pcsリアに取り付け済み
仕様水冷ラジエター対応:トップ 240mm取り付け可能材質SECC、 強化ガラス、 アルミニウム、 PC-ABS長さ(mm)GPU:340まで、電源装置:200まで対応(170以上の場合GPUサイズは280までとなります。)質量(kg)5.24ブラック電源ATX使用CPUCPUクーラー:162高まで対応寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)401×215×347ファンFAN取り付け:トップ2×120mm/リア1×120mm(MercuryAM120S取り付け済み)/ボトム2×120mm取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応ストレージ1×2.5” 2×3.5"/2.5"、フロントIO:1×HD Audio(CTIA-SPK/Mic) 2×USB3.2Gen1 1×USB3.2Gen2X2 TypeC対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数PCI-ESlot×4
PCケース IW-CS-A3WHI-1AM120S IN WIN(インウィン)PCケース IW-CS-A3WHI-1AM120SIN WIN(インウィン)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
コンパクトでシンプルなデザインを採用、高さを抑えつつ240mmラジエターと340mmまでのGPUに対応しつつ、最新のUSB3.2Gen 2x2フロントType Cにも大応しています。また薄型で高性能なMercury AM120S 1pcsリアに取り付け済み
仕様水冷ラジエター対応:トップ 240mm取り付け可能材質SECC、 強化ガラス、 アルミニウム、 PC-ABS長さ(mm)GPU:340まで、電源装置:200まで対応(170以上の場合GPUサイズは280までとなります。)質量(kg)5.24ブラック電源ATX使用CPUCPUクーラー:162高まで対応寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)401×215×347ファンFAN取り付け:トップ2×120mm/リア1×120mm(MercuryAM120S取り付け済み)/ボトム2×120mm取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応ケースミニタワーストレージ1×2.5”2×3.5"/2.5"、フロントIO:1×HDAudio(CTIA-SPK/Mic)2×USB3.2Gen11×USB3.2Gen2X2TypeC対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数PCI-ESlot×4
PCパーツ