絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(347)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(304)
  • StarTech.com(205)
  • アイネックス(191)
  • ASUS(エイスース)(80)
  • LIAN LI(79)
  • be quiet!(72)
  • COOLER MASTER(67)
  • DEEPCOOL(65)
  • CONTEC(コンテック)(56)
  • RS PRO(53)
  • 長尾製作所(53)
  • COUGAR(47)
  • 変換名人(45)
  • AMD(44)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(42)
  • NEC三菱(37)
  • 親和産業(34)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドッキングスタンド_USB3.2_コピー機能付き サンワダイレクトドッキングスタンド_USB3.2_コピー機能付きサンワダイレクト
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
最大16TBのHDDやSSDに対応したHDD/SSDテュプリケーターです。高速SATA3(理論値6Gps)規格に対応しています。3.5インチと2.5インチ両対応ボタン一つでHDDやSSDをコピー(クローン)できます。コピーの進行具合を4つのLEDで表示しますPSE認証済みのACアダプタ使用しています従来のUSB2.0(480Mbps)に比べ、USB3.0は約10倍の5Gbpsの転送速度を実現。 UASPに対応しています。※転送速度 5Gbps は理論値になります。実際の転送速度とは異なりますので予めご了承ください。 ※USB3.0で接続する場合は、USB3.0ホストインターフェイスが必要になります。 従来のUSB2.0ホストにも接続できますが、その場合の転送速度の上限はUSB2.0(480Mbps)になります。
仕様●対応ドライブ:3.5インチHDD(SATA)、2.5インチHDD(SATA)、2.5インチSSD(SATA)●対応最大容量:16TB●電源コード長:1.1mセット内容製品本体、USBケーブルAコネクタ-タイプCコネクタ(ケーブル長/約0.9m) ×1、専用ACアダプタ(ケーブル長/約1.4m) ×1※USB3.0機器として使用するには、USB3.0対応ホストアダプタか、USB3.0対応ポートを搭載した機種でなくてはなりません。 ※本製品にはハードディスクは付属していません。 ※本製品に取り付けたハードディスクはいかなる原因においても内部データおよびハードディスクの保証はいたしません。ケーブル長(m)1対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8, 7使用チップASM1156対応機種Windows搭載パソコン≪注意≫ ※USB3.0機器として使用するには、USB3.0対応ホストアダプタか、USB3.0対応ポートを搭載した機種でなくてはなりません。 ※本製品にはハードディスクは付属していません。 ※本製品に取り付けたハードディスクはいかなる原因においても内部データおよびハードディスクの保証はいたしません。インターフェースPC接続側:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)
デュプリケーター SDカード サンワダイレクトデュプリケーター SDカードサンワダイレクト
83,980税込92,378
1個
4日以内出荷
パソコンなしでメディアをコピーできるSDデュプリケーター完全非同期式コピー。非同期コピーは、コピーが終了したSDカードから次のSDカードへ差し替えてコピーを続行できる機能です。最大33MB/Sの高速転送いろいろなフォーマットに対応最大3つまで同時にコピーすることができます。小型なので机の上での作業にピッタリなサイズです。2種類のコピー方法があり、早くコピーするスマートモード、完全にコピーする全体(RAW)モードが選べます。画面で状況を確認しながら使用ができます。機能はコンペア、消去、フォーマットなどの機能があります。4種類のデータの消去方式があり、通常の削除だけでなく、セキュリティの高いDoD方式(米国国防総省方式)にも対応しています。
付属品電源コード(12V 5A)、マニュアルCD、帯電防止リストバンド寸法(mm)約W184×D104×H32枚数同時書き込み枚数:3枚製品質量(g)約500バッファメモリ128MB対応メディアSDカード、microSDカード対応フォーマットFAT16/32、exFAT、NFTS、Mac(HFS+)、Linux(Ext2/3/4)取扱説明書日本語取扱説明書あり書込速度(MB/s)33
デュプリケーター サンワダイレクトデュプリケーターサンワダイレクト
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
パソコンなしでメディアをコピーできるSDデュプリケーター 完全非同期式コピー 最大33MB/Sの高速転送 いろいろなフォーマットに対応
仕様同時書込枚数:7枚セット内容電源ケーブル適合機器SD・microSD※コピープロテクトがされているメモリは使用できません。バッファメモリ128MB対応フォーマットFAT16/32、exFAT、NTFS、Mac(HFS+)、Linux(Ext2/3/4)耐久性SDスロット:約5000回※あくまでも目安であり耐久性を保証するものではありません。転送速度(MB/sec)Read約33、Write約31読込速度(最大)31MB/s書込速度(MB/s)(最大)33
デュプリケーター DVD用 サンワダイレクトデュプリケーター DVD用サンワダイレクト
65,980税込72,578
1個
欠品中
パソコンなしでメディアをコピーできるDVDデュプリケーター
セット内容電源ケーブル・簡易取説※正式な取説はweb取説です。適合規格CD・CD-R・CD-RW・DVD・DVD-R・DVD-RW枚数【同時書込】3個対応【書込対応】DVD-R 16x / DVD+R 16x / DVD-R DL 8x / DVD+R DL 8x,DVD-RW 6x,DVD+RW 8x / CD-R 48x / CD-RW 24x読込対応メディア,DVD-ROM / DVD-Video / DVD-Audio / DVD-R / DVD-RW / DVD+R,DVD+RW / DVD+R Double Layer / DVD-R Dual Layer / CD-ROM (Mode1 & Mode2),CD-ROM/XA (Mode2 form1 & form2) / CD-DA / Mixed-Mode / Video CD,CD-I / Photo CD (Single & Multi-session) / CD-Extra / HFS / CD-Bridge,ISO9660 / CD-R / CD-RWDVD フルサイズ(4.7GB)コピー時間・2倍速記録では30分・4倍速記録では15分・6倍速記録では10分・8倍速記録では9分・16倍速記録では6分CD フルサイズ(80分/700MB)コピー時間・32倍速記録では4分バッファメモリ128MB
デュプリケーター サンワダイレクトデュプリケーターサンワダイレクト
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
パソコンなしでUSBメモリをコピーできるUSBデュプリケーター 完全非同期式コピー 最大33MB/Sの高速転送 いろいろなフォーマットに対応
セット内容電源ケーブル適合規格SD・microSD※コピープロテクトがされているメモリは使用できません。枚数(同時書込)7個バッファメモリ128MB対応フォーマットFAT16/32、exFAT、NTFS、Mac(HFS+)、Linux(Ext2/3/4)耐久性USBポート:約1500回※あくまでも目安であり耐久性を保証するものではありません。転送速度(MB/sec)(Read)約33、(Write)約31読込速度(最大)31MB/s撥水加工無し
PCパーツ