SilverStone SSD 最大3基 増設キット PCIe 拡張カード SST-ECM27SILVER STONE(シルバーストーン)5日以内出荷
・長さ2230、2242、2260、2280のM.2 PCIe / NVMe SSD対応・3基のM.2 SSDスロットが同時使用可能・1台のM.2 PCIe SSD (M key)にPCIe x4インタフェース利用で対応・2台のM.2 SATA SSD (B key)に対応・PCIe Gen4対応・SATA 6Gbps対応・ロープロファイル拡張スロット付属・PCIe CLKREQ# 機能対応
仕様●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●モジュールキー:SATAベースBキー PCIe x4 NVMeベースMキー質量(g)実質量:47.5型番SST-ECM27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×11×67.9インターフェースSSD:NVMeと SATA M.2、PCI Express x4 / SATA 6 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】電源LED:青い、、SSD接続:緑で点灯、、データアクセス:赤で点滅ドライブ数3
SILVERSTONE 1 x NVMe & 1 x SATA M.2 SSD~PCIe x4 1Uアダプタカード SST-ECM28SILVER STONE(シルバーストーン)7日以内出荷
・ご使用のシステムに装着しても高さわずか32mmのため、1Uシャーシにご使用いただけます・1台のM.2 NVMe SSD (M key)にPCIe x4インタフェース利用で対応・1台のM.2 SATA SSD (B key)に対応・2基のM.2 SSDスロットが同時使用可能・PCIe Gen4対応・SATA 6Gbps対応・内蔵LEDステータスインジケーター・PCIe CLKREQ# 機能対応
仕様●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●モジュールキー:SATAベースBキーPCIe x4 NVMeベースMキー質量(g)実質量:17.8備考ECM28の'M'キーはPCIe SSD専用、'B'キーはSATA SSD専用です BキーSSDが正しく動作するには、SATA 7ピンケーブルをマザーボードに接続する必要があります M.2 PCIe NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ (Z97 H97 Z170×99)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須ですご使用のオペレーティングシステムとECM28の間で、デバイスが認識・検知されないなどの互換性トラブルが発生した場合、ドライバまたはマザーボードのBIOSを最新バージョンにアップグレードしてください。または、オペレーティングシステムを互換性モードで起動させて、以前のオペレーティングシステムバージョンを選択し、ECM28に必要なドライバをインストールしてください。型番SST-ECM28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.5×32×118.4インターフェースSSD:NVMeと SATA M.2、PCI Express x4 / SATA 6 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】NVMeSSDハードドライブ接続/データアクセス:青いで点灯/青い点滅、SATASSDハードドライブ接続/データアクセス:赤で点灯/赤で点滅ドライブ数2
SilverStone M.2モジュールを2つ搭載できるM.2増設インターフェイスカード SST-ECM20SILVER STONE(シルバーストーン)7日以内出荷
・ 1つのM.2ポート (M key)を1つのPCI-E x4インタフェースに変換・第2のM.2ポート(B key)をSATAインタフェースに変換・2基のM.2 SSDを同時にサポート・ オプションでのロープロファイル拡張スロット装備・ ドライバのインストールは不要
仕様●M.2 SSD対応タイプ:2230, 2242, 2260および2280●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:SATAベースBキーPCI-E 4XベースMキー備考メモ:ECM20の'M'キーはPCI-E SSD専用、'B'キーはSATA SSD専用です。メモ:BキーSSDが正しく動作するには、SATA 7ピンケーブルをマザーボードに接続する必要があります。メモ:M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170×99) / AMD 300 series (A320 B350×370)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須です。メモ:ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。型番SST-ECM20インターフェースSSD:M.2(NGFF)、PCI Express X4 / SATA 6GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブ数2
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります