絞り込み
ブランド
  • OWLTECH(オウルテック)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(522)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(381)
  • アイネックス(194)
  • StarTech.com(192)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(114)
  • ASUS(エイスース)(86)
  • LIAN LI(77)
  • CONTEC(コンテック)(73)
  • COOLER MASTER(69)
  • DEEPCOOL(66)
  • RS PRO(51)
  • COUGAR(49)
  • 長尾製作所(49)
  • 変換名人(45)
  • NEC三菱(44)
  • グリーンハウス(40)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(34)
  • 玄人志向(34)
  • 親和産業(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信頼の国内メーカー信越化学工業製 スタンダードCPU冷却グリス Gシリーズ OWLTECH(オウルテック)信頼の国内メーカー信越化学工業製 スタンダードCPU冷却グリス GシリーズOWLTECH(オウルテック)
589税込648
1本
当日出荷
工業用PCで使用されることも多い信越化学工業製CPU冷却グリスです。冷却性能が3.6W/mkなので、放熱性に優れており、様々なユーザーの方に最適なモデルです。500Pa.Sのきわめて高い粘度を誇ります。このため、耐ポンプアウト性、耐衝撃性能に優れており、振動の多い場所や、高い信頼性を要求される箇所に最適なグリスです。
付属品塗布用ヘラ使用温度範囲(℃)-40~150内容量(g)約1.7保証期間初期不良のみ交換保証熱伝導率(W/mk)3.6粘度(Pa・s)500RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(mm2K/W)25
ケースファン OWLTECH(オウルテック)ケースファンOWLTECH(オウルテック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
標準の3ピンケーブルを、ペリフェラル4ピンに変換して接続できる、分岐ケーブルを装備しました。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×92×25仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無しベアリング2ボールコネクタ形状パルスセンサー付き3pin+4pin寿命(期待)60℃40000h、40℃66000h保証期間2年ケーブル長(mm)800定格出力電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
2.5インチHDD/SSD to 3.5インチ変換ブラケット OWLTECH(オウルテック)2.5インチHDD/SSD to 3.5インチ変換ブラケットOWLTECH(オウルテック)
799税込879
1個
当日出荷
空いている3.5インチベイに、2.5インチのHDDやSSDを取り付けることができるPCケース内蔵用の変換ブラケットです。ネジセット付属ですぐに取り付け可能です。
付属品ミリネジ×4本、インチネジ×4本適合ドライブ:2.5インチ HDD、2.5インチ SSD、ベイ:3.5インチベイブラック質量(g)約104本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約102×114×11.2保証期間1年間
ケースファン OWLTECH(オウルテック)ケースファンOWLTECH(オウルテック)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
2ボールベアリングシャフトを採用しています。ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転制度が長期間保たれます。回転の安定化はもとより、良質な素材選びと高精度の加工技術に加え、部品の小型化やバランス修正により一層の低振動・低ノイズを可能にしました。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)80×80×25仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無し付属品取り付け用ネジ定格電圧(V)12ベアリング2ボールコネクタ形状パルスセンサー付き3ピンコネクタ、3ピン→4ピン変換ケーブル付属両対応寿命(期待)60℃:40000h、40℃:66000h保証期間2年ケーブル長(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
ケースファン OWLTECH(オウルテック)ケースファンOWLTECH(オウルテック)
2,798税込3,078
1個
予約販売
冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×60×25仕様(パルスセンサー)あり、3pin+4pin、(リブ)無し定格電圧(V)12ベアリング2ボール寿命期待:60℃40000h、40℃66000hRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードCPU冷却グリス 信越化学工業製 OWLTECH(オウルテック)スタンダードCPU冷却グリス 信越化学工業製OWLTECH(オウルテック)
429税込472
1個
6日以内出荷
信越化学工業製CPU冷却グリス・スタンダードグリス OWL-SILG-G751・スタンダードグリス OWL-SILG-G775・スタンダードグリス OWL-SILG-G747
仕様●使用グリス型式:OWL-SILG-G751:G-751、OWL-SILG-G775:G-775、OWL-SILG-G747:G-747●熱伝導率:OWL-SILG-G751:4.5W/mk、OWL-SILG-G775:3.6W/mk、OWL-SILG-G747:0.9W/mk●熱抵抗値:OWL-SILG-G751:17mm2・K/W、OWL-SILG-G775:25mm2・K/W、OWL-SILG-G747:15mm2・K/W使用温度範囲(℃)OWL-SILG-G751:-50~120、OWL-SILG-G775:-40~150、OWL-SILG-G747:-50~120粘度OWL-SILG-G751:420pa.S、OWL-SILG-G775:500pa.S、OWL-SILG-G747:50pa.S
M.2 2280 SSD用 ヒートシンク、熱伝導シート、固定用シリコンゴムセット OWLTECH(オウルテック)M.2 2280 SSD用 ヒートシンク、熱伝導シート、固定用シリコンゴムセットOWLTECH(オウルテック)
429税込472
1個
当日出荷
M.2 SSDの熱をすばやく冷却PlayStation(R)5に対応
付属品熱伝導シート × 1、固定用シリコンゴム × 2材質アルミニウム、シリコン本体質量(g)約9対応【SSD】M.2 2280サイズ対応SSD本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×22×3保証期間6ヵ月RoHS指令(10物質対応)対応
信頼の国内メーカー信越化学工業製 スタンダードCPU冷却グリス Gシリーズ OWLTECH(オウルテック)信頼の国内メーカー信越化学工業製 スタンダードCPU冷却グリス GシリーズOWLTECH(オウルテック)
999税込1,099
1本
当日出荷
工業用PCで使用されることも多い信越化学工業製CPU冷却グリスです。冷却性能が4.5W/m・kなので、放熱性に優れており、様々なユーザーの方に最適なモデルです。粘性が420Pa.Sと比較的高めなので、ポンプアウトが起こりにくく、万が一基板上に付着しても、絶縁破壊に対しての強さが非常に優れているため、とても扱いやすいグリスです。
付属品塗布用ヘラ使用温度範囲(℃)-50~120内容量(g)約1.7保証期間初期不良のみ交換保証熱伝導率(W/mk)4.5粘度(Pa・s)420RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(mm2K/W)17
信頼の国内メーカー信越化学工業製 溶剤希釈済み 高性能CPU冷却グリス OWLTECH(オウルテック)信頼の国内メーカー信越化学工業製 溶剤希釈済み 高性能CPU冷却グリスOWLTECH(オウルテック)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
工業用で実績のある信越化学製シリコングリスを採用。高い耐久性により塗布時の性能を長期にわたり維持、グリスの再塗布などのメンテナンスの頻度を軽減することができます。このグリスは溶剤の揮発によって塗布時からグリスの膜が薄くなることで熱抵抗値が下がります。熱伝導率は初期値で4W/m・K、薄膜化後は6.0W/m・Kまで上昇します。熱抵抗値は15mm2・K/Wということで、初めて溶剤希釈済グリスを使う方に最適な高コスパモデルとなっています。
付属品塗布用ヘラ使用温度範囲(℃)-50~120内容量(g)約1.7保証期間初期不良のみ交換保証熱伝導率(W/mk)6粘度(Pa・s)180(25℃時)RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(mm2K/W)15
ケースファン OWLTECH(オウルテック)ケースファンOWLTECH(オウルテック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
高品質で人気の高い、山洋電気社製の120mmサイズのケースファンです。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×119×25仕様(リブ)無し付属品取付ネジ質量(g)約140定格電圧(V)12ベアリング2ボール寿命期待:60℃40000h、40℃66000hケーブル長(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
2.5インチHDD/SSDを2台3.5インチベイに取り付けられるブラケット金属製 OWLTECH(オウルテック)2.5インチHDD/SSDを2台3.5インチベイに取り付けられるブラケット金属製OWLTECH(オウルテック)
929税込1,022
1個
当日出荷
2.5インチHDD/SSDを取り付けるスペースのないPCケースでも3.5インチベイに取り付が可能になります。また、空いている3.5インチベイの有効活用も可能です。2.5インチHDD/SSDを2台取り付け可能なのでスペースを有効に利用可能です。材質はスチール製なので、経年や熱で歪みが生じることもありません。
付属品ネジセット適合2.5インチベイ材質スチールブラックRoHS指令(10物質対応)対応
高性能CPU冷却グリス 信越化学工業製 溶剤希釈済み OWLTECH(オウルテック)高性能CPU冷却グリス 信越化学工業製 溶剤希釈済みOWLTECH(オウルテック)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
オウルテックは熱伝導率のみを追いかけるのではなくシリコングリスの在るべき姿を提案します・熱を加えることで冷却効率を向上・最上位グリス OWL-SILG-7868・ミドルレンジグリス OWL-SILG-7783D・スタンダードグリス OWL-SILG-7762
仕様●使用グリス型式:OWL-SILG-7868:X-23-7868-2D、OWL-SILG-7783D:X-23-7783D、OWL-SILG-7762:X-23-7762●熱伝導率:OWL-SILG-7868 6.2W/mk、OWL-SILG-7783D 5.5W/mk、OWL-SILG-7762 6.0W/mk●熱抵抗値:OWL-SILG-7868 7mm2・K/W、OWL-SILG-7783D 8mm2・K/W、OWL-SILG-7762 15mm2・K/W使用温度範囲(℃)OWL-SILG-7868 -50~120、OWL-SILG-7783D -50~120、OWL-SILG-7762 -50~120粘度OWL-SILG-7868 100pa.S(25℃時)、OWL-SILG-7783D 200pa.S(25℃時)、OWL-SILG-7762 180pa.S(25℃時)
山洋電気製 PCケース用冷却ファン 120mm角 OWLTECH(オウルテック)山洋電気製 PCケース用冷却ファン 120mm角OWLTECH(オウルテック)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
山洋電気製 40mm ケースファン OWLTECH(オウルテック)山洋電気製 40mm ケースファンOWLTECH(オウルテック)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
山洋電気製 プロフェッショナルモデル・3ピン→ペリフェラルコネクタ変換ケーブル付属・ボールベアリング機構を搭載
仕様●最大静圧:2.75mmH2O●最大風量:0.12m3/min、4.1CFM●期待寿命:66000時間(40do) ,40000時間(60℃)●騒音(dB):21付属品取付用ネジ / ペリフェラル変換ケーブルサイズ約 40(W) × 40(H) × 10(D)mm回転数5000rpmコネクタ3pinコネクタ(2510-3P) / ペリフェラルコネクタ (※付属変換ケーブル使用時)ケーブル長(mm)600定格出力電圧(V)12
120mmサイズ/ PCケース用 120mm ケースファン OWLTECH(オウルテック)120mmサイズ/ PCケース用 120mm ケースファンOWLTECH(オウルテック)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
用途に合わせて選べる2種類の性能スリーブケーブル採用ですっきりとした配線に
仕様リブ:無し付属品ケースファン取付用ネジ × 4ブラック定格入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×25×120寿命40000 時間使用軸受ライフルベアリングコネクタ4ピン (PWM制御)
山洋電気製 80mm ケースファン OWLTECH(オウルテック)山洋電気製 80mm ケースファンOWLTECH(オウルテック)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
付属品取付用ネジ定格電圧(V)12ベアリング2ボールベアリング寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 80× 80× 25保証期間2年コネクタ3pinコネクタ(2510-3P) / ペリフェラルコネクタ (※付属変換ケーブル使用時)ケーブル長(mm)600
山洋電気製 60mm ケースファン OWLTECH(オウルテック)山洋電気製 60mm ケースファンOWLTECH(オウルテック)
2,798税込3,078
1個
予約販売
リブ無し形状・ボールベアリング機構を搭載・こだわりの2ボールベアリング・3ピン→ペリフェラルコネクタ変換ケーブル付属・山洋電気製 プロフェッショナルモデル
付属品取付用ネジ / ペリフェラル変換ケーブルサイズ約 40(W) × 40(H) × 10(D)mmコネクタ3pinコネクタ(2510-3P) / ペリフェラルコネクタ (※付属変換ケーブル使用時)ケーブル長(mm)600定格出力電圧(V)12
ツールレス設計 最大430mmGPU搭載可能 ARGB LEDファン×3/USB3.0 Type-Cポート×1 標準搭載 ATXミドルタワーPCケース OWLTECH(オウルテック)ツールレス設計 最大430mmGPU搭載可能 ARGB LEDファン×3/USB3.0 Type-Cポート×1 標準搭載 ATXミドルタワーPCケースOWLTECH(オウルテック)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
白にこだわったホワイトPCケース・大型PCパーツにも対応可能な広々としたケース空間・ARGB連結120mmファンを3基搭載・2種類のフロントパネルが付属・パーツ付け替えで側面からの吸排気にも対応・ツールレス設計でメンテナンス性が向上・USB3.0 Type-Cポートを含む充実のI/Oポート・ARGB LEDコントローラを標準搭載・好きな向きで使用可能なPCI拡張スロット・安心の1年保証
仕様●対応CPUクーラー高:最大 180mm●対応GPU長:最大 430mm●対応MB:ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応PSU:ATX●対応ラジエータ長:最大 360mm●搭載ポート:USB Type-A 3.0 × 2、USB Type-C × 1、HD Audio In/Out × 1●搭載可能ストレージ数:3.5インチ シャドウベイ × 2、2.5インチ シャドウベイ × 2、拡張スロット数、7スロット●搭載可能ファン数:フロント:120mm × 3 or 140mm × 3、サイド:120mm × 3、トップ:120mm × 3 or 140mm × 2、リア:120mm × 1 or 140mm × 1付属品120mmARGBファン (ケース本体取付済) × 1、ファン取付用ネジ (ケース本体取付済) × 12、HDD取付用ネジ × 18、マザーボード&SSD取付用ネジ × 20、電源&ビデオカード取付用ネジ × 6、マザーボード用六角スペーサー × 3、マザーボード用ガイド付六角スペーサー × 2、トップパネル本固定用手回しネジ × 2、樹脂ワッシャー (塗装剥げ防止用) × 12、六角スペーサー取付用ナットセッター × 1結束バンド (ナイロンタイプ) × 8、結束バンド (針金タイプ) × 8、ボスピン受け (交換用) × 2、ビープスピーカー × 1、フロントパネル (メッシュ) × 1、フロント部120mmファン用ブラケット (ケース本体取付済) × 1サイド部120mmファン用ブラケット × 1、PCI拡張スロット用メクラパネル × 1、ARGBコントローラー (ケース本体取付済) × 1、保証書材質本体:スチール、フロントパネル:ガラスパネル、フロントパネル (メッシュ):スチール、サイドパネル:強化ガラスパネルホワイト本体質量(kg)約 11.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 235 × 490 × 505保証期間1年間
ARGB LED内蔵ヘッド&チューブ 水冷CPUクーラー OWLTECH(オウルテック)ARGB LED内蔵ヘッド&チューブ 水冷CPUクーラーOWLTECH(オウルテック)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
オールホワイト系のゲーミングPCに最適な水冷CPUクーラー・使用環境や用途に合わせて選べる2種類のラジエーターサイズ・アドレサブルRGB LED内蔵水冷ヘッド&チューブ・連結タイプのデイジーチェーン対応ファンで配線すっきり・ファン中央部にインフィニティミラーデザイン採用・熱伝導性に優れる銅製ベースプレート・アルミニウム製ラジエーター・回転調整可能なヘッドデザイン・アドレサブルRGBコントローラー付属・日本語の取扱説明書を同梱・安心の3年保証
ホワイト
フルカラーLCD ARGB LED内蔵ヘッド搭載 360mmサイズ 水冷CPUクーラー OWLTECH(オウルテック)フルカラーLCD ARGB LED内蔵ヘッド搭載 360mmサイズ 水冷CPUクーラーOWLTECH(オウルテック)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
オールホワイト系のゲーミングPCに最適な水冷CPUクーラー・フルカラーIPS方式LCD搭載水冷ヘッド・専用ソフトウェア対応・連結タイプのデイジーチェーン対応ファンで配線すっきり・ファン中央部にインフィニティミラーデザイン採用・熱伝導性に優れる銅製ベースプレート・アルミニウム製360mm大型ラジエーター・アドレサブルRGBコントローラー付属
付属品Intel用バックプレート × 1/Intel用ブラケット × 1/AMD用ブラケット × 1/AMD用固定ネジ × 2/ナット × 4/Intel 1366/115x/1200/1700用スタンドオフ × 4/Intel LGA2011用スタンドオフ × 4/ラジエーター固定用ネジ × 12/サーマルグリス × 1/ヘラ × 1/ファン (取付済み) × 3/ファン取付用ネジ (取付済み) × 12/ファン分岐ケーブル (取付済み) × 1/ARGBコントローラー × 1/取扱説明書 兼 保証書 × 1材質水冷ヘッド ベースプレート:銅、ラジエーター:アルミホワイト質量(g)約1650回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:2500 ± 250、ファン:900 ± 200 ~ 1800 ± 200定格入力電圧(V)水冷ヘッド:DC12、ファン:DC12 (LED:5)最大静圧(mmH2O)1.97寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水冷ヘッド:約73.6×87.5×51、ラジエーター:約120×397×27、ファン:約120×120×25定格入力電流(A)水冷ヘッド:DC0.35、ファン:DC0.33 (LED:0.28)輝度500 nits解像度480 × 480 dpi寿命30000 時間使用軸受流体軸受けLED水冷ヘッド:アドレサブル RGB、ファン:アドレサブル RGBコネクタポンプ:3ピン/ファン:4ピン (PWM制御)、[LEDコネクタ]コネクタ水冷ヘッド:3ピン/ファン:3ピン騒音値(dB(A))(50/60Hz)ポンプ:≦ 30、ファン:35.4 (最大時)駆動方式IPSチューブ径(Φmm)11.7チューブ長さ(mm)約380最大風量(CFM)76.67色深度24 bitリフレッシュレート(Hz)60
モービルラックカートリッジ アイボリー OWLTECH(オウルテック)モービルラックカートリッジ アイボリーOWLTECH(オウルテック)
5,798税込6,378
1個
13日以内出荷
HDDを手軽に取り付け取り外し可能 カートリッジ単体 OWL-BF90シリーズ対応 モービルラックカートリッジ アイボリー
仕様●サイズ:約118(W)×186(D)×36(H)mmアズワン品番65-9225-59
OWL-SC200シリーズ用追加ファンキット OWLTECH(オウルテック)OWL-SC200シリーズ用追加ファンキットOWLTECH(オウルテック)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
CPUクーラー OWL-SC200シリーズをデュアルファン化エアフローガイド付き安心1年保証
デイジーチェーン接続可能 ARGB対応 120mm ケース用ファン OWLTECH(オウルテック)デイジーチェーン接続可能 ARGB対応 120mm ケース用ファンOWLTECH(オウルテック)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
PCケースで使用するのに最もメジャーな120mmファンで気軽に交換して鮮やかなRGBを楽しんでいただくことができます。PWM対応のため、PCの状況に応じて回転数が自動的に変わり、低負荷の時には優れた静音性が期待できます。
付属品取付用ネジ1×4、取付用ネジ2×4、取扱説明書 兼 保証書質量(g)約130回転数(min-1[r.p.m])800±250~1800±180入力電圧(V)DC12、LED:DC5最大静圧(mmH2O)2.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×25定格入力電流(A)0.32、LED:0.24寿命30000時間保証期間1年間騒音レベル(dB(A))33.8(最大時)LEDアドレサブル RGBコネクタ4ピン (PWM制御)、LED:3ピン構造(軸受)流体軸受け最大風量(CFM)73.6
PCケース内を彩るARGB LED搭載 360mmラジエータ搭載 簡易水冷CPUクーラー OWLTECH(オウルテック)PCケース内を彩るARGB LED搭載 360mmラジエータ搭載 簡易水冷CPUクーラーOWLTECH(オウルテック)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
多彩な照明効果でPCケース内をを彩ります。ベースプレートは熱伝導効率に優れる無酸素銅を採用し、広い面積でCPUからの熱を素早く冷却します。
付属品バックプレート×1、Intel用スライダー(色:黄)×4、Intel用ブラケット(Intel刻印)×2、AMD用スライダー(色:黒)×4、AMDブラケット(AMD刻印)×2、ばね付きナット×4、サーマルグリス×1、ワッシャー×4、ブラケット取付用ネジ×4、ネジやぐら×4、Intel LGA2066/2011用スタンドオフ×4、AMD/Intel兼用スタンドオフ×4、Intel LGA1700用スタンドオフ(色:ガンメタル)×4、AMD AM5用スタンドオフ×4、ファン取付用ネジ×12、ラジエーター固定用ネジ×12、ファン×3、LED 3ピン延長ケーブル×1、取扱説明書 兼 保証書材質ベースプレート:銅、ラジエーター:アルミ質量(g)約850(全て含めた重量)回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:2600±260、ファン:800±250~1800±18入力電圧(V)【水冷ヘッド】DC12、LED:DC5、【ファン】DC12、LED:DC5最大静圧(mmH2O)2.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水冷ヘッド:約80×70×54.3、ラジエーター:約120×393×27、ファン:約120×120×25定格入力電流(A)【水冷ヘッド】0.24、LED: 0.01、【ファン】0.32、LED:0.24寿命30000時間保証期間3年間騒音レベル(dB(A))ポンプ:≦ 38、ファン:33.8(最大時)LED水冷ヘッド:アドレサブル RGB、ファン:アドレサブル RGB適合ソケット【CPU】Intel:LGA1366、LGA115x、LGA1200、LGA1700、LGA2066、LGA2011、AMD:AM2、AM3、AM4、AM5コネクタポンプ:3ピン、ファン:4ピン (PWM制御)、【LED】水冷ヘッド:3ピン、ファン:3ピン構造(軸受)流体軸受けチューブ長さ(mm)約400最大風量(CFM)73.6
デイジーチェーン接続可能 高耐久ケースファン 2ボールベアリング 120mmサイズ OWLTECH(オウルテック)デイジーチェーン接続可能 高耐久ケースファン 2ボールベアリング 120mmサイズOWLTECH(オウルテック)
1,898税込2,088
1個ほか
4日以内出荷
デイジーチェーン(数珠繋ぎ)接続対応でコネクタ1つで複数のファンを連結接続ができ、連結したファンの回転数を一括制御します。
仕様リブ:あり定格電圧DC12Vベアリング2ボールベアリングコネクタ形状4ピン(PWM制御)最大静圧(mmH2O)1.52寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約120×120×25回転数700~1500rpm寿命50000時間保証期間1年騒音レベル(dB(A))29.3(最大時)最大風量(CFM)60.03
LED付ケース用ファン 12cm25mm厚 1500rpm OWLTECH(オウルテック)LED付ケース用ファン 12cm25mm厚 1500rpmOWLTECH(オウルテック)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
LED付ケース用ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×25×120仕様リブあり本体質量(g)約174最大静圧(mmH2O)0.78回転数1500rpm保証期間1年間耐用時間(時間)製品寿命:25000(25℃)コネクタFAN3Pin+ペリフェラル4Pin騒音値(dB(A))(50/60Hz)32ケーブル長(mm)800+100RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)44.74(1.26m3/min)
2ボールベアリングケース用ファン 8cm OWLTECH(オウルテック)2ボールベアリングケース用ファン 8cmOWLTECH(オウルテック)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
回転シャフトと面で接触するスリーブタイプと違いベアリングタイプは点での接触となります。そのため摩擦が少なく精度が保たれるのでシャフトの回転への影響を軽減出来ます。そのこだわりが長期間回り続けるFANを作り上げています。
仕様(リブ)なし付属品取り付けネジ×4ブラックコネクタ形状FAN3Pin+ペリフェラル4Pin寿命50000時間(25℃)保証期間1年ケーブル長(mm)800+100ファン標準
ケースファン OWLTECH(オウルテック)ケースファンOWLTECH(オウルテック)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×92×25仕様(リブ)無し付属品取付用ネジタイプPWMモデル回転数(min-1[r.p.m])3150定格電圧(V)12ベアリング2ボールコネクタ形状4pin最大静圧(mmH2O)4.6最大風量(m3/min)1.45/51.2CFM寿命期待:66000h(40℃)、40000h(60℃)保証期間2年音圧レベル(dB)33ケーブル長(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
PCパーツ