マザーボード (4) カテゴリ: PCパーツブランド: ASUS(エイスース)すべて解除
ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI AMD X870 Mini-ITX マザーボード ASUS(エイスース) 4日以内出荷
・インテリジェント コントロール: ASUS 独自の AI オーバークロック、AI Cooling II、AI Networking II、AEMP・ROG Strix オーバークロック テクノロジー: Dynamic OC Switcher、Core Flex、非同期クロック、PBO 拡張・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、110A 定格の 10+2+1 電源ソリューション・最適化された熱設計: 統合型 I/O カバーと高伝導性サーマル パッドを備えた大型ヒートシンク、L 字型バックプレートで接続・最新の M.2 サポート: オンボード PCIe 5.0 M.2 スロット 1 つと PCIe 4.0 M.2 スロット 1 つ、すべてに強力な冷却ソリューションが付属・豊富な接続性: 2 × USB4 Type-C ポート、USB 10Gbps Type-C フロントパネル コネクタ、PCIe 5.0 x16 SafeSlot・高性能ネットワーク: ntel 2.5 Gbイーサネット、WiFi 7 (802.11be)・DIY フレンドリーなデザイン: ROG FPS-II カードと ROG Strix Hive II のバンドル、PCIe スロット Q-Release Slim、M.2 Q-Latch、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-LED、BIOS FlashBack ボタン、Clear CMOS ボタン、プリマウント I/O シールド・没入型オーディオ: ESS SABRE 9260Q DAC と Dolby Atmos を搭載した ROG Strix Hive II 外部オーディオ ソリューション
その他 WOL by PME/P×E 外寸(mm) 285×220×110 機能 BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Code、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、Aluminum backplate、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Clear CMOS button、ProCool 2、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 header(s)、ROG STRIX HIVE 2、1 × USB Type-C connects to motherboard、2 × USB 10Gbps port ( 1 × Type-A + 1 × USB Type-C) 、1 × Headphone jack with mic in、1 × Power button 、1 × FlexKey button 、1 × Volume control knob with mute button Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green]) OS Windows 11 64bit オーディオ機能 ROG Strix Hive2 Audio Features、ROG Hyper-Grounding Technology、E3 DAC 、Silver-plated audio jacks、Dedicated audio PCB layers RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Bluetooth v5.4 USBタイプ Rear USB(Total 10 ports):2 × USB4(40Gbps)port(s)(2 × USB Type-C)、5 × USB 10Gbps port(s)(4 × Type-A + 1 × USB Type-C)、3 × USB 2.0 port(s)(3 × Type-A)、Front USB(Total 3 ports)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、 USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A、ROG STRI× HIVE II(Total 2 ports)、2 × USB 10Gbps port( 1 × Type-A + 1 × USB Type-C)、ROG FPS Card(Total 3 ports)、2 × USB 2.0 headers additional 3 USB 2.0 ports Wi-Fi Wi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Support Wi-Fi 7 320MHz bandwidth/up to 6.5Gbpstransfer rate ストレージ Supports 2 × M.2 slots and 2 × SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 7000 & 8000 & 9000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、AMD ×870 Chipset、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4)、2 × SATA 6Gb/s ports、AMD RAID×pert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10、and AMD Ryzen 9000 Series Desktop、Processors additionally support RAID 5、Install ROG FPS Card to support 2 × SATA 6Gb/s port 内蔵グラフィックス 1 × HDMI port2 × USB4 (40Gbps) ports support USB Type-C display outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4a VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution. フォームファクタ Mini-ITX:170×170 イーサネット対応 1 × Intel 2.5Gb Ethernet/ASUS LANGuard 対応ソフトウェア ROG EXclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、ASUS EXclusive Software、Armoury Crate、AIDA64 (60 days free trial) 、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、HWiNFO、Power Saving、ASUS Driver Hub、ASUS GlidEX、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI、BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、FlEXKey、Dynamic OC Switcher
ASUS Micro-ATXH510ビジネスマザーボード ASUS(エイスース) 5日以内出荷
・インテルLGA1200ソケット:第11世代インテルCoreプロセッサーに対応・検証済みバックアップからの自動システムBIOSリカバリのためのASUS独自の自己回復BIOSテクノロジー・リモートIT管理のためにDASHLANに接続するSMBUSヘッダーをサポートします・より効率的なトラブルシューティングのためのASUSCOMデバッグヘッダー・詳細なシステム情報をキャプチャおよび管理するためのイベントログ・過酷な環境からマザーボードを保護する革新的な耐湿コーティング・より高速で効率的なカスタマイズのための商用BIOSキット・ITエンドポイント管理を容易にするASUSControl Center Express(ACCE)・超高速接続:PCIe4.0およびIntel1Gbイーサネット
機能 BIOS:128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、ASUS EZ DIY - Box Headers Bespoke Motherboard Design & Business Focused Features - ASUS Self Recovering BIOS - ASUS Event Log - ASUS Commercial BIOS kit - Anti-Moisture - 24/7 Reliability - Overcurrent Protection オーディオ機能 Realtek ALC897 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC - Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking - Supports up to 24-Bit/192 kHz playback A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output. RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ Rear USB:Total 4 ports 2 x USB 3.2 Gen 1 ports (2 x Type-A) 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)Front USB:Total 6 ports1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports Wi-Fi 1 x Intel 1Gb EthernetASUS LANGuard ストレージ Supports 1 x M.2 slot and 4 x SATA 6Gb/s portsIntel H510 Chipset M.2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0×4 & SATA modes) 4 x SATA 6Gb/s ports When a device in SATA mode is installed on the M.2 socket, SATA6G_2 port cannot be used. 内蔵グラフィックス Graphics specifications may vary between CPU types. Intel 11th & 10th processors support DisplayPort 1.4 with max. resolution of 4096 x 2304 @60Hz. Please refer to www.intel.com for any updates. Only Intel 11th processors support HDMI 2.0 with max. resolution of 4K@60Hz, others will only support HDMI 1.4 with max. resolution of 4K@30Hz .Please refer to www.intel.com for any updates. Supports up to 2 displays simultaneously. 対応ソフトウェア ASUS Exclusive Software IT Management software supported - ASUS Control Center Express(ACCE)
ASUS Intel LGA 2066 CEBマザーボード ASUS(エイスース) 22日以内出荷
・ クアッドGPUのグラフィックス性能: 最大4枚のデュアルスロットグラフィックスカードを搭載でき、NVIDIA SLIまたはAMD CrossFireXの4-Way構成に対応・ 5-Way Optimization: ワンクリックでシステム全体のチューニングを施し、幅広い負荷に最適化されたオーバークロックとインテリジェントな冷却を実現。・ 業界をリードする冷却機能: Fan Xpert 4、または、ASUSのUEFIで水冷やファンを総合的に管理・ 超高効率のVRMヒートシンク: 金属フィンアレイ設計で放熱のための表面積を最大化し、スロットリングなしで性能を実現・ ASUS Control Center: 中小企業向けの使いやすく安全で低コストなITの一元管理ソフトウェアユーティリティ・ 超高速ストレージ: 最大32GbpsのデュアルM.2とU.2、最大10GbpsのオンボードUSB 3.1 Gen 2 Type-A/Type-Cポート、フロントパネルコネクタ
チップセット X299 RoHS指令(10物質対応) 対応 LAN 2 x Intel I210-AT Gigabit LAN Controller
ASUS PRIME Z890M-PLUS WIFI-CSM マザーボード ASUS(エイスース) 33日以内出荷
・堅牢な電源ソリューション:10(80A) + 1(80A) + 2(80A) + 1(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、Digi+ VRM、6層PCB・包括的な冷却:拡大されたVRMヒートシンク、AI Cooling ll、M.2ヒートシンク、PCHヒートシンク、ASUS Fan Xpert 4・次世代の接続性:PCIe 5.0スロット、リアUSB 20Gbps Type-C with DP Alt mode、1 x Thunderbolt (USB4) header・オンラインゲームに最適: WIFI 7、2.5Gbイーサネット、LANGuard・DIYフレンドリー:Q-Antenna、プリマウントされた I/O シールド、BIOS FlashBack・ASUS Control Center Express: 強化されたデータ保護を実現するリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェア
その他 WOL by PME/P×E 外寸(mm) 275×274.5×67.5 機能 BIOS:256(128+128) Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION 3、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、LANGuard、Overvoltage Protection、SafeSlot、Stainless-Steel Back I/O、ASUS Q-Design、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-Slot、Q-LED Core、ASUS Thermal Solution、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、ProCool、Pre-mounted I/O shield、Aura Sync、Aura RGB header、Addressable Gen 2 headers OS Windows 11(22H2 & later) オーディオ機能 Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC: Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback、Audio Features:Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Bluetooth v5.4 USBタイプ Rear USB(Total 8 ports):1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C with DP Alt mode)、1× USB 10Gbps port(1 × Type-A)、4 × USB 5Gbps ports(4 × Type-A)、2 × USB 2.0 ports(2 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 5Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、 USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A Wi-Fi Wi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rate ストレージ Total supports 3 × M.2 slots and 6 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors 、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、Intel Z890 Chipset、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、6 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10、M.2 slot from CPU only supports RAID 0/1/5 内蔵グラフィックス 1 × DisplayPort、1 × HDMI port、1 × USB 20Gbps port (USB Type-C) supports DisplayPort video output フォームファクタ mATX:244×244 イーサネット対応 1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/ASUS LANGuard 対応ソフトウェア ASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、ASUS CPU-Z、Norton 360 for Deluxe (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります 120mmファン Thermalright 税込 ¥ 2,968 ¥ 2,698 バスケットへ
水冷クーラー LIAN LI 税込 ¥ 29,678 ~ ¥ 26,980 ~