10ページ目: PCパーツ

3,120件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.5インチベイ内蔵型SATAハードディスク用リムーバルケース (トレイ不要) 2x 2.5インチHDD専用モバイルラック ホットスワップ対応 StarTech.com3.5インチベイ内蔵型SATAハードディスク用リムーバルケース (トレイ不要) 2x 2.5インチHDD専用モバイルラック ホットスワップ対応StarTech.com
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
単一の3.5インチベイに最大2台のSATAドライブを保持 ドライブを別個のトレイ/エンクロージャに搭載しないトレイレス設計 HDDの底面用プラスチック保護フィルム同梱 アルミ構造 挿入耐久評価50,000回以上 ドライバごとに電源/動作状況を知らせるLED SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応 2.5インチSATAハードドライブ(HDD)およびソリッドステートドライブ(SSD)対応 プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途リムーバブルHDD/SDDの迅速な交換が必要なIT環境ホットスワップベイを使用してマスターシステムから空のハードドライブにWindows OS をコピーするなどのシステム構築作業RAID実装に最適 (RAID対応SATAコントローラが必要)高さ(cm)2.4ブラック質量(g)286幅(cm)10.2長さ(cm)13.4
ギガビットイーサネット 1ポート増設PCI Express インターフェースカード 1x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe LANカード/ボード StarTech.comギガビットイーサネット 1ポート増設PCI Express インターフェースカード 1x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe LANカード/ボードStarTech.com
4,498税込4,948
1個
当日出荷
1つの10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート ギガビット検出とリンク/動作状況を示すLEDインジケーター IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab規格に完全準拠 IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2優先エンコード、IEEE 802.3xフルデュプレックスフロー制御対応 ジャンボフレームに対応 フルおよびハーフデュプレックスサポート Wake-on-LAN機能対応 クロスオーバー検知&自動修正(自動MDI / MDI-X) ロープロファイル対応ブラケット同梱
用途10/100イーサネット機能をギガビット機能にアップグレードワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し、ブリッジング機能と冗長性を確保イーサネットポートのない古いシステムにネットワーク機能を追加長さ(mm)67.9質量(g)38幅(cm)12湿度(%RH)10~90保存温度(℃)0 ~ 100高さ(cm)1.8動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 1000Mbps
IDE-SATA HDD/光学ドライブ用変換アダプタ M/B専用40ピンPATA-SATA HDD/SSD/ODD 変換コネクタ StarTech.comIDE-SATA HDD/光学ドライブ用変換アダプタ M/B専用40ピンPATA-SATA HDD/SSD/ODD 変換コネクタStarTech.com(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
便利なセットアップ: 旧型のIDEマザーボードにSATA接続が可能にするIDE-SATAアダプター。追加のドライバーやソフトウェアを必要としない優れたハードウェアソリューション。各種OSに対応SATA接続を追加:旧型のIDEシステムにSATAハードドライブや光学ドライブを接続するためのコストパフォーマンスの高いソリューション。追加のコントローラカードが不要のIDE SATAコンバーター。LP4 - SP4電源ケーブル付属 幅広い互換性: 2.5/3.5/5.25in SATAドライブに対応。Blu-ray、DVDまたはCD-ROMドライブ用のODD(光ディスクドライブ)に対応。SATAバージョン1.0に準拠し、SATA 1.0/2.0/3.0に対応。IDE/ATA 33/66/100/133に対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途IDEインターフェース マザーボードにSATA HDDを接続する内蔵型ソリューションSATA非対応の旧型マザーボードでの使用に最適長さ(mm)75.5レッド/ブラック/イエロー高さ(mm)23質量(g)29湿度(%RH)15~90保存温度(℃)-25~80製品幅(mm)20動作温度(℃)5~50伝送速度(Mbps)最大133オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、IDE(EIDE、PATA)[40ピン]、FDD電源コネクタ(SP4)[4ピン]変換タイプオス - オス
マザーボードピンヘッダー接続USB 4ポート増設変換アダプタケーブル 4x USB A - 2x IDC(10ピン) StarTech.comマザーボードピンヘッダー接続USB 4ポート増設変換アダプタケーブル 4x USB A - 2x IDC(10ピン)StarTech.com(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
4x USB-A メスポート 2x IDC 10ピン メスコネクタ 4ピンまたは5ピンのマザーボード接続に対応 別ーのケーブルで2列の4/5に対応
用途4口のUSB-Aメスポートを2x 4ピンまたは5ピンIDCマザーボードコネクタに接続しPC背面にマウント
2.5インチ - 3.5インチHDD変換マウンタ(2台用) SATA SSD/HDD対応3.5インチベイ取付け用ブラケット StarTech.com2.5インチ - 3.5インチHDD変換マウンタ(2台用) SATA SSD/HDD対応3.5インチベイ取付け用ブラケットStarTech.com
1,698税込1,868
1個
当日出荷
単一の3.5インチベイに2台のドライブをマウント SATAデータ&電源ケーブル同梱 ソリッドスチール製 縦・横方向にドライブを取り付けるための穴を用意
用途既存のデスクトップコンピュータに2.5インチSSDの性能を追加デスクトップPCの空き3.5インチベイに2台のSATAハードドライブを設置使用していないノートパソコンのハードドライブをデスクトップコンピュータで再利用ノートパソコンの2.5インチドライブからデスクトップコンピュータにデータを移行高さ(mm)22質量(g)73幅(cm)10.2長さ(cm)11.6
ケースファン固定用テーパーネジ 50個入りパック StarTech.comケースファン固定用テーパーネジ 50個入りパックStarTech.com
939税込1,033
1セット(50個)
9日以内出荷
セルフタッピングネジ 5.5mm穴を使用する標準的なコンピュータケースファン用 ネジ50個入りパック
用途プラスチックフレームのケースファンをコンピュータケースに固定複数コンピュータシステムの組み立てを日常的に行うシステムビルダ長さ(mm)12幅(mm)6.4シルバー質量(g)54
USB 2.0 4ポート増設PCI Expresカード ロープロファイル対応 StarTech.comUSB 2.0 4ポート増設PCI Expresカード ロープロファイル対応StarTech.com
7,198税込7,918
1個
当日出荷
3つの外部USB 2.0ポートと1つの内部USB 2.0ポート高速USB 2.0最大データ転送速度480 MbpsUSB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性専用の電源入力により、ポートあたり最大電力500mAプラグアンドプレイ 対応フルプロファイルブラケット同梱
用途PCIe対応のデスクトップ、ワークステーションまたはサーバーにUSB 2.0コネクティビティを追加4ポート増設でパソコンのUSB 2.0コネクティビティを拡張し、より多くのUSBデバイスを接続内部USBデバイスまたはフロントベイ装着型USBデバイスを接続する内部USBポートコンピュータシステムに外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲームコントローラ、デジタルカメラ等を接続仕様【ハードウェア業界標準】PCIExpress1レーン毎秒2.5Gb、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A(4ピン)USB 2.0、【内部ポート】SP4(4ピン、Small Drive Power)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0インターフェースUSB2.0セット内容PCIExpressUSB2.0カード、ドライバCD-ROM、フルプロファイル用ブラケット、取扱説明書長さ(mm)90幅(mm)80高さ(mm)20質量(g)0.046ポート数4対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016。MacOS X 10.6~10.10。Linux 3.5.x~4.11.x (LTSバージョンのみ)湿度(%RH)80コネクタ形状PCIE×press×1保存温度(℃)-40~125カード薄型(SP取り付け金具を含む)動作温度(℃)-0~75チップセットVIA/VLI-VT6212USBタイプUSB2.0-480Mbit/s
ケースファン OWLTECH(オウルテック)ケースファンOWLTECH(オウルテック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
高品質で人気の高い、山洋電気社製の120mmサイズのケースファンです。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×119×25仕様(リブ)無し付属品取付ネジ質量(g)約140定格電圧(V)12ベアリング2ボール寿命期待:60℃40000h、40℃66000hケーブル長(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
nanoシリーズアナログ出力(2ch、 16bit、 チャネル間 CONTEC(コンテック)nanoシリーズアナログ出力(2ch、 16bit、 チャネル間CONTEC(コンテック)
29,980税込32,978
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
CPIシリーズ 絶縁デジタル出力16点 CONTEC(コンテック)CPIシリーズ 絶縁デジタル出力16点CONTEC(コンテック)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
nanoシリーズ リレー出力 (4ch a接点 独立コモン) CONTEC(コンテック)nanoシリーズ リレー出力 (4ch a接点 独立コモン)CONTEC(コンテック)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
DDR4-3200対応 増設メモリー プリンストンDDR4-3200対応 増設メモリープリンストン
26,980税込29,678
1枚
6日以内出荷
PDN4/3200シリーズはDDR4-3200(PC4-3200/PC4-25600※1)に対応したノート・小型デスクトップPC用メモリーモジュールです。(※1)PC4-25600はJEDECの規格表示ではありません
仕様JEDEC準拠規格PC4-3200 260Pin SODIMM寸法(幅W×高さH)(mm)69.6×30定格電源電圧1.2VメモリーDDR4-3200保証期間無期限RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応 (Unbuffered)エラーチェック訂正:非対応 (non-ECC)CASレイテンシーCL22SPD対応
DDR4-3200対応 増設メモリー 2枚組 プリンストンDDR4-3200対応 増設メモリー 2枚組プリンストン
52,980税込58,278
1組(2枚)
6日以内出荷
PDD4/3200シリーズはDDR4-3200(PC4-3200/PC4-25600※1)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。 (※1)PC4-25600はJEDECの規格表示ではありません。
仕様JEDEC準拠規格PC4-3200 288Pin UDIMM寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25定格電源電圧1.2VメモリーDDR4-3200保証期間無期限ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応 (Unbuffered)エラーチェック訂正:非対応 (non-ECC)メモリーモジュール規格PC4-3200CASレイテンシーCL22SPD対応メモリーインターフェイスUDIMM
クローン&イレーススタンド AOTECHクローン&イレーススタンドAOTECH
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
パソコンに接続することなく、本体にセットしたNVMe SSDのデータを簡単にクローン(複製)したり、4つのイレース(データ抹消)モードで安全に消去することができるSSDスタンドです。 新しいドライブへのデータ移行から、旧ドライブのデータ抹消まで、これ1台で完結します。 パソコンに接続すれば、USB3.2 Gen2×2 UASPモード対応による超高速データ転送が可能です。 最大8TB(4TB×2台)の大容量データも、効率的に管理・運用することができます。 SSDのデータ引っ越しやバックアップがかんたんに行えます。 「Source」スロットに複製元のSSDを、「Target」スロットに空のSSDをセットするだけで、パソコンに接続したり、事前設定を行う必要はありません。 ボタン操作だけで、**SSDの内容をそのまま丸ごと複製(クローン)**することができます。 セキュリティに応じて4段階のイレースモードで安全にデータの抹消ができ、2枚のSSDを装着して、2枚同時にデータをイレースすることも可能です。 SSDをセットしてUSB接続するだけで外付けSSDとして使用可能です。 最大20Gbps(理論値)のUSB3.2 Gen2×2 UASP接続で超高速転送を実現します。 最大8TB(4TB×2)の同時認識に対応し、データ管理も快適です。 本体側は、パソコン接続ポートも電源接続ポートもUSB Type-C接続となっており、ケーブルコネクタに天地向きがありませんので取り回しに便利です。 天板には3色のLEDを表示するパネルが搭載されております。クローン中やパソコン接続時にそれぞれの状態が確認できるようになっています。
質量(g)150(本体のみ)電源ACアダプタ(5V/3A)対応OSWindows 11、macOS(10.9以降)対応NVMe M.2 SSD(Type-22110/2280/2260/2242/2230)環境対応USB3.2Gen2×2/USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続端子搭載パソコンモード【イレース(抹消)モード】QUICK ERASE、FULL ERASE、RANDOM ERASE、3 TIMES ERASE【クローン(複製)モード】CLONE【パソコン認識モード】PC寸法(縦×横×高さ)(mm)76×79×18(突起部除く)インターフェイスUSB3.2 Gen2×2Type-C(最大20Gbps) 理論値接続ポート【パソコン】USB Type-C(USBケーブル使用)SSD最大2枚 M.2 SSD
サイドフロー型CPUクーラー サイズサイドフロー型CPUクーラーサイズ
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
6mm径ヒートパイプを4本採用した120mmサイドフローCPUクーラーです。 従来モデルの基本設計を踏襲しつつ、ベースプレート周辺の構造に微調整を加えることで、最新のCPUに最適化です。 ヒートシンクは、従来モデルの基本設計を踏襲しつつ、ベースプレート周辺の構造に微調整を加えることで、最新のCPUに最適化します。 全高155mmの設計により、取り扱い易さとより多くのPCケースとの互換性を実現しました。 54mmと幅の狭い「ナロータイプフィン」により、大型ヒートスプレッダ搭載メモリとの干渉を回避します。 放熱フィンを後方にずらす「オフセット設計」で、ファンマウント位置とメモリスロットの空間的な重なりを回避します。 ベースプレートも中心からのオフセットにより、VGAカードとの物理干渉の可能性を低減します。 M.A.P.S(Multiple Airflow Pass-through Structure)ナロータイプフィン構造と2枚の形状の異なるフィンの組み合わせにより、ファンの風を効率良く吸い込むフィン設計です。 PCケース内にハイエアフローを生み出します。 0.4mm厚のフィンにより、ヒートシンクの剛性が向上します。 低回転~高回転まで、どの回転数にも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計です。 厚みのある銅製受熱ベースプレートが現行のCPUに合わせて最適化。CPUの発熱を確実に吸い上げます。 酸化を防止し、高級感溢れるニッケルメッキ処理されたヒートパイプです。 クーラー搭載用に特化した静圧重視の設計によりパフォーマンスが向上した「WONDER TORNADO 120 PWM」が付属します。 防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様【搭載ヒートパイプ】Φ6mm 4本(ニッケルメッキ処理済み)付属品リテンションキット、ファンクリップ2組、袋入りグリス、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)寸法(mm)【搭載ファン】120×120×26質量(g)771(付属ファン含む)回転数(min-1[r.p.m])350(±200)~2000(±10%)最大静圧(mmH2O)0.05~2.45 (0.49~24.03Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×155(±1)×80 (※奥行きは付属ファン含む、幅はファンクリップの突起も含む)接続PWM 4ピン適合ソケット【AMD】AM5/AM4【INTEL】1851/1700/1200/115XRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)7.68~60.29標準ノイズ(dB)3.0~28.88 A
Deepcool 多用途ヘッドセットスタンド DEEPCOOLDeepcool 多用途ヘッドセットスタンドDEEPCOOL
889税込978
1台
欠品中
・多用途ヘッドセットスタンド・DeepCool製のメッシュパネル搭載PCケースに対応・ヘッドセット、ゲームコントローラー、スマートフォンなどを掛けることができ、デスク周りを整頓・マグネット吸着とダブルフック構造を組み合わせた設計により、簡単に設置可能で、耐荷重約1kgに対応・DeepCoolケースと調和するスタイリッシュな外観・耐久性に優れたABS素材を採用・対応ケース(DeepCool製):「MORPHEUS」「CH560」「CH560 DIGITAL」「CH360」「CH360 DIGITAL」「CH160」「CH170 DIGITAL」「CH260」「CH270 DIGITAL」「CH160 PLUS」「CH170 PLUS」(2025年7月時点)・カラー:ブラック・製品寸法:84×50×29mm・製品重量:47g
適合【PCケース(DeepCool製)】MORPHEUS / CH560 / CH560 DIGITAL / CH360 / CH360 DIGITAL / CH160 / CH170 DIGITAL / CH260 / CH270 DIGITAL / CH160 PLUS / CH170 PLUS(2025年7月時点)材質ABS+SPCC+Magnet+PC寸法(mm)84×50×29ブラック質量(g)47型番R-HB-01-BK-GRoHS指令(10物質対応)対応
水冷クーラー DARKFLASH水冷クーラーDARKFLASH
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
ファンとヘッドが発光する高コストパフォーマンスの水冷CPUクーラーです。 大型のCPU接触プレートは銅製で、CPUの高発熱領域を重点的に活性化した流路設計を採用しました。 般的な水冷CPUクーラーと同程度のポンプ回転数やファン回転数でも、効率的な冷却で「TDP315W」を実現します。 ポンプは回転数最大3000RPMと十分な流量を確保しながら、15dBAの超静音を実現しました。 ファンはHydro Bearingを軸受けに採用し、回転数600~1800RPM、最大風量81.5CFM、最大静圧2.3mmH2O、36dBAと、風量や静圧を確保?しながら静音性を実現しました。 ARGB発光ファンと水冷ヘッドを採用し、マザーボードなどの発光管理アプリで、任意のカラーやパターンで発光をカスタム可能です。 3基のファンが同一の筐体に搭載されており、PWMファン電源(4ピン)、5V_ARGBの2本のみで配線できます。 水冷の5V 3ピンは他の5V 3ピンファンと接続でき、ライティングを同期させることができます。 組み立て、メンテナンス共に簡易に行え、他の発光パーツとの親和性も考慮しています。
仕様ラジエーターサイズ:394×」120×27mm材質CPU接触部:銅、ラジエーター:アルミニウム、水冷ヘッド外殻:樹脂寸法(mm)ウォーターブロック:84.5×70×47.2、搭載ファン:120×120×25.4×3回転数(min-1[r.p.m])600~1800+/-10%ポンプ600~3000+/-10% RPM適合ソケット(AMD)AM5/AM4、(Intel)LGA 18xx/1700/1200/115xチューブ長さ(mm)400最大風量(CFM)81.5
ミドルタワーケース DARKFLASHミドルタワーケースDARKFLASH
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
強化ガラスパネルを採用した270度パノラマデザインのミドルタワーケースです。 今やゲーミングPCのトレンドとなるピラーレス設計です。 最大10基のファンが搭載可能で、納得のエアフローを実現します。 水冷システムを搭載したい場合も最大360mmのラジエーターをサポートします。 トップにメッシュパネルを採用し、上方への排気をスムーズに行うことができます。 底面にダストフィルターを搭載し、防塵にも十分に対応します。 最大2台の3.5インチHDDが搭載可能なストージスペースを確保しております。 充実したI/Oポートがプレイ環境を充実・快適に演出します。
仕様●ファンサポート(サイド):120mm×3●ファンサポート(トップ):120mm×3又は140mm×2●ファンサポート(ボトム):120mm×3●ファンサポート(リア):120mm×1●ラジエーターサポート(サイド):240mm●ラジエーターサポート(トップ):360/240mm●拡張スロット:7材質SPCC(鉄)、強化ガラス(クリア)質量(kg)6.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×454×434対応マザーボードATX/Micro-ATX/Mini-ITXドライブベイ3.5インチ×1(+1 2.5インチと排他使用)、又は2.5インチ×1
内蔵SSD WD_BLACK SN8100 NVMe SSD ヒートシンク搭載 SanDisk(サンディスク)内蔵SSD WD_BLACK SN8100 NVMe SSD ヒートシンク搭載SanDisk(サンディスク)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
次世代のゲーミングシステムやワークステーションシステムに最適な、最先端のPCIe Gen 5 SSDを搭載。 超高速で、ハイレベルなゲーミング、プロレベルのコンテンツ制作、AIアプリケーションなどの要求の厳しいタスクに対応できます。 PCIe Gen 5の電力効率において業界をリードするWD_BLACK SN8100 NVMe SSDは、高度なTLC 3D CBA NANDテクノロジーを採用し、性能と信頼性を確保。 低消費電力プロファイルによりシステムをスムーズに動作させます。
質量(g)31.2ms保証期間5年間の製品保証互換性・Windows 10以降・デスクトップPC・M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したPCRoHS指令(10物質対応)対応特性PCIe Gen 5搭載:PCIe Gen 5.0×4 NVMe M.2 SSDなら、ゲームやコンテンツ制作のエクスペリエンスが大幅に高まります。・このSSDドライブは、シーケンシャル読み出し速度最大14,900MB/秒、シーケンシャル書き込み速度最大14,000MB/秒、2,300,000各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI動作温度範囲(℃)0~85
315MHz送受信モジュール INTERPLAN315MHz送受信モジュールINTERPLAN
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
ローコスト、コンパクトで送受信機能 POINT1:データモード時双方向通信が可能 POINT2:リモコンモードで接点情報通信も可能 POINT3:周波数チャンネル切り替え機能で電波の有効利用、混信防止対策が図れます。 POINT4:1:1、1:N、送信機64台までのM:N通信に対応。 POINT5:様々な仕様にあわせてカスタマイズ可能 IM315TX、IM315RXと互換性を保ちながら、データモードで送受信機能を実現。双方向通信による多彩なアプリケーションに対応できます。技術基準適合証明(技適・工事設計認証)取得済みで、ユーザでの申請や免許が不要です。
寸法(mm)30×40×5(アンテナ含まず、基板)消費電流(mA)送信時15 typ.、動作時18.5 typ.通信方式単信送信出力250μW EIRP周波数(MHz)315帯アンテナワイヤー適合コネクタ【GradConn社】DIPタイプ:BB02-BC261-KA2-302500、【FCI社】DIPタイプ:20021111-00026T4LFインターフェイス接点情報入力・出力(16回路)、調歩同期式シリアルI/F、受信ステータス出力受信感度約-106dBm通信距離(m)約50(見通し、接点モード時)動作温度範囲(℃)-10~60(結露なきこと)動作電圧(V)2.0~3.6
80PLUS PLATINUM認証電源 CPS80PLUS PLATINUM認証電源CPS
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
CPSブランドのCybenetics PlatinumとLAMBDA STANDARD++を取得したATX3.1 PCI-E 5.1対応の1200Wフルプラグイン電源です。 Intel ATX3.1規格に基づいて設計され、ネイティブ12V-2x6 PCIe5.1電源コネクタを備え、ピーク電力の2倍、GPU過渡電力の3倍に耐えることができ、安定した効率的な電源供給が可能です。 16AWG銅線と高電流耐性銅合金端子を備え、GPUに最大600Wの電力を供給可能です。 50%負荷で93%以上の変換効率を実現し、優れた省エネを実現しました。 フルブリッジLLC共振コンバーターとDC-DCコンバーター最高の性能と安定性です。 フルレンジ電圧入力(100~240V)に対応し、OVP、OCP、OPP、OTP、UVP、SCP、SPDなどの豊富な回路保護設計で、各種国際基準による安全性と信頼性の認証です。 135mm FDBベアリングファンを搭載し、FDB(流体軸受))技術を搭載し、高負荷時でも最適な冷却と静音動作を実現しました。 スマートデジタルIC技術がファンと回転と停止を制御し、温度と負荷状況をリアルタイムに監視し、ファンの回転数を制御します。 高品質な表面処理を施したエンボスケーブル、フルモジュラー設計により、スッキリとしたケーブルマネージメントが可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様内部構成:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC寸法(mm)150×150×86質量(kg)3.2ベアリングFDB(Fluid Dynamic Bearimg)最大静圧(mmH2O)2.16風量89.79FM保護回路OVP/UVP/OCP/SCP/OTP/OPP/SPDファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×25RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/CAN ICES(B)/NMB(B)/TUV/cTUVus、Cybenetics PLATINUM & Cybenetics Lambda STANDARD++入力範囲100-240V AC Full Range※日本国内での保証は100Vのみ
VGA サポートステイ 親和産業VGA サポートステイ親和産業
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
必要最小限(MIN)から性能最大限(MAX)までをコンセプトとし、あらゆる環境を補佐するプロユース向けとして、広範な大衆訴求ではなく、ターゲットの明確な需要に応える新ブランドです。 底部ファンのファン穴へステイ本体をがっちり固定するため、組み込んだままの移動でもステイの位置がずれてしまうことや外れてしまう心配が不要です。 従来の垂れ下がり防止に加えて、縦置き時の上下振動・横置き時の左右振動に対しても強力にサポートし、グラフィックボードを組み込んだまま輸送が必要な際も脱落防止に貢献します。 支えるゴム部は前後可動式のため、あらゆるグラフィックボード形状に対応します。 耐久性と耐熱性が高いゴムを採用し、歪みやぐらつき、ファンの微振動を効果的に抑えます。 親和産業&長尾製作所の企画設計です。 製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の思いを込めて、手作業で丁寧に仕上げています。
材質SPCC鋼板(スチール)黒色(塗装)
ASUS NUC 14 Pro AI Mini-PC (L10) Luner Canyon ASUS(エイスース)ASUS NUC 14 Pro AI Mini-PC (L10) Luner CanyonASUS(エイスース)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
Luner Canyon CPU:INTEL U7-258V ストレージ:512GB メモリ:32GB Wi-Fi:WI-FI 7(22),BT OS:Win11 Pro VESA対応 コード:JP
仕様●Accessories:ACアダプター+電源コード(※)VESAブランケット(ネジ付き)ケーブルクリップ安全/注意/規制に関する説明書保証書※付属の電源コードは地域によって異なり、電源コードが付属しないSKUもあります。●ASUS Logo:あり●Back I/O Ports:1 × Thunderbolt 4(DisplayPort 2.1サポート)2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A(10Gbps)1 × HDMI 2.1(TMDS互換)1 × 2.5G RJ45 LAN1 × DC-in●Front(Side) I/O Ports:1 × 電源ボタン1 × Copilotボタン1 × Thunderbolt 4(DisplayPort 2.1サポート)2 × USB 3.2 Gen1 Type-A (5Gbps)1 × Audio Jack(ライン出力/マイク入力/ヘッドフォン出力)1 × Kensington Lock●GPU:インテル Arc グラフィックス●Power Supply:20Vdc/19Vdc、6.0A/6.32A、120W 電源アダプター寸法(mm)Gift Box Dimension:200 × 158 × 108、Unit Dimension:130 × 130 × 34質量(g)Unit (PCのみ):530、(箱+周辺機器+デバイス)1476使用CPUインテル Core Ultra 7 プロセッサー 258V、cTDP 30WOSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE201容量(GB)32ストレージ512GBオーディオRealtek ALC 82331 × 外部スマートAMP内蔵モノ・スピーカー1 × 内蔵デジタル・マイクLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
PCケース 恵安(KEIAN)PCケース恵安(KEIAN)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
TYPE C搭載 300w電源内蔵スリムモデルPCケース KX-M04
用途【スペック】構造サイズ:270×98×330mmケースサイズ:290×98×330mmM/Bサポート:M-ATX/ITX,PCI-e: 4 slotsドライブベイ:2×SSD,1×SSD(on the front),1×HDDI/Oパネル:USB2.0+3.0×2+TYPE C+HD AUDIOCPU最大高さ:70mm,Max VGA Length:260mm,lowprofile電源:300W TFX POWER SUPPLYコネクタ:1×24PIN:600mm1×P8(6+2):600mm1×P8(4+4):600mmSATA+Mole×:400×2ブラック
5インチベイ用フロントエアーインテーク 3段 長尾製作所5インチベイ用フロントエアーインテーク 3段長尾製作所
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
5インチベイのフロント部から外部の冷気を取り込み、HDDやケース内を効率良く冷却します。 120mmサイズの冷却ファンを1台搭載可能です。※冷却ファン別売りになります。 吸気口にはフィルターを搭載しており、ケース内部へのホコリの侵入を低減することができます。 フィルターは水洗いが可能で掃除が簡単です。 オール金属製でフロントパネルにもスチールを使い、金属の持つ剛性と重圧感を演出しています。 艶のあるブラック仕様でケースが黒塗装されている場合にベストマッチします。
セット内容フロントパネル、フィルター、取付ネジ一式板厚(mm)1.6材質(内部)亜鉛メッキ鋼板材料【フロントパネル】鉄塗装
HDD/SSD ポータブルケース ブラック 2.5インチ SATA USB3.1 Type-C 5Gbps 6TB対応 工具不要 Win Mac AFF WAREHDD/SSD ポータブルケース ブラック 2.5インチ SATA USB3.1 Type-C 5Gbps 6TB対応 工具不要 Win MacAFF WARE
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
2.5インチ SATA HDD/SSD用 外付けポータブルケース。USB3.1(5Gbps)の高速転送で、大容量データもスマートに保存。Windows/Mac両対応、軽量&コンパクト設計です。
用途PCとの接続インターフェースとして仕様対応データサイズ:6TB付属品USBケーブル(Type-A to C) 30cmブラック質量(g)57対応機種Windows、Mac寸法(cm)7.7×12.3×1.5適合サイズ2.5インチインターフェイスPC接続側 : USB3.1 Type-C、ドライブ側 : SATA(シリアルATA)伝送速度5Gbps(理論値)
HDD/SSD ポータブルケース クリア 2.5インチ SATA USB3.1 Type-C 5Gbps 6TB対応 工具不要 Win Mac AFF WAREHDD/SSD ポータブルケース クリア 2.5インチ SATA USB3.1 Type-C 5Gbps 6TB対応 工具不要 Win MacAFF WARE
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
2.5インチ SATA HDD/SSD用 外付けポータブルケース。USB3.1(5Gbps)の高速転送で、大容量データもスマートに保存。Windows/Mac両対応、軽量&コンパクト設計です。
用途PCとの接続インターフェースとして仕様対応データサイズ:6TB付属品USBケーブル(Type-A to C) 30cmクリア質量(g)53対応機種Windows、Mac寸法(cm)7.8×12.5×1.3適合サイズ2.5インチインターフェイスPC接続側 : USB3.1 Type-C、ドライブ側 : SATA(シリアルATA)伝送速度5Gbps(理論値)
ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber Canyon ASUS(エイスース)ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber CanyonASUS(エイスース)
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷
Cyber Canyon CPU:ARL-H 28W (U5 225H) ストレージ:512GB メモリ:16GB Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE201 OS:Win11 PROVESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 L10 Slim
付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 37質量(g)514.8(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、6.32A、120W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 pro 64-bitメモリー16GB使用CPUARL-H 28W (U5 225H)OSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE201I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inストレージ512GBフォームファクタSlimオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴありLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
水冷クーラー ARCTIC水冷クーラーARCTIC
17,255税込18,981
1個
5日以内出荷
マルチソケット対応のオールインワン水冷CPUクーラーです。 PWM制御ファンが電圧レギュレータの温度を下げ、安定したパフォーマンスを保証します。 IntelおよびAMD用オフセットマウントはCPUのホットスポットにコールドプレートをシフトし、より効率的な熱伝達を実現します。 IntelコンタクトフレームはCPUの寿命を延ばし、放熱を改善するために接触圧分布を最適化します。 PWM制御のウォーターポンプを搭載し、性能と騒音のバランスをさらに最適化します。 スリーブに統合されたファンケーブルは、取り付けを簡素化しケーブルの乱れを最小限に抑えます。 標準装備のP12 Proファンは、低回転数ではより静かでパワフル、負荷時にはより高いパフォーマンスを発揮し、妥協することなく最大限の冷却を実現します。 38mmラジエターは放熱性を高めるだけでなく、27mmラジエターよりも多くの液体を保持し、熱の蓄積を抑え温度上昇をより効率的に処理します。 強化EPDMチューブに編組被覆を施し、耐久性が大きく向上しました。 取り付け済み配線済みファンや分かりやすい取り付け、アニメーション付きオンラインマニュアルで簡単な取り付けを実現します。 MX-6サーマルペースト付属で、クロスパターンで塗布するだけでウォーターポンプのコールドプレートがペーストを均等に分散します。 3つの接続コネクタを持つスプリッターケーブルを使用して、ポンプ、VRMファン、ラジエーターファンをそれぞれ独立して制御することが可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
寸法(mm)【ポンプ】108.5×68.5×91(図示より VRMファンカバー含む)、【ラジエーター】398×120×38回転数(min-1[r.p.m])【ファン】600~3000【ポンプ部VRMファン】400~2500ベアリングFluid Dynamic Bearingチューブ外径(Φmm)12.4接続PWM 4ピン材料【ラジエーター】アルミニウムチューブ内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)450電圧×電流(VA)12 / 0.33最大風量(CFM)77
遮光フィルム ビット・トレード・ワン遮光フィルムビット・トレード・ワン
1,280税込1,408
1個
5日以内出荷
初心者でも簡単に使える極薄遮光フィルムです。 好評発売中の「MMLFS-BK(A6判)」の大判(A4判)モデルです。 大きさを活かしジオラマや背景など、より大きなものへ利用が可能になりました。 塗装作業を行わずとも簡単に電飾のクオリティをアップできます。 厚さ26μmの極薄フィルムはどんなパーツにもフィットし、曲面や細かい部分にもピッタリと貼り付きます。 柔軟性が高く貼りやすいのが特徴です。 非常に薄いフィルムながら全光線透過率0.1%未満を実現し、カットして貼るだけで均一な遮光が可能になります。 塗料のように乾燥時間を待つ必要がなく、短時間で作業できるので時間を有効に使えます。 接着性に優れたアクリル系粘着剤によりプラスチック、金属、発泡体等、各種素材に対して強力な粘着力を持っています。 強力な粘着力と耐久性でプロ並みの美しい仕上がりをサポートします。
サイズA4サイズ (297×210)使用温度範囲(℃)-20~65厚さ(μm)26(粘着剤含む)材料ポリエステルフィルム接着剤アクリル系粘着剤全光線透過率(%)0.1未満
内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos X24 SEAGATE(シーゲイト)内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos X24SEAGATE(シーゲイト)
95,980税込105,578
1台
7日以内出荷
確かな技術で実現する強力な性能 - 世界中で数百万台も出荷されているプラットフォームをベースに構築されたSeagate Exos X24ドライブは、多くの大手クラウド・サービス・プロバイダのソリューションに採用されているデータ界で人気のドライブです。Exos X24は、最高のラックスペース効率を実現する設計とSeagate Secureによる保護機能、さらには業界屈指の特大容量を備え、安心感をお届けすることで、お客様の信頼に応えます。
幅(mm)101.85/4.010インチサイズ3.5インチ高さ(mm)26.1/1.028インチ質量(g)685/1.51ポンド奥行(mm)147/5.787インチ温度(℃)動作時(周囲/ドライブ表示):5/60キャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応
140mmLCDリバースケースファン LIAN LI140mmLCDリバースケースファンLIAN LI
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した140mmケースファンのLCDスクリーン搭載モデルです。 ファン中央部に1.6インチLCDスクリーンを搭載しており、CPUとGPUの温度と負荷、ファン速度を表示させるほか、用意されたプリセットアニメーションやユーザー独自の画像による視覚効果も利用できます。 「L-Connect 3」ソフトウェアとのシームレスな統合により、ユーザーは好みのコンテンツを表示するよう柔軟にディスプレイをカスタマイズでき、高度にパーソナライズされた体験を得られます。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。
付属品本体、ネジセット、専用ケーブル、エクステンションケーブル質量(g)240ベアリング流体動圧軸受(FDB)接続PWM 4ピン+USB 9ピン回転数0.35~1600RPMサイズ(mm)140×144×28ノイズレベル最大:29.4dBA素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66)操作電圧(V)DC12&5最大風量(CFM)68.1入力電力(W)6.72最大風圧(mmH2O)(静圧)3.1
140mmリバースケースファン LIAN LI140mmリバースケースファンLIAN LI
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した140mmケースファンです。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。
付属品本体、ネジセット、専用ケーブル、エクステンションケーブル質量(g)220ベアリング流体動圧軸受(FDB)接続PWM 4ピン回転数0.2~1800RPMサイズ(mm)140×144×28ノイズレベル最大:31dBA素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66)操作電圧(V)DC12&5最大風量(CFM)103.9入力電力(W)4.6最大風圧(mmH2O)(静圧)2.27
ネットワークアダプターカード/2ポート/2.5Gbps/PCI Express x2/Intel I225-V/NBASE-T/802.3af/at PoE+/P4 P8ピンPCIe給電/イーサネット LANカード StarTech.comネットワークアダプターカード/2ポート/2.5Gbps/PCI Express x2/Intel I225-V/NBASE-T/802.3af/at PoE+/P4 P8ピンPCIe給電/イーサネット LANカードStarTech.com
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
2ポート2.5G PoEイーサネットカード:デュアルIntel I225-Vチップを搭載し、既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)インフラを有効に活用できる高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークカード。PoEインジェクター不要。NBASE-T互換(802.3bz)、コネクタータイプ:PCI Express 2.0 x2POE+準拠:接続デバイスに48V DCで1ポートあたり最大30W(PSE)および25.5W(PD)を供給するLANカード。IEEE 802.3af(PoE)および802.3at(PoE+)に対応。アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスへ電力を供給便利なIT管理機能:Intel vProによるリモート管理とトラブルシューティング、PXEブートでOSの展開とアップデートを一元管理、9Kジャンボフレームによるパケットオーバーヘッドの削減、WoLによるリモートシステムブート、効率的なネットワーク管理を実現するVLANサポートなど優れた品質:コントローラーチップを冷却し、理想的なパフォーマンスを維持するヒートシンク内蔵のイーサネットNIC。回線の接続状態や通信速度を表示するLEDインジケーター搭載。LANトランスで、安定した信号品質とEMIの低減を維持し、信頼性の高い通信を実現優れた互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能を搭載したPC用マルチギガビット有線LANカードOS:Windows、Windows Server、VMware、Linux。標準ブラケット装着済み、薄型パソコン用ロープロファイルブラケット付属
用途イーサネット経由でPoE対応IPカメラ、電話、ワイヤレスアクセスポイントの接続が可能PoE電源を必要とする遠隔操作のデバイスに電力を供給デスクトップまたはサーバーにマルチギガビット接続を追加仕様●ホストコネクタ:PCI Express x2●接続ポート:2x RJ-45 (PoE+)、PCIe電源 (8ピン、メス)、ペリフェラル電源 (LP4、メス)●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)、VMware ESXi 7.0●ポート数:2●ホスト側インターフェース:PCI Express●接続ポート側インターフェース:RJ45 (2.5G Ethernet)●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:IEEE 802.3at PoE、IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、PCI Express Version 2.0●最大データ転送速度:2.5Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:あり●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:あり●動作温度:0℃~55℃●保存温度:‐10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●付属品:ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド●電力供給方法:バスパワー●出力電圧:48 VDC●色:ブラック●製品幅:121mm●製品高さ:21.5mm●製品長さ:180mm●製品質量:111gRoHS指令(10物質対応)対応
ASUS インテル Atom プロセッサー搭載 ASUS NUC 13 Rugged-Tall (アンテナ付き) ASUS(エイスース)ASUS インテル Atom プロセッサー搭載 ASUS NUC 13 Rugged-Tall (アンテナ付き)ASUS(エイスース)
73,980税込81,378
1台
欠品中
・キットとボードは、ファンレス設計で防塵の堅牢なケースに格納され、パフォーマンス、コネクティビティ、信頼性の完璧な組み合わせを提供。・一部のキットでは、0°~50℃の外部動作温度に対応。・ほとんどのPCが対応できない環境にも耐えうる設計。・必要な場所で計算を実行できる多彩なマウントオプション。・24時間365日の連続稼働に対応。
付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、Wi-Fiアンテナ寸法(mm)174×108×35.8H (外部ヒートシンク)[高さ:+3.4ゴム足]対応OSWindows 11 Pro/Windows 11 Home/Ubuntu 20.4 LTS/RedHat Enterpriseメモリー1 × SO-DIMM、DDR5 4800 MT/sメモリ 8GB~16GB、オプションの「インバンド」ECCサポート(一部モデルのみ)保証期間3年間※メモリ/ストレージを組み込んだ場合は保証期間が変わります。識別記号Country Cord:no cordOSOS無しRoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタ90W電源アダプターWi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX210(外部アンテナ)I/OポートBack I/O Ports:2 × USB 3.2 Gen1 タイプA(リアパネル)、2 × USB 2.0 タイプA (リアパネル)、2 × USB 2.0ヘッダー(内部)、HDMI 2.1 TMDSポート×2(CECサポート内蔵、2×4K@60Hzディスプレイまたは2×1080@60Hz (2 × HDMI 2.1 TMDS)、2 × RJ45 LANポート、1 × DC入力 / Front(Side) I/O Ports:1 × ケンジントンロックストレージ64GB eMMC ハンダ付け/1x M.2 2280スロット PCIe x2 NVMe SSD/1x M.2 3042スロット (SATA SSD/PCI x1/USB3.2 Gen2)認証マークASUS NUCロゴなしLAN10/100/1000/2500 Mbps、デュアル2.5Gイーサネット
ASUS インテル Socket LGA1700 第13世代インテル B760チップセット対応mATXマザーボード TUF GAMING B760M-PLUS D4 ASUS(エイスース)ASUS インテル Socket LGA1700 第13世代インテル B760チップセット対応mATXマザーボード TUF GAMING B760M-PLUS D4ASUS(エイスース)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
最新のインテル(R)プロセッサーの重要な要素を取り入れ、ゲーム対応の機能と実証済みの耐久性と組み合わせたものです。軍用グレードのコンポーネント、アップグレードされた電源ソリューション、および包括的な冷却システムを使用して設計されたこのマザーボードは、長時間のプレイでも堅牢で安定した期待を上回るパフォーマンスを提供します。TUF GAMINGマザーボードは、他の機種ではエラーを起こすような状況でも対応できるよう、厳しい耐久性テストも受けています。エンボス加工されたネームプレートと幾何学的なデザイン要素を取り入れた外観は、TUF GAMINGシリーズを定義する信頼性と安定性を反映しています。
仕様Back Panel I/O Ports:Wi-Fi Module×1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×244×50機能BIOS:128Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、ASUS TUF PROTECTIONOSWindows 11/Windows 10 64-bitオーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports:Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackRoHS指令(10物質対応)対応ストレージTotal supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports内蔵グラフィックス1 x DisplayPortフォームファクタmATX:244×244イーサネット対応1 x Realtek 2.5Gb Ethernet対応ソフトウェアASUS Exclusive SoftwareUSBRear USB(Total 8 ports)
ASUS インテル Socket LGA1700 第13世代インテル B760チップセット対応 mATXマザーボード PRIME B760M-A D4 ASUS(エイスース)ASUS インテル Socket LGA1700 第13世代インテル B760チップセット対応 mATXマザーボード PRIME B760M-A D4ASUS(エイスース)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
・インテル(R) LGA 1700ソケット:第13世代&第12世代インテル(R)プロセッサーに対応・超高速な接続性:PCIe 4.0、2つのPCIe 4.0 M.2、Realtek 2.5Gbイーサネット、rear USB 3.2 Gen 2、 front USB 3.2 Gen 1 Type-C(R)に対応・包括的な冷却機能:VRMヒートシンク、M.2ヒートシンク、PCHヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 2+・ASUS OptiMem II:トレースやビアを丁寧に配線し、グランド層を最適化することでシグナルインテグリティを保ち、メモリのオーバークロックを向上・Aura Sync RGBライティング:アドレサブルGen2ヘッダーとRGB LEDストリップ用のAura RGBヘッダーを搭載し、Aura Sync対応のハードウェアと簡単に同期可能
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×244×40機能BIOS:128Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION3OSWindows 11/Windows 10 64-bitオーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports:Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackRoHS指令(10物質対応)対応ストレージTotal supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports内蔵グラフィックス1 x DisplayPortフォームファクタmATX:244×244イーサネット対応1 x Realtek 2.5Gb Ethernet対応ソフトウェアASUS Exclusive SoftwareUSBRear USB(Total 6 ports)
ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI マザーボード ASUS(エイスース)ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI マザーボードASUS(エイスース)
51,980税込57,178
1台
5日以内出荷
・堅牢な電源ソリューション:16(80A) + 1(80A) + 2(80A) + 1(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、Digi+ VRM、8層PCB、堅牢な耐久性と安定性のTUFコンポーネント(チョークとコンデンサ)・包括的な冷却:スマートファンProtect、拡大されたVRMヒートシンク、AI Cooling ll、優れたPCHヒートシンク、PCHヒートシンク、ASUS Fan Xpert 4・次世代の接続性:PCIe 5.0スロット、PCIe 5.0 M.2スロット、リア2 × THUNDERBOLT 4 TYPE-C PORTS、フロントUSB Type-C (20GB) 急速充電対応(30W)・オンラインゲームに最適: WIFI 7、2.5Gbイーサネット、TUF LANGuard、ESDガード・DIYフレンドリー:プリマウントされた I/O シールド、PCIe スロット Q-Release Slim 、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、M.2 Qラッチ、PCIe スロット Q-Release Slim、Q-Antenna、BIOS FlashBack・ASUS AIインテリジェンス:AI Advisor、AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II、AMEP III
その他WOL by PME/P×E外寸(mm)353×273×68機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS TUF PROTECTION、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、ESD Guards、TUF LANGuard、Overvoltage protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、CPU Socket lever protector、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers、Front Panel USB 20Gbps with PD Fast Charge Support、Support: up to 30W fast charging and USB Wattage Watcher、Output: 5V/9V max. 3A/12V max 2.5A/15V max. 2.0A、Compatible with PD3.0OSWindows 11(22H2 & later)オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Audio cover、Unique de-pop circuitRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 8 ports):2 × Thunderbolt 4 ports(2 × USB Type-C)、6 × USB 10Gbps ports(6 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 20Gbps(supports USB Type-C with up to 30W PD/PPS Fast-charge)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、 USB Type-C power delivery output: 5V/9V max. 3A、12V max 2.5A、15V max. 2.0AWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rateストレージSupports 4 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(series 2)、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、Intel Z890 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_4 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 & SATA modes)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10、M.2 slot from CPU only support RAID 0/1/5内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port 2 × Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.Supports up to 8K@60Hz ×1 with DSC or 4K@60Hz × 2, ma×imum total bandwidth up to 23.8Gbps or 16Gbps/16Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.フォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 × Intel 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、USB Wattage Watcher、TurboV Core 、TUF GAMING CPU-Z、DTS Audio Processing、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、FlEXKey、NPU Boost
ASUS ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI デスクトップ マザーボード ASUS(エイスース)ASUS ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI デスクトップ マザーボードASUS(エイスース)
78,980税込86,878
1台
5日以内出荷
・堅牢な電源ソリューション:18(110A)+ 2(110A)+ 2(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、マイクロファイン合金チョーク、8層PCB・ROG Strix オーバークロック テクノロジー: Dynamic OC Switcher、Core Flex、非同期クロック、PBO エンハンスメント・包括的な冷却:拡大されたVRM ヒートシンクアレイ、M.2 ヒートシンクとバックプレート、AI Cooling ll、PCHヒートシンク、ASUS Fan Xpert 4・次世代の接続性:PCIe 5.0 SafeSlots、PCIe 5.0 M.2スロット、リア2 × USB4 Type-C Ports 、リア1 x USB Type-C 30W 急速充電、フロント1 x USB 20Gb・オンラインゲームに最適: WIFI 7、5Gbイーサネット、LANGuard・DIYフレンドリー:PCIe スロット Q-Release Slim、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-Code、Q-LED、BIOS FlashBack ボタン、Clear CMOS ボタン、プリマウントされた I/O シールド・没入型オーディオ: ROG SupremeFX ALC4080 コーデック、Savitech SV3H712 アンプ、Dolby Atmos・ASUS AIインテリジェンス:AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II
外寸(mm)365×281×87機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、Extreme Engine Digi+、5K Black metallic capacitors、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Code、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Clear CMOS button、ProCool2、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headersOSWindows 11 64bitオーディオ機能ROG SupremeFx 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel MIC Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input、Supports up to 32-Bit/384 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Savitech SV3H712 AMP 、Gold-plated audio jacks、Rear optical S/PDIF out port 、Premium audio capacitors、Audio coverRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 13 ports):2 × USB4(40Gbps)ports (2 × USB Type-C)、1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C with up to 30W PD Fast-charge)、10 × USB 10Gbps ports(9 × Type-A + 1 × USB Type-C)、Front USB(Total 11 ports)、1 × USB 20Gbps connector(supports USB Type-C)、2 × USB 5Gbps headers support additional 4 USB 5Gbps ports、3 × USB 2.0 headers support additional 6 USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: 5V/3A、 USB Type-C power delivery output: 5V/9V max.3A、12V max 2.5A、15V max.2.0AWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Support Wi-Fi 7 320MHz bandwidth/up to 6.5Gbps transfer rateストレージTotal supports 5 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 9000 & 8000 & 7000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2242/2260/2280/22110(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、AMD ×870E Chipset、M.2_4 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_5 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、AMD RAID×pert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/5/10 and SATA RAID 0/1/5/10. RAID 5 Funciton is only supportted byAMD Ryzen 9000series CPU、 M.2_2 & M.2_3 slots share bandwidth with PCIE×16(G5). When M.2_2 & M.2_3 are occupied with SSD devices、PCIE×16(G5) will run ×8 only内蔵グラフィックス1 × HDMI port2 × USB4 (40Gbps) ports support USB Type-C display outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4a VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.フォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 × Realtek 5Gb Ethernet/ASUS LANGuard対応ソフトウェアROG EXclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、ASUS EXclusive Software、Armoury Crate、AIDA64 EXtreme (60 days free trial) 、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、HWiNFO、Power Saving、ASUS Driver Hub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、USB Wattage Watcher、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、Dynamic OC Switcher、FlEXKey
EDGE電源用HUB LIAN LIEDGE電源用HUBLIAN LI
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
LIAN LI社「EDGE GOLD」シリーズ用のUSB HUBです。 USB 2.0ヘッダー4個とPWMヘッダー6個を内蔵しています。 マグネットを内蔵した脱着型になっており、ケースに貼り付けて使用することも可能になっています。
セット内容本体、USB 9ピンケーブル、USB Aケーブル、FAN用 3ピンケーブル質量(g)56出力PWM:12V/各2Aまで×6個、USB:5V/各500mA 合計2.5Aまで×4個電源PCIe 8ピン入力PWM:12V/12.5A、USB:5V/2.5A寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×35×17
PCパーツ