入力 4μsec/ch, 8ch、16bit分解能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能。FIFOまたはRING形式で使用できるバッファメモリを搭載。Windowsに対応したドライバライブラリを提供。ソフトウェアによる校正機能を搭載
仕様●サンプリングレート:4μsec/ch (Max.)●入力回路:非絶縁TTLレベル入力 (正論理); 非絶縁LVTTLレベル入力 (正論理)●出力回路:非絶縁LVTTLレベル出力 (正論理)
サイズYタイプ
シリーズUSB Yシリーズ (モバイル)
対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux
出力点数4点
入力点数4点
分解能ADC:16-bit
バッファメモリ入力:8k Word
応答速度入力:200nsec (max.)、出力:200nsec (max.)
動作電圧入力:3.3VDC-LVTTL; 5VDC-TTL、出力:3.3VDC-LVTTL
使用コネクタ2x スクリュー端子台 14-pin
RoHS指令(10物質対応)対応
入力レンジ±10V
グリーン購入法適合
バス仕様USB
入力チャネル数シングルエンド 8-ch
グリーンマーク認定
1枚
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
1年間代理店保証。代理店保証終了後はメーカー保証準拠。1個箱梱包。メーカー保証2年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 7200rpm 正規輸入品〇あらゆるPCニーズに対応する万能なHDDが、パーソナル・コンピューティングに業界トップクラスの卓越性を提供。安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
仕様●起動電力 (A) :2●スタンバイ/スリープ・モード、標準(W) :0.25/0.25●ノイズ値を含む電圧許容差(5V):±5% ●ノイズ値を含む電圧許容差 (12V):±10%●ロード/アンロード・サイクル :600000●回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E14あたり1回●年間通電時間:2400●記録技術 :SMR●マルチセグメント・キャッシュ(MB):256●SATA転送速度対応(Gb/秒):6/3/1.5●セクターあたりのバイト数:4096
高さ(mm)26.11(最大)
温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ・ケース、最高):60、非動作時(周囲):-40~70
最大奥行(mm)146.99
最大幅(mm)101.85
標準質量(g)610
動作モード5.3W(標準)
平均消費電力(W)アイドル時:3.4
回転速度5400RPM
インターフェイスSATA 6Gb/秒
データ転送速度最大連続:185MB/秒(OD読み出し)
容量(TB)6
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
PDD4/2666シリーズはDDR4-2666(PC4-2666/PC4-21300)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
その他JEDEC規格準拠 RoHS指令準拠
規格PC4-2666 288Pin UDIMM
寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25
対応SPD
定格電源電圧1.2V
メモリーDDR4-2666
バッファ仕様非対応(Unbuffered)
エラーチェック非対応(non-ECC)
容量(GB)4
CASレイテンシーCL119
1台
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
。USB3.0準拠USB2.0互換。コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ。USB3.0に対応し、高速転送を実現。耐久性があり傷が付きにくいアルミボディー採用。環境に配慮したRoHS指令対応。安心の永久保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥929
税込¥1,022
8日以内出荷
○1年間代理店保証○代理店保証終了後はメーカー保証準拠○1個箱梱包○ノートPC用途に最適なモデル〇500GB HDD○7mm厚品○5400rpm○128MBのキャッシュ搭載品○ハロゲン・フリー対応○RoHS準拠対応。安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
家庭やスモールオフィス環境のSynologyシステム専用に作られた高信頼性ハードドライブ
サイズ3.5インチ
回転速度(min-1[r.p.m])5400
インターフェイスSATA 6 Gb/s
容量(TB)6
1台
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに適しています。DC12Vファンですので、多岐にわたりご使用いただけます。軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。
仕様●サイズ:70mm×70mm×厚さ15mm●回転数:3500rpm●風量:27.51CFM●静圧:3.35mmH2O●騒音値:35.8db●定格電流値:0.20A●入力電流値:0.30A●定格電圧:12V●動作電圧範囲:7.0~13.8V●定格電力値:2.40W●軸受構造:2ボールベアリング●期待寿命:70,000時間(at40℃)●ケーブル仕様:黒線(-)、赤線(+)、黄線(パルスセンサー)●ケーブル長:311(+15/-10)mm●コネクタ:3pinコネクタ
アズワン品番65-3944-90
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、ドライ接点入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。
規格DDR5
メモリーインターフェイスUDIMM
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
このM.2 2230 SSDには、最大5,150 MB/秒 (1TBおよび2TBモデル)の速度を実現するPCIe Gen 4.0、Western DigitalのnCache 4.0テクノロジーを搭載し、MicrosoftのDirectStorageをサポートしています。大容量のゲームライブラリをどこにでも持ち運びプレイでき、超高速でゲームのインストールやレベルのロードを実行できるので、すぐにゲームに没入できます。また、Western Digital Dashboard(Windowsのみ)ソフトウェアでドライブを監視できます。
仕様Random Read:740K IOPS、Random Write:800K IOPS、フォームファクター:M.2 2230
付属品WD_BLACK SN770M M.2 2230 NVMe SSD
質量(g)2.8
温度範囲(℃)非動作時:-40~85-(40°F to 185°F)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29.97×22.1×2.29
インターフェースPCIe Gen4 x4
保証期間5年間の製品保証
コネクタM.2
互換性・M.2 2230フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したパソコン・Windows 10以降
耐久性(TBW)600
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)1
動作温度範囲(℃)0~85(32°F to 185°F)
読取速度(MB/s)シーケンシャル:最大 5150
書込速度(MB/s)シーケンシャル:最大4900
1台
¥74,980
税込¥82,478
欠品中
コンパクトサイズにSATA-III 6Gb/sのインターフェイスと3D NANDテクノロジーを組み合わせたトランセンドのM.2 SSD 420Sは、ハイパフォーマンスが要求され、サイズ制限のある小型デバイスに最適なソリューションです。高品質のチップと強力なファームウェアアルゴリズムにより、優れた信頼性を提供します。
寸法(mm)42.0×22.0×3.58
質量(g)5
規格M.2 2242
インターフェースSATA III 6Gb/s
フラッシュ3D NANDフラッシュ
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)
耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.3 (5 年)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM
動作電圧(V)3.3±5%
MTBF平均故障間隔(h)2000000
中小企業のNAS環境やSOHOのお客様の増加したワークロードを処理する機能を詰め込んだWD Red Plusは、アーカイブや共有に加え、ZFSやその他のファイルシステムを使用するシステムでのRAIDアレイの再構築にも最適です。このドライブは、最大8ベイのNASシステム向けに構築およびテストされており、大切な自宅や職場のファイルを保存および共有する際に柔軟性、汎用性、信頼性を発揮します。ホームオフィス、パワーユーザー、中小企業、コンシューマー/商用NASシステムに最適。最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応。180TB/年のワークロード率1と100万時間のMTBF。小規模から中規模のNAS環境でのパフォーマンス、信頼性、電力効率を考慮して作られたパワフルなハードディスクドライブ。WD Red® Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。NASwareTMでNASをチューニング:Western Digital独自のNASwareTMテクノロジーで、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、パフォーマンスと信頼性を高めます。連続動作を可能にする設計:常時稼動のNASシステムには信頼性の高いドライブが必須です。WD Red Plusハードディスクドライブは24時間365日稼動システム向けに作られており、優れた信頼性でデータに確実にアクセスできます。検証による信頼できる互換性:Western Digitalは幅広いNASシステムベンダーと提携し、多数のNAS筐体との互換性を確保するために広範なテストを実施しています。低TCOに最適化:WD Red Plusドライブは(旧モデルと比較して)消費電力が少なく、放熱性に優れているため、運用コストを削減し、高温になりやすいNAS筐体を低温に保ちます。パワフルなパフォーマンスを実現する帯域幅:このドライブは消費電力を低減するだけでなく、マルチドライブNASシステムに求められるさまざまなパフォーマンスの処理に必要な帯域幅を備えています。信頼性を高めるバランス制御:不均衡なハードディスクドライブは、マルチドライブシステムでの過度の振動や騒音の原因となり、ハードディスクドライブの寿命を短縮し、時間の経過とともにパフォーマンスを低下させます。Western Digitalの拡張デュアルプレーンバランス制御テクノロジーが、ドライブ全体のパフォーマンスと信頼性を大幅に向上します。ワールドクラスのサポートと製品保証:Western Digitalは業界をリードするハードディスクドライブメーカーとして、NASストレージソリューションに3年間の製品保証を付帯し、安心のワールドクラスのサポートサービスを提供しています。デスクトップ用ドライブとWD Red® Plusの違い。最適なパフォーマンスを確保し、大切なデータを保護するには、RAIDに最適化されたNASシステム専用のドライブを選択することが重要です。NAS用のハードディスクドライブを選択する際は、次のことを考慮してください。互換性:デスクトップ用ドライブとは異なり、WD Red PlusハードディスクドライブはNAS向けに設計およびテストされ、NASwareTMテクノロジーを搭載しているため、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、最適なパフォーマンスを提供します。信頼性:通常、デスクトップドライブは常時稼動のNAS環境のニーズに合わせて作られていません。WD Red Plusハードディスクドライブは、24時間365日稼動の高負荷なマルチユーザーNAS環境で直面する厳しい条件下でも実行できるように作られています。RAID対応:一般的な用途向けに構成されたほとんどのデスクトップ用ドライブとは異なり、WD RedハードディスクドライブにはRAIDエラーリカバリ制御が搭載されており、マルチベイNASシステム内の障害を低減できます。ノイズ・振動保護:スタンドアロン向けに作られたデスクトップ用ドライブでは通常、マルチドライブシステムで発生するノイズや振動からの保護が不十分だったり、まったく保護されていなかったりします。WD Redハードディスクドライブには回転振動(RV)センサーが搭載されており、マルチベイNASシステムによく見られる振動の増加による障害を予測し、発生を事前に防ぎます。
仕様フォームファクター:3.5-Inch
使用温度範囲(℃)0 to 65
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.99×101.6×26.11
記録方式CMR
インターフェースSATA
キャッシュメモリ(MB)64
ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400
保証期間3年間の製品保証
質量(g/m2)720
コネクタSATA
互換性最大8ベイを備えたRAID最適化NASシステムの中小企業向けにCMRテクノロジーを利用して構築されています。OSの互換性やZFSの拡張など、増加するワークロードの処理に最適です。
保管温度範囲(℃)‐40 to 70
転送速度(MB/sec)up to 175
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL
容量(TB)2
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:なし
電圧(V)DC12
ベアリングFluid Dynamic Bearing
接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり)
ノイズレベル最大:0.3Sone
RoHS指令(10物質対応)対応
M.2 SSDを4枚収納可能 microSDを8枚収納可能 小型プラスドライバー付属 外部衝撃からM.2 SSDを守る頑丈なアルミケース
付属品プラスドライバー
材質外装アルミ/フレームABS/トレーEVA
寸法(mm)110×74×19
質量(g)65
収納枚数(枚)メディア:M.2 SSD TYPE 2280/2260/2242×4、microSD×8
RoHS指令(10物質対応)対応
PN5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400。)に対応したコンパクトデスクトップ・ノートPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。DOS/V用メモリー・DOS/V用メモリー ノートブック用・DDR5 SODIMM
仕様エラー訂正:非対応(non-ECC)
規格DDR5-4800
寸法(幅W×高さH)(mm)69.6×30
定格電源電圧1V
保証期間無期限保証
バッファ仕様非対応 (Unbuffered)
メモリーモジュール規格PC5-4800 262Pin SODIMM
CASレイテンシーCL40
SPD対応
パーツ固定用の絶縁・耐熱テープです。
M.2のヒートシンクを固定するときに使用できます。
絶縁性・耐熱性があるため、M.2をはじめ、様々なパーツの固定に応用できます。
柔らかい素材なので、貼り付けが簡単です。
長さは33mで余裕があります。
材質PET
寸法(mm)幅10×厚さ0.05
長さ(m)33
耐熱温度(℃)220まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ヒートシンクと発熱部品の凸凹したすきまを埋めて、効率よく熱を伝えることができます。 セラミック、シリコン、微粒子化された酸化アルミニウムで構成されたパッドは、柔軟性を保ちながら高い熱伝導率を実現しています。 柔らかく粘着性があるため、設置面の凸凹にも密着し、すぐれた熱伝導効果が得られます。 設置面のサイズに合わせ、カッターナイフ等で簡単に切断できます。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったパッドを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
使用温度範囲(℃)-100~200
熱伝導率(W/mk)8
RoHS指令(10物質対応)対応
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
熱伝導率18.0W/m・K! 高性能CPU/GPUに適したハイエンドグリスです。
塗りやすいように組成物を配合し、初心者にもオススメです。
極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。
硬化しにくく、長期間安定しています。
非導電性です。
扱いやすい注射器タイプです。
グリスの塗布に便利な、ウェットクリーナーと大小2種類の塗布用へらが付属します。
保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。
付属品グリス用ウェットクリーナー、グリス塗布用カード型へら、グリス塗布用へら
使用温度(℃)-40~120
熱伝導率(W/mk)18.0
熱抵抗値(℃/W)0.008 @50psi
比重(g/cm3)2.4
組成金属酸化物、酸化亜鉛、シリコーン
1個(2g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
カメラや家電の動作改善に、塗りやすいペン型接点改質剤のナノカーボンペンⅡ。ナノ・カーボンは金属表面の凹凸をナノサイズの粒子で埋め、点接触を面接触にする接点改質剤。デジタルカメラにおけるバッテリー・メディアとの接触不良や交換レンズ、ストロボや縦位置グリップとの接点不良による機能低下や動作不良のトラブルを予防・改善し信頼性を高めます。他にも、携帯電話や音楽プレイヤー(接触・音質改善)・AV機器(ノイズ・接触改善)など多くの場所で大活躍。従来の接点復活剤とは違い、金属を浸食しないので接点を傷めません。デジタル製品のセルフメンテナンスに役立つ逸品です。
長さ(cm)約5.5(キャップ含む)
使用量200平方cm程度塗布可(デジタル一眼レフカメラ数十台分に相当)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
トランセンドのSSD220Sはセルをスタックすることでストレージを拡張する3D NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。
寸法(mm)100×69.85×6.8
質量(g)45
保証期間3年保証
フラッシュ3D NANDフラッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
DVRやNVR向けに最適化された監視・録画用HDD。最大64台のHDカメラ映像を常時録画可能。低消費電力で熱放出を下げ、監視ソリューションの信頼性が向上します。さらに防錆性に優 れた部品は周囲の環境からドライブを守ります。
サイズ3.5インチ
キャッシュメモリ(MB)256
ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400
保証期間3年
インターフェイスSATA
3.5インチHDDを保管するためのケースです。ほこりが気になる方におすすめです。
むき出しで保管してほこりなどが気になる方におすすめです。
ふたの内側にあるスポンジが内部でHDDが動くのを抑えます。
半透明のケースで中にHDDが入っているか確認できます。
HDDの管理に便利なインデックスシール付きです。
ブラック・ホワイトの2色から選べます。色ごとに使い分けるのにも便利です。
付属品インデックスシール (天面用・側面用)×各1
材質PP
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約119×163×37 (突起部含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
ファンの振動を吸収するプラスチックスペーサー。
ハードタイプ
金属ネジでファンを直接固定するよりも、本製品で固定することによってびびり音や振動の発生を防止します。
広い溝側にファンガードを取り付けることができます。
ファンフレーム固定部は4mm、シャーシ固定部は1mmです。※実測値であり、保証値ではありません。
材質ブッシュ大: TPE、ブッシュ小: Nylon 66
色黒
取付け方法1.ブッシュ大をケース固定面に挿し込み、溝の位置を合わせます。2.ファンの固定穴にブッシュ大を通します。3.正しい位置までブッシュ大を挿入したら、ブッシュ大の穴にブッシュ小を挿し込んで固定します。
1パック(4個)
¥259
税込¥285
当日出荷
ハードディスク固定ネジなどに入れて使用することにより、振動・共振音などを防ぎます。
ワッシャーはHDDと固定面の間に挟んで使用します。
硬め高級シリコーンゴム
外径(mm)10
内径(mm)3
厚さ(mm)2
色乳白色
1パック(8個)
¥329
税込¥362
当日出荷
20~25mm厚のファンを固定するためのネジセットです。
通常のテーパーネジとは違い、ファンに傷をつけずに固定できます。
M4のためファン固定穴との隙間が減り、M3に比べて作業性が向上します。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
セット内容M4×35バインド 4個、M4ナット 4個、M4スプリングワッシャー 4個、M4ワッシャー (10mm径 0.8mm厚) 8個
色ブラック
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
●アルミケースにより放熱性に優れ、USB3.0環境で安定動作する仕様になっております。
「USB3.1 Gen1 3.5インチHDD用アルミケース」
●安定動作
付属の電源アダプタによる電源供給で、最大16TBの大容量HDDでも安定して動作します。
●USBで簡単高速接続
USB A端子を搭載したPC、TV、PS(R)4などに対応。背面のアクセスランプの色で、接続状態を確認できます。
USB 3.1 Gen1(USB3.0)接続時はランプが「ブルー」、USB2.0接続時は「グリーン」で点滅します。
●放熱性の高いアルミニウム製筐体
美しい発色と耐腐食性能を高めるアルマイト加工処理されたアルミニウムを採用しました。アルミニウムは高い熱伝導性能を持ち、搭載ドライブの熱を効率よく放熱します。
質量(g)260(本体のみ)
保証期間1年間
対応SATAドライブ(SSD/HDD) 16TBまで動作確認済み
サイズ(mm)W115×D184×H31(突起物含まず)
対応OSWindows10/8.1(各64/32bit)、macOS/MacOSX10.9以降
適合機器USB A端子搭載のパソコン、TV、ゲーム機(PS4)など
コネクタSATA規格(データ7ピン/電源15ピン)
外部接続USB3.1 Gen1(理論最大値5Gbps転送)対応Aコネクタ
ケーブル長(mm)約800
電源アダプタ入力100V/最大出力12V/2A
RoHS指令(10物質対応)対応
●ヒートシンクと発熱部品の凸凹したすきまを埋めて、効率よく熱を伝えることができます。
●高い熱伝導率を実現
セラミック、シリコン、微粒子化された酸化アルミニウムで構成されたパッドは、柔軟性を保ちながら高い熱伝導率を実現しています。
●凸凹面にもジャストフィット
柔らかく粘着性があるため、設置面の凸凹にも密着し、すぐれた熱伝導効果が得られます。
●任意のサイズに加工可能
設置面のサイズに合わせ、カッターナイフ等で簡単に切断できます。
●再封可能な包装袋
包装袋は再封可能なジッパー付を採用しております。
余ったパッドを乾燥から守ることができ、劣化を抑えながら長期間保管することができます。
●非導電性
非導電性のため、ショートの心配がありません。
熱伝導率(W/mk)8
使用温度範囲(℃)-100~250
仕様●数量:1枚
RoHS指令(10物質対応)対応
人気のハイエンドグリスに手に取りやすい価格の小容量版が登場!!
高性能なハイエンドグリスをリーズナブルに使って見たいという声にお応えしました。標準サイズの容量を半分にし価格を抑えた、SMZ-01R 1g版の登場です。
プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル
日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデル。自信を持っておすすめできるハイエンドグリスが完成しました!
常用環境でのオーバークロックに特化
空冷や水冷での使用に重点を置き、常用温度域で最もパフォーマンスが出るようにプロオーバークロッカー清水氏が徹底検証。あえて極冷オーバークロック時の性能を重視しない事でクラストップの性能を実現しました。
13.2W/m・Kという高い熱伝導率
塗りやすさを重視した低粘度マテリアルをベースとしながらも、各素材の見直しにより13.2W/m・Kと高い熱伝導率を実現しました。
特殊配合で抜群の塗りやすさと馴染みを実現
伸びやすい材質のため、簡単に塗布可能で初期の馴染みも抜群。極限まで薄塗り可能なため、グリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。
非導電性
非導電性のため、ショートの心配がありません。
色ライトグレー
容量約1g
耐熱温度(℃)-50~250
粘度90~100pas
熱伝導率(W/mk)13.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1g)
¥659
税込¥725
当日出荷
NVMe M.2 SSD専用外付けドライブ アルミケース シルバー。1年保証。USB3.1 Gen.2 対応、最大転送速度10Gbps(理論値)を活かした高速転送が可能。M Key/B&M KeyのNVMe M.2 SSD に対応(2230/2242/2260/2280)。最大2TBまでのSSDを搭載可能。USBバスパワーでACアダプタ不要。UASPモード対応。USB Type-C to C と USB Type-C to A ケーブルの2種類付属。組み立てに必要なプラスドライバー付属。強固なアルミ製ケース。
色シルバー
転送速度(Gbps)10
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
容量5倍!!たっぷり使える10g
標準サイズに比べて容量が5倍となっていますので、使用量の多い方におすすめです。自信を持っておすすめできるハイエンドグリスが完成しました!
空冷や水冷での使用に重点を置き、常用温度域で最もパフォーマンスが出るようにプロオーバークロッカー清水氏が徹底検証。あえて極冷オーバークロック時の性能を重視しない事でクラストップの性能を実現しました。
塗りやすさを重視した低粘度マテリアルをベースとしながらも、各素材の見直しにより13.2W/m・Kと高い熱伝導率を実現しました。
伸びやすい材質のため、簡単に塗布可能で初期の馴染みも抜群。極限まで薄塗り可能なため、グリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。
非導電性のため、ショートの心配がありません。
色ライトグレー
容量(g)約10
耐熱温度(℃)-50~250
粘度90~100pas
熱伝導率(W/mk)13.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
最大24bit/96kHz ハイレゾ再生に対応!USB オーディオのエントリーモデル
仕様外形寸法(L×W×H):約138×22×9.4mm重量:約13gインターフェイス:USB Type Aアナログ出力:最大24bit/96kHz ステレオマイク入力:最大24bit/48kHz モノラル入出力端子: ヘッドセット端子※1(4極アナログ 3.5mm ミニ) マイク端子※2(3.5mm ミニ)※1:CTIA仕様のイヤホンマイク端子を持つ機器と接続して、ステレオ音声のヘッドホンおよびモノラル音声のマイクとしてお使い頂けますが、すべての機器での動作を保証するものではありません。他の4極プラグ仕様(OMTPなど)に準拠するイヤホンマイク端子には接続しないで下さい。当製品を使用した際に発生した機器の破損、損傷、故障、紛失等に関しては責任を負いかねます。※2:ヘッドセット端子に接続したヘッドセットのマイクと、マイク端子に接続したマイクは同時に使用する事はできません。マイク入力はダイナミックマイクには対応していません。必要なシステムWindowsの場合Intel Core 2 Duoまたは同等のAMDプロセッサー(2.8GHz以上を推奨)Intel、またはAMDチップセット※1Microsoft Windows 10、Windows 8.1/8、Windows 7、Windows Vista SP1以降Macの場合Intel Core 2 Duoプロセッサー(2.8GHz以上を推奨)Mac OS X 10.9以降各プラットフォーム共通1GB以上のシステムメモリー600MB以上の空き容量を持つハードディスクドライブ使用可能なUSBポート(USB 2.0/3.0)インターネット接続環境(ソフトウェア等のダウンロードやユーザー登録、サポートを受ける際に必要)※2※1:サーバー、及びワークステーション向けコンピューターでの動作は保証いたしかねます。※2:インターネットに接続するための費用は、お客様負担となります。※ 動作条件を満たしている場合でも、すべて機器での動作や機能を保証するものではありません。製品の内容:Sound Blaster Play! 3、クイックスタートガイド、ハードウェア保証書※Creativeソフトウェアはダウンロード提供となります。
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
BroadBand時代に最適、お求めやすい低価格10M/100M LANボード。 PCI&Low Profile PCI両対応(Low Profileブラケット添付)。 WindowsXP/2000/Me/98/98SE/95、さらにWindowsNT4.0にも対応。 WindowsXPならOS標準ドライバで動作可能。 100BASE-TX/10BASE-T Autonegotiation機能搭載。 IEEE802.3u(100BASE-TX)/ IEEE 802.3(10BASE-T)規格準拠。Full-Duplex(全二重)対応。PCIプラグアンドプレイに対応。 Link/Active、10M/100Mを視覚的に認識できるLED搭載。
アズワン品番64-3796-31
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1つのPCIeスロット経由で、クライアント、サーバーまたはデスクトップに4口の10/100/1000 Mbps RJ-45 Ethernetポートを追加。ネットワーク接続用Intel Virtualization Technologyを採用したIntel I350-AM4チップセット。PXEネットワークブート。IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠。Auto MDIX対応。オートネゴシエーション対応。Wake-on-LAN対応。最大9Kのジャンボフレームに対応。IEEE802.3az省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet; EEE)対応。IEEE 802.1Q VLAN タギング対応
用途複数ネットワークへ簡単にアクセス。政府機関、教育機関、医療機関、企業その他のハイエンドサーバー用途に理想的です。ワークステーションやサーバーに冗長性や仮想化をもたらすネットワークポートを追加します。PCI Expressスロットに制約のあるデスクトップ型PC クライアント、サーバ、ワークステーションに理想的です。レガシー機器向けのEthernetネットワークカードを効率的に交換できます
幅(mm)18
色ブラック
質量(g)90
ポート数4
消費電力(W)4.4
湿度(%RH)20~80
保存温度(℃)-20~60
高さ(cm)12
動作温度(℃)5~50
データ転送速度(最大) 2000bps (全二重)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
デュアルチャネル16C1050 UARTに対応、16C1050デバイスと完全互換
最大データレート460Kbps
PCI Express 1.0a仕様に準拠。1x/2x/4x/8x/16xのPCIeバスに対応
送信端末/受信端末ごとに128バイトのFIFO
双方向でプログラマブルXon/Xoffを使用するインバンドのソフトウエアフロー制御
RTS / CTSを使用するアウトオブバンドのハードウエアフロー制御
5/6/7/8データビットをサポート
標準プロファイルのブラケットを装着した状態で提供。ロープロファイルブラケット2個も付属
用途製造業(CNC機械、プロセス制御装置、バーコードスキャナ、シリアルプリンタ)。POS(クレジット / デビットカードリーダ、レシートプリンタ、バーコードスキャナ、キャッシュレジスタ、スケール)。民生機器(モデム、PDA、デジタルカメラ、プリンタ)。セキュリティ(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダ、モデム)。カジノ(ビデオ宝くじ端末、スロットマシン)。環境制御(電灯、温度、時計など))。ヘルスケア (患者監視装置、看護ステーション、モデム)。ホテルフロントデスク(シリアルプリンタ、バーコードスキャナ、キーボード、マウス、レシートプリンタ、クレジット / デビットカードリーダ)。病院 / レストラン(クレジットカード / デビットカードリーダ、シリアルプリンタ)。ISDNネットワーク
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
PC4-19200(DDR4-2400MHz)対応デスクトップ用メモリー。
確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。
安心の永久保証メモリー。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
規格JEDEC準拠 PC4-19200 288pin Unbuffered DIMM
電圧(V)1.2
保証期間永久
転送レートデータ:19.2(GB/秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性転送クロック:2400MHz、搭載DRAM:DDR4 SDRAM
CASレイテンシーCL=17
SPD対応
デスクトップ向け 1600MHz(PC3-12800)対応 240pin DDR3 SDRAM。
1600MHz(PC3-12800)の高速動作を実現。
確実な実機検証/安定した高速転送の高信頼メモリー。
環境に配慮したRoHS指令対応。
規格JEDEC準拠PC3-12800 240pin Unbuffered DIMM
電圧(V)1.5
保証期間5年間
RoHS指令(10物質対応)対応
特性転送クロック:1600MHz、搭載DRAM:DDR3 SDRAM
CASレイテンシーCL=11
SPD対応
低電圧対応の省エネメモリー
通常の1.5V対応メモリーとしても使える
高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書
質量(g)9
規格DDR3 SDRAM
定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時)
機能エラー検出なし
準拠規格JEDEC
最大消費電力(W)1.35V時:4.971.5V時:6.12
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4
動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)
保証期間6年
ピン数(ピン)204
バッファ仕様なし
メモリーモジュール規格PC3L-12800
メモリークロック1600MHz
CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
ポート数Quad
ブラケットLow Profile and Full Height
対応機種Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows 8、Windows Server 2008 R2、Windows 7、Windows Server 2008、Windows Vista、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、Windows XP Professional、Linux Stable Kernel version 3.x、2.6、x、Red Hat Enterprise Linux 5、6、SUSE Linux Enterprise Server 10、11、FreeBSD 9、VMware ESX/ESXi
速度5 GT/s
ケーブルCopper
スロットx4 Lane
コントローラー型式Intel I350
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。