絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(8)
  • 大阪魂(26,568)
  • エスコ(5,034)
  • 廣杉計器(1,159)
  • 若井産業(764)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(686)
  • TRUSCO(638)
  • WURTH ELEKTRONIK(424)
  • 八幡ねじ(423)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(411)
  • OHSATO(大里)(409)
  • サンコーテクノ(344)
  • ヤマヒロ(327)
  • 九飛勢螺(276)
  • 日本パワーファスニング(262)
  • 日産ネジ(261)
  • コノエ(183)
  • 冨士精密(182)
  • ハーフェレ(180)
  • イマオコーポレーション(168)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec スペーサー 六角 アルミニウム #4-40 x 5.15mm SO-0515-01-01-01 SAMTECSamtec スペーサー 六角 アルミニウム #4-40 x 5.15mm SO-0515-01-01-01SAMTEC
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様本体長さ = 5.15mm呼び径 = #4-40ジェンダータイプ = メス/メス材質 = アルミニウム本体形 = 六角Samtec SOシリーズ精密基板スタッキングスタンドオフ. SOシリーズ基板スタッキングスタンドオフはSamtec SIコネクタと併用するように設計されています。 このSOシリーズ基板スタンドオフは頑丈な精密加工設計を採用したアルミ製で、標準のナイロンロッキングコンパウンドが付属します。 SOシリーズ基板対基板スタンドオフのねじは4 → 40 mmで、スタンドオフとしてメスねじ / プレスイン(品番SO-xxxx-01-01-01)又はオス / メス構成(品番SO-xxxx-02-01-01-L)を用意しています。 この基板スタンドオフは、工程の変化に対応するためにコネクタのスタック高より0.15 mm長くなるよう設計されています。例えば、ボディ長が5.15 mmのスタンドオフではスタック高は5 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
スタンドオフ 六角 ステンレス M3 x 8.15mm SAMTECスタンドオフ 六角 ステンレス M3 x 8.15mmSAMTEC
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
Samtec スタンドオフは、LSHM、SEAM / SEAF、SEAM8 / SEAF8、LpAm / LPAF、及びその他の高標準力コネクタで構成されています。従来のスタンドオフとして機能します 取り外し可能な LSHM、SEAM / SEAF、SEAM8 / SEAF8、LpAm / LPAF、及びその他の標準力の高いコネクタで構成されています 基板上のコンポーネント損傷のリスクを軽減します 基板スタッキング高さ: 4.00 → 16.00 mm プレスフィット / ねじ付きベースを用意しています
仕様●本体長さ:8.15mm●呼び径:M3●材質:ステンレス鋼●本体形:六角●コード番号:208-8778アズワン品番65-7955-23
スタンドオフ 六角 アルミニウム Apr-40 x 10.15mm SAMTECスタンドオフ 六角 アルミニウム Apr-40 x 10.15mmSAMTEC
719税込791
1個
7日以内出荷
Samtec 精密ボードスタッキングスタンドオフはアルミ製でした。メスねじ / 押し込み及びオス / オスねじを使用します
仕様●本体長さ:10.15mm●呼び径:Apr-40●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:アルミニウム●本体形:六角●コード番号:208-1556アズワン品番65-7936-05

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘