絞り込み
ブランド
  • アマテイ
  • モノタロウ(8)
  • 大阪魂(26,435)
  • エスコ(5,029)
  • 廣杉計器(1,159)
  • 若井産業(764)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(683)
  • TRUSCO(637)
  • 八幡ねじ(423)
  • WURTH ELEKTRONIK(420)
  • OHSATO(大里)(408)
  • サンコーテクノ(344)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(333)
  • ヤマヒロ(327)
  • 九飛勢螺(276)
  • 日本パワーファスニング(262)
  • 日産ネジ(261)
  • コノエ(185)
  • 冨士精密(182)
  • ハーフェレ(180)
  • イマオコーポレーション(168)
材質
  • (5)
表面処理
  • 光沢クロメート(1)
光沢クロメート
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄丸くぎ アマテイ鉄丸くぎアマテイ(33件のレビュー)
559税込615
1箱(1kg)
当日出荷
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
コンクリート釘 アマテイコンクリート釘アマテイ(25件のレビュー)
359税込395
1箱(500g)ほか
当日出荷
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質仕上光沢メッキ頭部平頭
JIS鉄丸釘 5K アマテイJIS鉄丸釘 5Kアマテイ
2,498税込2,748
1箱(5kg)
当日出荷
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なしRoHS指令(10物質対応)対応
石膏ボード用シート連結ねじ アマテイ石膏ボード用シート連結ねじアマテイ(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(100本×20巻)
当日出荷
頭部径(Φmm)8.5
JIS マ ル ク ギ アマテイJIS マ ル ク ギアマテイ
11,980税込13,178特価
1ケース(25kg)
当日出荷から7日以内出荷
鉄丸釘。
用途建築、木箱梱包。先端形状角先胴部スムース
JIS鉄丸釘 1K アマテイJIS鉄丸釘 1Kアマテイ
489税込538
1箱
当日出荷
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なしRoHS指令(10物質対応)対応
2×4工法用釘 アマテイ2×4工法用釘アマテイ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(5kg)
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格(JIS A5508)に適合しているCN釘のスタンダード・ラインナップで、規定色にコート着色製です。 太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に材質先端角先頭部平頭胴部スムース
ワイヤー連結釘 カラーN釘 アマテイワイヤー連結釘 カラーN釘アマテイ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷から10日以内出荷
在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に材質軟鋼線材先端鈍先頭部布目頭胴部スムース
カラーN釘 頭部刻印 N50 黒 4K アマテイカラーN釘 頭部刻印 N50 黒 4Kアマテイ
1,998税込2,198
1箱(4kg)
当日出荷
在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4407材質スチール、表面処理:セメントコート全長(mm)50規格N50寸法d(mm)2.75線径(Φmm)2.75箱入数約1668本頭部径(Φmm)6.6番手(#)12RoHS指令(10物質対応)対応
カラーN釘 頭部刻印 N75 黄緑 4K アマテイカラーN釘 頭部刻印 N75 黄緑 4Kアマテイ
1,998税込2,198
1箱(4kg)
当日出荷
在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4428材質鉄、表面処理:セメントコート全長(mm)75黄緑規格N75寸法d(mm)3.4線径(Φmm)3.4箱入数約732本頭部径(Φmm)7.9番手(#)10RoHS指令(10物質対応)対応
ブライトスクリユウ アマテイブライトスクリユウアマテイ
19,980税込21,978
1ケース(25kg)
6日以内出荷から8日以内出荷
釘胴部がスクリュー形状になっており、釘が抜けにくい効果がある。
用途木製パレット、梱包用木箱。先端形状角先胴部スクリュー
針金連結釘  コンクリート用 アマテイ針金連結釘 コンクリート用アマテイ
15,980税込17,578
1ケース(300本×20巻)
6日以内出荷から10日以内出荷
コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。形状スムース線径(Φmm)2.5表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)5.6
コンクリート釘 10×75 SP 500G アマテイコンクリート釘 10×75 SP 500Gアマテイ
359税込395
1箱(500g)
当日出荷
主にコンクリート構造物、煉瓦、樫木、鉄板、型鋼物等に使用します。
トラスコ品番396-4435材質鉄、表面処理:焼入れメッキ全長(mm)75寸法d(mm)3.4線径(Φmm)3.4箱入数約82本頭部径(Φmm)6.5番手(#)10
セメントコート アマテイセメントコートアマテイ
17,980税込19,778
1ケース(25kg)
当日出荷から7日以内出荷
表面にイエローコートを施しており、打ち込み負担を軽減。釘の線径が細く、打ち込みによって木が割れることを防止する効果がある。
用途木製パレット、梱包用木箱。胴部スムース着色イエロー
ボード用連結釘 アマテイボード用連結釘アマテイ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(200本×40巻)
9日以内出荷から10日以内出荷
用途2×4工法に用いる石膏ボードを止める釘です。頭部径(Φmm)7.1シルバー
金物用シート連結釘 アマテイ金物用シート連結釘アマテイ
4,698税込5,168
1箱(100本×20巻)
6日以内出荷から8日以内出荷
用途木造建築の梁・柱・筋交いなどの接合金物等に使用されます。頭部径(Φmm)7.14線径(Φmm)3.33
ワイヤー連結釘(2×4工法用) アマテイワイヤー連結釘(2×4工法用)アマテイ
3,998税込4,398特価
1箱(150本×10巻)ほか
当日出荷から10日以内出荷
JIS規格(JIS A5508)(FCK3890は性能規定合格品)に適合しているCN釘で、規定色にコート着色し、釘打機で使用するための針金連結ラウンドネイルです。 太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に材質軟鋼線材頭部平頭胴部スムース
カラーN釘 頭部刻印 N90 紫 4K アマテイカラーN釘 頭部刻印 N90 紫 4Kアマテイ
1,998税込2,198
1箱(4kg)
当日出荷
在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4408材質鉄、表面処理:セメントコート全長(mm)90規格N90寸法d(mm)3.75線径(Φmm)3.75箱入数約500本頭部径(Φmm)8.8番手(#)9RoHS指令(10物質対応)対応
カラーN釘 頭部刻印 N65 オレンジ 4K アマテイカラーN釘 頭部刻印 N65 オレンジ 4Kアマテイ
1,998税込2,198
1箱(4kg)
当日出荷
在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4411材質鉄、表面処理:セメントコート全長(mm)65オレンジ規格N65寸法d(mm)3.05線径(Φmm)3.05箱入数約1048本頭部径(Φmm)7.3番手(#)11RoHS指令(10物質対応)対応
AP2845T アマテイAP2845Tアマテイ
14,980税込16,478
1ケース(200本×20巻)
6日以内出荷
長さ(mm)45線径(Φmm)2.8頭径(Φmm)6先端形状角先胴部スクリュー連結方式プラシート連結
プラシート連結釘 コンクリート用 アマテイプラシート連結釘 コンクリート用アマテイ(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1ケース(200本×20巻)
6日以内出荷から10日以内出荷
コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。線径(Φmm)2.5頭部径(Φmm)5.6形状スムース表面処理ユニクロメッキ
木割れ最強釘 針金連結釘 FCN3375AR 1500P アマテイ木割れ最強釘 針金連結釘 FCN3375AR 1500Pアマテイ
4,498税込4,948
1箱(1500本)
翌々日出荷
従来のCN釘で発生した小口割れ抑制に高い効果を発揮する木割れ最強釘です。
トラスコ品番396-4431材質鉄、表面処理:セメントコート寸法(mm)頭径×胴径×長さ:7.4×3.26×72全長(mm)72規格木割れ最強釘FCN3375AR線径(Φmm)3.26入数(本)1ケース150×10巻箱入数1500本頭部径(Φmm)7.4RoHS指令(10物質対応)対応
APN4241BR ブロンズ アマテイAPN4241BR ブロンズアマテイ
14,980税込16,478
1ケース(100本×40巻)
6日以内出荷
長さ(mm)41呼び径(mm)4.2連結方式プラシート連結着色ブロンズ
APN4232GR グリーン アマテイAPN4232GR グリーンアマテイ
10,980税込12,078
1ケース(100本×40巻)
6日以内出荷
国土交通省告示第1541号対応ねじ。DTSN(ドリリングタッピンねじ)と呼ばれるJISねじ。
用途石膏ボードと木質下地の締結。長さ(mm)32呼び径(mm)4.2連結方式プラシート連結適合JIS規格B1125着色グリーン
FCK3890SP 150PX10 防錆タイプ アマテイFCK3890SP 150PX10 防錆タイプアマテイ
7,998税込8,798
1ケース(150本×10巻)
6日以内出荷
長さ(mm)90線径(Φmm)3.76頭径(Φmm)7.9先端形状鈍角胴部スムース連結方式針金連結着色レッド
FC3875SP 150PX10 防錆タイプ アマテイFC3875SP 150PX10 防錆タイプアマテイ
6,898税込7,588
1ケース(150本×10巻)
6日以内出荷
長さ(mm)75線径(Φmm)3.76頭径(Φmm)7.8先端形状鈍角胴部スムース連結方式針金連結着色ブルー
FC3365SP 200PX20 防錆タイプ アマテイFC3365SP 200PX20 防錆タイプアマテイ
14,980税込16,478
1ケース(200本×20巻)
6日以内出荷
長さ(mm)65線径(Φmm)3.33頭径(Φmm)7.2先端形状角先胴部スムース連結方式針金連結着色イエロー
FC2850SP 250PX30 防錆タイプ アマテイFC2850SP 250PX30 防錆タイプアマテイ
13,980税込15,378
1ケース(250本×30巻)
6日以内出荷
2×4工法用CNZ釘。CN釘に防錆処理を施した連結釘。雨濡れによる釘からの黒しみ防止効果がある。※FCK3890SPは性能規定合格釘。
用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)2.87頭径(Φmm)6.8先端形状角先胴部スムース連結方式針金連結適合JIS規格A5508着色グリーン
CN90SP(レッド)  5KX4 防錆タイプ アマテイCN90SP(レッド) 5KX4 防錆タイプアマテイ
16,980税込18,678
1ケース(5kg×4箱)
6日以内出荷
長さ(mm)90線径(Φmm)4.04頭径(Φmm)8.3先端形状角先胴部スムース着色レッド
CN75SP(ブルー)  5KX4 防錆タイプ アマテイCN75SP(ブルー) 5KX4 防錆タイプアマテイ
16,980税込18,678
1ケース(5kg×4箱)
6日以内出荷
長さ(mm)75線径(Φmm)3.76頭径(Φmm)7.8先端形状角先胴部スムース着色ブルー
CN65SP(イエロー)  5KX4 防錆タイプ アマテイCN65SP(イエロー) 5KX4 防錆タイプアマテイ
16,980税込18,678
1ケース(5kg×4箱)
6日以内出荷
長さ(mm)65線径(Φmm)3.33頭径(Φmm)7.2先端形状角先胴部スムース着色イエロー
CN50SP(グリーン) 5KX4 防錆タイプ アマテイCN50SP(グリーン) 5KX4 防錆タイプアマテイ
16,980税込18,678
1ケース(5kg×4箱)
6日以内出荷
2×4工法用CNZ釘。CN釘に防錆処理を施したバラ釘。雨濡れによる釘からの黒しみ防止効果がある。
用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)2.87頭径(Φmm)6.8先端形状角先胴部スムース適合JIS規格A5508着色グリーン
CN90(レッド) アマテイCN90(レッド)アマテイ
15,980税込17,578
1ケース(25kg)
6日以内出荷
長さ(mm)90線径(Φmm)4.04頭径(Φmm)8.3先端形状角先胴部スムース着色レッド
CN75(ブルー ) アマテイCN75(ブルー )アマテイ
15,980税込17,578
1ケース(25kg)
6日以内出荷
長さ(mm)75線径(Φmm)3.76頭径(Φmm)7.8先端形状角先胴部スムース着色ブルー
CN65(イエロー) アマテイCN65(イエロー)アマテイ
15,980税込17,578
1ケース(25kg)
6日以内出荷
長さ(mm)65線径(Φmm)3.33頭径(Φmm)7.2先端形状角先胴部スムース着色イエロー
CN50(グリーン) アマテイCN50(グリーン)アマテイ
15,980税込17,578
1ケース(25kg)
6日以内出荷
2×4工法用CN釘。釘打ち込み後にサイズの識別検査がしやすいよう規定色にコート着色している。
用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)2.87頭径(Φmm)6.8先端形状角先胴部スムース適合JIS規格A5508着色グリーン
NS3065T アマテイNS3065Tアマテイ
29,980税込32,978
1ケース(250本×24巻)
6日以内出荷
長さ(mm)65線径(Φmm)3頭径(Φmm)5.1先端形状角先胴部スクリュー連結方式針金連結
NS3050T アマテイNS3050Tアマテイ
31,980税込35,178
1ケース(250本×32巻)
6日以内出荷
焼入処理等特殊加工されたスクリュー釘。3.2mm鋼板まで打ち込めます。
用途鋼板への木材の取付施工工事に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)3頭径(Φmm)5.1先端形状角先胴部スクリュー連結方式針金連結
NS2550T アマテイNS2550Tアマテイ
20,980税込23,078
1ケース(300本×20巻)
6日以内出荷
長さ(mm)50線径(Φmm)2.5頭径(Φmm)5.1先端形状角先胴部スクリュー連結方式針金連結
NS2545T アマテイNS2545Tアマテイ
20,980税込23,078
1ケース(300本×20巻)
6日以内出荷
長さ(mm)45線径(Φmm)2.5頭径(Φmm)5.1先端形状角先胴部スクリュー連結方式針金連結

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘