絞り込み
ブランド
  • bitstrong
  • モノタロウ(8)
  • 大阪魂(26,546)
  • エスコ(5,019)
  • 廣杉計器(1,159)
  • 若井産業(763)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(682)
  • TRUSCO(637)
  • 八幡ねじ(422)
  • WURTH ELEKTRONIK(420)
  • OHSATO(大里)(408)
  • サンコーテクノ(344)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(333)
  • ヤマヒロ(327)
  • 九飛勢螺(276)
  • 日本パワーファスニング(261)
  • 日産ネジ(261)
  • コノエ(183)
  • 冨士精密(182)
  • ハーフェレ(180)
  • イマオコーポレーション(168)
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(7)
  • M5(2)
  • M6(4)
  • M8(1)
  • M10(1)
頭部形状
頭部形状
六角アプセット(1)
頭部形状
(1)
材質
  • ステンレスすべて(11)
  • SUS304(6)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(1)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
0.5・0.7・0.7(36山)・0.8・1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット bitstrong皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セットbitstrong
205税込226
1セット(2袋)
欠品中
内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm材質ステンレス質量(g)8ねじピッチ(mm)0.5/0.7頭部形状ねじの呼びM3/4/6
M5六角フランジボルトセット bitstrongM5六角フランジボルトセットbitstrong
164税込180
1セット(6個)
当日出荷
内容物はM5x14mmフランジボルト6個となります。ボルトの頭部にフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ボルトのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。頭部は十字のネジ穴が付いており、レンチまたはドライバーなどの工具で取付けられます。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されております。BS-KANKANA-B2の取付用ネジセットになります。材質ステンレス長さ(mm)13高さ(mm)【ねじ頭】5質量(g)30ねじピッチ(mm)0.8頭部形状六角フランジ付きボルト数6二面幅(mm)10穴の形状十字穴ねじの呼びM5対角(mm)12フランジ径(Φmm)11
皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) モデル2 bitstrong皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) モデル2bitstrong
98税込108
1セット(4組)
4日以内出荷
皿頭タッピングネジ4個と中空壁・石膏ボードアンカー4個が1セットになっています。皿頭タッピングネジ タッピングの径4mm、長さ24.5mm、色銀、材質ステンレス中空壁・石膏ボードアンカー、形状五角形、外径7mm、長さ23mm、色白、材質プラスチック壁に穴をあけ、ハンマーでアンカーを壁に打ち込み、ネジを挿入します。石膏ボードでの軽い用途のために軽量の表面に簡単に押し込むことができます。穴を開ける場合、使用されるアンカーに適したドリルビットを用意する必要があります。
用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。材質ステンレス、プラスチック質量(g)10適合材石膏ボードねじの呼びM4
平ワッシャー M10 少量パック 10個 ステンレス bitstrong平ワッシャー M10 少量パック 10個 ステンレスbitstrong
439税込483
1パック(10個)
当日出荷
ボルトやナットを締める事で緩みにくくなったり、他の部品や接着面の保護などにも使用されます。 M10という規格に分類されるネジやボルトに対応しています。
仕様●呼び径:M10●外径:20mm●厚み:2mm●材質:ステンレス●総重量:10gアズワン品番68-2016-47
M5アプセット小ネジ・M5フランジナットセット bitstrongM5アプセット小ネジ・M5フランジナットセットbitstrong
315税込347
1セット
当日出荷
内容物はM5アプセット小ネジ6個、M5フランジナット6個となります。小ネジとナットにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。フランジによって、ナットのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。BS-KANKANA-GO37の取付用ネジセットになります。仕様●M5アプセット小ネジの本数(本):6●M5フランジナットの個数(個):6材質ステンレス高さ(mm)ねじ頭:2質量(g)27ねじピッチ(mm)0.70.8二面幅(mm)8ねじの呼びM5対角(mm)9フランジ径(Φmm)11
アプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセット bitstrongアプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセットbitstrong
330税込363
1セット
当日出荷
内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm材質ステンレス質量(g)30ねじの呼びM4/10
アプセット小ネジ・ナット・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット bitstrongアプセット小ネジ・ナット・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセットbitstrong
225税込248
1セット(2袋)
当日出荷
内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ4個、中空壁・石膏ボードアンカー4個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm材質ステンレス、プラスチック質量(g)20ねじの呼びM4
アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・なべ頭タッピングネジセット bitstrongアプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・なべ頭タッピングネジセットbitstrong
215税込237
1セット
6日以内出荷
内容物はM4x18mmアプセット小ネジ3個、M4ナット3個、なべ頭タッピングネジ3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジの本数(本):3●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):3●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●M6ナットの個数(個):1●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm材質ステンレス、プラスチック高さ(mm)ねじ頭:2質量(g)12ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4/6
アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット bitstrongアプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセットbitstrong
190税込209
1セット(2袋)
6日以内出荷
内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ3個、中空壁・石膏ボードアンカー3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO22の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4アプセット小ネジの本数(本):4●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):4●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm●皿頭タッピングネジの本数(本):3材質ステンレス、プラスチック質量(g)18ねじの呼びM4/6
M6六角アプセットボルトセット bitstrongM6六角アプセットボルトセットbitstrong
145税込160
1セット(2個)
6日以内出荷
内容物はM6x9mm六角アプセットボルト2個となります。頭部は十字のネジ穴が付いており、レンチまたはドライバーなどの工具で取付けられます。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B2の取付用ネジセットになります。仕様M6六角アプセットボルトの本数(本):2材質ステンレス長さ(mm)9質量(g)5、単品:2ねじピッチ(mm)1頭部形状六角アプセット二面幅(mm)10ねじ穴幅:5mm穴の形状十字穴ねじの呼びM6対角(mm)11
アプセット小ネジ・ナット・皿頭タッピングネジ・中空壁・石膏ボードアンカーセット bitstrongアプセット小ネジ・ナット・皿頭タッピングネジ・中空壁・石膏ボードアンカーセットbitstrong
185税込204
1セット
6日以内出荷
内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、皿頭タッピングネジ2個、中空壁・石膏ボードアンカー2個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO20の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:2mm材質ステンレス、プラスチック質量(g)13ねじの呼びM4
スプリングワッシャー 少量パック 10個 ステンレス BS-SPRINGWシリーズ bitstrongスプリングワッシャー 少量パック 10個 ステンレス BS-SPRINGWシリーズbitstrong
379税込417
1パック(10個)
6日以内出荷
ボルトと取付けられる接着面の間に挟むことでバネの様に戻ろうとする力により、ボルトが緩みにくくなり、また、切り込み部分が着座面に食い込むことで物理的に緩みを抑える時に使用します。
中空壁・石膏ボードアンカーボルト M8 ステンレス(コンクリートタイプ) 4本セット bitstrong中空壁・石膏ボードアンカーボルト M8 ステンレス(コンクリートタイプ) 4本セットbitstrong
2,998税込3,298
1袋(4組)
当日出荷
重量のある物を固定するためのボードアンカーが各4個になっています。ステンレスにより高硬度、強く、長い耐用年数となります。同梱品:M8ボルト、ナット、スプリングワッシャー、平ワッシャー、拡張チューブ材質:ステンレス寸法:全長79mm、ねじの径M8、外径16mm色:銀
用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れて、ナットを締めてアンカーを固定します。材質ステンレス質量(g)160ねじの呼びM8

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘